土壌分析サービス 注文ステップ
175,384件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
草刈用二枚刃 斬丸草刈用二枚刃斬丸(21件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(2枚)
当日出荷
柔らかい草に適した草刈黒刃です。
刃数(p)2内径(mm)25.4刃厚(mm)1.8材質65Mn
工作用ネット ビニール亀甲金網 ノーブランド工作用ネット ビニール亀甲金網ノーブランド(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
安心の日本製。ビニール被覆鉄線で編んだ金網です。線の一部が破断しても裂け広がりにくい。軽量で加工が簡単です。
用途DIY、フェンス、園芸用番手#20
電池式噴霧器 セフティー3電池式噴霧器セフティー3(9件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布できます。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。
用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧。種類電池式タンク容量(L)1ノズル長(mm)約160噴霧能力(mL/min)約200主な用途ガーデニング対応溶液薬剤材質(本体)ポリプロピレン材質(ノズル)アルミ材質(ホース)塩ビ材質(タンク)ポリプロピレン電源単3形乾電池4個電池寿命(総噴霧量):約20L噴射量(mL/min)約320関連資料(0.41MB)
RBホースブリッジ セフティー3RBホースブリッジセフティー3(4件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
ホースを潰すことなくホースの上を車等が通ることができます。ホース保護プロテクターです。散水ホース、ポンプ散水ホース、土木現場各種ホース、建築現場各種ケーブル、コード保護に最適です。屋内現場で各種延長コードの上に設置し、その上を一輪車を走らせての使用も可能です。現場作業の安全確保にも使用できます。トラックがブリッジの上を通っても充分耐荷重があります。
用途ポンプ作業補助用品。適合ホース径(Φmm)50まで材質ニトリルゴム質量(g)3500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×380×70
水量調整アクアガン アイリスオーヤマ水量調整アクアガンアイリスオーヤマ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
【水形6パターン】【パーツ対応表あり】レバーの握り加減で水量調整ができる小型ヘッド採用の台紙付アクアガンです。水流は6パターンです。(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ)握りやすい前レバータイプです。グリップエンド部分にねじれ防止キャップを採用しているので、ホースがねじれません。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
シャワー種類キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ適合ホース内径(Φmm)12~15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×52×242関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
【袋のみ】 紐付クラフトB角底 無地 アサヒパック【袋のみ】 紐付クラフトB角底 無地アサヒパック(7件のレビュー)
9,398税込10,338
1パック(100枚)
当日出荷から10日以内出荷
素朴な味わいが和み、温かさ、親近感を生むクラフト素材の袋です。内側にポリ樹脂加工紙を貼り合わせているので、袋の通気性を抑え、お米の水分を保ちます。
用途米用包装資材品種なし表示部規格欄:なし窓枠窓あり
メッシュプランター ラウンド リース麻付 大同クラフトメッシュプランター ラウンド リース麻付大同クラフト(20件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ワイヤーがシルバーのものにはグリーンの麻布がセットされています。
グリーン
ダイアジノン5%粒剤 日本化薬ダイアジノン5%粒剤日本化薬(34件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋(3kg)
当日出荷
ネキリムシ類、タネバエ、ケラ、コガネムシ類幼虫などの土壌害虫に速効的で幅広く使えます。 60種以上の作物群に適用があり幅広く使えます。 使用時期、使用方法のバリエーションが豊富で栽培体系や害虫の特性に合わせて使用できます。 ダイズ畑への生育期散布で主要な子実害虫を同時防除できます。 散布時のドリフトによる薬剤の飛散が抑えられます。
有効成分ダイアジノン5.0%性状類白色細粒適合作物かんしょ、ばれいしょ、飼料用とうもろこし、キャベツ、ブロッコリー、カリフラワー、レタス、はくさい、トマト、ピーマン、とうがらし類、豆類(種実、ただし、だいず、あずき、いんげんまめ、らっかせいを除く)、あずき、いんげんまめ、ねぎ、わけぎ、あさつき、たまねぎ、葉たまねぎ、ほうれんそう、すいか、メロン、きゅうり、かぶ、大根、はつかだいこん、にんじん、未成熟とうもろこし、とうもろこし(子実)、なす、いちご、だいず、かぼちゃ、さとうきび、芝、桑、非結球あぶらな科葉菜類(こまつな、みずな、ケールを除く)、なばな類(はなっこリーを除く)、こまつな、みずな、にがうり、えだまめ、はなっこりー、にら、もりあざみ、ふき、ふき(ふきのとう)、ブルーベリー、オクラ、みつば、食用ゆり、葉にんにく、ははこぐさ、なずな、はこべ、こおにたびらこ、ごぼう、ごま農林水産省登録第(号)10438適合病害虫コガネムシ類幼虫、ケラ、ネキリムシ類、タマナヤガ、タネバエ、タマネギバエ、コオロギ、ヒメクロユスリカ、キスジノミハムシ、アワノメイガ、マメシンクイガ、カメムシ類、シロイチモジマダラメイガ、ダイズサヤタマバエ、フタスジヒメハムシ、ハガネムシ類、シバツトガ、スジキリヨトウ、ジバオサゾウリムシ成虫、ハリガネムシ、フキアブラムシ、クロバネキノコバエ類毒劇区分普通物剤形粒剤
テープナー用テープ MAX(マックス)[事務用品・工具]テープナー用テープMAX(マックス)[事務用品・工具](10件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(10巻)
当日出荷
テープ幅(mm)11
黒マルチ(センターライン入) AINO(愛農)黒マルチ(センターライン入)AINO(愛農)(20件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷から7日以内出荷
雑草を防止します。土地を適温・適湿に保ち、育成をはやめます。雑草の抑制と保温対策に優れ、保温力は春や秋の生育初期に絶大な効果があります。材質:ポリエチレン
厚さ(mm)0.02
延伸棒ネット 日本マタイ延伸棒ネット日本マタイ(14件のレビュー)
749税込824
1袋(100束)
当日出荷
みかん、玉ねぎ、栗、にんにく等の包装保存に。
規格45cm材質ポリエチレン
新ドア蝶番 渡辺パイプ(SEDIA)新ドア蝶番渡辺パイプ(SEDIA)
629税込692
1セットほか
当日出荷から8日以内出荷
妻柱にパイプトビラを取り付けるための固定部品。
用途パイプトビラ用部品
愛菜果 ノーブランド愛菜果ノーブランド(7件のレビュー)
159税込175
1パック(6枚)ほか
当日出荷
野菜・果物から発生する老化促進ホルモン・エチレンガスを吸着透過させて鮮度を保つポリエチレン袋です。
耐冷温度(℃)-30
園芸用・農業用ノズル ZETTO園芸用・農業用ノズルZETTO(44件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から5日以内出荷
伝統の「特殊噴板」使用で、ソフトな水かけができます。1本ずつハンダ付けの丁寧な手作り仕様。
刈払機用安定板 ジズライザー 北村製作所刈払機用安定板 ジズライザー北村製作所(33件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
従来品と比べ約50%軽量の78gを実現。作業時の疲労軽減、操作性も向上しました。凸凹傾斜地でも滑らかに地面を這うように作業でき、刈高調整も容易なドーム型です。本体の交換時期を摩耗ゲージで知らせるので、使い過ぎ(割れ、カケ等)を気にせず作業出来ます。金属安定版に比べ、耐久性が約5倍。長時間使用で高コストパフォーマンスを実現しました。
用途草刈り作業付属品芯出しゲージ4個(Φ6・7・8・10)適合ナット式、ボルト式材質金属部:鉄樹脂部:ナイロン高さ(mm)20質量(g)約78幅(Φmm)100取付径(Φmm)12mm以下
プレッシャー式噴霧器 2頭式伸縮ノズル フルプラプレッシャー式噴霧器 2頭式伸縮ノズルフルプラ(6件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から翌日出荷
より多くの散布ができる2頭式。 使いやすさと耐久性に優れます。 円錐状ノズルのため、ノズルを閉めると細かい霧で広範囲に散布し、緩めると霧が粗くなり風に飛ばされ難くなります。さらに緩めると直射になります。
用途園芸用種類蓄圧式型式肩掛式材質(タンク)ポリエチレン(PE)材質(ノズル)ステンレス(SUS304)材質(ホース)エラストマー(TP)
お好きな幅で切れるベランダシェード 日よけ 目隠し YAMAZEN(山善)お好きな幅で切れるベランダシェード 日よけ 目隠しYAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
799税込879
1枚
当日出荷
ハサミでお好みの幅に調整可能両サイドに紐がどこでもくくれるホール付きUVカット率:約70%通気性:約2倍(※メーカー比)3mの取付ロープ付属:4本入り
用途日よけ・目隠し・ベランダシェードに。涼風シェード 日除けシェード オーニング サンシェード おしゃれ ベランダ 遮光 日差しカット UVカット 紫外線カット UV対策 省エネ 節電 暑さ対策 日よけ対策 通気性 ベランダ柵 手すり 雨よけ 窓 マンション 一軒家 ベランダ バルコニー お庭 プール ガーデン すだれ タープ 洋風 水洗い付属品取付ロープ(3m)×4本紫外線カット約70%厚さ(cm)0.5取扱説明書(0.23MB)
やまびこ純正2サイクル専用混合ガソリン やまびこジャパンやまびこ純正2サイクル専用混合ガソリンやまびこジャパン
2,998税込3,298
1本(1L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
関連資料(0.33MB)
溝クリン1200 トンボ工業溝クリン1200トンボ工業(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
刃先幅が136mmなので狭い側溝清掃作業などに最適です。 刃先はショベル鋼板を使用し、ハードな作業でもご使用になれます。 本体の重量を軽くするために、アルミ合金パイプを使用しています。 水分を多くふくんだ側溝作業に便利な水抜き穴付きです。 約43度の角度で使いやすいです。
用途側溝などの清掃作業全長(mm)1210質量(kg)1.1刃先幅寸法(mm)136関連資料(0.76MB)刃先長(mm)250
Sパッカー 愛星特発Sパッカー愛星特発(1件のレビュー)
729税込802
1袋(4個)ほか
当日出荷
HGパッカー仕様を短くしたミニタイプで安価。応用性が広く重宝します。内張りフィルムの装着なども最速で可能です。
用途軽量で使いやすく、バネで握力が弱まりません。材質ポリエチレン(純正素材)、メッキハガネ線材外装。
強力害獣バリア TOMSON(トムソン)強力害獣バリアTOMSON(トムソン)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
耕作地周り・山林・庭を害獣から守る忌避剤(粒状タイプ)です。人や農作物には害はありません。インドセンダン(ニーム)の実を粉にして配合してます。 害獣に侵入されたくない場所に置くと、臭いのバリアで侵入を防ぎます。 害獣がいつも来るような場所や畑・田との境界線などに、帯状または山状にかためる様にしてまきます。 長雨が続くと効果が薄まるので、雨でない時に使用して下さい。 多く使えば、より効果が高まります。 強風や害獣が空腹・発情期などは効果がでにくい場合があります。 対象害獣:イノシシ・シカ・ハクビシン・クマ・キツネ・タヌキ・ネズミ 成分:ニームの実・木酢液・パーライト等
用途害獣から守る忌避剤有効期間約1ヵ月(気象条件により変わります)対象動物イノシシ・シカ・ハクビシン・クマ・キツネ・タヌキ・ネズミ
防振肩掛バンド シングル セフティー3防振肩掛バンド シングルセフティー3(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
緊急時脱着可能なワンタッチ式の刈払機用肩掛けバンドです。刈払機の重量・振動をソフトパットが分散し、疲労を軽減します。ワイドメッシュパット採用で通気性・フィット感アップです。緊急着脱機能がついて素早く取り外しが可能です。
用途刈払機用肩掛バンド。仕様メッシュパット
園芸用ビニールタイ TRUSCO園芸用ビニールタイTRUSCO(1件のレビュー)
149税込164
1袋(100本)
当日出荷
ビニール被覆ワイヤーを園芸用に使いやすくしたカット品です。 簡単にネジって、くくる事ができ繰り返し使用できます。
用途植物と支柱の簡易固定に。植物との固定用の紐代わりとして。コード類などを束ねる作業などに。幅(mm)4材質/仕上ポリエチレンテレフタート(PET樹脂)、中芯:針金(スチール)
軽い防鳥ネット TRUSCO軽い防鳥ネットTRUSCO
7,298税込8,028
1本
当日出荷
工場内に入ってくる鳥を防除します。果樹や作物、家畜を鳥害から守ります。軽量で扱いやすいため、ネットの取付け作業の効率が上がります。コンパクトに畳むことができ、ハサミやカッターでお好きなサイズにカットも可能です。成型ネットのため、カットしてもほつれません。
用途防鳥、小動物の侵入防止、防風からの作物などの保護に。糸の太さ(mm)0.2
樹脂製(PVC)製 ユニオンジョイント ネジ式 管用テーパネジ女(Rc) 岩崎製作所樹脂製(PVC)製 ユニオンジョイント ネジ式 管用テーパネジ女(Rc)岩崎製作所(5件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
配管用・水道・スプリンクラーなどの配管接続に。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質プラスチック製形状ネジ式
ヤスリハンドル木製 オレゴン(OREGON)ヤスリハンドル木製オレゴン(OREGON)(5件のレビュー)
629税込692
1個
予約販売
握りやすさや、目立て作業時の動きを考慮して設計されたハンドルです。4mm ~ 8mmのオレゴン製ヤスリに使用できます。
ネコを寄せ付けない ネコよけセンサー「猫しっし」 ムサシネコを寄せ付けない ネコよけセンサー「猫しっし」ムサシ(24件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
猫のフン尿被害や侵入被害でお困りの方、忌避剤やトゲマット等、様々な方法を試してみたけど効果がイマイチな方へお勧めします。 ネコを傷つけずスマートでシンプルなデザイン、庭に溶け込むカラーなので見栄えがきになる場所に置いても違和感がありません。 こだわりのガーデニングや建物、ホテルや店などの商業施設にもマッチします。 センサーがネコの接近をキャッチし変動する超音波を放射し、追い払います。 1種の超音波だと、ネコも慣れて再び近寄って来ます。 しかし、「猫しっし」にはネコを慣れさせないようにするため、2種類の強力な変動超音波を内蔵し、切替可能。 お気に入りのお庭を、丹精込めた花壇や家庭菜園を猫から守ります。 車のタイヤやボンネットへの侵入防止、ひっかき傷防止にも役立ちます。 センサー感知範囲は最大約90°、最遠約7m。防滴構造だから屋外でも設置可能です。
用途ネコのフン尿被害を軽減対象動物ネコ付属品台座質量(g)320(台座含む・乾電池除く)電源アルカリ単二乾電池4本(別売)モード切替切/超音波A/超音波B本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×108×227(台座取付時)センサー探知範囲最大約90°、最遠7m(付属台座取付時)電池寿命約120日(1日10回動作時)設置場所屋内/屋外(防滴構造)アズワン品番64-8965-84
遮光ネット 遮光率約75% セフティー3遮光ネット 遮光率約75%セフティー3(11件のレビュー)
999税込1,099
1巻ほか
当日出荷
強い日差しを遮り、植物に快適な環境を作ります。海や山のアウトドア、レジャーにも最適です。切り口がほつれにくいラッセル網です。端ハトメ加工を施し、ロープ等で簡単にしっかり取付可能です。
用途植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用
ホースノズル TRUSCOホースノズルTRUSCO(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
親指でレバーを上下調整するだけで、流量の調整ができます。水流が2タイプで様々なシーンに対応できます。ノズルが360度回転するのでホースがねじれません。
用途園芸・洗車・清掃。適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)202018年トラスコ掲載ページ9 1299
鳥よけシート TRUSCO鳥よけシートTRUSCO(4件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷
鳥のフン害から守ります。鳥の止まりやすい場所に簡単に設置ができます。タテ・ヨコ連結も簡単にでき、取り付け場所や範囲に応じて色々な組み合わせが可能です。手すりや物干しなどに巻きつけることもできます。薬品を使わずに忌避を行いたい方へオススメです。
用途鳥のフン害予防に。対象動物鳥類トラスコ品番855-5891長さ(mm)512幅(mm)122高さ(mm)50(トゲ)質量(g)1502018年トラスコ掲載ページ9 1068
防草シート用押さえ釘セット イノベックス(旧:ダイオ化成)防草シート用押さえ釘セットイノベックス(旧:ダイオ化成)(3件のレビュー)
939税込1,033
1袋(10セット)ほか
当日出荷
●20cmの釘で、硬い土、草の根がはびこるような地面でもしっかり打込めます。 ●防草シートなど雑草対策シートや、農園芸用防虫ネット、不織布、ビニール。ポリなどすべてのネット・シートをしっかり固定します。 ●パット部分がシートを面で押さえるので、シートが破れにくくしっかり押さえられます。 ●パットの形状により釘の頭がパット上部にピッタリ収まります。 ●金属製の為打ち込み時に各種ハンマーが使用できます。 ●1m以下の間隔でのご使用をおすすめいたします。
用途防草シート マルチシート 不織布や防虫ネット 寒冷紗類を地面にしっかり固定するピン 。材質釘:スチール、パッド:ポリエチレンサイズ【パッド】6cmΦ長さ(cm)【釘】20設置方法対象のシート類に対し約1m以下の間隔で使用しますRoHS指令(10物質対応)対応
楽々印ステンレス開墾鍬1050mm柄 DAISHIN(大進)楽々印ステンレス開墾鍬1050mm柄DAISHIN(大進)(7件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
特許技術の柄と頭部が固定式のため、クサビ不要です。 木柄に比べ、20%軽量化を実現しました。 サビに強いステンレス製です。
用途土の開墾作業に。全長(mm)1060先幅(mm)113トラスコ品番818-4420材質頭部:ステンレス鋼、柄部:アルミ質量(kg)1.15高さ(mm)205
クィーンプランター アップルウェアークィーンプランターアップルウェアー(9件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から3日以内出荷
本体側面(4面)とフランジ4隅にはエレガントなティアラをモチーフにした装飾入り。 通気性のよいスノコ付き、排水性の良い底穴付き仕様。
透明バケツ 10L 目盛付 安全興業透明バケツ 10L 目盛付安全興業(3件のレビュー)
749税込824
1個
予約販売
ホース用固定穴、目盛、注ぎ口付。
容量(L)10(本体)透明材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)300×235
硫安 あかぎ園芸硫安あかぎ園芸(8件のレビュー)
729税込802
1袋(3kg)
当日出荷
即効性の窒素肥料で、水に溶け易く作物にも良く吸収される。
仕様まきやすいタイプ粒状
バーミキュライト 細粒 あかぎ園芸バーミキュライト 細粒あかぎ園芸(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(18L)
当日出荷
細粒は種まき・さし芽用にも使用可能。
仕様乾燥良品・軽い素材容量(L)18寸法(縦×横×高さH)(cm)55×38×12
蛇口口金 アイリスオーヤマ蛇口口金アイリスオーヤマ
559税込615
1個
当日出荷
【パーツ対応表あり】丸蛇口に取付けできる蛇口口金です。耐圧ワンタッチコネクターが接続できます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
適合蛇口外径(Φmm)14~18寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×56関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)蛇口取付形状止めねじ型
黒テグス コンパル黒テグスコンパル(20件のレビュー)
599税込659
1巻(500m)
当日出荷
黒が害鳥を刺激。 支柱から支柱に張るだけの簡単取付。 角度によって「見える」「見えない」の恐怖。
用途ベランダ・田・畑などへの飛来防止に。対象動物鳥類材質ナイロン100%長さ(m)500太さ(mm)約0.3
ステン溝さらえ 角 金象印ステン溝さらえ 角金象印(10件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
耐食性の優れたステンレス材を使用しています。水抜き穴を採用しています。
用途溝の清掃作業用。泥すくい作業用。トラスコ品番382-0238全長(mm)1230質量(g)900頭部寸法(mm)厚さ0.6×長さ185×深さ57頭部長(mm)185先幅(mm)155
蛇口ニップルL(裸) タカギ蛇口ニップルL(裸)タカギ(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
蛇口にホースを接続します。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けにより、水漏れ、脱落がありません。
用途蛇口とホース接続用材質ABS樹脂トラスコ品番818-7486質量(g)45適合コネクタタカギ製コネクタ全種類適合蛇口外径(Φmm)21~25の大口径丸蛇口に適合