速効退治:こまかい粉がムカデ、ヤスデ、ゲジなどイヤ~な虫にまとわりついてしっかり速効退治!
まちぶせ殺虫:帯状にまいて家まわりをぐるっとガード!(まちぶせ殺虫)
雨に強い:水に濡れても成分が土にとどまる。
効果持続:効きめは4ヵ月※持続!(ムカデ 接触効果)
まきやすい:3つ穴キャップ!お庭になじむ褐色タイプ。舞い散りにくい!
成分ペルメトリン、フェノブカルブ、カルバリル
性状褐色粉末
適合病害虫ムカデ、ヤスデ、ヤンバルトサカヤスデ、ゲジ、ダンゴムシ★(★植物保護の目的で使用しない)、ワラジムシ、ゴミムシ、赤ダニ(タカラダニ)、クロアリ、アカアリ、ヒアリ、アルゼンチンアリ
剤形粉剤
1個(1.2kg)
¥819
税込¥901
当日出荷
16mm・17mm径のチューブを繋ぎ合わせるコネクターです。チューブ切断時の補修や、長さが足りない時のホース延長に便利です。
用途灌水用資材
適合ユニラムCNL・ユニラムRC・アリエス350
寸法(mm)17×17
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
鳥の本能に起因した、全く新しい鳥害対策品です。鳥の目から見るとヘビに見え、効果あります。鳥の多くは赤・緑・青に紫外線をプラスした、4色型色覚を持っており眼の中心が魚眼レンズのようになっております。鳥がヘビウロコを見ると模様が立体的に見え本能的にヘビと認識して近づかなくなります。設置間隔は50cmから1mごとに取り付けるのが適切です。
用途ハト、カラス、ムクドリなど、ほとんどの鳥害対策
寸法(幅W×長さL)(cm)5×40(フィルム)
材質(テープ)PETアルミ蒸着フィルム
材質(ひも)ポリエチレン撚糸(銀ラメ入り)
対象動物ハト、カラス、ムクドリなど
1袋
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ホースと蛇口をすばやく簡単に連結。ホースコネクター。優れたグリップ:革新的なパワーグリップによりホースの把持力が極めて高く組み立てがスムーズ。操作が簡単:溝の付いた軟質プラスチック製のグリップだから手に馴染む。
用途ホースコネクターとして。庭や芝生の散水に。ホース アダプター 継ぎ手 コネクター ガーデン 水まき
質量(kg)0.028
色グレー/オレンジ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×35×35
適合ホース径(Φmm)13~15
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
防草シートやビニールマルチ等の固定で最適です。線径3.5mm仕様で丈夫で長持ち打ち込み時の変形が少ないです。目立ちにくく、サビにくい黒塗装仕上げです。地面に刺さりやすく、施工がしやすい先端斜めカット仕様です。施工後、八の字にピンが開く為、ピンが抜けにくいです。パット付でシートをしっかりおさえることができます。
用途防草シートや農業ビニールなどの固定。
材質スチール・ポリプロピレン
厚さ(mm)パット:2
パット寸法(mm)70×60
太さ(mm)ピン:3.5
肩幅(mm)ピン:30
こんなお得な商品も!
バンド パイプ用
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
線材によるパイプのクロス金具。素早くしっかり止められます。
蜂タイプはビニールが破れないように特殊加工を施したものです。
多孔質で保水性向上に優れています。また、根腐れ防止と肥料持ちを良くする効果があります。改良土。
質量(kg)約1.4
名称なし
登録保証なし
1袋(2L)
¥349
税込¥384
当日出荷
中苗の育苗に最適な樹脂製育苗箱です。
敷き紙を敷いてお使いいただけます。
底に3.5mm径の穴が1301個開いています
用途中苗の育苗用として
穴数1301
容量(L)4.5
穴径(Φmm)3.5
材質容リ材(PP・PE混合再生材)
色黒
内寸法(縦×横×高さ)(mm)280×580×28
稚苗の育苗に最適な樹脂製トレーです。
敷き紙なしで使える保水仕様です。
底に2.8mm径の穴が1034個開いています。
用途稚苗の育苗用として
穴数1034
容量(L)5.5
穴径(Φmm)2.8
材質容リ材(PP・PE混合再生材)
内寸法(縦×横×高さ)(mm)280×580×34
切り花の健康を維持し、長持ちさせる活力延命剤です。切り花をイキイキと保つ栄養成分を配合しています。切り花をしおれさせる原因となるバクテリアやカビなどの発生を抑制し、きれいな水を保ち、水揚げを持続させます。
用途切花延命剤。
適合作物切花
成分多糖類、防腐剤、pH調整剤、精製水
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)64×64×217
1本(480mL)
¥469
税込¥516
当日出荷
刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払機メンテナンス用品。
材質鉄
こんなお得な商品も!
培養土
モノタロウ
¥499
税込¥549
バランスよく配合したそのまま使える、保水性・通気性に富んだオールマイテイな培養土です。
用途草花・野菜全般に適したそのまま使える培養土です。成長に応じ段階的に肥料をお与え下さい。
適合作物草花、野菜
容量(L)10
寸法(縦×横×高さH)(cm)46×34×8
カキ殻を火力乾燥・粉砕した物でアルカリ分35%以上、微量要素を多く含む。
タイプ粉末
仕様有機の肥料
こんなお得な商品も!
防鳥テグス ナイロン製
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
黒が害鳥を刺激。
支柱から支柱に張るだけの簡単取付。
角度によって「見える」「見えない」の恐怖。
用途ベランダ・田・畑などへの飛来防止に。
対象動物鳥類
材質ナイロン100%
色黒
長さ(m)500
太さ(mm)約0.3
1巻(500m)
¥599
税込¥659
当日出荷
巻き付く草を超カット、作業性UP
草刈り作業中、シャフトに巻き付く草が大幅に減少します。
「すくい刃」と「ストレート刃」でしっかりカットします。
用途エンジン刈払機、チップソー用
高さ(mm)24
質量(g)95
外径(mm)117
アズワン品番64-4068-45
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
スクイ刃+ストレート刃で巻き付く草をしっかりカット!安全性・作業性アップ、エンジンの負担を軽減。
用途チップソー使用時にお使いください。
色レッド
質量(g)48
外径(mm)108
アズワン品番64-4068-44
取付穴径(mm)25.4
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
こんなお得な商品も!
麻ロール 園芸用
モノタロウ
¥699
税込¥769
根巻用、幹巻用、保護材用の天然素材テープです。
寒冷地の保湿、夏季の乾燥防止に使用できます。
両耳ミシン掛けタイプなので、端がほつれにくく、施工後もきれいです。
天然素材のため腐ります。
用途緑化樹用テープ。
長さ(m)15
材質天然繊維ジュート麻
こんなお得な商品も!
園芸クリップ
モノタロウ
¥299
税込¥329
ワンタッチで脱着でき、植物を傷つけることなく誘引することができます。
植物をキズつけない。
用途栽培時に支柱を必要とする植物の誘引作業に。
材質ポリプロピレン
合成樹脂で、軽量・長持ち。
取付け、取外しも簡単。
メスネジに接続できるプラグ。配管のエンド等に。
サビ、変形に強い仕様になっています。
クリップをつまむだけで、簡単に上下の移動ができますので、
手軽に設置できます。
軽量かつ強度的に大変優れています。
対候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。
電気絶縁性があり電波透過性に優れています。
材質繊維強化プラスチック
ブロック専用ハンギング金具。一般的なブロックのほとんどに対応。
用途ブロック塀用ハンギングフック。
使用荷重(kg)2
高さ(mm)110
材質鉄、表面塩ビ被膜
こんなお得な商品も!
結束ワイヤー 園芸用 ビニール被覆 カッター付
モノタロウ
¥229
税込¥252
耐候性にすぐれ、ねじるだけで手軽に強く結束できます。
必要な長さにカットして使用できるディスペンサー付き。
切断が片手でできるので、現場の作業にも最適です。
色緑
幅(mm)4
長さ(m)30
1巻
¥449
税込¥494
当日出荷
野菜・果樹の幅広い害虫に優れた効果。速効性と持続性(アブラムシで約1ヵ月)を実現。
成分は葉裏まで浸透し、葉の中や葉裏の害虫まで退治。
用途野菜と果樹の害虫退治に。
成分クロチアニジン
農林水産省登録第(号)23121
毒劇区分普通物
剤形エアゾル
携帯しやすい折りたたみ式です。山菜採りや野菜の収穫に使えます。ロープ切断にも便利に使いこなせます。
刃長(mm)100
刃幅(mm)21
柄長さ(mm)140
全長(mm)225
材質刃/ステンレス鋼、ハンドル/合成樹脂
質量(g)約165
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
用途コンバインなど農機具の清掃に
刃長(mm)105
刃幅(mm)25
柄長さ(mm)130
全長(mm)600
寸法(mm)600×60×25
質量(g)225
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
切れ味の良い普及刃。普通の草から密集した雑草刈に。
材質黄銅
取付ねじM6×1.0
ホースとホースの接続に。
コーナーでの接続に。
ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
形状ニップル
ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK!
ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。
コードの出口を変えるだけで簡単長さ調節。
刈払機に取り付けたままコード交換が可能。
市販の2.0mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。
丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。
付属品丸型Φ2.4mm×75cm(2本付)
適合各種2.0~3.4mmナイロンコード
材質本体/アルミダイキャスト、付属ワッシャー/SPCC相当、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)
アズワン品番64-4067-73
1巻
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。工具が不要で使いやすい手締めタイプです。
用途一般工場、自動車関連はもちろん、あらゆる配管の締付に。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。
材質【バンド】ステンレス(SUS304)【ハンドル部】POM(ポリアセタール樹脂)【スクリュー部】亜鉛めっき
厚さ(mm)0.7
バンド幅(mm)9.7
最大締付力(N)1.1
材質鉄(クロメートメッキ)
全長(mm)130
質量(g)443
使用荷重(kg)リング左右部:85 リング下部:130
適合パイプ径(Φmm)Φ42.7・48.6
破壊荷重(kg)1800
1個(1個)
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
仕様●ナイロンコードの太さ:4.0mm●ナイロンコードの形状:四角●ナイロンコードの本数:1本●ナイロンコードの種類:ゴールデンバイソン●ナイロンコードの長さ:22m
1個
¥4,998
税込¥5,498
9日以内出荷
根形は丸形で、根色は白・紫・赤・黄色などをミックスしたはつか大根です。歯切れが良く、サラダの彩りに最適です。
種別レインボー ラディッシュ
容量(mL)6
まきどき通年
1袋
¥299
税込¥329
当日出荷
極厚パッド(約25mm)の弾力で肩にフィットして肩への食い込みと振動を和らげます!!。パッドにはメッシュ素材を使用しているので通気性が向上し夏場もむれにくい。いざという時に金具に付いている赤いバンドを引くと刈払機を本品からワンアクションで外せます!!。ベルトの長さが調整可能。使用者が作業しやすい長さに調整すると疲労が軽減します。
用途刈払機使用時の肩掛けバンド。
材質【バンド部】PP 【肩パッド】ポリウレタン、ナイロン 【金具】スチール【長さ調整環】POM
質量(g)205
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途部品の交換に
適合品番ES-10C-AAA-5/ES-15C-AAA-4/ES-20C-AAA-1
エンジン型式KC22
関連資料※部品展開図(0.38MB)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。