絞り込み
耐切創性
  • レベル2(2)
  • レベル3(8)
  • レベル5(4)
  • レベルB(8)
  • レベルC(8)
  • レベルD(3)
  • レベルX(8)
機能
  • 機能伸縮性・柔軟性(1)
  • 機能低発塵性(7)
  • 機能抗菌・防カビ(1)
  • 機能耐切創・耐突刺(21)
  • 機能耐摩耗性(10)
  • 機能耐油(5)
  • 機能耐熱(11)
  • 機能静電気防止(2)
ゲージ数
  • ゲージ数13
  • ゲージ数7(57)
  • ゲージ数10(39)
  • ゲージ数15(17)
  • ゲージ数18(2)
  • 色イエロー(10)
  • 色グリーン(4)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(3)
サイズ
  • 3L(1)
  • L(19)
  • LL(17)
  • M(19)
  • S(19)
  • SS(1)
材質
  • その他(2)
  • ケブラー・アラミド(24)
  • ステンレス(1)
  • ニトリルゴム(2)
  • ポリエステル(1)
  • ポリエチレン(1)
  • 合成繊維(1)
その他・ケブラー・アラミド・ステンレス・ニトリルゴム・ポリエステル・ポリエチレン・合成繊維
入数
  • 1(17)
1
全長(cm)
  • 20.5(1)
  • 21(1)
  • 21.5(2)
  • 22(6)
  • 22~28(1)
  • 22.5(1)
  • 22.6(1)
  • 22.7(1)
  • 23(12)
  • 23.2(1)
  • 23.5(1)
  • 23.7(1)
  • 23.8(1)
  • 23.9(1)
  • 24(13)
  • 24.4(1)
  • 24.9(2)
  • 25(5)
  • 25.5(2)
  • 26(2)
20.5・21・21.5・22・22~28・22.5・22.6・22.7・23・23.2・23.5・23.7・23.8・23.9・24・24.4・24.9・25・25.5・26・全長(cm)をもっと見る
ブランド
  • アトム(7)
  • エスコ(5)
  • おたふく手袋(3)
  • ハネウェル(3)
  • アンセル(3)
  • 赤尾(2)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(1)
  • TOWA(東和コーポレーション)(1)
  • 湘南ワイパーサプライ(SWS)(1)
  • ZIZAI(1)
アトム・エスコ・おたふく手袋・ハネウェル・アンセル・赤尾・SHOWA(ショーワグローブ)・TOWA(東和コーポレーション)・湘南ワイパーサプライ(SWS)・ZIZAI
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創手袋 KV660 SHOWA(ショーワグローブ)耐切創手袋 KV660SHOWA(ショーワグローブ)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1双
当日出荷
切創強度の高いアラミド製手袋に、耐油性に優れた特殊配合の塩化ビニールをコーティングしています。 耐切創手袋を二重履きする必要がなく、ごわつきや洗濯時の縮みを抑えた「一体型」の耐切創手袋です。 袖口までカバーするロングタイプです。
用途金属加工など危険の伴う油作業に。材質(繊維部)アラミド、綿、ポリエステル、その他RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋 13G 天然ゴム背抜き おたふく手袋耐切創手袋 13G 天然ゴム背抜きおたふく手袋
999税込1,099
1双
当日出荷
進化した耐切創アラミド手袋、最大の特長は、アラミドとステンレスワイヤーを編み込み、アラミド100%だけでは発揮できなかった「耐切創性」の向上。綿やポリウレタンなどの様々な繊維を組み合わすことで肌触りの良い着用感、手にフィットする作業性、コストパフォーマンスに優れるアラミド手袋となった。様々な現場・用途に合わせた豊富なバリエーションで労働災害・切創事故の抑制に一翼を担う。
用途刃物を扱う作業、ガラス加工作業、土木建築作業
HG 13G SD GLOVE アトムHG 13G SD GLOVEアトム
869税込956
1双
当日出荷
低発塵性の手袋に各種すべり止めコーティング加工。 耐油性・耐熱性など、作業用途が大きく広がります。
用途細かい作業や各種作業手袋の下履きに最適です。厚さ(mm)0.8混率(%)ケブラー(R)長繊維60、ポリウレタン8、ウーリーナイロン32材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
13G ケブラーSD すべり止めPVC アトム13G ケブラーSD すべり止めPVCアトム
849税込934
1双
当日出荷から21日以内出荷
低発塵性のケブラーSD手袋に、耐油性に優れたポリ塩化ビニルのすべり止め付き。 クリーンな環境が求められる組立・精密作業(自動車・機械組立・電気・金属加工など)
材質(すべり止め)ポリ塩化ビニルコーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
HG 13G SD すべり止め シリコン アトムHG 13G SD すべり止め シリコンアトム
1,198税込1,318
1双
当日出荷から翌々日出荷
耐切創性に加え、フィット感、薄さ、低発塵性を持つ手袋。 すべり止め跡が残りにくいシリコン樹脂のすべり止めを採用。
厚さ(mm)0.8混率(%)ケブラー(R)長繊維60、ポリウレタン8、ウーリーナイロン32、シリコン樹脂(すべり止め)材質(すべり止め)シリコン樹脂コーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
耐切創手袋 パワーフレックス 80-813 アンセル耐切創手袋 パワーフレックス 80-813アンセル
1,298税込1,428
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。耐切創性に加え、耐熱素材に特殊コーティングを施すことで高い耐熱性も持たせています。洗濯後も耐熱性を保ちます。独自の技術により、使用時の圧迫感を手軽減しています。ウェット、ドライ、オイリーのいずれの環境・対象物においても高いグリップ性能を発揮します。
用途機械設備の組立・メンテナンス。電気設備の操作。配管工事。金属加工。機能耐切創、耐熱、静電気防止、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)ネオプレンフォームコーティング掌部材質(繊維部)ガラス繊維、モダクリル、アラミドゲージ数132018年トラスコ掲載ページ6 0791
耐切創手袋 13G ニトリルゴム背抜き おたふく手袋耐切創手袋 13G ニトリルゴム背抜きおたふく手袋
999税込1,099
1双
当日出荷
進化した耐切創アラミド手袋、最大の特長は、アラミドとステンレスワイヤーを編み込み、アラミド100%だけでは発揮できなかった「耐切創性」の向上。綿やポリウレタンなどの様々な繊維を組み合わすことで肌触りの良い着用感、手にフィットする作業性、コストパフォーマンスに優れるアラミド手袋となった。様々な現場・用途に合わせた豊富なバリエーションで労働災害・切創事故の抑制に一翼を担う。
用途刃物を扱う作業、ガラス加工作業、土木建築作業
耐切創手袋 13G おたふく手袋耐切創手袋 13Gおたふく手袋
699税込769
1双
当日出荷
進化した耐切創アラミド手袋、最大の特長は、アラミドとステンレスワイヤーを編み込み、アラミド100%だけでは発揮できなかった「耐切創性」の向上。綿やポリウレタンなどの様々な繊維を組み合わすことで肌触りの良い着用感、手にフィットする作業性、コストパフォーマンスに優れるアラミド手袋となった。様々な現場・用途に合わせた豊富なバリエーションで労働災害・切創事故の抑制に一翼を担う。
用途刃物を扱う作業、組立作業、メンテナンス
13G ケブラーSD 指先ニトリルコート アトム13G ケブラーSD 指先ニトリルコートアトム
1,698税込1,868
1双
当日出荷から33日以内出荷
低発塵性のケブラーSD手袋に、指先だけニトリルゴムをコーティング。 クリーンな環境が求められる組立・精密作業(自動車・機械組立・電気・金属加工など)
材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング指先材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
滑り止め付ケブラー手袋 エスコ滑り止め付ケブラー手袋エスコ
1,740税込1,914
1個
当日出荷
滑り止め付のため、作業が安全です。 耐切創、耐引裂、耐摩耗性に優れています。 他にない柔軟性とフィット感があります。 薄く、軽く、強い伸縮自在な防護手袋。
エスコ品番EA354KC
耐切創性手袋マイティーフォースNEO 湘南ワイパーサプライ(SWS)耐切創性手袋マイティーフォースNEO湘南ワイパーサプライ(SWS)
1,098税込1,208
1双
当日出荷
東洋紡の日本製ツヌーガ[[R下]]糸を採用しています。糸の柔軟性がよくなり、作業性がアップしました。
用途ガラスの取り扱い金属片の取り扱い鋭利なものに触れる作業機器メンテナンス作業金属、ガラス加工業材質高強力ポリエチレン繊維(ツヌーガ(R))、グラスファイバー厚さ(mm)1グレー入数(双)1材質(すべり止め)ポリウレタンコーティングゲージ数13ゲージ耐切創性レベルX/CRoHS指令(10物質対応)対応EN規格EN388 2016規格:4X43C
HG 13G SD PUコート アトムHG 13G SD PUコートアトム
1,490税込1,639
1双
翌々日出荷
材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂コーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
耐切創手袋 ハイフレックスCRプラス アンセル耐切創手袋 ハイフレックスCRプラスアンセル
3,098税込3,408
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。ケブラーとステンレスを融合した繊維を使用しています。そのため、耐切創強度と柔らかさ、優れた快適性を実現しました。
用途自動車製造工程。 プレス部品取扱。 ガラス製造工程。厚さ(mm)1.1材質(すべり止め)発泡ニトリルコーティング掌部材質(繊維部)ケブラー(R)繊維、ステンレススチール、スパンデックス
ケブラー(R)編手袋 赤尾ケブラー(R)編手袋赤尾
819税込901
1双
当日出荷
超薄手タイプの耐切創手袋です。インナーとしても使用でき、細かい作業での切創防止に最適です。
用途細かい作業での切創防止に。トラスコ品番324-3169材質ケブラー[[R下]]繊維厚さ(mm)0.8イエローサイズS全長(cm)21中指長(cm)7手のひらまわり(cm)16ゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋 13ゲージケブラー[[R下]]SD ちょいグリ アトム耐切創手袋 13ゲージケブラー[[R下]]SD ちょいグリアトム
1,198税込1,318
1双
当日出荷
適度なグリップのあるフィットタイプです。
用途クリーンな環境が求められる組立。精密作業。機械組立金属加工。厚さ(mm)0.8規格ISO13997-TDM、EN388-2003材質(繊維部)ケブラー長繊維、ポリウレタン耐切創性B、2
シャープフレックス ナチュラルラバーコーティング ハネウェルシャープフレックス ナチュラルラバーコーティングハネウェル
1,298税込1,428
1双
当日出荷
しわ加工のコーティングでグリップ力に優れています。
用途薄板取り扱い機械加工組み立て作業材質(すべり止め)天然ゴム材質(繊維部)ケブラー(R)、ポリアミド、グラスファイバーEN388規格耐磨耗レベル3、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2
耐切創手袋 ActiveGrip(アクティブグリップ) ATA534 TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 ActiveGrip(アクティブグリップ) ATA534TOWA(東和コーポレーション)(1件のレビュー)
999税込1,099特価
1双
当日出荷
耐カット性の高いATA(R)糸を使用しています。 ニオイや菌を抑制するサニタイズ(R)抗菌抑臭加工を施しています。 油、摩耗に強いニトリルゴムをダブルコーティングしています。 特殊すべり止めマイクロフィニッシュ(R)加工を施しており、油に濡れても高いグリップ力を発揮します。 長めの手首部分が作業中に発生する汚れや摩擦、切創リスクから手首を保護します。
用途自動車工業関連、ガラス・アルミサッシの取扱、産業廃棄物処理仕様【EN388:2016】4X32D、【耐切創レベル(EN388:2016)】XD、RoHS2.0対応、サニタイズ(R)抗菌抑臭加工、特殊すべり止めマイクロフィニッシュ(R)加工厚さ(mm)約2材質(すべり止め)ニトリルゴム材質(繊維部)ATA(R)糸(アラミド繊維・ガラス繊維)、スパンデックス(ナイロン・ポリウレタン)RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋 ネプチューン ケブラー 70-205 アンセル耐切創手袋 ネプチューン ケブラー 70-205アンセル
989税込1,088
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。高負荷の作業に対応するために強度を高めています。
用途自動車の組立・仕上工程。金属加工。ガラスの修繕。白物家電の組立。厚さ(mm)0.92機能耐切創、耐熱、耐摩耗性、耐引裂材質(繊維部)ケブラー(R)ゲージ数132018年トラスコ掲載ページ6 0802
[L] 手袋(耐切創・滑り止め/ケブラー・ステンレス) エスコ[L] 手袋(耐切創・滑り止め/ケブラー・ステンレス)エスコ
2,360税込2,596
1個
翌日出荷
手の平、指先はラテックスゴムコーティング。強度、伸縮性があります。 EN388規格 耐切創レベル5。
エスコ品番EA354E-15B質量(g)107機能耐切創性、伸縮性耐切創性5
13G ケブラーSD ニトリルコート アトム13G ケブラーSD ニトリルコートアトム
1,598税込1,758
1双
33日以内出荷
低発塵性のケブラーSD手袋に、耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティング。 クリーンな環境が求められる組立・精密作業(自動車・機械組立・電気・金属加工など)
規格ISO13997-TDM、EN388-2003機能耐切創、低発塵性、耐熱、耐油性、耐摩耗性、耐引裂材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタンゲージ数13
ケブラー(R)編手袋13G-L 赤尾ケブラー(R)編手袋13G-L赤尾
799税込879
1双
当日出荷
超薄手タイプの耐切創手袋です。
用途細かい作業での切創防止に。トラスコ品番114-7386厚さ(mm)0.8質量(g)30材質(すべり止め)塩化ビニール色(手首部)
シャープフレックス PUコーティング ハネウェルシャープフレックス PUコーティングハネウェル(2件のレビュー)
999税込1,099
1双
当日出荷
軽くてグリップ力のあるポリウレタンコーティングで、耐摩耗性にも優れています。
用途薄板取り扱い機械加工組み立て作業材質(すべり止め)PU材質(繊維部)ケブラー(R)、ポリアミド、グラスファイバー(R)EN388規格耐磨耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル1
シャープフレックス ハネウェルシャープフレックスハネウェル(1件のレビュー)
799税込879
1双
当日出荷
耐切創レベル5ながら優れたフィット感です。
用途薄板取り扱い機械加工組み立て作業規格EN388 2003:2540機能耐磨耗性、耐切創、耐引裂滑り止め効果なしEN388規格耐磨耗レベル2、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル0、左右兼用
[L]手袋(ケブラー/すべり止め付) エスコ[L]手袋(ケブラー/すべり止め付)エスコ
830税込913
1個
翌日出荷
手の平部分にすべり止めが付いているため、グリップ力に優れています。
エスコ品番EA354KA-13
[M]手袋(ケブラー/すべり止め付) エスコ[M]手袋(ケブラー/すべり止め付)エスコ
830税込913
1個
翌日出荷
手の平部分にすべり止めが付いているため、グリップ力に優れています。
エスコ品番EA354KA-12
[S]手袋(ケブラー/すべり止め付) エスコ[S]手袋(ケブラー/すべり止め付)エスコ
830税込913
1個
翌日出荷
手の平部分にすべり止めが付いているため、グリップ力に優れています。
エスコ品番EA354KA-11
耐切創手袋 ZIZAI ZI-788 耐熱 ZIZAI耐切創手袋 ZIZAI ZI-788 耐熱ZIZAI
1,498税込1,648
1双
当日出荷
卓越した操作感覚と自由な動き 親指股の補強により耐久力が向上し、交換頻度が下がります。 手袋をつけたままタッチパネルの操作が可能
材質ニトリルゴムゲージ数13耐切創性XD

耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります

アラミド 耐切創手袋