絞り込み
耐切創性
  • レベル2(8)
  • レベル3(3)
  • レベルB(12)
  • レベルD(1)
  • レベルF(1)
  • レベルX(3)
機能
  • 機能伸縮性・柔軟性(1)
  • 機能低発塵性(5)
  • 機能耐切創・耐突刺(12)
  • 機能耐摩耗性(2)
  • 機能耐油(2)
  • 機能耐熱(7)
  • 機能軽量(1)
  • 機能通気性・透湿性(1)
  • 機能静電気防止(2)
ゲージ数
  • ゲージ数15
  • ゲージ数7(57)
  • ゲージ数10(39)
  • ゲージ数13(27)
  • ゲージ数18(2)
  • 色イエロー(10)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(1)
サイズ
  • L(14)
  • LL(5)
  • M(12)
  • S(8)
  • SS(1)
  • フリー(1)
材質
  • その他(1)
  • ケブラー・アラミド(13)
  • ステンレス(1)
  • ポリウレタン(2)
  • ポリエステル(1)
  • 合成繊維(1)
その他・ケブラー・アラミド・ステンレス・ポリウレタン・ポリエステル・合成繊維
入数
  • 1(8)
  • 10(1)
1・10
全長(cm)
  • 19.5(1)
  • 19.6~24.8(1)
  • 20(2)
  • 20.5(3)
  • 21(6)
  • 21.2(2)
  • 21.5(3)
  • 22(4)
  • 22.5(3)
  • 22.6(1)
  • 22.7(1)
  • 23(2)
  • 23.5(2)
  • 23.8(1)
  • 25(1)
  • 26(1)
  • 28(1)
19.5・19.6~24.8・20・20.5・21・21.2・21.5・22・22.5・22.6・22.7・23・23.5・23.8・25・26・28
ブランド
  • アトム(6)
  • エスコ(2)
  • TRUSCO(2)
  • 赤尾(2)
  • ハネウェル(1)
  • アンセル(1)
  • JAPPY(1)
  • FUKUTOKU(福徳産業)(1)
  • トワロン(1)
アトム・エスコ・TRUSCO・赤尾・ハネウェル・アンセル・JAPPY・FUKUTOKU(福徳産業)・トワロン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創手袋 ハイフレックス 11-550 アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-550アンセル(2件のレビュー)
999税込1,099
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。乾いた部品にも、オイルの付着した部品にも安定したグリップ力を発揮します。優れた快適さと使いやすさを備えた耐切創性能を提供する、INTERCEPT(TM)技術を採用しています。コーティング性能を強化した、FORTIX(TM)技術を採用しています。第2の皮膚と言われるほど優れたフィット感で、快適な装着感と繊細な動きを実現します。組立工程での様々な部品の取り扱いに幅広く対応しています。
用途一般組立作業、オイルが付着した部品の組立軽作業。プラスチック射出成形・材料処理など。厚さ(mm)1.21規格EN388 2016:4X21B、耐熱規格EN407:X1XXXX耐熱温度(℃)接触熱100℃/15秒 (EN407:X1XXXX)材質(すべり止め)ニトリルゴム材質(繊維部)パラアラミド、ナイロン、スパンデックスRoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388:2016
ケブラーSDサンダーロン手袋(薄手) アトムケブラーSDサンダーロン手袋(薄手)アトム
1,198税込1,318
1双
当日出荷
ケブラーEDと帯電防止繊維サンダーロンを編み込んだ静電気除去タイプの耐切創手袋です。 15ゲージ薄手タイプで細かな作業もできます。 帯電防止、低発じん性タイプです。
用途電気製品組立作業。 精密機械組立作業。厚さ(mm)0.6材質(繊維部)ケブラー長繊維、サンダーロン、ポリウレタン
ケブラーED 15ゲージ アトムケブラーED 15ゲージアトム
899税込989
1双
当日出荷
ホコリの原因となる毛羽立を抑えたケブラー長繊維を使用しています。 伸縮性ケブラーを使用しているため手にピッタリフィットします。 15ゲージの超薄手タイプです。
用途電気製品組立作業。 精密機械組立作業。 下履き手袋。厚さ(mm)0.6規格ISO13997-TDM、EN388-2003材質(繊維部)ケブラー長繊維、ポリウレタン
アラミド手袋 15ゲージ 薄手タイプ TRUSCOアラミド手袋 15ゲージ 薄手タイプTRUSCO
5,298税込5,828
1袋(10枚)
当日出荷
スーパーアラミド繊維ケブラーを使用したハイゲージシームレス手袋です。敏感な手の動きを損なわずに強さという力を加えました。洗濯で繰り返し使用が可能で経済的です。左右兼用タイプです。
用途ゴム、プラスチック手袋の使用時の蒸れ感を防止するインナー手袋。材質表:アラミド繊維、裏:ナイロン厚さ(mm)0.6イエロー規格EN388 2003、EN388 2016機能耐切創材質(繊維部)表:アラミド繊維、裏:ナイロンゲージ数15耐切創性3、2/B
ケブラー手袋 赤尾ケブラー手袋赤尾
999税込1,099
1双
当日出荷
毛羽立ちの少ないフィットタイプの耐切創手袋。手の平にブロック状のすべり止めでガッチリつかめる。
用途組立作業カッターなどの刃物を扱う作業厚さ(mm)1イエローゲージ数15耐切創性3/BEN388規格【EN388 2016】3-B
[M] 手袋(耐切創/薄手・ケブラー・裏ナイロン) エスコ[M] 手袋(耐切創/薄手・ケブラー・裏ナイロン)エスコ
1,170税込1,287
1個
当日出荷
インナー用手袋としても使用できます。
エスコ品番EA354K-11機能耐切創性、耐熱性、薄手色(手首部)ホワイト耐切創性X/B
15Gケブラー(R)SDちょいグリサンダーロン アトム15Gケブラー(R)SDちょいグリサンダーロンアトム
1,598税込1,758
1双
当日出荷
細かい作業に向くフィット感の良い帯電防止タイプです。グリップ力を高めるためにポリウレタン繊維を入れています。
用途クリーンな環境が求められる組立、精密作業、静電気を嫌う作業。材質ケブラー(R)長繊維(サンダーロン)60%、ポリウレタン繊維30%、その他黄緑規格【EN388 2016規格】X24XB入数(双)1機能耐切創、帯電防止ゲージ数15耐切創性2/B
15G ステンレスワイヤー手袋のびのび FUKUTOKU(福徳産業)15G ステンレスワイヤー手袋のびのびFUKUTOKU(福徳産業)
1,798税込1,978
1双
3日以内出荷
耐切創性レベル:2 ISO13997(2016)レベル:D 食品を扱う作業のケガ対策に。食肉・魚の加工など刃物を扱うハードな作業に。アラミド手袋の弱点である日光に当たっても劣化しないので屋外作業でも使用できます。次亜塩素ソーダに強く、洗濯しても劣化しにくいので衛生的に使用できます。ケバ立ちにくいので繰り返し使用でき、繊維が折れにくいので繊維が食品に混入しにくく衛生的です。
用途食品関係の下履き手袋厚さ(mm)1質量(g)35/双
耐切創手袋 ActivGrip Advance KEV-S (12双入) トワロン耐切創手袋 ActivGrip Advance KEV-S (12双入)トワロン
12,980税込14,278
1袋
当日出荷
長めの手首部分が、作業中に発生する汚れや摩擦切創によるリスクから、広範囲に保護します。
用途自動車関連、組立作業、ガラスの取扱い、金属板の取扱いなどに。材質繊維部:アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリウレタン(スパンデックス)、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.65イエロー/ブラック規格EN407 2020規格(X2XXXX)ゲージ数15RoHS指令(10物質対応)対応EN388規格2016規格:4331D
HG 15G SD すべり止めPVC アトムHG 15G SD すべり止めPVCアトム
1,298税込1,428
1双
当日出荷
耐油性に優れたポリ塩化ビニールのすべり止め付
用途クリーンな環境が求められる組立・精密作業(自動車・機械・電気・金属など)厚さ(mm)0.6混率(%)ケブラー(R)長繊維97、ポリウレタン3材質(すべり止め)ポリ塩化ビニルコーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー長繊維、ポリウレタン
[L] 手袋(耐切創/薄手・ケブラー・裏ナイロン) エスコ[L] 手袋(耐切創/薄手・ケブラー・裏ナイロン)エスコ
1,170税込1,287
1個
当日出荷
インナー用手袋としても使用できます。
エスコ品番EA354K-12機能耐切創性、耐熱性、薄手色(手首部)ブラック耐切創性X/B
パーフェクト・ポリ・フィンガー ハネウェルパーフェクト・ポリ・フィンガーハネウェル
2,898税込3,188
1セット(10双)
当日出荷から9日以内出荷
指先のみに滑り止めコーティング。繰返しの洗濯でも縮みにくく、繰り返しての使用が可能。組立や検査工程の作業に最適です
材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング指先材質(繊維部)ポリアミド
ケブラーSD15G-1 赤尾ケブラーSD15G-1赤尾
849税込934
1双
6日以内出荷から12日以内出荷
ケブラーSD シリコンすべり止め アトムケブラーSD シリコンすべり止めアトム
1,398税込1,538
1双
当日出荷
すべり止め跡が残りにくいシリコン樹脂を使用しています。
用途自動車・機械加工・電気・金属加工など材質(すべり止め)シリコン樹脂コーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー長繊維、ポリウレタン
ケブラー 15G SD ニトリルコート アトムケブラー 15G SD ニトリルコートアトム
13,980税込15,378
1セット(10双)
当日出荷
耐油性、耐摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティングしたケブラー[[R下]]手袋です。
材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー長繊維、ポリウレタン
アラミド手袋 15ゲージ 薄手ロング TRUSCOアラミド手袋 15ゲージ 薄手ロングTRUSCO
7,198税込7,918
1袋(10枚)
当日出荷
スーパーアラミド繊維ケブラーを使用したハイゲージシームレス手袋です。敏感な手の動きを損なわずに強さという力を加えました。洗濯で繰り返し使用が可能で経済的です。
用途ゴム、プラスチック手袋の使用時の蒸れ感を防止するインナー手袋。材質表:アラミド繊維、裏:ナイロンイエロー規格EN388 2003、EN388 2016機能耐切創全長(cm)28材質(繊維部)表:アラミド繊維、裏:ナイロンゲージ数15耐切創性3、2/B
耐切創手袋 JAPPY耐切創手袋JAPPY
1,998税込2,198
1双
翌日出荷

耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります

アラミド 耐切創手袋