絞り込み
ブランド
  • エスコ(4)
  • アトム(4)
  • FUKUTOKU(福徳産業)(2)
  • 赤尾(1)
  • HANVO(ハンボ)(1)
  • eureka(エウレカ)(1)
耐切創性
  • レベル2(3)
  • レベル3(1)
  • レベル4(1)
  • レベル5(3)
  • レベルB(3)
  • レベルC(2)
  • レベルD(2)
  • レベルF(2)
  • レベルX(1)
機能
  • 機能低発塵性(3)
  • 機能耐切創・耐突刺(11)
  • 機能耐摩耗性(5)
  • 機能耐油(1)
  • 機能耐熱(6)
ゲージ数
  • ゲージ数7(1)
  • ゲージ数10(2)
  • ゲージ数13(3)
  • ゲージ数15(3)
  • 色イエロー(7)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(1)
サイズ
  • L(4)
  • LL(3)
  • M(4)
  • フリー(1)
L・LL・M・フリー
材質
  • その他(1)
  • ケブラー・アラミド(7)
  • ステンレス(2)
  • ニトリルゴム(1)
  • ポリウレタン(1)
  • ポリエステル(1)
  • ポリエチレン(1)
その他・ケブラー・アラミド・ステンレス・ニトリルゴム・ポリウレタン・ポリエステル・ポリエチレン
入数
  • 1(6)
1
全長(cm)
  • 23.5
  • 16.5~17(6)
  • 17~18(6)
  • 18~19(6)
  • 19~20(6)
  • 20~21(6)
  • 20.5(8)
  • 21(17)
  • 21~22(6)
  • 21.5(7)
  • 22(38)
  • 22.5(14)
  • 23(72)
  • 24(56)
  • 24.5(10)
  • 25(24)
  • 26(11)
  • 27(12)
  • 28(11)
  • 30(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エウレカ 突き刺し防止手袋 パンクチャーソフト 15-4 Puncture Soft eureka(エウレカ)エウレカ 突き刺し防止手袋 パンクチャーソフト 15-4 Puncture Softeureka(エウレカ)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1双
当日出荷
【耐突き刺し性】メーカー独自開発である濃密なケブラー素材を用いたSuperBlock Softを使用することより手の平、指ともに突き刺し性に優れています。ワイヤー、ガラスの破片、クギ、薔薇のトゲなど鋭利なものから手を守ります。【耐切創性】手の平部分、耐切創最高レベルF(EN388:2016基準)。※EN388:2003基準の場合はレベル5。【原手】レベルC(EN388:2016基準)。※EN388:2003基準の場合はレベル3。金属、刃、ガラス等鋭利な物による負傷の危険から手を保護します。【耐摩耗性】耐摩耗レベル4(EN388:2016基準)。高い耐摩耗性を備えており、優れた耐久性、保護能力があります。他メーカー同等品に比べリーズナブルな価格でお求めいただけます。
用途産業廃棄物の取り扱い、ゴミ収集、仕分け作業、リサイクルの仕分け作業、解体業、医療、介護、研究、実験施設等で針を扱う作業、医療系廃棄物の取り扱い耐切創性5/F
HG 7G GLOVE 100 アトムHG 7G GLOVE 100アトム(4件のレビュー)
839税込923
1双
当日出荷
用途切創防止機能が必要な一般作業(廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・太陽電池産業など)厚さ(mm)(生地)1.8タイプ厚手タイプ材質(繊維部)ケブラー紡績糸低発塵性滑り止め効果×フィット性
ケブラー手袋 赤尾ケブラー手袋赤尾
999税込1,099
1双
当日出荷
毛羽立ちの少ないフィットタイプの耐切創手袋。手の平にブロック状のすべり止めでガッチリつかめる。
用途組立作業カッターなどの刃物を扱う作業厚さ(mm)1イエローゲージ数15耐切創性3/BEN388規格【EN388 2016】3-B
10G 指先すべり止め アトム10G 指先すべり止めアトム(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1双
当日出荷から翌々日出荷
スタンダードタイプに滑り止め加工をしたような作業に対応します 指先部分のみすべり止めで、よりフィット感を重視。
用途耐切創性を要する運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農漁業など厚さ(mm)1.4混率(%)ゲブラー(R)紡績糸100、ポリ塩化ビニル(すべり止め)材質(すべり止め)ポリ塩化ビニルコーティング指先材質(繊維部)ケブラー紡績糸
15G ステンレスワイヤー手袋のびのび FUKUTOKU(福徳産業)15G ステンレスワイヤー手袋のびのびFUKUTOKU(福徳産業)
1,798税込1,978
1双
3日以内出荷
耐切創性レベル:2 ISO13997(2016)レベル:D 食品を扱う作業のケガ対策に。食肉・魚の加工など刃物を扱うハードな作業に。アラミド手袋の弱点である日光に当たっても劣化しないので屋外作業でも使用できます。次亜塩素ソーダに強く、洗濯しても劣化しにくいので衛生的に使用できます。ケバ立ちにくいので繰り返し使用でき、繊維が折れにくいので繊維が食品に混入しにくく衛生的です。
用途食品関係の下履き手袋厚さ(mm)1質量(g)35/双
[M] 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング) エスコ[M] 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング)エスコ
1,800税込1,980
1双
翌日出荷
厚さ(mm)1.2機能耐切創性、耐摩耗性耐切創性5
耐切創手袋 13ゲージケブラー[[R下]]SD ちょいグリ アトム耐切創手袋 13ゲージケブラー[[R下]]SD ちょいグリアトム
1,198税込1,318
1双
当日出荷
適度なグリップのあるフィットタイプです。
用途クリーンな環境が求められる組立。精密作業。機械組立金属加工。厚さ(mm)0.8規格ISO13997-TDM、EN388-2003材質(繊維部)ケブラー長繊維、ポリウレタン耐切創性B、2
[L] 手袋(滑り止付・薄手・ケブラー) エスコ[L] 手袋(滑り止付・薄手・ケブラー)エスコ
1,740税込1,914
1個
当日出荷
滑り止め付のため、作業が安全です。 耐切創、耐引裂、耐摩耗性に優れています。 他にない柔軟性とフィット感があります。 薄く、軽く、強い伸縮自在な防護手袋。
エスコ品番EA354KC-2機能耐切創、耐熱性、難燃性、耐引裂性、耐摩耗性
[L] 手袋(滑り止付・薄手・ケブラー) エスコ[L] 手袋(滑り止付・薄手・ケブラー)エスコ
2,030税込2,233
1個
翌日出荷
滑り止め付のため、作業が安全です。 指先のみを二重編で補強。 20番双糸使いにより、薄く、軽く、強い伸縮自在な防護手袋 耐切創、耐引裂、耐摩耗性に優れています。 他にない柔軟性とフィット感があります。 手首を長くしたことにより、手首の安全性を高めています。
エスコ品番EA354KC-3A混率(%)ケブラー100機能耐切創、耐熱性、難燃性、耐引裂性、耐摩耗性
ケブラーSD シリコンすべり止め アトムケブラーSD シリコンすべり止めアトム
12,980税込14,278
1セット(10双)
当日出荷
すべり止め跡が残りにくいシリコン樹脂を使用しています。
用途自動車・機械加工・電気・金属加工など材質(すべり止め)シリコン樹脂コーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー長繊維、ポリウレタン
耐切創オイルフィットAG HANVO(ハンボ)耐切創オイルフィットAGHANVO(ハンボ)
1,198税込1,318
1双(1双×1双)
4日以内出荷
・繊維部にはアラミド繊維を使用しているので、切れにくく、燃えにくい特性を持っています。・手のひらには独自製法のファインフィニッシュ加工をしているので、油を伴う作業でも高いグリップ性能を発揮します。・特殊配合のニトリルゴムをダブルコーティングしているので、油を伴う作業でも油の浸透を防止し、耐油性、耐摩耗性に優れています。
用途一般廃棄物処理等の作業・ガラス加工業・自動車関連業・メンテナンス業・機械業・物流業・建築業・土木作業材質樹脂部:ニトリルゴム 繊維部:アラミド繊維・ポリウレタン・その他イエロー品番NJX3809入数(双)1機能耐切創、耐油性、耐摩耗性ゲージ数13耐切創性(EN388:2016)CRoHS指令(10物質対応)対応
[M] 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング) エスコ[M] 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング)エスコ
2,140税込2,354
1双
翌日出荷
厚さ(mm)1.25機能耐切創性耐切創性X/F
ハイパーレスキューアラミド薄手3本編軍手 FUKUTOKU(福徳産業)ハイパーレスキューアラミド薄手3本編軍手FUKUTOKU(福徳産業)
859税込945
1双
3日以内出荷
高切断抵抗・高強度。薄手で動きやすい!
RoHS指令(10物質対応)対応

耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります

アラミド 耐切創手袋