絞り込み
耐切創性
  • レベル2(9)
  • レベル3(25)
  • レベル4(23)
  • レベル5(2)
  • レベルB(17)
  • レベルC(18)
  • レベルD(10)
  • レベルE(1)
  • レベルF(1)
  • レベルX(9)
機能
  • 機能耐熱
  • 機能タッチパネル対応(6)
  • 機能伸縮性・柔軟性(11)
  • 機能低発塵性(19)
  • 機能吸汗速乾(4)
  • 機能抗菌・防カビ(1)
  • 機能耐久性(9)
  • 機能耐切創・耐突刺(186)
  • 機能耐摩耗性(56)
  • 機能耐油(11)
  • 機能耐薬品(4)
  • 機能軽量(7)
  • 機能通気性・透湿性(2)
  • 機能防水・撥水(1)
  • 機能静電気防止(4)
ゲージ数
  • ゲージ数7(25)
  • ゲージ数10(18)
  • ゲージ数13(12)
  • ゲージ数15(7)
  • 色イエロー(48)
  • 色オレンジ(2)
  • 色グリーン(3)
  • 色グレー(3)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(6)
  • 色ホワイト(1)
サイズ
  • 3L(2)
  • L(42)
  • LL(23)
  • M(36)
  • S(27)
  • SS(1)
  • その他(1)
  • フリー(20)
材質
  • その他(3)
  • ケブラー・アラミド(72)
  • ステンレス(1)
  • ナイロン(4)
  • ニトリルゴム(2)
  • ポリウレタン(1)
  • ポリエステル(1)
  • 綿(1)
その他・ケブラー・アラミド・ステンレス・ナイロン・ニトリルゴム・ポリウレタン・ポリエステル・綿
入数
  • 1(53)
  • 10(8)
1・10
全長(cm)
  • 19.6~24.8(1)
  • 20(1)
  • 20.5(5)
  • 21(5)
  • 21.2(1)
  • 21.5(5)
  • 22(10)
  • 22.5(6)
  • 22.7(2)
  • 23(22)
  • 23.2(2)
  • 23.5(6)
  • 23.8(2)
  • 24(19)
  • 24.5(6)
  • 24.9(2)
  • 25(7)
  • 26(4)
  • 27.5(2)
  • 28(4)
19.6~24.8・20・20.5・21・21.2・21.5・22・22.5・22.7・23・23.2・23.5・23.8・24・24.5・24.9・25・26・27.5・28・全長(cm)をもっと見る
ブランド
  • アトム(23)
  • エスコ(19)
  • アンセル(8)
  • TOWA(東和コーポレーション)(7)
  • ミドリ安全(7)
  • 赤尾(6)
  • TRUSCO(4)
  • アズワン(1)
  • シモン(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • アラム(1)
  • マックス[手袋](1)
  • トワロン(1)
アトム・エスコ・アンセル・TOWA(東和コーポレーション)・ミドリ安全・赤尾・TRUSCO・アズワン・シモン・TGK(東京硝子器械)・アラム・マックス[手袋]・トワロン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創手袋 MK-100 ミドリ安全耐切創手袋 MK-100ミドリ安全(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1双
当日出荷
切創抵抗を有し、高強力、耐熱性に優れています。 通常の軍手より5~10倍強い素材を使用しています。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建設作業、清掃作業、太陽電池産業。トラスコ品番335-7074厚さ(mm)3.38質量(g)58規格EU材質(繊維部)アラミド(ケブラー(R))
耐切創手袋 ハイフレックス 11-550 アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-550アンセル(2件のレビュー)
999税込1,099
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。乾いた部品にも、オイルの付着した部品にも安定したグリップ力を発揮します。優れた快適さと使いやすさを備えた耐切創性能を提供する、INTERCEPT(TM)技術を採用しています。コーティング性能を強化した、FORTIX(TM)技術を採用しています。第2の皮膚と言われるほど優れたフィット感で、快適な装着感と繊細な動きを実現します。組立工程での様々な部品の取り扱いに幅広く対応しています。
用途一般組立作業、オイルが付着した部品の組立軽作業。プラスチック射出成形・材料処理など。厚さ(mm)1.21規格EN388 2016:4X21B、耐熱規格EN407:X1XXXX耐熱温度(℃)接触熱100℃/15秒 (EN407:X1XXXX)材質(すべり止め)ニトリルゴム材質(繊維部)パラアラミド、ナイロン、スパンデックスRoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388:2016
ケブラーED 15ゲージ アトムケブラーED 15ゲージアトム
899税込989
1双
当日出荷
ホコリの原因となる毛羽立を抑えたケブラー長繊維を使用しています。 伸縮性ケブラーを使用しているため手にピッタリフィットします。 15ゲージの超薄手タイプです。
用途電気製品組立作業。 精密機械組立作業。 下履き手袋。厚さ(mm)0.6規格ISO13997-TDM、EN388-2003材質(繊維部)ケブラー長繊維、ポリウレタン
耐切創手袋 K-100ケブラー(R)軍手 TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 K-100ケブラー(R)軍手TOWA(東和コーポレーション)
999税込1,099
1双ほか
当日出荷
ケブラー(R)繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっています。
用途鉄鋼、自動車関連、金属加工、ガラス加工、プラスチック加工、造船業。厚さ(mm)約2.0規格EU材質(繊維部)ケブラー(R)繊維
耐切創手袋 ケブラー 10ゲージ アトム耐切創手袋 ケブラー 10ゲージアトム(1件のレビュー)
939税込1,033
1双
当日出荷
紡績糸同様の良好な風合いを維持したうえ、ホコリの原因となる毛羽立を抑えたケブラー長繊維を使用しています。 ホコリを嫌う作業場に最適です。 10ゲージの薄手タイプです。
用途電気製品組立作業。 精密機械組立作業。 最終製品検査作業。厚さ(mm)1規格ISO13997-TDM、EN388-2003材質(繊維部)ケブラー長繊維
すべり止め付 薄手耐切創手袋 MK-10V ミドリ安全すべり止め付 薄手耐切創手袋 MK-10Vミドリ安全(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1双
当日出荷
切創抵抗を有し、高強力、耐熱性に優れています。 手のひらに塩ビのすべり止め加工を施しています。 薄手タイプです。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建設作業、清掃作業、太陽電池産業。トラスコ品番335-7091厚さ(mm)2.06質量(g)38材質(すべり止め)ポリ塩化ビニルコーティング手のひらコート材質(繊維部)アラミド(ケブラー(R))
HG 13G SD GLOVE アトムHG 13G SD GLOVEアトム
869税込956
1双
当日出荷
低発塵性の手袋に各種すべり止めコーティング加工。 耐油性・耐熱性など、作業用途が大きく広がります。
用途細かい作業や各種作業手袋の下履きに最適です。厚さ(mm)0.8混率(%)ケブラー(R)長繊維60、ポリウレタン8、ウーリーナイロン32材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
ケブラー繊維製 手袋 塩ビすべり止めタイプ 赤尾ケブラー繊維製 手袋 塩ビすべり止めタイプ赤尾
899税込989
1双
当日出荷
耐切創性、耐熱性、自己消火性
材質(すべり止め)塩ビ
アラミドすべり止め手袋 TRUSCOアラミドすべり止め手袋TRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1双
当日出荷
高切断抵抗・高強力・耐摩耗性能を持つアラミド繊維にすべり止め付き。 難燃性、耐熱性、耐切創性、耐薬品性、低温から高温まで広範囲で使用できます。 切断抵抗は、綿の約1.5倍、皮革の約2倍、引張強度は、ナイロンの約2倍。
用途炉前・鋳造・鍛造保護・プレス・板金加工・溶接作業に。トラスコ品番273-5423厚さ(mm)2.0質量(g)70材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)コーティング手のひらコート材質(繊維部)アラミド繊維色(手首部)イエロー
13G ケブラーSD すべり止めPVC アトム13G ケブラーSD すべり止めPVCアトム
849税込934
1双
当日出荷から21日以内出荷
低発塵性のケブラーSD手袋に、耐油性に優れたポリ塩化ビニルのすべり止め付き。 クリーンな環境が求められる組立・精密作業(自動車・機械組立・電気・金属加工など)
材質(すべり止め)ポリ塩化ビニルコーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
HG 13G SD すべり止め シリコン アトムHG 13G SD すべり止め シリコンアトム
1,198税込1,318
1双
当日出荷から翌々日出荷
耐切創性に加え、フィット感、薄さ、低発塵性を持つ手袋。 すべり止め跡が残りにくいシリコン樹脂のすべり止めを採用。
厚さ(mm)0.8混率(%)ケブラー(R)長繊維60、ポリウレタン8、ウーリーナイロン32、シリコン樹脂(すべり止め)材質(すべり止め)シリコン樹脂コーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
HG 7G GLOVE 100 アトムHG 7G GLOVE 100アトム(4件のレビュー)
819税込901
1双
当日出荷
用途切創防止機能が必要な一般作業(廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・太陽電池産業など)厚さ(mm)(生地)1.8タイプ厚手タイプ材質(繊維部)ケブラー紡績糸低発塵性滑り止め効果×フィット性
ケブラー繊維製 薄手手袋 袖長タイプ 赤尾ケブラー繊維製 薄手手袋 袖長タイプ赤尾(1件のレビュー)
799税込879
1双ほか
当日出荷
耐切創性、耐熱性、自己消火性
質量(g)約40
耐切創手袋 パワーフレックス 80-813 アンセル耐切創手袋 パワーフレックス 80-813アンセル
1,298税込1,428
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。耐切創性に加え、耐熱素材に特殊コーティングを施すことで高い耐熱性も持たせています。洗濯後も耐熱性を保ちます。独自の技術により、使用時の圧迫感を手軽減しています。ウェット、ドライ、オイリーのいずれの環境・対象物においても高いグリップ性能を発揮します。
用途機械設備の組立・メンテナンス。電気設備の操作。配管工事。金属加工。機能耐切創、耐熱、静電気防止、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)ネオプレンフォームコーティング掌部材質(繊維部)ガラス繊維、モダクリル、アラミドゲージ数132018年トラスコ掲載ページ6 0791
10G すべり止め アトム10G すべり止めアトム
799税込879
1双
当日出荷
スタンダードタイプに滑り止め加工をしたような作業に対応します フィット感を重視したすべり止め付
用途耐切創性を要する運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農漁業など厚さ(mm)1.2混率(%)ゲブラー(R)紡績糸100、ポリ塩化ビニル(すべり止め)材質(すべり止め)ポリ塩化ビニルコーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー紡績糸
ケブラー繊維製 編手袋 表綿タイプSC-723CO 赤尾ケブラー繊維製 編手袋 表綿タイプSC-723CO赤尾
639税込703
1双
当日出荷
片側のみケブラー繊維で保護された手袋になります。 耐切創性、耐熱性、自己消火性。
材質(裏)ケブラー材質(表)綿
すべり止め付耐切創手袋 MK-100V ミドリ安全すべり止め付耐切創手袋 MK-100Vミドリ安全(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1双
当日出荷
切創抵抗を有し、高強力、耐熱性に優れています。 手のひらに塩ビのすべり止め加工を施しています。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建設作業、清掃作業、太陽電池産業。トラスコ品番335-7082厚さ(mm)3.38質量(g)71材質(すべり止め)ポリ塩化ビニルコーティング手のひらコート材質(繊維部)アラミド(ケブラー(R))
ケブラー編手袋 アラムケブラー編手袋アラム
1,298税込1,428
1双
当日出荷
アラミド繊維により耐切創性と耐熱性・防炎性を持った編手袋です。 ●アラミド繊維は427℃から炭化現象が見られますが、溶融しないため高温作業にも最適です。
タイプレギュラー機能耐切創性・耐熱性・防炎性
災害活動用保護手袋(ケブラー繊維手袋)KG-70 シモン災害活動用保護手袋(ケブラー繊維手袋)KG-70シモン
6,998税込7,698
1双
当日出荷から5日以内出荷
切れにくく、燃えにくいケブラー繊維を使用しています。補強当て革付きです。甲袖部分外側に装着しやすいマジック式を使用しています。
用途消防・災害活動など。厚さ(mm)1.4
ケブラー繊維製 薄手手袋 塩ビすべり止めタイプSC-1023P 赤尾ケブラー繊維製 薄手手袋 塩ビすべり止めタイプSC-1023P赤尾
739税込813
1双
当日出荷
耐切創性、耐熱性、自己消火性
材質(すべり止め)塩ビ
13G ケブラーSD 指先ニトリルコート アトム13G ケブラーSD 指先ニトリルコートアトム
1,698税込1,868
1双
当日出荷から33日以内出荷
低発塵性のケブラーSD手袋に、指先だけニトリルゴムをコーティング。 クリーンな環境が求められる組立・精密作業(自動車・機械組立・電気・金属加工など)
材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング指先材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
滑り止め付ケブラー手袋 エスコ滑り止め付ケブラー手袋エスコ
1,740税込1,914
1個
当日出荷
滑り止め付のため、作業が安全です。 耐切創、耐引裂、耐摩耗性に優れています。 他にない柔軟性とフィット感があります。 薄く、軽く、強い伸縮自在な防護手袋。
エスコ品番EA354KC
アラミド手袋(すべり止め付き) TRUSCOアラミド手袋(すべり止め付き)TRUSCO
1,098税込1,208
1双
当日出荷
難燃性、耐切創性、耐薬品性に優れています。 切断抵抗は、綿の約1.5倍、皮革の約2倍、引張強度は、ナイロンの約2倍です。 高切断抵抗・高強力・耐摩耗性能を持つアラミド繊維にすべり止め付です。
用途炉前・鋳造・鍛造保護・プレス・板金加工・溶接作業。トラスコ品番207-1923厚さ(mm)2質量(g)50材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)コーティング手のひらコート材質(繊維部)アラミド繊維色(手首部)レッドアズワン品番64-8408-57滑り止め効果あり
10G GLOVE100 アトム10G GLOVE100アトム
699税込769
1双
当日出荷
フィット感を重視したスタンダードタイプ
用途耐切創性を要する運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農漁業など厚さ(mm)1.2混率(%)ゲブラー(R)紡績糸100材質(繊維部)ケブラー紡績糸
耐切創手袋 K-300ケブラー(R)軍手 TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 K-300ケブラー(R)軍手TOWA(東和コーポレーション)
10,980税込12,078
1セット(10双)
当日出荷
耐切創性、耐摩耗性に優れています。素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっています。
用途鉄鋼、自動車関連、金属加工。厚さ(mm)約2.8材質(すべり止め)塩化ビニール樹脂ドットコーティング手のひら材質(繊維部)ケブラー(R)繊維
耐切創手袋 K-110ケブラー(R)ロング軍手 TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 K-110ケブラー(R)ロング軍手TOWA(東和コーポレーション)
1,398税込1,538
1双
当日出荷
ケブラー(R)繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっています。手首をカバーするロングタイプです。
用途鉄鋼、自動車関連、金属加工、ガラス加工、プラスチック加工、造船業。厚さ(mm)約2.0材質(繊維部)ケブラー(R)繊維
耐切創手袋 K-10Gケブラー(R)軍手 TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 K-10Gケブラー(R)軍手TOWA(東和コーポレーション)
929税込1,022
1双ほか
当日出荷
ケブラー(R)繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっています。作業性に優れた薄手タイプです。
用途自動車関連。金属加工。材質(繊維部)ケブラー(R)繊維ゲージ数10
ケブラー繊維製 編手袋 シリコンすべり止めタイプ 赤尾ケブラー繊維製 編手袋 シリコンすべり止めタイプ赤尾(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1双
当日出荷
耐切創性、耐熱性、自己消火性
材質(すべり止め)シリコン
耐切創手袋 長袖タイプ MK-110 ミドリ安全耐切創手袋 長袖タイプ MK-110ミドリ安全
1,998税込2,198
1双
当日出荷
切創抵抗を有し、高強力、耐熱性に優れています。 手首部分が4cm長く、手首を保護します。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建設作業、清掃作業、太陽電池産業。トラスコ品番335-7104厚さ(mm)3.38質量(g)70規格EU材質(繊維部)アラミド(ケブラー(R))
HG 13G SD PUコート アトムHG 13G SD PUコートアトム
1,190税込1,309
1双
翌々日出荷
材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂コーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
10G 指先すべり止め アトム10G 指先すべり止めアトム(1件のレビュー)
899税込989特価
1双
当日出荷から翌々日出荷
スタンダードタイプに滑り止め加工をしたような作業に対応します 指先部分のみすべり止めで、よりフィット感を重視。
用途耐切創性を要する運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農漁業など厚さ(mm)1.4混率(%)ゲブラー(R)紡績糸100、ポリ塩化ビニル(すべり止め)材質(すべり止め)ポリ塩化ビニルコーティング指先材質(繊維部)ケブラー紡績糸
[M] 手袋(耐切創/薄手・ケブラー・裏ナイロン) エスコ[M] 手袋(耐切創/薄手・ケブラー・裏ナイロン)エスコ
1,170税込1,287
1個
当日出荷
インナー用手袋としても使用できます。
エスコ品番EA354K-11機能耐切創性、耐熱性、薄手色(手首部)ホワイト耐切創性X/B
ケブラー繊維製 手袋 袖長タイプSC-730 赤尾ケブラー繊維製 手袋 袖長タイプSC-730赤尾
989税込1,088
1双ほか
当日出荷
耐切創性、耐熱性、自己消火性
ケブラーすべり止めPVC7G アトムケブラーすべり止めPVC7Gアトム
1,198税込1,318
1双
3日以内出荷
スタンダードなケブラー手袋にすべり止め加工を施した手袋です。 フィット感を重視しています。
用途廃棄物処理。鉄鋼作業。機械加工。農漁業。材質ケブラー紡績糸、すべり止め:ポリ塩化ビニル(PVC)全長(mm)245イエローサイズLL質量(g)89.2規格ISO13997-TDM、EN388-2003入数(双)1機能耐切創、耐引裂、耐熱全長(cm)24.5中指長(cm)8.3材質(すべり止め)ポリ塩化ビニルコーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー紡績糸手の平幅(cm)16.1ゲージ数7耐切創性D、4
耐切創手袋 バンテージ 70-765 アンセル耐切創手袋 バンテージ 70-765アンセル
899税込989
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。手のひら部を革でコーティングしており、油の付着したものに対しても高いグリップ力を発揮し、摩耗にも強くなっています。
用途プレス作業。重量物や油の付着した物の取り扱い。金属加工。厚さ(mm)1.25機能耐切創、耐熱、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)レザーコーティング掌部材質(繊維部)アクリル、ナイロン、アラミドゲージ数102018年トラスコ掲載ページ6 0796
[L] 手袋(滑り止付・薄手・ケブラー) エスコ[L] 手袋(滑り止付・薄手・ケブラー)エスコ
1,740税込1,914
1個
当日出荷
滑り止め付のため、作業が安全です。 耐切創、耐引裂、耐摩耗性に優れています。 他にない柔軟性とフィット感があります。 薄く、軽く、強い伸縮自在な防護手袋。
エスコ品番EA354KC-2機能耐切創、耐熱性、難燃性、耐引裂性、耐摩耗性
[L] 手袋(厚手・ケブラー) エスコ[L] 手袋(厚手・ケブラー)エスコ
725税込798
1個
当日出荷
鋼板のバリを持つ作業で手を保護します。 耐切創、難燃性に優れています。 耐切創レベル4。
エスコ品番EA354KA-3混率(%)ケブラー紡績糸100機能耐切創性、難燃性色(手首部)ホワイト耐切創性4/C
[M] 手袋(厚手・ケブラー) エスコ[M] 手袋(厚手・ケブラー)エスコ
725税込798
1個
翌日出荷
鋼板のバリを持つ作業で手を保護します。 耐切創、難燃性に優れています。 耐切創レベル4。
エスコ品番EA354KA-2混率(%)ケブラー紡績糸100機能耐切創性、難燃性色(手首部)ブルー耐切創性4/C
耐切創手袋 MK-50CL(フィルム加工) ミドリ安全耐切創手袋 MK-50CL(フィルム加工)ミドリ安全
5,298税込5,828
1双
当日出荷
消防・レンジャー用の防火手袋です。
用途電子部品加工組立、プリント基盤組立、ガラス、フィルム加工などトラスコ品番819-2504厚さ(mm)1.7質量(g)30機能耐切創、耐摩耗性、伸縮性、柔軟性、防火材質(裏)ケブラー[[R下]]織物、セラミックレザー付材質(表)ケブラー[[R下]]ニット、ノーメックスニット(二重編)材質(繊維部)手のひら:アラミド(ケブラー(R))スムス、表面特殊フィルム加工、甲部:ナイロントリコット材質(インナー)綿ニット
ケブラーK-10G うす手スベリ止付 TOWA(東和コーポレーション)ケブラーK-10G うす手スベリ止付TOWA(東和コーポレーション)(1件のレビュー)
999税込1,099
1双ほか
当日出荷
耐切創性、耐摩耗性に優れています。素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっています。
用途自動車関連。金属加工。厚さ(mm)約1.95材質(すべり止め)塩化ビニール樹脂ドットコーティング手のひら材質(繊維部)ケブラー(R)繊維

耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります

アラミド 耐切創手袋