絞り込み
耐切創性
  • レベルD
  • レベル1(1)
  • レベル2(19)
  • レベル3(54)
  • レベル4(48)
  • レベル5(12)
  • レベルA(3)
  • レベルB(32)
  • レベルC(35)
  • レベルE(5)
  • レベルF(11)
  • レベルX(28)
機能
  • 機能吸汗速乾(1)
  • 機能抗菌・防カビ(1)
  • 機能耐久性(5)
  • 機能耐切創・耐突刺(18)
  • 機能耐摩耗性(11)
  • 機能耐油(2)
  • 機能耐熱(10)
  • 機能耐薬品(2)
  • 機能軽量(1)
  • 機能静電気防止(1)
ゲージ数
  • ゲージ数7(7)
  • ゲージ数10(7)
  • ゲージ数13(3)
  • ゲージ数15(1)
  • 色イエロー(13)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(4)
  • 色ホワイト(1)
サイズ
  • 3L(1)
  • L(8)
  • LL(7)
  • M(11)
  • S(11)
  • フリー(3)
材質
  • その他(1)
  • ケブラー・アラミド(18)
  • ステンレス(1)
  • ナイロン(1)
  • ニトリルゴム(1)
  • ポリウレタン(1)
  • ポリエステル(1)
  • 合成繊維(2)
その他・ケブラー・アラミド・ステンレス・ナイロン・ニトリルゴム・ポリウレタン・ポリエステル・合成繊維
入数
  • 1(15)
1
全長(cm)
  • 21.5(1)
  • 22(2)
  • 22.5(1)
  • 23(2)
  • 23~28(1)
  • 23.5(2)
  • 23.5~27.5(1)
  • 23.8(1)
  • 24(9)
  • 24~27(1)
  • 24.5(4)
  • 25(2)
  • 25.5(1)
  • 26(1)
  • 26.3(1)
  • 26.4(1)
  • 26.5(1)
  • 27(2)
  • 27.5(1)
  • 28(1)
21.5・22・22.5・23・23~28・23.5・23.5~27.5・23.8・24・24~27・24.5・25・25.5・26・26.3・26.4・26.5・27・27.5・28・全長(cm)をもっと見る
ブランド
  • TRUSCO(5)
  • エスコ(3)
  • おたふく手袋(3)
  • アトム(3)
  • アンセル(3)
  • トワロン(2)
  • TOWA(東和コーポレーション)(1)
  • FUKUTOKU(福徳産業)(1)
  • ZIZAI(1)
TRUSCO・エスコ・おたふく手袋・アトム・アンセル・トワロン・TOWA(東和コーポレーション)・FUKUTOKU(福徳産業)・ZIZAI
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アラミドすべり止め手袋 TRUSCOアラミドすべり止め手袋TRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1双
当日出荷
高切断抵抗・高強力・耐摩耗性能を持つアラミド繊維にすべり止め付き。 難燃性、耐熱性、耐切創性、耐薬品性、低温から高温まで広範囲で使用できます。 切断抵抗は、綿の約1.5倍、皮革の約2倍、引張強度は、ナイロンの約2倍。
用途炉前・鋳造・鍛造保護・プレス・板金加工・溶接作業に。トラスコ品番273-5423厚さ(mm)2.0質量(g)70材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)コーティング手のひらコート材質(繊維部)アラミド繊維色(手首部)イエロー
アラミド手袋(繊維100%) TRUSCOアラミド手袋(繊維100%)TRUSCO(2件のレビュー)
999税込1,099
1双
当日出荷
高切断抵抗・高強力・耐摩耗性能を持つアラミド繊維100%使用しています。 高強度・高弾性…ナイロンやポリエステルなどに比べ、2~3倍の引っ張り強度と5~10倍の引っ張り弾性を持つ非常に強い繊維です。 カミソリや鋭利な物による切断に対して非常に高い抵抗性があります。
用途建設・ガラス・鉄鋼・造船・自動車・機械・プレス・食肉などの作業による切り傷防止。トラスコ品番137-2858厚さ(mm)2.2質量(g)80材質(繊維部)アラミド繊維色(手首部)イエロー
耐切創手袋 7G スベリ止め付き おたふく手袋耐切創手袋 7G スベリ止め付きおたふく手袋
999税込1,099
1双
当日出荷から6日以内出荷
進化した耐切創アラミド手袋、最大の特長は、アラミドとステンレスワイヤーを編み込み、アラミド100%だけでは発揮できなかった「耐切創性」の向上。綿やポリウレタンなどの様々な繊維を組み合わすことで肌触りの良い着用感、手にフィットする作業性、コストパフォーマンスに優れるアラミド手袋となった。様々な現場・用途に合わせた豊富なバリエーションで労働災害・切創事故の抑制に一翼を担う。
用途刃物を扱う作業、板金加工作業、土木建築作業
アラミド手袋(すべり止め付き) TRUSCOアラミド手袋(すべり止め付き)TRUSCO
1,098税込1,208
1双
当日出荷
難燃性、耐切創性、耐薬品性に優れています。 切断抵抗は、綿の約1.5倍、皮革の約2倍、引張強度は、ナイロンの約2倍です。 高切断抵抗・高強力・耐摩耗性能を持つアラミド繊維にすべり止め付です。
用途炉前・鋳造・鍛造保護・プレス・板金加工・溶接作業。トラスコ品番207-1923厚さ(mm)2質量(g)50材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)コーティング手のひらコート材質(繊維部)アラミド繊維色(手首部)レッドアズワン品番64-8408-57滑り止め効果あり
10G 指先すべり止め アトム10G 指先すべり止めアトム(1件のレビュー)
899税込989特価
1双
当日出荷から翌々日出荷
スタンダードタイプに滑り止め加工をしたような作業に対応します 指先部分のみすべり止めで、よりフィット感を重視。
用途耐切創性を要する運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農漁業など厚さ(mm)1.4混率(%)ゲブラー(R)紡績糸100、ポリ塩化ビニル(すべり止め)材質(すべり止め)ポリ塩化ビニルコーティング指先材質(繊維部)ケブラー紡績糸
ケブラーすべり止めPVC7G アトムケブラーすべり止めPVC7Gアトム
1,198税込1,318
1双
3日以内出荷
スタンダードなケブラー手袋にすべり止め加工を施した手袋です。 フィット感を重視しています。
用途廃棄物処理。鉄鋼作業。機械加工。農漁業。材質ケブラー紡績糸、すべり止め:ポリ塩化ビニル(PVC)全長(mm)245イエローサイズLL質量(g)89.2規格ISO13997-TDM、EN388-2003入数(双)1機能耐切創、耐引裂、耐熱全長(cm)24.5中指長(cm)8.3材質(すべり止め)ポリ塩化ビニルコーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー紡績糸手の平幅(cm)16.1ゲージ数7耐切創性D、4
15G ステンレスワイヤー手袋のびのび FUKUTOKU(福徳産業)15G ステンレスワイヤー手袋のびのびFUKUTOKU(福徳産業)
1,798税込1,978
1双
3日以内出荷
耐切創性レベル:2 ISO13997(2016)レベル:D 食品を扱う作業のケガ対策に。食肉・魚の加工など刃物を扱うハードな作業に。アラミド手袋の弱点である日光に当たっても劣化しないので屋外作業でも使用できます。次亜塩素ソーダに強く、洗濯しても劣化しにくいので衛生的に使用できます。ケバ立ちにくいので繰り返し使用でき、繊維が折れにくいので繊維が食品に混入しにくく衛生的です。
用途食品関係の下履き手袋厚さ(mm)1質量(g)35/双
耐切創手袋 ActiveGrip(アクティブグリップ) ATA534 TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 ActiveGrip(アクティブグリップ) ATA534TOWA(東和コーポレーション)(1件のレビュー)
999税込1,099特価
1双
当日出荷
耐カット性の高いATA(R)糸を使用しています。 ニオイや菌を抑制するサニタイズ(R)抗菌抑臭加工を施しています。 油、摩耗に強いニトリルゴムをダブルコーティングしています。 特殊すべり止めマイクロフィニッシュ(R)加工を施しており、油に濡れても高いグリップ力を発揮します。 長めの手首部分が作業中に発生する汚れや摩擦、切創リスクから手首を保護します。
用途自動車工業関連、ガラス・アルミサッシの取扱、産業廃棄物処理仕様【EN388:2016】4X32D、【耐切創レベル(EN388:2016)】XD、RoHS2.0対応、サニタイズ(R)抗菌抑臭加工、特殊すべり止めマイクロフィニッシュ(R)加工厚さ(mm)約2材質(すべり止め)ニトリルゴム材質(繊維部)ATA(R)糸(アラミド繊維・ガラス繊維)、スパンデックス(ナイロン・ポリウレタン)RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋 バンテージ 70-765 アンセル耐切創手袋 バンテージ 70-765アンセル
899税込989
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。手のひら部を革でコーティングしており、油の付着したものに対しても高いグリップ力を発揮し、摩耗にも強くなっています。
用途プレス作業。重量物や油の付着した物の取り扱い。金属加工。厚さ(mm)1.25機能耐切創、耐熱、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)レザーコーティング掌部材質(繊維部)アクリル、ナイロン、アラミドゲージ数102018年トラスコ掲載ページ6 0796
耐切創手袋 ハイフレックスCRプラス アンセル耐切創手袋 ハイフレックスCRプラスアンセル
3,098税込3,408
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。ケブラーとステンレスを融合した繊維を使用しています。そのため、耐切創強度と柔らかさ、優れた快適性を実現しました。
用途自動車製造工程。 プレス部品取扱。 ガラス製造工程。厚さ(mm)1.1材質(すべり止め)発泡ニトリルコーティング掌部材質(繊維部)ケブラー(R)繊維、ステンレススチール、スパンデックス
アラミド手袋 TRUSCOアラミド手袋TRUSCO
999税込1,099
1双
当日出荷
高切断抵抗・高強力・耐摩耗性能を持つアラミド繊維100%使用しています。 カミソリや鋭利な物による切断に対して非常に高い抵抗性があります。 ナイロンやポリエステルなどに比べ、2~3倍の引っ張り強度と5~10倍の引っ張り弾性を持つ非常に強いアラミド繊維を使用しています。
用途建設・ガラス・鉄鋼・造船・自動車・機械・プレス・食肉などの作業による切り傷防止。厚さ(mm)2.2規格EN388 2003、EN388 2016材質(繊維部)アラミド繊維滑り止め効果なし
耐切創手袋 7G 牛床革張り おたふく手袋耐切創手袋 7G 牛床革張りおたふく手袋
1,698税込1,868
1双
当日出荷
進化した耐切創アラミド手袋、最大の特長は、アラミドとステンレスワイヤーを編み込み、アラミド100%だけでは発揮できなかった「耐切創性」の向上。綿やポリウレタンなどの様々な繊維を組み合わすことで肌触りの良い着用感、手にフィットする作業性、コストパフォーマンスに優れるアラミド手袋となった。様々な現場・用途に合わせた豊富なバリエーションで労働災害・切創事故の抑制に一翼を担う。
用途刃物を扱う作業、土木建築作業、産業収集作業アズワン品番65-2077-65
耐切創手袋 10G スベリ止め付き おたふく手袋耐切創手袋 10G スベリ止め付きおたふく手袋(1件のレビュー)
999税込1,099
1双
当日出荷
進化した耐切創アラミド手袋、最大の特長は、アラミドとステンレスワイヤーを編み込み、アラミド100%だけでは発揮できなかった「耐切創性」の向上。綿やポリウレタンなどの様々な繊維を組み合わすことで肌触りの良い着用感、手にフィットする作業性、コストパフォーマンスに優れるアラミド手袋となった。様々な現場・用途に合わせた豊富なバリエーションで労働災害・切創事故の抑制に一翼を担う。
用途刃物を扱う作業、板金加工作業、土木建築作業
耐切創手袋(裏面キュプラ(ベンベルグ )) TRUSCO耐切創手袋(裏面キュプラ(ベンベルグ ))TRUSCO
1,098税込1,208
1双
当日出荷
表面は耐切創性に優れたアラミド繊維(ヘラクロン[[R上]])紡績糸を使用しています。 裏面は吸汗性に優れたキュプラ(ベンベルグ[[R上]])長繊維を使用し、手の蒸れを防ぎます。
用途建設・ガラス・鉄鋼・造船・自動車・機械・プレス・食肉などの作業による切り傷防止。トラスコ品番116-3063厚さ(mm)2.5質量(g)75規格EN388 2003、EN388 2016機能耐切創、吸汗性材質(すべり止め)ポリ塩化ビニールコーティング手のひらコート材質(繊維部)アラミド繊維(ヘラクロン(R))、キュプラ(ベンベルグ(R))、ポリエステル耐切創性4、4/D滑り止め効果あり
耐切創手袋 ネプチューン ケブラー 70-225 アンセル耐切創手袋 ネプチューン ケブラー 70-225アンセル
1,998税込2,198
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。短繊維を使用しているため繊細な使用感と快適さを感じられます。
用途自動車の組立金属加工。機械設備の運転。金属加工。厚さ(mm)1.8機能耐切創、耐熱、耐摩耗性、耐引裂材質(繊維部)ケブラー(R)ゲージ数72018年トラスコ掲載ページ6 0791
耐切創手袋”ケブラーKD-9 3本指フェルト” トワロン耐切創手袋”ケブラーKD-9 3本指フェルト”トワロン
13,980税込15,378
1双
59日以内出荷
ケブラー[[R下]]繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。ケブラー[[R下]]繊維製フェルトを使用しており、断熱効果があります。
用途ガラス産業、建設、鉄鋼、造船、機械組み立て、自動車部品製造、薄板の取り扱い、金属加工。トラスコ品番857-5267材質ケブラー(R)製フェルト厚さ(mm)10イエローサイズフリー全長(cm)31中指長(cm)9手のひらまわり(cm)25.6耐切創性4/DRoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋 PowerGrab KEV4-S トワロン耐切創手袋 PowerGrab KEV4-Sトワロン
1,398税込1,538
1双
当日出荷
長めの手首部分が、作業中に発生する汚れや摩擦・切創によるリスクから、広範囲に保護します。
用途倉庫作業、土木建築業、組立作業、ガラスの取扱い、金属板の取扱いなどに。材質繊維部:アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリエステル、すべり止め部:天然ゴム厚さ(mm)2.05イエロー/ダークブルー機能耐切創、耐熱性ゲージ数10耐切創性X/DRoHS指令(10物質対応)対応EN388規格2016規格:3X43DEN407規格2020規格:X2XXXX
[S] 手袋(耐切創/難燃/ケブラー/ニトリルゴム) エスコ[S] 手袋(耐切創/難燃/ケブラー/ニトリルゴム)エスコ
960税込1,056
1双
翌日出荷
熱や湿気を逃し通気性が良く、作業性に優れています
厚さ(mm)1.45機能耐切創性、耐摩耗性、耐油性、軽量、難燃性アズワン品番64-7841-07耐切創性X/D
[M] 手袋(耐切創/ステンレス系・ポリエステル・ニトリルコート エスコ[M] 手袋(耐切創/ステンレス系・ポリエステル・ニトリルコートエスコ
1,800税込1,980
1双
翌日出荷
ダブルニトリルゴムコーティングで高い摩耗性があります
厚さ(mm)1.83機能耐切創性、耐摩耗性アズワン品番64-7840-66耐切創性X/D
[S] 手袋(耐切創/ステンレス系・ポリエステル・ニトリルコート エスコ[S] 手袋(耐切創/ステンレス系・ポリエステル・ニトリルコートエスコ
1,800税込1,980
1双
翌日出荷
ダブルニトリルゴムコーティングで高い摩耗性があります
厚さ(mm)1.83機能耐切創性、耐摩耗性アズワン品番64-7840-65耐切創性X/D
7G すべり止め アトム7G すべり止めアトム
1,298税込1,428
1双
3日以内出荷
スタンダードタイプに滑り止め加工をしたような作業に対応します 摩耗に強いポリ塩化ビニルのすべり止め付
用途耐切創性を要する運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農漁業など厚さ(mm)1.8混率(%)ゲブラー(R)紡績糸100、ポリ塩化ビニル(すべり止め)材質(すべり止め)ポリ塩化ビニルコーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー紡績糸
耐切創手袋 ZIZAI ZI-788 耐熱 ZIZAI耐切創手袋 ZIZAI ZI-788 耐熱ZIZAI
1,498税込1,648
1双
当日出荷
卓越した操作感覚と自由な動き 親指股の補強により耐久力が向上し、交換頻度が下がります。 手袋をつけたままタッチパネルの操作が可能
材質ニトリルゴムゲージ数13耐切創性XD

耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります

アラミド 耐切創手袋