4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超高強度ポリエチレン糸を使用し、優れた快適性と柔らかさを兼ね備えた耐切創手袋です。手の平部はニトリルゴムをダブルコーティング。耐油性摩耗性に優れています。表面にはプレミアムフィニッシュ(特殊滑止)を施していますのでグリップ性能も抜群です。ケバ立ちやホコリの出にくい繊維を使用しており、業務用洗濯にも強く、何度も洗って使用していただけます。
用途ガレキの処理・刃物を使う作業・危険物のごみ収集 材質(すべり止め)ニトリルゴム コーティング手のひら 材質(繊維部)ポリエチレン・ナイロン・ポリウレタン
1双
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ANSI規格 耐切創レベルA3。ニトリルゴムコーティングは ANSI規格 耐摩耗性レベル4に準拠しています。18ゲージ。耐摩耗性、耐切創性に優れています。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可。鋭利な表面から手全体を保護するデザイン。手の平、側面、手の甲はCE EN 388およびANSI105規格でテストされた耐切創素材で多層に覆われています。
材質樹脂部:ニトリルゴム 繊維部:HPPE、ポリエステル、ナイロン、スパンデックス、グラスファイバー 厚さ(mm)1 ブルー シリーズスピードニット 入数(双)1 機能耐切創(レベルA3)
1双(1双)
1,400 税込1,540
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手の平に立体熱成型の牛革を使用することで、抜群のフィット感と器用性、さらに水・油の付着した表面で優れたグリップと耐久性を実現した耐切創グローブ。手の平牛革はOilblock(TM) 加工を施すことにより、油、水が浸透しにくい特性もあります。独自の技術TenActiv(TM)(テンアクティブ)高強度ポリエチレン複合繊維ニットが強靭な引張強度と耐切創能力を提供します。ANSI耐切創レベルA8(360°)、ANSI耐突刺レベル5、ANSI/ISEA138耐衝撃レベル1
用途機械整備、材料運搬、採鉱、建設足場、ガラス加工 材質(裏)(手の平・手の甲・手首)裏地なし 材質(甲)(手の甲)熱可塑性ラバー
1双
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HEXARMOR(ヘックスアーマー)ヘックスアーマー 9015
柔軟性に優れたラテックスコーティングにより、グリップ力を強化。手の甲に高密度ポリエチレンニットを使用し。摩擦に強く、耐切創に優れています。
用途鉄鋼製造業・金属加工業・食品加工業・ガラス製造業・木材加工業・紙製造業・漁業等
1双
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング