絞り込み
ブランド
- 土牛(4)
- KAKUI(3)
- SK11(3)
- コヅチ(2)
- KOMELON(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- TRUSCO(1)
- ベストツール(1)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(1)
- モトコマ(1)
- PLANO[安全保護具](1)
- 侍BLACK(1)
エコロジープロダクト

イージーベルトホルダー
KOMELON(11件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷曲線形態の差込口がコンベックスをスムーズに挿入 ベルト着用のまま簡単にベルトホルダを取り付けるクリップタイプ コンパクトなサイズ用途ワンタッチボタンでコンベックスをスムーズに着脱寸法(mm)H133×W112×D27質量(g)55
コンベフック
SK11¥839税込¥9231個当日出荷コンベックスに取付けるだけで腰回りのカラビナ等に取付が可能になります。 コンベックスのベルトクリップに差込み可能です。 カラビナフックやD環等に引っ掛ける事が可能になります。 本体がカラビナになっている為、環状になっているD環等にも引っ掛ける事が出来ます。用途コンベックスをカラビナ・D環取付けるためのホルダー。適合各社ベルトクリップ式コンベックス材質樹脂フック寸法(mm)適合フック:約28×42・22×36・18.5×34
ステンレス 差し金フック
土牛(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から翌日出荷今度の差し金フックは【差し金】と【電動工具・エアー工具】の二丁差しができる!!。「F-81」は標準タイプ、「F-82」は幅広タイプで、差し金と電動工具を同時に差すことが可能です。「F-83」は台形タイプとなっており、こちらは差し金とエアー工具を同時に差すことが可能です。全長(mm)約155
コンベホルダー
モトコマ¥999税込¥1,0991個当日出荷用途コンベの落下防止に。コンベを外した後もワイヤーを収納できるので邪魔になりません。材質ベルト止バネ:SKS(カチオン塗装)材質(本体)鉄(クロームメッキ)材質(フック)亜鉛合金材質(ワイヤー部)硬線RoHS指令(10物質対応)対応
ツールハンガー ロング
土牛(5件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷コンベックス用ハンガーです。コンベックスのフック金具に装着すれば、工具差しにも装着可能です。用途ツールハンガー。使用荷重(kg)1まで
工具ホルダー 細巾タイプ(クリップ式) コンベックス差し No.34-C
KAKUI¥1,198税込¥1,3181個9日以内出荷クリップ式でベルトへの後脱着可能。装着後の横移動も可能。細巾(25mm)のため多数の工具差しや袋の装着を実現。60mmまでのベルトに対応。落下防止リング付。用途多数の工具類を腰に装着したい方におすすめ。材質ステンレススチール幅(mm)25適合ベルト幅(mm)60耐荷重(kg)1以内内寸法(mm)差込口:約4×48
コンベックスホルダー
SK11¥1,098税込¥1,2081個当日出荷スエード調の素材で迷彩生地の専用設計です。肌触りが柔らかなスエード調の素材です。耐久性に優れ、使い勝手の良い仕様です。用途コンベックスの携帯寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×100×20
極匠 工具差し コンベホルダー
ベストツール(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷コンベックス・曲尺等の収納に最適なスチール工具差しです。 各メーカーに対応したホルダーを採用しています。材質(本体)スチール質量(g)約80呼び寸法(mm)95×80×30仕上クロームメッキ
コンベフック2
SK11¥989税込¥1,0881個当日出荷コンベックスに取り付けて腰回りのカラビナに装着可能です。作業効率がアップします。用途コンベックスのベルトクリップに取り付けて使用。仕様各種メーカーコンべックスに取り付け可能材質スチール / 樹脂対応幅(mm)【ベルトクリップ】29・22・18.5
メジャーホルスター
3M(スリーエム)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷コンベックス専用のホルスターキットで、高所作業時のコンベックスの落下を防ぎます用途工具落下防止用です。トラスコ品番125-9081
コンベホルダー差
コヅチ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷コンベックスの持ち運びに便利。用途コンベックス差し幅(mm)40高さ(mm)110質量(g)約54適合ベルト幅(mm)60(ベルト通し部実寸:65)![クリップ式メジャーホルダー PLANO[安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31309286-181017-02.jpg)
クリップ式メジャーホルダー
PLANO[安全保護具]¥5,098税込¥5,6081個翌日出荷キーを吊るすのに便利なフック付き。 ユニバーサルメタルクリップを採用しあらゆるベルトに装着可能です。 フラップはベルクロファスナーでしっかり止めることができます。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×30×160






















![クリップ式メジャーホルダー PLANO[安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31309286-181017-02.jpg)