絞り込み
ブランド
- 小池酸素工業
- モノタロウ(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(16)
- SUZUKID(スズキッド)(13)
- マイト工業株式会社(12)
- 3M(スリーエム)(4)
- 山本光学(4)
- 理研オプテック(3)
- エスコ(2)
- 3M(2)
- TRUSCO(2)
- デンゲン(2)
- トーアボージン(2)
- サンピース(2)
- Delta Plus(デルタプラス)(2)
- レグルス(2)
- 東安(2)
- ダイヘン(1)
- リケン(1)
- リランド(RILAND)(1)
- ブランドをもっと見る
「種類」から絞り込む

自動遮光溶接面
小池酸素工業¥31,980税込¥35,1781個当日出荷遮光面のかなめ、遮光保護等級が最高クラスの1/ 1/ 1/ 1です。高度な液晶技術に裏打ちされたクリアなフィルターです。視野が広く、超ワイドスクリーンです。用途被覆アーク溶接、TIG/ TIGパルス溶接(直・交流)、炭酸ガス/ アーク溶接、MIG・MAG(パルス含む)溶接、プラズマアーク溶接/ 溶断、ガス溶接/ 溶断、砥石による研削/切断作業に使用可能です。仕様遮光保護等級 1/1/1/1 (欧州EN379規格による)トラスコ品番859-8286セット内容自動遮光溶接面(本体)、製品取扱説明書、製品保証書、交換用外側プレート5枚材質面体およびヘッドギア部の材質 耐衝撃性 柔軟性ナイロン素材規格取得規格認可 DIN GS DIN Geprueft DIN Plus CE ANSI Z87.1 CSA Z94.3 AS/NZS 1338.1 DAS-ISO 9001遮光性能【前】#3.5【後】#5~#13遮光速度(秒)1/25000
自動遮光溶接面 G2.0
小池酸素工業¥62,980税込¥69,2781台5日以内出荷から10日以内出荷・スーパークリアフィルター#2搭載・KADFシリーズ史上最高肉眼に近いクリアな視界・広い視野を確保したワイドスクリーン・面体の重心を改良し、首の負担を軽減用途被覆アーク溶接・MAG/MIG溶接・TIG/TIGパルス溶接(直流・交流)・エアカーボンアーク切断・プラズマアーク溶接/切断・トーチろう付・トーチはんだ付・ガス溶接/切断・砥石による研削/切断仕様【アーク感知器】5個所配備質量(g)485電源【ON/OFF】全自動感度【アーク検知】デジタル式5段階調整寸法(縦×横×厚さ)(mm)【カートリッジ部】133×114×9保護等級【遮光】1/1/1/2(欧州 EN379規格による)遮光度【未作動時】DIN2.0【遮光作動時】DIN5-及び、DIN9-13有効寸法(mm)【液晶遮光部】80×95切替時間【遮光開始時】1/25,000秒【遮光終了時】デジタル式5段階調整(0.05/0.1/0.3/0.6/1.0秒)
ファイバーレーザ溶接用 自動遮光溶接面
小池酸素工業¥129,800税込¥142,7801台12日以内出荷ファイバーレーザ溶接で主に使用される1,000~1,100nmの近赤外線(N-IR)の帯域で、OD値7以上と必要十分な保護レベルを確保し、顔全体を包み込むヘルメット型の保護具で、安心して作業に取り掛かれます。溶接中ワークは眩しく光るので遮光度の調整が行えます。面体主要部分にジェラルミンを採用、長く安全にご仕様いただけます。用途OD値1,000~1,100nm OD7 対応ファイバー溶接用遮光面適合1000-1100nm DLB7+ IR LB8(LBレーティング値(欧EN207))、1,000-1,100nm OD7 1,064nm OD10+(OD値(米ANSI Z136))その他有害光線からの保護:車高の有無に関わらず常時有効材質機能性ナイロン樹脂/アルミニウム合金等寸法(mm)有効液晶遮光部:横96X縦46.5質量(g)613保護等級遮光:1/1/1/2(欧EN379)遮光度未動作時:2(DIN)、遮光時:4.0-8.0/8.0-12.0(DIN)切替時間(秒)遮光開始時:1/25,000ビーム数センサー:2個
『溶接面(自動遮光面)』には他にこんなカテゴリがあります
- 溶接面(自動遮光面)本体
- 溶接面(自動遮光面)オプション