絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- マイト工業株式会社(70)
- SUZUKID(スズキッド)(42)
- 3M(スリーエム)(41)
- IKURATOOLS(育良精機)(32)
- 3M(20)
- デンゲン(6)
- 東安(6)
- TRUSCO(4)
- YAMAZEN(山善)(4)
- 山本光学(4)
- エスコ(3)
- Delta Plus(デルタプラス)(2)
- ポッドデスク(2)
- ダイヘン(1)
- 理研オプテック(1)
- UNIVET(1)
- SK11(1)
エコロジープロダクト
「種類」から絞り込む

自動遮光ゴーグルマスクセット
YAMAZEN(山善)¥24,980税込¥27,4781個翌日出荷超軽量・コンパクトなゴーグルタイプの溶接面。高いフィット性で快適に作業がおこなえます。用途TIG溶接、半自動溶接、手棒溶接など、狭い場所での溶接作業仕様【感度】高-低 5段階調節【戻り】早-遅 5段階調節質量(g)165(ゴーグル本体)/226(ハードマスク)外形寸法(mm)144×26センサー2個使用電池CR2032×2個(交換可能)寿命【バッテリー】約1000時間遮光性能#3.0(透視時)/#9・10・11・12・13(遮光時)遮光速度(秒)1/15000保管温度(℃)-20~+70作動温度(℃)-5~+55
スピードグラス(TM) 溶接フード G5-03E用
3M(スリーエム)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷G5-03Eの溶接フード。液晶フィルター630010に対応(別売り)。約500gと軽量で、重心バランスの良い設計です。角度・抵抗等を簡単に調節できるアジャスター付きです。用途溶接・研磨・切断の幅広い作業に適合本体G5-03E質量(g)172寸法(縦×横×奥行)(mm)【面体】230×310×240
スピードグラス(TM) 液晶フィルター G5-01/03NC
3M(スリーエム)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷G5-03E、G5-01対応の液晶フィルター。ナチュラルカラーテクノロジーにより、自然な色調でワークを確認出来ます。研磨作業用モード・切断作業用モードを備えており、様々な作業に対応可能です。用途溶接・研磨・切断の幅広い作業にその他【遮光前】3#【遮光後】5#,8#-12#適合本体G5-03E、G5-01寸法(mm)【レンズ】550×1070視界範囲(mm)550×1070遮光速度(秒)0.1ミリ秒 23度時
EB-300PWC用 サイド遮光プレート#8(3枚入)
SUZUKID(スズキッド)¥2,798税込¥3,0781個11日以内出荷EB-300PWC用サイド遮光プレート#8(3枚入) 。サイド遮光プレートがスパッタ等で汚れましたら交換してください。用途アイボーグ180°クリスタルの交換用サイド遮光プレート#8(3枚入) です。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)86.8×79.7×0.6
EB-300PWC用 内側カバープレート(3枚入)
SUZUKID(スズキッド)¥1,298税込¥1,4281個11日以内出荷EB-300PWC用の内側カバープレート3枚セットです。内側プレートがスパッタ等で汚れましたら交換してください。用途アイボーグ180°クリスタルの交換用内側プレートです。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)103.6×69.4×0.6
スピードグラス(TM) 溶接フード G5-02用
3M(スリーエム)¥18,980税込¥20,8781個108日以内出荷G5-02用の溶接フードです。必要に応じて交換してください。用途溶接フード適合本体G5-02
インバータ制御直流アーク溶接機 ライトアーク(電撃防止機能付)
IKURATOOLS(育良精機)¥219,800税込¥241,7801台当日出荷粉塵・鉄粉に強いです。アークの安定性抜群です。マルチ電圧対応しております。EMS対策商品で静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護します。インバーター制御直流出力により安定した溶接が可能です。低消費電力を実現。電撃防止機能搭載で無負荷時に電圧を低減し、安全性を高めます。精密部品エリアに粉塵が入り込まないです。上下2分割の内部防塵構造を採用しております。付属品(標準)入力ケーブル(4芯)5.5mm2-3m/出力端子用絶縁カバー質量(kg)15定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相200/三相200/三相380~440定格出力電流(A)単相200V:180/三相200V:180/三相380V~440V:300外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)260×470×510定格入力電流(A)単相200V:36/三相200V:18/三相380V~440V:19定格使用率(%)単相200V:60/三相200V:60/三相380V~440V:60定格入力【単相200V】7.2kVA/5.6kW【三相200V】6.3kVA/5.0kW【三相380V~440V】14.5kVA/11.6kW![[EA800PT-2/-3用] 外側カバープレート(10枚) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84796820-240903-02.jpg)
[EA800PT-2/-3用] 外側カバープレート(10枚)
エスコ¥2,900税込¥3,1901袋(10枚)翌日出荷溶接のスパッタ等から液晶フィルターを保護します。必要に応じて交換してください。仕様EA800PT-2用の保護プレートです。材質ポリカーボネート質量(g)約20.2(1枚当たりの重量)サイズ(mm)約145×86×1.4(1枚当たりのサイズ)![[EA800PL-5A用] 内側カバープレート(5枚) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84796707-240903-02.jpg)
[EA800PL-5A用] 内側カバープレート(5枚)
エスコ¥1,790税込¥1,9691パック(5枚)翌日出荷EA800PT-5A用の保護プレートです。質量(g)120サイズ(mm)210×150×10![[EA800PT-6/-7/-8用] 外側カバープレート(10枚) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84796804-240903-02.jpg)
[EA800PT-6/-7/-8用] 外側カバープレート(10枚)
エスコ¥2,900税込¥3,1901袋(10枚)翌日出荷溶接のスパッタ等から液晶フィルターを保護します。必要に応じて交換してください。仕様EA800PT-6/-7/-8の替プレートです。材質ポリカーボネート質量(g)約22.5(1枚当たりの重量)サイズ(mm)約155×97×1.4(1枚当たりのサイズ)
スピードグラスTM ヘッドバンド取付具
3M(スリーエム)¥9,098税込¥10,0081組(2個)当日出荷ヘッドバンド取り付け具です。必要に応じて交換ください。用途ヘッドバンド取り付けぐ具トラスコ品番544-9764適合本体G5-02
『溶接面(自動遮光面)』には他にこんなカテゴリがあります
- 溶接面(自動遮光面)本体
- 溶接面(自動遮光面)オプション






































![[EA800PT-2/-3用] 外側カバープレート(10枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84796820-240903-02.jpg)
![[EA800PL-5A用] 内側カバープレート(5枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84796707-240903-02.jpg)
![[EA800PT-6/-7/-8用] 外側カバープレート(10枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84796804-240903-02.jpg)