絞り込み
タイプ
  • タイプデスク取り付けタイプ(1)
設置可能モニタ数
  • 1台(1)
取付方式
取付方式
クランプ式(1)
対応インチサイズ
  • 15.8(1)
アームの可動方向
アームの可動方向
水平垂直(1)
耐荷重(kg)
  • 1
  • 2(3)
  • 5(11)
  • 6(12)
  • 6.5(4)
  • 7(11)
  • 8(53)
  • 9(46)
  • 10(49)
  • 12(7)
  • 13.2(4)
  • 14(4)
  • 15(12)
  • 16(8)
  • 18(7)
  • 20(32)
  • 25(5)
  • 30(11)
  • 50(4)
  • 60(4)
ブランド
  • サンワダイレクト(2)
サンワダイレクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
モニターアームは、パソコンのモニターをさまざまな場所に固定する器具で、自由にモニタの位置を変えたい場合などに使用されます。1台のモニターアームには、搭載できるモニターの枚数が決まっており、多いものでは複数枚のモニターが設置可能。製品によっては、タブレット端末を固定して手に負担をかけずに扱えるものや、キャスター付きでアームごと移動できるスタンドタイプのものなどがあります。製品によってはモニターの向きを変えることもできるため、作業内容に合わせて変更することも可能です。
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「タイプ」から絞り込む
デスク取り付けタイプ
デスク取り付けタイプ(1)
  • アームホルダー サンワダイレクト

    アームホルダー

    サンワダイレクト
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    15.8インチまでのモバイルモニターやタブレットの取付けに対応した、高さ調節ができるデスクトップスタンドです。 (対応サイズ235mmまで) 伸縮アームによりモバイルモニターの高さを調節できるので、目線の位置やノートパソコンの画面上の位置にセットできます。 ボールジョイント構造によりホルダー部が360度回転できるので、縦向きでも横向きでも使用可能です。 上下左右の角度調節にも対応し、設置機器を垂直にセットして使用することができる為、モバイルモニターの設置に最適です。 アーム式はスタンドタイプと異なり、デスクを広く使ったり、タブレットを見やすい位置に移動できます。 取り付けの際に工具がいらない調整ボルト付きクランプです。 また、調整ボルトが上部に付いているのでデスクの上から簡単に取り付けられます。
    適合機種幅175~235mm、厚さ16mm以内、1kgまでのモバイルモニターやタブレット※設置する機種によっては、ボタンやコネクタが干渉する場合があります。※対応サイズ内のすべての機種を保証するものではありません。材質スタンド・アーム部/アルミ、スチールホルダー部/ABS、シリコーンゴム質量(g)約520タイプデスク取付取付方式クランプ式耐荷重(kg)1サイズ(inch)15.8(相当)まで保証期間初期不良のみ適合幅(mm)175~235高さ調節対応設置形態1台適合厚さ(mm)16以下の機器アームの可動方向水平垂直角度調節対応
  • スタンド クランプアーム サンワダイレクト

    スタンド クランプアーム

    サンワダイレクト
    ¥4,398税込¥4,838
    1台
    翌々日出荷
    縦向き、横向きどちらでも取付可能なタブレット・スマートフォン用アームスタンドです。ホルダー部のボールジョイント、アームの4つの関節、アーム根元の回転でホルダーの位置や向きを自在に調節できます。クランプ、ホルダー部にシリコーンパッドが貼られており、ずれにくくなっています。ホルダーに設置したまま充電ケーブルの接続が可能です。
    セット内容アーム、ホルダー、クランプ、六角レンチ(3mm)、取扱説明書材質アーム/スチール、ホルダー・クランプ/ABS樹脂、シリコーン厚さ(mm)クランプ可能:5~75寸法対応機器:幅120~260mm、厚さ15mm以下耐荷重(kg)1kg方式機器固定:ホルダー型適合機器幅120~260mm、厚さ15mm以下のタブレット、スマートフォン※4.7インチ~13インチ程度取付け方法クランプ

『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります

モニターアーム