スタンド クランプアーム
縦向き、横向きどちらでも取付可能なタブレット・スマートフォン用アームスタンドです。
ホルダー部のボールジョイント、アームの4つの関節、アーム根元の回転でホルダーの位置や向きを自在に調節できます。
クランプ、ホルダー部にシリコーンパッドが貼られており、ずれにくくなっています。
ホルダーに設置したまま充電ケーブルの接続が可能です。
- セット内容
- アーム、ホルダー、クランプ、六角レンチ(3mm)、取扱説明書
- 材質
- アーム/スチール、ホルダー・クランプ/ABS樹脂、シリコーン
- 厚さ(mm)
- クランプ可能:5~75
- 寸法
- 対応機器:幅120~260mm、厚さ15mm以下
- 耐荷重(kg)
- 1kg
- 方式
- 機器固定:ホルダー型
- 適合機器
- 幅120~260mm、厚さ15mm以下のタブレット、スマートフォン※4.7インチ~13インチ程度
- 取付け方法
- クランプ
- 内容量
- 1台
モニターアーム の新着商品
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 シングル/ポールマウント クランプ対応 グロメット対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ブラック/2年保証JAPANNEXT税込¥5,718¥5,198
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 シングル/ポールマウント クランプ対応 グロメット対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ホワイト/2年保証JAPANNEXT税込¥5,718¥5,198
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 シングル/壁掛け 間柱取付対応 コンクリート壁取付対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ブラック/2年保証JAPANNEXT税込¥7,258¥6,598
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 シングル/壁掛け 間柱取付対応 コンクリート壁取付対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ホワイト/2年保証JAPANNEXT税込¥7,258¥6,598
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 デュアル 2画面 クランプ対応 グロメット対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ブラック/2年保証JAPANNEXT税込¥10,338¥9,398
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 デュアル 2画面 クランプ対応 グロメット対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ホワイト/2年保証JAPANNEXT税込¥10,338¥9,398カテゴリ























