絞り込み
タイプ
スタンドタイプ(2)
デスク取り付けタイプ(3)
支柱取り付けタイプ(1)
設置可能モニタ数
- 1台(3)
- 2台(2)
- 3台(1)
取付方式

クランプ式(5)

グロメット式(1)
対応インチサイズ
- 24(1)
- 27(3)
- その他(1)
アームの可動方向

水平(1)

水平垂直(4)
耐荷重(kg)
- 6
- 2(3)
- 3.2~11.3(3)
- 5(11)
- 6.5(4)
- 7(12)
- 8(55)
- 9(43)
- 10(48)
- 12(8)
- 13.2(5)
- 14(4)
- 15(12)
- 16(8)
- 18(7)
- 20(31)
- 25(5)
- 30(11)
- 50(4)
- 60(4)
- 耐荷重(kg)をもっと見る
ブランド
- THANKO(サンコー)[電子機器](6)
- I ・O DATA(アイ・オー・データ)(2)
- エレコム(1)
- サンワサプライ(1)
- ノガ(1)
- StarTech.com(1)
- エムディーエス(1)
THANKO(サンコー)[電子機器]・I ・O DATA(アイ・オー・データ)・エレコム・サンワサプライ・ノガ・StarTech.com・エムディーエス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
モニターアームは、パソコンのモニターをさまざまな場所に固定する器具で、自由にモニタの位置を変えたい場合などに使用されます。1台のモニターアームには、搭載できるモニターの枚数が決まっており、多いものでは複数枚のモニターが設置可能。製品によっては、タブレット端末を固定して手に負担をかけずに扱えるものや、キャスター付きでアームごと移動できるスタンドタイプのものなどがあります。製品によってはモニターの向きを変えることもできるため、作業内容に合わせて変更することも可能です。
「タイプ」から絞り込む

スタンドタイプ(2)

デスク取り付けタイプ(3)

支柱取り付けタイプ(1)

モニターアーム 【17~27インチ 耐荷重約6kg】 モニタースタンド 昇降タイプ/10段階 高さ調整可能 2軸
エレコム(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷最適な目線に合わせて高さを360~540mmの間で10段階調整できる液晶ディスプレイスタンドです。用途■最適な目線に合わせて高さが調整できる液晶ディスプレイスタンドです。 ■高さを360~540mmの間で10段階調整可能です。 ■17インチから27インチの液晶ディスプレイに対応しています。 ■液晶ディスプレイを水平方向に左30°~右30°、上下方向に上60°~下20°、画面回転360°調整可能です。 ■VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイに対応しています。 ■液晶ディスプレイからのケーブルをすっきりまとめることができるケーブルホルダー付きです。 ■スタンドの底部にはゴム脚がついているので、机上に設置しても滑りにくく安定してご使用いただけます。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【取付画面数】1画面セット内容ポール×1、 ペース×1、VESAマウント×1、ケーブルホルダー×1、皿ネジ×2、VESAマウント固定ネジ×1、六角レンチ(4mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、M4×12ネジ×4、M5×12ネジ×4、M4×16ネジ×4、M5×16ネジ×4、樹脂スペーサー×4、ワッシャー×4材質スチール、ABS、PA色ブラック取付【取付画面数】1画面タイプスタンドタイプ耐荷重(kg)6VESAマウント(mm)75×75、100×100軸数2軸対応インチサイズ17~27インチディスプレイアームの可動方向水平垂直昇降範囲(mm)約360~540可動範囲(°)パン:左30:右30、チルト:上60:下20、ローテーション:360![4軸式クリップモニタアーム(ホワイト) THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44353233-120919-04.jpg)
4軸式クリップモニタアーム(ホワイト)
THANKO(サンコー)[電子機器](1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷メタルラックをパソコンデスクとして使われているお客様にお勧めしたい、クリップ式モニターアームです!タイプ支柱取り付けタイプアームの可動方向水平質量(kg)2.4色ホワイト取付方式クリップ式耐荷重(kg)6保証期間1年間VESAマウント(mm)75×75または100×100軸数4液晶モニター1面ポール径(Φmm)25~40のポール対応インチサイズ(最大対応)24RoHS指令(10物質対応)対応![縦型3面ロングポールモニターアーム THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50842077-191112-02.jpg)
縦型3面ロングポールモニターアーム
THANKO(サンコー)[電子機器]¥9,998税込¥10,9981個当日出荷モニター1面のスペースに縦に3面設置できるので、省スペースでトリプルモニターにでき、デスクを広々と使えます。 縦にモニターを3面設置できるだけでなく、3本のショートアームの内2本だけを使って、モニターを縦置きに2面設置することもできます。 またこれを2本または3本組み合わせて、左右に設置すれば、4面、6面、9面などの大型モニターのレイアウトも可能です。耐荷重(kg)各6付属品ポール部、クランプ部、アーム部×3、VESAネジ×12、六角レンチ質量(kg)5高さ(mm)ポール長さ1000mm+クランプ118mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×175×1200保証期間1年間VESAマウント(mm)質量6kg以下かつ、天地のサイズが40cm以下のモニターVESA規格対応(100×100のみ対応)液晶モニター3台RoHS指令(10物質対応)対応
モニタースタンド/置き型/2画面/最大27インチ/耐荷重各6kg/VESA 75x75 100x100/高さ調整可能/工具不要 自立式 PC パソコン デュアルディスプレイアーム
StarTech.com¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷2画面同時の高さ調節:本体上下にあるハンドルで245~400mmの高さ調節が可能な卓上モニターアーム。工具を使用せずにベース部の回転+/-40度、画面の上下振り+/-45度、左右振り+/-40度、360度回転(縦向き 横向き)に対応。モニターはクロスバーに沿って調整可能。優れた耐久性:パウダーコート仕上げの耐久性に優れたスチールとアルミニウム構造の2画面対応パソコンモニターアーム。丈夫で安定性に優れた滑り止め付きデスクベース(200x240mm)。各VESAマウントの耐荷重:6kg。カスタマイズ可能なケーブル管理:付属の粘着式ケーブルクリップと面ファスナーストラップを使用してケーブルの整理が可能。支柱の底部には配線口があり、ケーブルを隠してすっきりとした設置環境を実現。組み立てに必要な工具はすべて付属仕様●壁面取付:非対応●ケーブル管理機構:あり●付属工具:あり●対応ディスプレイ数:2●多関節アーム:なし●取付場所オプション:デスクトップスタンド●VESA取り付け穴パターン:75×75 mm、100×100 mm●曲面ディスプレイ:対応●ウルトラワイドディスプレイ:なし●高さ調節:あり●チルト:+/-45°●スイベル / ピボット:+180度 / -180度●ディスプレイ回転:360°●盗難防止機構:なしセット内容1 - リフト支柱、1 - ベース、2 - VESAマウント本体、4 - VESAマウントキャップ、1 - レバーバックプレート、1 - レバーフロントカバー、2 - クロスバー、1 - クロスバーマウント、上部、1 - クロスバーマウント、下部、1 - グラブハンドル、上部、1 - グラブハンドル、下部、2 - 8×20 ネジ、4 - 4×6 ねじ、1 - 4×8 ねじ、6 - 6×12 ネジ、2 - 6×15 ネジ、1 - 6×40 ねじ、8 - 4×12 ネジ、8 - 5×12 ネジ、8 - ワッシャー、1 - 4 六角レンチ、1 - ドライバー付き5六角レンチ、1 - 6 六角レンチ、2 - 粘着式ケーブル管理用クリップ、4 - 面ファスナーストラップ、1 - 取扱説明書材質アルミ、スチール、プラスチック長さ(mm)737幅(mm)200質量(kg)4.6色ブラック高さ(mm)570角度(°)±45(チルト)耐荷重(kg)6ディスプレイ17 インチ~27インチVESAマウント(mm)75×75、100×100液晶モニター2画面適合モニターサイズ最大27高さ調整範囲(mm)245~400RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9
モニターアーム(シングル)
I ・O DATA(アイ・オー・データ)¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷本商品は液晶ディスプレイ画面を自由に動かし固定できるモニターアームです。耐荷重6kgで幅広いディスプレイサイズに対応可能尾です。モニターアームを使用することでデスクの上を有効に利用することができます。またガススプリング方式を採用しているため、アーム部分の調整がスムーズに行えます。付属品クランプ金具×1、ディスプレイ取り付け用アタッチメント×1、滑り止め樹脂板×1、クランプ金具用ネジ一式(M6×12×4、M8×12×2)、アタッチメント用ネジ一式(M4×12×4、M4×30×4、スペーサー13×5.5×16.5×4)、六角レンチセット一式(4mm×1、5mm×1)、取扱説明書×1、必ずお読みください×1タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式耐荷重(kg)最大6使用温度(℃)0~+40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)579×120×514※クランプ金具部分含まず※ディスプレイ取付用アタッチメント含む保証期間1年間取付可能寸法(mm)【デスク天板】厚さ:6~61、奥行65以上VESAマウント(mm)100×100、75×75液晶モニター1台高さ調節354mmRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)20~80アームの可動方向水平垂直調節方式ガススプリング方式
モニターアーム(デュアル)
I ・O DATA(アイ・オー・データ)¥17,980税込¥19,7781台翌々日出荷卓上を有効活用できる耐荷重角6kgのモニターアーム。 通常ディスプレイはスタンドを使用しますが、モニターアームにするとディスプレイしたのスペースが有効活用できるためデスクを最大限にご利用いただくことができます。 デュアルアームで水平垂直と自由に角度の調整が可能です。付属品クランプ金具×2、ディスプレイ取り付け用アタッチメント×2、滑り止め樹脂板×2、クランプ金具用ネジ一式(M6×12×8、M8×12×4)、アタッチメント用ネジ一式(M4×12×8、M4×30×8、スペーサー13×5.5×16.5×8)、六角レンチセット一式(4mm×1、5mm×1)、取扱説明書×1、必ずお読みください×1質量(kg)約6.4タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式角度(°)チルト角:90~マイナス85、ピボット(回転):360耐荷重(kg)最大各6使用温度(℃)0~40保証期間1年間天板厚さ(mm)8~61VESAマウント(mm)100×100、75×75液晶モニター2台適合モニターサイズVESAマウントインターフェース規格(100mm×100mm、75mm×75mm)に対応した液晶ディスプレイアズワン品番64-3785-55ケーブル長(cm)全長約150高さ調整範囲(mm)約355使用湿度(%RH)20~80アームの可動方向水平垂直![2軸式アーム(ポール取り付け用部品) THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50842235-191112-04.jpg)
2軸式アーム(ポール取り付け用部品)
THANKO(サンコー)[電子機器]¥2,498税込¥2,7481個当日出荷耐荷重(kg)最大:約6VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)軸数2RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)ポール部:径35
映像機器用モジュラーアーム M6xM8内径ねじ GRアーム、アームのみ
ノガ¥24,980税込¥27,4781個当日出荷3点締めの関節式アームは、中央のノブを締めることで3つの関節を同時にロックしアームの任意の位置に容易に固定できます。アタッチメントやクランプと組み合わせ、カメラやモニター、ライト、反射鏡、また撮影対象物などをしっかりと正確に位置決めし、保持することができます。用途カメラや映像機材、照明、撮影対象物などの保持用。トラスコ品番336-7015材質アーム:アルミニウム耐荷重(kg)6取付ねじ(下部)M8 内径×(上部)M6 内径アーム長さ(mm)【上】215【下】215
ガススプリングシキモニターアーム(1ガメンヨウ)ハイブレードタイプ
エムディーエス¥6,898税込¥7,5881個5日以内出荷液晶モニターを好みの位置・向きに固定できるモニターアーム。色ブラックタイプデスク取付取付方式クランプ・グロメット液晶モニター1画面適合モニターサイズ17~27インチ総耐荷重(kg)6アームの可動方向高さ・左右・上下・画面回転調節方式ガススプリング![4軸式クリップモニタアームSLIM(ホワイト) THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50842156-191112-02.jpg)
4軸式クリップモニタアームSLIM(ホワイト)
THANKO(サンコー)[電子機器](1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個4日以内出荷4軸式クリップモニタアームSLIM(ホワイト)は、25~40mmのポールに挟んで 取り付け可能なモニターアームですので、様々な場所でご利用可能です。耐荷重(kg)6色ホワイト取付方式クリップ式保証期間6カ月VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)軸数4RoHS指令(10物質対応)対応パッケージサイズ:幅145×奥行き510×高さ135(mm)![8軸式スウィベルデュアルモニタアーム2 THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50842095-191112-02.jpg)
8軸式スウィベルデュアルモニタアーム2
THANKO(サンコー)[電子機器]¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷アームの関節部分が重なって折りたたむことが可能な為、従来品では難しかった2つのモニターを並べて設置することが可能に。 関節部分が180度以上曲がるので、思い通りのモニターアレンジが可能となっています。耐荷重(kg)6×2面付属品アーム本体、モニター固定用ネジ、六角レンチ(モニターの取付には、別途+ドライバーが必要です。)材質ダイキャストアルミ製質量(kg)5保証期間1年間天板厚さ(mm)10~92まで(耐荷重に耐える机をご利用ください)VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)RoHS指令(10物質対応)対応![VESA200変換プレート3 THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50842068-191112-02.jpg)
VESA200変換プレート3
THANKO(サンコー)[電子機器]¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷耐荷重(kg)6付属品本体(2本)、VESAネジ、取付ネジ質量(g)1本:125寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1本:242×11×20保証期間6ヶ月VESAマウント(mm)VESA規格対応(100×100のみ対応)RoHS指令(10物質対応)対応





![4軸式クリップモニタアーム(ホワイト) THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44353233-120919-04.jpg)
![縦型3面ロングポールモニターアーム THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50842077-191112-02.jpg)




![2軸式アーム(ポール取り付け用部品) THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50842235-191112-04.jpg)


![4軸式クリップモニタアームSLIM(ホワイト) THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50842156-191112-02.jpg)
![8軸式スウィベルデュアルモニタアーム2 THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50842095-191112-02.jpg)
![VESA200変換プレート3 THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50842068-191112-02.jpg)