絞り込み
タイプ
スタンドタイプ(4)
デスク取り付けタイプ(2)
壁面取り付けタイプ(3)
設置可能モニタ数
- 1台(5)
- 3台(2)
取付方式

クランプ式(5)

グロメット式(3)
対応インチサイズ
- 26(1)
- 27(2)
- 32(4)
アームの可動方向

垂直(1)

水平垂直(1)
耐荷重(kg)
- 7
- 2(3)
- 3.2~11.3(3)
- 5(11)
- 6(13)
- 6.5(4)
- 8(55)
- 9(43)
- 10(48)
- 12(8)
- 13.2(5)
- 14(4)
- 15(12)
- 16(8)
- 18(7)
- 20(31)
- 25(5)
- 30(11)
- 50(4)
- 60(4)
- 耐荷重(kg)をもっと見る
ブランド
- 内田洋行(5)
- StarTech.com(4)
- アーキサイト(2)
- グリーンハウス(1)
内田洋行・StarTech.com・アーキサイト・グリーンハウス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
モニターアームは、パソコンのモニターをさまざまな場所に固定する器具で、自由にモニタの位置を変えたい場合などに使用されます。1台のモニターアームには、搭載できるモニターの枚数が決まっており、多いものでは複数枚のモニターが設置可能。製品によっては、タブレット端末を固定して手に負担をかけずに扱えるものや、キャスター付きでアームごと移動できるスタンドタイプのものなどがあります。製品によってはモニターの向きを変えることもできるため、作業内容に合わせて変更することも可能です。
「タイプ」から絞り込む

スタンドタイプ(4)

デスク取り付けタイプ(2)

壁面取り付けタイプ(3)

ガススプリング式 昇降型 モニタースタンド
アーキサイト(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷352~462mmで昇降できるガススプリング式の液晶モニタースタンド。 スタンド式なので、モニターアームを設置できない場合でも、モニターを好きな高さに調節できます。 取り付けたモニターは360°(180°ずつ)回転して、縦方向など好きな位置で使用可能です。 また、左右パン方向に90°(45°ずつ)、上下チルト方向に40°(20°ずつ)角度を付けられます。 モニターとアームの接続部分がセパレートできるので、モニターの着脱が簡単です。 アームを動かす時に、ケーブルが絡まないケーブルガイド付き。 調節用の工具をしまう、工具収納ホルダーも付いています。セット内容スタンド、スタンドベース、VESA金具(75×75mm/100×100mm)、六角レンチ(4mm/6mm)、VESA金具固定用ネジ、スタンド固定ネジ×2個、保護シール、M4×12mmネジ×4個、M4×16mmネジ×4個、M5×12mmネジ×4個、M5×16mmネジ×4個、ワッシャー(小)×4個、ワッシャー(大)×4個、取扱説明書兼保証書材質スチール、アルミ、ABSタイプスタンド耐荷重(kg)7まで保証期間ご購入日より1年間(保証書必要)VESAマウント(mm)75×75/100×100液晶モニター1台対応インチサイズ17~32インチ対応アームの可動方向水平垂直調節方式ガススプリング可動範囲(°)上下:約352~462mm(VESA中心で計測)、回転:360(+180:-180)、パン(左右):90(+45:-45)、チルト(上下):40(+20:-20)
液晶ディスプレイアーム 1アーム スタンド式
グリーンハウス¥4,898税込¥5,3881台当日出荷最大32インチの液晶ディスプレイに対応した液晶ディスプレイ用アーム。スタンドタイプなので、固定するための天板や穴が不要なので簡単に設置できます。付属品ケーブルガイド×1、六角棒レンチ(4mm、6mm)、取扱説明書/保証書セット内容ケーブルガイド×1、六角棒レンチ(4mm、6mm)、取扱説明書/保証書質量(kg)約3.6タイプスタンド耐荷重(kg)~7.0保証期間1年間VESAマウント(mm)100/75液晶モニター1対応インチサイズ32インチまでRoHS指令(10物質対応)対応設置条件アームを設置するには、奥行220mm以上、幅280mm以上のスペースが必要です。
<ARCHISS>手動設定式 昇降 液晶モニタースタンド
アーキサイト¥3,998税込¥4,3981個当日出荷昇降スタンド モニターの高さをもう少しだけ上げたい、そんな時に最適なスタンドです。自由な高さ調節と、大きなモニターにも使える最大32インチ対応。スタンドタイプなので、モニターアームが設置できないデスクにも簡単に設置できます。自由な高さ調節 約395mmのポールの好きな位置にモニターを固定可能(手動設定)。自由な高さにモニターを調節できるので作業効率が高まります。取り付けるモニターサイズによって上下可動域は異なります。設置が簡単なスタンドタイプ スタンドタイプなので、デスクへの取り付けが不要で設置が簡単です。モニターの移動が多かったり、クランプの固定場所が無いデスクに便利です。モニターの縦方向・角度の調節が可能 取り付けたモニターを360°回転できるので、縦方向での使用も可能です。また、左右パン方向に180°、上下チルト方向に90°までの角度をつけられるので、モニターを様々な角度に調節できます。モニターの大きさによって調節の範囲は異なります。モニターの着脱が簡単なセパレート仕様 モニターとアームの接続部分がセパレートできる構造なので、モニターを簡単に着脱できます。ケーブルの取り回しに便利なケーブルガイド付。取り付けるモニターに関する注意事項 本製品に取り付けるモニターに関して、VESA穴の位置がモニターの中央、または、バランスが取れている位置にあるモニターを取り付けてください。タイプスタンドタイプ耐荷重(kg)7液晶モニター1台対応インチサイズ32アームの可動方向垂直
モニターアーム/Cクランプ グロメット固定式/トリプル液晶/最大27インチ/耐荷重7kg/VESA対応/多関節/高さ角度調整可能/3画面 PC パソコン ディスプレイアーム
StarTech.com¥47,980税込¥52,7781個翌々日出荷デスクマウントモニターアーム:最大7kgの27インチディスプレイ対応のトリプルモニター用VESAマウント(対応パターン:75×75/100×100mm)。Cクランプまたはグロメットマウント固定式で、1画面を中央に、2画面を高さ調節可能な多関節スチール製アームに固定。簡単設置:デスク上部から取り付けが可能な独自のクランプ設計で、面倒なデスク下の作業が不要なモニタースタンド。交換可能なCクランプ/グロメットマウントは、厚さ5cmまでの様々な天板に対応。アームの張力調整用金具付属。クイックリリースVESAプレート採用。メカニカルスプリング機構搭載ワンタッチ調整:最大25.4cmの高さ調節、ポールから最大72cmまで外側に伸長可能なスプリングアシスト式アーム。ポールに沿ってアームの高さ調節が可能。高可動域:人間工学に基づいたトリプルモニターマウントは、工具不要で左右+/-180度、上下+/-90度、画面回転+/-90度(縦/横)の調整が可能なディスプレイアーム。すっきりした作業スペース:高性能ワークステーションでマルチタスク作業が向上するマルチモニターアーム。アームに沿って収納できる配線溝により、ケーブルをすっきり整理。ポールにはケーブルの引き回しに便利なケーブルクリップ付属付属品ケーブルクリップ材質スチール取付方式クランプ式とグロメット式に対応角度(°)上下±90(チルト)耐荷重(kg)7適合サイズ最大27インチディスプレイ取付可能寸法(mm)(デスク天板厚み)10~80VESAマウント(mm)ディスプレイ:75×75、100×100液晶モニター3台伸縮範囲(cm)最大72RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)90調節方式メカニカルスプリング昇降範囲(mm)最大254
モニタースタンド/1画面/最大32インチディスプレイ/VESA対応/高さ調整可能/上下左右回転/昇降タイプ/ディスプレイアーム
StarTech.com¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷自立型モニタスタンド:VESA規格75×75/100×100mm互換の32インチディスプレイ1台に対応(耐荷重7kg)。頑丈な回転(+/-40度)ベース、パウダーコート、ブラックセミグロス仕上げのモダンな外観。可動域:快適で作業効率がアップするエルゴノミクス対応のワークスペース環境設定に最適。上下振り+/-15度、左右振り+/-180度(画面の横長・縦長設定に対応)、支柱全体で+/-40度の回転が可能。ワンタッチ調整:デスク面からのモニタ高さを265mmから415mmの範囲で調整可能。アクセスしやすいスタンド上部の手動レバーで高さを変更。汎用タイプ、調整が簡単なスプリング式LCDスタンド。安定性&滑り止め:場所を取らない頑丈な滑り止めベース(200mm×240mm)。安定性に優れ柔軟に配置できるディスプレイホルダー。ガラス天板、クランプが使用できないデスクにおすすめ。簡単設置:モニターを引っ掛けて手軽に設置できるキーホールパターンを使用。支柱下部のケーブルスロットに配線を通してデスク周りをすっきりと整理。設置面の擦り傷を防ぐゴム製滑り止め付き。仕様壁取り付け可能:なし、ケーブル管理:あり、多関節アーム:なし、対応ディスプレイ数:1、取り付けオプション:デスクトップスタンド、VESA取り付け穴パターン:75×75mm、100×100mm、エンクロージャタイプ:アルミセット内容1 - リフト支柱、1 - ベース、1 - VESAマウント本体、1 - レバーバックプレート、1 - レバーフロントカバー、1 - VESAマウントボトムカバー、2 - M8 × 20mm ネジ、4 - M4 × 6mm ネジ、1 - M4 × 8mm ネジ、1 - M6 × 20mm ネジ、4 - M4 × 12mm ネジ、4 - M5 × 12mm ネジ、4 - ワッシャー、1 - 5mm 六角レンチとねじ回し、1 - 6mm 六角レンチ性能最大ディスプレイサイズ:32" (16:9)、34" (21:9)、34" (32:9)、Fits UltraWide Displays:あり、Fits Curved Display:あり、Minimum Height:265 mm [10.4 in]、高さ調節:あり、Maximum Height:415 mm [16.3 in]、チルト:+/-15°、パン:+40° / -40°、ディスプレイ回転:180°質量(kg)3.6色ブラックタイプスタンドタイプ耐荷重(kg)7高さ(cm)57VESAマウント(mm)75×75/100×100液晶モニター1適合モニターサイズ32インチ縦(cm)24RoHS指令(10物質対応)対応横(cm)20
ディスプレイ金具 モニターアームEG 上締めクランプ1A BK
内田洋行¥49,980税込¥54,9781台19日以内出荷自由自在に設置できる、動かせるモニターアームです。複数モニター使用時、対面レイアウト時、あらゆる場所に設置可能なEGアーム。自由な動きが作業性、コミュニケーション、さまざまなシーンでワーカーをサポートします。トラスコ品番207-7560色ブラック取付方式クランプ(上締め)耐荷重(kg)7本体寸法(mm)奥行115本体寸法(mm)高さ640本体寸法(mm)幅514外寸法・高さ(mm)120搭載可能質量(kg)7外寸法・奥行(mm)225
ディスプレイ金具 モニターアームEG 下締めクランプ1A BK
内田洋行¥59,980税込¥65,9781台19日以内出荷自由自在に設置できる、動かせるモニターアームです。トラスコ品番207-7561色ブラック取付方式クランプ(下締め)耐荷重(kg)7本体寸法(mm)奥行118本体寸法(mm)高さ741本体寸法(mm)幅519外寸法・高さ(mm)120搭載可能質量(kg)7外寸法・奥行(mm)225
モニターアーム/Cクランプ グロメット固定式/3画面/最大27インチ/耐荷重7kg/VESA対応/クロスバー/高さ角度調整可能/PC パソコン ディスプレイアーム
StarTech.com¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷デスクマウントモニターアーム:最大7kgの27インチディスプレイ対応のクロスバー式トリプルモニター用VESAマウント(対応パターン:75x75/100x100mm)。Cクランプまたはグロメットマウント固定式、高さ調節可能な多関節スチール製アーム シンクロモーション:VESAプレートのマイクロねじにより、モニターの高さを微調整し、一体感のある画面配置を実現。左右+/-15度、上下+5/-15度、360度画面回転(縦向き 横向き)に対応する3画面対応エルゴノミクスモニターアーム ワンタッチ調整:最大330mmの高さ調節が可能なスプリングアシスト式アーム。ワンタッチでスムーズに動かせるハンドル付き。モニターの重量に合わせてアームのテンションを調整するツール付属。ポールから最大630mmまで外側に伸長可能 取り付けオプション:厚さ80mmまでのデスク天板に対応。、交換可能なデスクCクランプまたはグロメットマウント。アームが+/-90度(合計180度)以上の回転を防ぐ回転ストッパー機能で、壁や周囲のへの接触を防止 すっきりした作業スペース:高性能ワークステーションで作業効率やマルチタスクが向上するマルチモニターアーム。アームに沿って収納できる配線溝により、ケーブルをすっきり整理。ベース部にはケーブルの引き回しに便利なケーブルクリップ付属付属品ケーブルクリップ材質スチール取付方式クランプ式とグロメット式に対応耐荷重(kg)7適合サイズ最大27インチディスプレイ取付可能寸法(mm)(デスク天板厚み)10~80VESAマウント(mm)ディスプレイ:75×75、100×100液晶モニター3台RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)360昇降範囲(mm)最大330
モニターアームEG型
内田洋行¥33,980~税込¥37,378~1台6日以内出荷自由自在に設置できる、動かせるモニターアーム。 複数モニター使用時、対面レイアウト時、あらゆる場所に設置可能なEGアーム。 自由な動きが作業性、コミュニケーション、様々なシーンでワーカーをサポートします。用途モニターアーム、VESA対応、クランプ取付耐荷重(kg)【ディスプレイ】7色ブラックタイプデスクトップフレーム取付タイプ
モニターアームEG型
内田洋行¥31,980~税込¥35,178~1台6日以内出荷自由自在に設置できる、動かせるモニターアーム。 複数モニター使用時、対面レイアウト時、あらゆる場所に設置可能なEGアーム。 自由な動きが作業性、コミュニケーション、様々なシーンでワーカーをサポートします。用途モニターアーム、VESA対応、クランプ取付耐荷重(kg)【ディスプレイ】7色ブラック
1面シングル液晶モニターアーム 多関節フルモーション クランプ式/グロメット式固定
StarTech.com¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷可動域が広いスリム型多関節モニタアーム。スプリング式高さ調節機能。TAA準拠、GSA購入に対応。12インチから26インチのディスプレイに対応(耐荷重7kg)。支柱周りとエルボー部分で360°回転。+90°/-65°のチルト(傾き)と360°のパン(振り) 。アーム最大伸長596mm。デスク/グロメットマウントクランプ(コンバーチブル)付属。厚さ110mmまでのデスクでクランプ使用可能。本体に配線を通せるケーブル結束機能用途ディスプレイをデスクやテーブルの端にマウント。幅広い調整機能に対応。デスクやサーバーキャビネットにグロメットでディスプレイをマウント。必要に応じて位置調整が可能。ディスプレイをデスク面から持ち上げ、見やすい角度に設定。ウェブデザイン、プログラミングなどの作業でディスプレイを縦向きに使用タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式/グロメット式液晶モニター1面付属品デスク/グロメットマウントクランプ(コンバーチブル)角度(°)-65~90(チルト)耐荷重(kg)7伸縮範囲(mm)最大596対応インチサイズ12~26インチ回転角度(°)360