絞り込み
対応インチサイズ
- 17.3
- 17(3)
- 17~32(6)
- 23(2)
- 24(27)
- 27(44)
- 30(9)
- 32(79)
- 32~42(3)
- 34(20)
- 35(7)
- 38(2)
- 40(7)
- 43(4)
- 43~55(4)
- 49(17)
- 50(4)
- 55(5)
- 60(3)
- 65(2)
- その他(3)
- 対応インチサイズをもっと見る
ブランド
- ERGOTRON(エルゴトロン)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
モニターアームは、パソコンのモニターをさまざまな場所に固定する器具で、自由にモニタの位置を変えたい場合などに使用されます。1台のモニターアームには、搭載できるモニターの枚数が決まっており、多いものでは複数枚のモニターが設置可能。製品によっては、タブレット端末を固定して手に負担をかけずに扱えるものや、キャスター付きでアームごと移動できるスタンドタイプのものなどがあります。製品によってはモニターの向きを変えることもできるため、作業内容に合わせて変更することも可能です。

エルゴトロン ノートブックトレー ブラック 1.1~5.4kgまで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥7,898税込¥8,6881個翌々日出荷ノートパソコンをモニターアームに取り付けるトレーキットです。さまざまなサイズのノートパソコンに対応します。ドッキングステーションも載せることができます。快適な目線にノートパソコンを配置できるので、眼精疲労や肩こりを軽減できます。モニターアームはエルゴトロンLXモニターアーム推奨、互換性のあるアーム製品はホームページをご参考ください。保証期間は安心の5年間。モニターアーム本体は別売です。取扱説明書に従い組み立て、ノートパソコンを取り付けてから各部の調整を行ってください。用途モニターアーム用アクセサリセット内容滑り止めパッド、ノート型パソコン固定用クリップ、トレー固定用ネジ色ブラック本体質量(kg)約1.0荷重範囲(kg)1.1~5.4保証期間5年間VESAマウント(mm)100x100、75x75適合モニターサイズ17.3インチRoHS指令(10物質対応)対応