リン酸鉄リチウムイオンバッテリー DC12Vマリンテック6日以内出荷
リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)は過充電や短絡不良が発生しても発火や爆発をおこしにくい非常に安全なリチウムイオン電池近年、工業・農業・EV車業界ではこのバッテリーに移行しつつありますDC12V電源専用DC24V利用の場合、直列接続不可並列接続で容量UP!(最大4台まで接続可)他メーカーとの組み合わせ不可10秒で60A以上を検知すると保護回路により電流が停止走行充電器SBC60-12によりバッテリー充電可能エンジン始動用バッテリーとしては使用不可無線機にノイズが入らないノイズレス回路(メーカーにて検査済み)生産工場でISO認可 ISO 14001/ISO 90011年保証2025年モデルオプションとして 走行充電器SBC60-12との組み合わせで充電効率UP!
寸法(mm)180×165×75質量(kg)2.3規格組み合わせ規格:4S4P温度範囲(℃)充電温度範囲:0 - 45、放電温度範囲:-20 - +60定格電圧 DC V12定格容量20AH保証期間1年充電電流(A)最大15最大負荷(W)≦300保管温度(℃)長期保管出力:-10 - +45最大ピーク電流(A)ピーク放電電流:60, 10Sec最大放電電流(A)30充放電回数(回)3000