絞り込み
接続方式
- 無線(1)
キー方式
- パンタグラフ(1)
キー配列
- 日本語キーその他(1)
キーストローク(mm)
- 1.2(1)
キーピッチ(mm)
- 17(1)
ブランド
- サンワサプライ
- aiwa(アイワ)(1)
- Anker(アンカー)(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- G.B.Z(1)
- NEC(2)
- エレコム(23)
- オーム電機(2)
- マイクロソフト(9)
「接続方式」から絞り込む
無線(1)

キーボード Bluetooth 10.9インチiPad第10世代専用
サンワサプライ¥8,898税込¥9,7881個3日以内出荷ケース部分とキーボード部分がマグネットで分離可能なiPad A16・10.9インチiPad(第10世代)専用Bluetoothキーボード。タッチパッドを搭載しておりiPadをノートパソコンのように操作が可能です。日本語JIS配列を採用。ノートパソコンと同じ標準的な配列なので違和感なくキー入力が可能です。iPad A16・10.9インチiPad(第10世代)専用設計なのでiPadに完全にフィットします。ケース部分を閉じるとiPadとキーボードの両方がスリープに入るオートスリープ機能付。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。指先にフィットする窪んだキー形状が、打鍵時のミスを軽減します。経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。キーボードの充電ポートはUSB TypeCポートを採用。iPadの充電ケーブルでキーボードの充電が可能です。ホームボタンやボリューム調整など操作時に便利なショートカットキーを搭載。サイドにタッチペンを固定できるペンホルダー機能付き仕様タッチパッドあり、テンキーなし,アイソレーションあり,静音なしセット内容取扱説明書、キーボード、充電用ケーブル(USB Aコネクタ-TypeCコネクタ)タイプスリムタイプ適合規格Bluetooth 5.1 Class2対応OSiPadOS 16~26※かな入力非対応接続方式Bluetooth対応機種iPad A16、2022年発売の10.9インチiPad(第10世代)※専用モデルです動作力60g±10gキー数81キーキー配列日本語充電時間約4時間使用電池充電池防塵防水性能なしキー方式パンタグラフキーストローク(mm)1.2±0.15印刷方式シルク印刷連続動作時間約266時間キーピッチ(mm)17連続待機時間約7900時間プロファイルHID (Human Interface Device Profile)マルチペアリングなし
『キーボード』には他にこんなカテゴリがあります
- タブレットキーボード
- ワイヤレスキーボード
- 有線キーボード
- キーボードケーブル