カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(21)
- CGC(千代田)(109)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(215)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(877)
- JTC(156)
- KOITO(小糸製作所)(211)
- MAD MAX(マッドマックス)(429)
- SYS(117)
- TURN(1,128)
- いすゞ自動車(254)
- オーエッチ工業(180)
- コマツ(481)
- シバタ(フォークリフト)(150)
- ノーブランド(152)
- ヤンマー(102)
- 三友(111)
- 信和自動車工業(329)
- 泰和電器(101)
- 花魁JAPAN(94)
- 雅(8,079)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- 22ページ目
22ページ目: トラック用品

LED1 T10ウェッジ球 A-05
JET INOUE(ジェットイノウエ)(7件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(2個)当日出荷から4日以内出荷寸法(mm)25×Φ12消費電流(mA)DC24V/約15mA
リフレクター (反射板)スクエアタイプ 180×40mm
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷安全のお供にジェットイノウエのリフレクター!!。Eマーク認証取得。両面テープで簡単取付!!厚さ(mm)7.5(両面テープ含む)寸法(mm)180×40
アクリルレンズマーカーランプ 樹脂リング、固定ビス
エスワイエス(2件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷仕様【接続形状】切りっぱなし1、【アース】ボデーアース寸法(mm)Φ87×80色黄取付ビス固定式定格24V12W(G18.5 BA15s)定格電圧(V)24取付ピッチ60
ハイブリッドインバーター 24V専用
セルスター(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷1 出力オーバー保護 出力容量が最大出力容量を超えると、強制的に電源を切り、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。 2 出力ショート保護 出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。 3 異常温度検出保護 本製品内部の温度が一定温度以上になると、強制的に電源を切り、内部の温度が下がると自動的に復帰します。 4 入力逆接続保護 入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 5 入力電圧低下保護 入力電圧が、約20V以下に低下すると、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。 6 入力過電圧保護 入力電圧が約30.5V以上になった場合に、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。用途AC100V最大消費電力30Wまでの機器/USB 5V 最大消費電力1.2A までの機器(携帯電話 ・携帯ゲーム ・電気シェーバー ・スマートフォン ・ビデオカメラ ・デジタルカメラ ・携帯オーディオ)使用温度範囲(℃)-20~+40出力電圧(V)(インバーター部)AC100、(USB端子)DC5入力電圧(V)DC24(動作電圧範囲22.0~30.0)出力電流(A)1.2(最大)定格出力(W)24最大出力30出力周波数(Hz)55出力波形矩形波付属コードコード長70cm(5Aヒューズ内蔵)変換効率(%)80以上本体サイズ(mm)57(W)X75(D)X33(H)回路方式P.W.M.方式瞬間出力(W)最大/60(0.1秒以内)
ガソリンキャップ(キー付きタイプ)
ドーワ(9件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
キトーベルトラッシング(カムバックル式)
KITO(キトー)(4件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷ベルトひっぱり・ワンタッチタイプの魅力ラッシング。操作は簡単、シンプルな構造のアルミ合金製。ダンボール、レジャー用品、日曜大工道具等の手軽な軽負荷用に最適。用途荷くずれ防止製品破断強度(tf)0.2使用荷重(N)約686![トラック&建機、フォークリフト用セーフティセンサー THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66123876-251031-02.jpg)
トラック&建機、フォークリフト用セーフティセンサー
THANKO(サンコー)[電子機器]¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷トラックやフォークリフトなどの重機接触防止をサポートする超音波センサー仕様感知角度:【上下 / 左右】約60°セット内容コントロールボックス、ディスプレイ、シガーケーブル、 5mディスプレイケーブル、センサー4個、 センサーアタッチメント4個、日本語説明書、ネジセット(ネジ・ナット、ワッシャー、スプリングワッシャー)12セット ワッシャー大8個質量(kg)約1.3電源9~35V 両対応 シガーソケットより給電反応時間0.25秒/センサー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【コントロールボックス】166×48×100【ディスプレイ】92.7×79.3×63.6センサー超音波式耐久温度(℃)-30~70検知距離(m)0~5適合車種普通自動車、トラック、大型トラック、フォークリフトなど防水性IP67(センサー・ケーブル部のみ)
H7 LEDバルブ 24v専用
竹村商会¥6,998税込¥7,6981セット(2個)当日出荷選ばれる3つのポイント。1つ目【圧倒的な明るさで視界をクリアに】。竹村商会が誇るH7 LEDバルブは、従来のハロゲンバルブを大幅に上回る高輝度設計を採用。 。夜間や悪天候下でも広く明るい視界を確保し、安全運転を力強くサポートします。 。さらに、竹村商会独自の高効率LEDチップにより、明るさと省エネ性能を両立。2つ目【ポン付けでスムーズに!誰でも簡単装着】。竹村商会のH7 LEDバルブは、初めての方でも取り付けが簡単なポン付け設計を採用。 。複雑な工程や特別な工具が不要で、誰でもスムーズに装着できます。 短時間で取り付けが完了する効率的な設計は、忙しい方にも最適。 。作業の手間を大幅に軽減し、交換後すぐに明るさを実感できます。3つ目【純正と同じ発光点で自然な光を実現】。竹村商会のH7 LEDバルブは、純正バルブと同じ発光点を忠実に再現。 。これにより、光の分布や広がりが純正と変わらず、自然な視界を提供します。純正感覚のままLEDの明るさを体感でき、交換後も違和感なくお使いいただける設計が特徴です。用途ロービーム・ハイビーム用寸法(mm)Φ33×65色ホワイト電源(V)対応:24消費電力(W)66(両側)口金H7極性無極性明るさ(Lm)6,200(両側)
アルミ製 LED8連 ワークライト 10W 角型 作業灯 ストロボ機能付き 12V-24V兼用
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷高輝度LEDを8個使用。本体はアルミニウムを使用しており耐久性に優れています。12V/24V兼用となっており幅広い車種でご使用頂けます。用途トラック用材質アルミ定格電力(W)10定格電圧(V)12/24兼用対応配線:黒(アース)、赤(通常点灯)、黄(ストロボ点灯)※仕様変更などにより、配線の色が異なる場合が御座います。適合車種汎用LED使用数(個)8防水保護等級IP67動作電圧(V)10~30
ルミナスルーセントバルブ 角マーカー用 BA9s 12v/24v兼用
竹村商会¥4,698税込¥5,1681個(10個)当日出荷から翌々日出荷トラック野郎の理想を叶えるLEDバルブです。特殊レンズを採用する事によって、明るく綺麗に拡散します。光った時にLEDのチップが見える事もありません。用途車高灯・箱マーカー・室内灯等電圧(V)1224消費電力(W)1口金BA9s消費電流(A)12V/0.08・24V/0.04径(Φ)×全長(mm)10×25
シートカバー 日野
Azur¥7,998税込¥8,7981セット4日以内出荷非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。色ブラックメーカー日野
スイッチエクステンション 1個入
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥699税込¥7691個当日出荷から4日以内出荷トグルスイッチ等のツマミ部分に取付けるエクステンション。飾り気のないスイッチが装飾品として車内を盛り上げます。ボディはアルミ製。用途アクセサリパーツ付属品2mm6角レンチ材質本体:アルミ/ビーズ:アクリル寸法(Φ×高さH)(mm)約13×60差し込み穴(mm)約Φ6穴深さ(mm)約23.5
単極型コネクタ
泰和電器¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷建設現場等の仮設用幹線ケーブルや、溶接用ケーブルの延長用コネクタ等に幅広く使用できます。コネクタ接続時の識別管理に、カラーコネクタをご利用ください極数1P定格電圧(V)500
ラッシングベルト レールタイプ 50mm幅1000kg
FREAK(フリーク)(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から4日以内出荷ラチェットバックル式ワンピースのラッシングベルト、握り易いバックルと柔軟強度な繊維ベルトで荷に優しく簡単安全に荷締め作業ができます。 トラックの荷物運搬に大人気の「FREAKラッシングベルト LBA50RH1000 シリーズ」使用頻度も高く安価で何度も使えるおすすめの荷締め機です。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止はもちろん、オートバイ・アウトドア・スポーツ用品の搬送にも最適。近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。寸法(mm)バックル:200×55×105ベルト幅(mm)50使用荷重(kg)1000端末仕様ワンピース(トラックレール)破断荷重(kg)2000材質(ベルト)ポリエステル
LEDバルブ ライセンス球 24V G18タイプ BA15Sハクショク色(24V12W電球ナドニ互換)
ケリー電気産業(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷LEDタイプの自動車用電球です。 白熱電球の24V12WG18などと交換して使用できます。 上方に4粒、横方向に8粒LEDを配置した全方向に偏りなく明るいライセンス球用LED電球です。 ナンバーランプを美しい白の光ではっきりきれいに映し出します。 対応電源電圧は24Vのトラック用タイプです。 口金BA15Sタイプ。用途自動車電球の24V12WG18BA15Sなどと取り替えて使用します。寸法(幅W×高さH)(mm)18×36口金BA15S防塵防水性能IP65配光角度(°)300明るさ(Lm)120光色白色RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)12適正電圧(V)DC24
モコモコダブルステッチハンドルカバー富士 マーベリック
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥3,998税込¥4,3981本4日以内出荷から7日以内出荷ハンドルカバーMocoMocoマーベリック色シリーズがAタイプ(幅:約58mm)に続き、富士タイプ(幅:約46mm)の登場。 内装イメージチェンジの第一歩として!
樹脂製ベルト荷締機
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷オールプラスチック製のラチェットバックルを使用しています。エンドレスタイプです。火気厳禁の現場に最適な防爆仕様の結束ベルトです。ラチェットバックル式用途簡易結束や荷崩れ防止に。火気厳禁の現場に。最大使用荷重(kg)50![フォークリフトセーフティLEDレーザー THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53691655-201023-02.jpg)
フォークリフトセーフティLEDレーザー
THANKO(サンコー)[電子機器]¥8,798~税込¥9,678~1個ほか当日出荷事故を未然に防ぐための警告灯です。進入禁止の範囲を赤の光のラインで表示します。ライトなので、凹凸のある場所でも示すことが可能です。また明るい場所でも赤のライトははっきりと確認できます。磁石で簡単に取り付けでき、防水防塵性能IP67に丈夫なボディで作業環境に対応します。用途事故を未然に防ぐために。フォークリフトや建機などに取り付けできる進入禁止区域表示用LEDラインライト。付属品ライト本体、磁石付きアダプタ、結束バンド2本、台座、スペーサー、六角穴ボルト、六角穴ボルト用(スプリングワッシャ2個、座金2個、ナット1個)、六角ボルト、六角ボルト用(スプリングワッシャ1個、座金1個、ナット1個)、日本語説明書仕様ライト数:2個材質アルミダイキャストハウジング、PCカバー、ステンレス製ブラケット質量(g)454定格電圧(V)DC10~80定格消費電力(W)6(LEDライト1個あたり3)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×85×100発光色赤色動作環境-40度~80度保証期間1年防塵防水性能IP67LED寿命(時間)約50000ケーブル長(cm)100明るさ(Lm)211照射方式直線
12/24V対応 USBソケット
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷トラック・乗用車内のUSBソケットの増設に。用途電装パーツ色ブラック配線接続赤線(+) 黒線(-)入力電圧(V)DC12-24(MAX34)入力電圧範囲(V)DC12~24(MAX34)
LEDバルブ 48V25/10W S25 BAY15D (48Vストップ球) フォークリフト専用
PSテクノサービス¥2,598税込¥2,8581個当日出荷全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型。48V仕様は最大100Vまで耐圧可用途フォークリフト専用交換球LED電球仕様【白熱球換算】48V25/10W全長(mm)51電源(V)48口金BAY15Dバルブ径(Φmm)25チップ数18光束(Lm)320/80RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類Sワット数3/1W
迷彩柄フラットゴム
三友¥699~税込¥769~1本当日出荷両端フック付きのフラットゴムロープです。19mm幅平ゴム。用途荷物の固定、長尺品(脚立など)の転倒防止補助などに。色迷彩柄フック口開き(mm)約21適合パイプ径(Φmm)20以下(目安)フック先端仕様(本):1(本線)材質(フック)スチールフック線径(Φmm)約5
パワー オートリトラクト ラチェットタイダウン
ラフアンドロード¥6,090税込¥6,6991セット(2本)当日出荷ベルトを自動で巻き上げしてくれます。積載時間の大幅な短縮、労力軽減が可能です。用途タイダウン
AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC自重落下/液取ホース
共立機巧(2件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本4日以内出荷から6日以内出荷コンタミに厳格なアドブルー機材のため、100メッシュのフィルタを内蔵。更に、コーキング剤による漏れ防止処理やガンノズルへのキャップを付属しています。用途IBCコンテナのドレン排出口に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で液取り・給水します。付属品ガンノズルキャップ、S字フックホース径(Φmm)25
LEDマーカー用フラッシュリレー12V/24V共用
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷LEDマーカーランプを簡単に3連発フラッシュ点滅させる事ができます!!連続点灯も可能です。点灯イメージ動画をご確認ください。用途電装パーツ定格12V/3A(36W)/24V/3A(72W)
LED 丸型 ミニワークランプ 3インチ WL-27
JET INOUE(ジェットイノウエ)(15件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281台当日出荷お求めやすい価格で使いやすいワークランプが登場。寸法(mm)Φ83×33定格電流(A)DC12V/約0.6、DC24V/約0.24、DC80V/約0.13使用電圧範囲(V)DC12~80

















![トラック&建機、フォークリフト用セーフティセンサー THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66123876-251031-02.jpg)













![フォークリフトセーフティLEDレーザー THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53691655-201023-02.jpg)










![送り引掛カン2本線 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60848113-170710-02.jpg)