絞り込み
ブランド
- オーエッチ工業
- モノタロウ(66)
- allsafe(80)
- FREAK(フリーク)(23)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(33)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(20)
- KITO(キトー)(24)
- SK11(47)
- TRUSCO(70)
- まつうら工業(25)
- アイネット(20)
- エスコ(148)
- テザック(24)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(19)
- ユタカメイク(96)
- 三友(116)
- 信和自動車工業(22)
- 南榮工業(34)
- 日軽金アクト(37)
- 萩原工業(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
特価

ラッシングベルト軽荷重用
オーエッチ工業(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から6日以内出荷カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。用途軽作業や梱包資材に材質(ベルト)ポリエステル
ラッシングベルト エンドレス
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1台当日出荷簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。 黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。用途荷物の固定、締め付けに材質ベルト:ポリエステル
ラッシングベルト
オーエッチ工業(11件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から5日以内出荷ベルト幅25mmでの強力タイプ。握りやすい幅広ハンドル用途軽トラック用荷締機バックルワイドタイプ材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)9800使用荷重(N)1960
ラッシングベルト軽荷重用
オーエッチ工業(4件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本ほか当日出荷から8日以内出荷カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。用途軽荷重用材質(ベルト)ポリエステル
ラッシングベルト デルタ&フック
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681台当日出荷簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。 黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。用途荷物の固定、締め付けに仕様ワイドハンドルトラスコ品番798-4456材質ベルト:ポリエステル質量(g)800最大使用荷重(t)0.2破断荷重(kN)100
トメロン金具
オーエッチ工業¥219税込¥2411個当日出荷金具を使用することで締め付けが簡単です。 ローコスト梱包なのでワンウェイ用輸送に最適です。用途ベルトの荷締め仕様OHトメロン金具材質スチール質量(g)70寸法A(mm)55寸法B(mm)45寸法C(mm)16
固定側ベルト
オーエッチ工業¥3,598税込¥3,9581本当日出荷丈夫なポリエステルベルト用途LBR604、LBR704、LBR804、シボリ縫製用固定取替えベルト適合LBR604、LBR704、LBR804材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)39200
ラッシングベルト クロスフック
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1台当日出荷簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。 黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。用途荷物の固定、締め付けに材質ベルト:ポリエステル
ラッシングベルトLBCシリーズ
オーエッチ工業¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から8日以内出荷締め付け力が一定の力で締められる。用途締め付け力が一定で壊れやすい製品の荷締に適しています。材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)14700使用荷重(N)2940
ラッシングベルト
オーエッチ工業¥8,798~税込¥9,678~1本当日出荷から5日以内出荷大きな荷締め力が得られるロングハンドルです。用途中大型トラック用荷締機材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)39200使用荷重(N)7840
巻取側ベルト
オーエッチ工業¥5,998税込¥6,5981本当日出荷丈夫なポリエステルベルト用途LBR704、LBR604、LBR804、クロスフック用巻取り取替えベルト適合LBR604、LBR704、LBR804材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)39200
ラッシングベルト(エンドレス)
オーエッチ工業¥5,998税込¥6,5981本当日出荷このタイプは、バックル本体およびハンドルがコンパクトで、簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。用途小型トラック用荷締機仕様コンパクトハンドルトラスコ品番370-5552質量(kg)1.1材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)19600使用荷重(N)3920
ラッシングベルト
オーエッチ工業¥8,898~税込¥9,788~1本当日出荷から5日以内出荷荷締め用として1番多く使用されています、握りやすい幅広ハンドルです。用途中大型トラック用荷締機材質(ベルト)ポリエステル
ラッシングベルト(ワンピースタイプ)
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から3日以内出荷簡単な操作で確実な荷締作業ができます。用途荷締作業に色ブルーバックルラチェットバックル材質(ベルト)ポリエステル
中荷重用ラッシングベルト
オーエッチ工業(2件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1本当日出荷軽量タイプだけど、耐久性抜群!用途トラック等の荷締め。種別LBR300(小型トラック用)シリーズ材質ポリエステル
ラッシングベルト シボリ縫製
オーエッチ工業¥4,498~税込¥4,948~1台当日出荷から3日以内出荷簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。 黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。用途荷物の固定、締め付けに材質ベルト:ポリエステル
巻取側ベルト
オーエッチ工業¥1,198税込¥1,3181本5日以内出荷軽くて丈夫なポリプロピレンベルト用途LBR70K、LBB70、LBB80、クロスフック用巻取り替えベルト適合LBR70K、LBB70、LBB80材質ポリプロピレン破断強度(N)3920
巻取側ベルト
オーエッチ工業¥3,598税込¥3,9581本当日出荷丈夫なポリエステルベルト用途LBR300W、LBR300、LBB132、クロスフック用巻取り替えベルト適合LBR300、LBR300W、LBB132材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)19600
ラッシングベルト
オーエッチ工業¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から8日以内出荷握りやすい幅広ハンドルタイプです簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。用途小型トラック用荷締機仕様ワイドハンドル材質(ベルト)ポリエステル
ラッシングベルト(フラットフック)
オーエッチ工業¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷このタイプは、バックル本体およびハンドルがコンパクトで、簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。用途小型トラック用荷締機仕様コンパクトハンドルトラスコ品番370-5561質量(kg)1.4材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)19600使用荷重(N)3920
ラッシングベルト(エンドレス)
オーエッチ工業¥8,998税込¥9,8981本4日以内出荷トラックレールを備えた箱車の固定には、ワンピース仕様のこの機種が1番多く使用されています。ジャマにならないショートハンドル用途中大型トラック用荷締機トラスコ品番370-5617質量(kg)1.75材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)39200使用荷重(N)7840
ラッシングベルト
オーエッチ工業¥3,998税込¥4,3981本当日出荷軽荷重用です。軽トラックによく使用されます。用途トラック用バックルスリムタイプ材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)9800使用荷重(N)1960
ラッシングベルト(シボリ)
オーエッチ工業¥3,500税込¥3,8501本翌日出荷ラチェットは、操作しやすいワイドハンドルです。使用後の管理しやすい、ナイロンバック入りです。本体金具によるキズを防ぐプロテクターと荷物の角によるベルトの磨耗を防ぐスリーブを装備しています。仕様ワイドハンドル材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)7840アズワン品番65-1862-41使用荷重(N)1470
ラッシングベルト(Jフック)
オーエッチ工業¥3,500税込¥3,8501本当日出荷ラチェットは、操作しやすいワイドハンドルです。使用後の管理しやすい、ナイロンバック入りです。本体金具によるキズを防ぐプロテクターと荷物の角によるベルトの磨耗を防ぐスリーブを装備しています。仕様ワイドハンドル材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)7840アズワン品番65-1862-36使用荷重(N)1470
『トラック輸送・安全用品』には他にこんなカテゴリがあります
- トラック輸送・運送用品
- トラック保安・安全用品
- トラック整備・補修部品
トラック輸送・運送用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら