カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(64)
- オーエッチ工業(189)
- エスコ(150)
- 三友(111)
- ユタカメイク(83)
- allsafe(81)
- TRUSCO(72)
- SK11(46)
- 日軽金アクト(38)
- 南榮工業(35)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(33)
- まつうら工業(25)
- KITO(キトー)(24)
- テザック(24)
- 萩原工業(23)
- FREAK(フリーク)(23)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(22)
- 信和自動車工業(22)
- アイネット(20)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
商品豆知識

ラッシングベルト
オーエッチ工業¥3,998税込¥4,3981本当日出荷軽荷重用です。軽トラックによく使用されます。用途トラック用バックルスリムタイプ材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)9800使用荷重(N)1960
PP平ベルト
ユタカメイク¥699税込¥7691個当日出荷軽量で一定の強度があるベルトです。速乾性に優れており、水にぬれた場合でもすぐに乾きます。用途荷役作業時の結束、DIY、アウトドアの場面での使用が可能です。トラスコ品番474-4362材質ポリプロピレン幅(mm)20厚さ(mm)1.2色ブラック長さ(m)3最大使用荷重(kg)42
装置のミカタ 卓上機器用固定ベルト
アズワン¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷卓上の装置をしっかり固定。卓上や研究室の実験台に設置したプリンター、顕微鏡、インキュベーター等の装置の移動や落下を防止するベルトです。研究室や職場の地震・災害対策に。固定対象物の側面と机を接着パッドで固定します。穴あけ工事不要で耐震化が可能です。着脱バックル付きなので一時的な移動が容易です。仕様※使用対象例※▼プリンター※▼インキュベーター※▼グローブボックス※▼顕微鏡※▼ロータリーエバポレーター※取り付けの際は商品同梱の説明書をご確認ください。※取り外しの際は別売りの回転剥離工具(LT-200、2-9133-01)をご使用ください。セット内容本体×2、アルコールパッド×2、取扱説明書材質(本体)接着パッド付ベース:ABS・PCアロイ樹脂、アクリル接着材、ベルト:ポリプロピレン、バックル:ポリアセタール質量(g)(対象物)40以下/個、約80/個本体寸法約42×185×17使用環境温度(℃)0~40パッド交換用接着:LQN-06P(68-5565-17)アズワン品番4-7019-01耐震性震度6強
装置のミカタ キャビネット固定ベルト
アズワン¥4,298税込¥4,7281個当日出荷貼るだけ固定、安全対策。キャビネット、ロッカー等の転倒防止に使用できるベルトです。研究室や職場の地震・災害対策に。強力接着テープを使用しており、工事不要で耐震化できます。対象物を動かさずに取付可能です。バックルの着脱により、一時的な移動も容易にできます。ベルトの長さは調整可能です。仕様※対象物1台に対し、2個使用してください。※取り付けの際は商品同梱の説明書をご確認ください。※取り外しの際は別売りの回転剥離工具(LT-550、2-9133-02)をご使用ください。材質接着パッド付ベース:ABS・PCアロイ樹脂、アクリル接着材、ベルト:ポリプロピレン、バックル:ポリアセタール質量(g)(対象物)90以下/個、約65/個寸法W113×D270×H15温度(℃)使用環境:0~40パッド交換用接着:LQN-03P(68-5565-14)アズワン品番4-7018-01間隔(mm)最大固定:200
ベルトラッシング(ラチェットバックル式)
KITO(キトー)¥6,998税込¥7,6981本13日以内出荷荷の固定、結束、荷崩れ防止に最適なラッシングベルトです。輸送用のパレット、木箱、ダンボール、非鉄製品等に最適です。その他最大5kNベルト幅(mm)35ベルト長さ(m)【調整側】4金具【固定側】FA【調整側】ラウンド破断荷重(kN)20
ベルトラッシング(プルラチェットバックル式)
KITO(キトー)¥15,980~税込¥17,578~1本13日以内出荷BLR形とは逆操作でベルトを巻き取るラチェットです。重量物、大型形状品のラッシングに最適です。その他最大10kNベルト幅(mm)50破断荷重(kN)40
ベルトラッシング(ラチェットバックル式)
KITO(キトー)¥4,498税込¥4,9481本13日以内出荷荷の固定、結束、荷崩れ防止に最適なベルトラッシングです。オートバイ、ジェットスキー、ヨット等レジャースポーツ用品に最適です。その他最大1.25kNベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)【固定側】1【調整側】3金具【固定側】DR【調整側】DR破断荷重(kN)5
ベルトラッシング(ラチェットバックル式)
KITO(キトー)¥5,298税込¥5,8281本13日以内出荷荷の固定、結束、荷崩れ防止に最適なラッシングベルトです。パレット上の荷崩れ防止など、製造現場における製品、部品の固定に最適です。その他最大1.25kNベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)【固定側】1【調整側】4金具【固定側】SC【調整側】SC破断荷重(kN)5
ベルトラッシング(ラチェットバックル式)
KITO(キトー)¥5,598税込¥6,1581本13日以内出荷荷の固定、結束、荷崩れ防止に最適なラッシングベルトです。コンパクトで簡単な操作性を求めるご使用に最適です。その他最大2.5kNベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)【固定側】1【調整側】4金具【固定側】HF【調整側】HF破断荷重(kN)10
ベルトラッシング(ラチェットバックル式)
KITO(キトー)¥17,980税込¥19,7781本13日以内出荷荷の固定、結束、荷崩れ防止に最適なラッシングベルトです。ワイドなハンドルで操作性抜群。重量物に最適。その他最大10kNベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)【固定側】1【調整側】4金具【固定側】SH【調整側】SH破断荷重(kN)40
ベルトラッシング(カムバックル式)
KITO(キトー)¥1,998税込¥2,1981本13日以内出荷操作簡単、シンプルな構造のベルトラッシングです。ダンボール、レジャー用品、日曜大工道具等の手軽な軽負荷用に最適。その他最大0.5kNベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)【調整側】4金具【固定側】FA【調整側】ラウンド破断荷重(kN)2
ベルトラッシング(オーバーセンターバックル式)
KITO(キトー)¥2,998~税込¥3,298~1本13日以内出荷荷の固定、結束、荷崩れ防止に最適なベルトラッシングです。パレット上の荷くずれ防止、軽量品の転倒防止等に最適。その他最大1.25kNベルト幅(mm)25破断荷重(kN)5
楽らくアンカーバンドストロング AK30
KAPI'S¥27,980~税込¥30,778~1セット(12袋×12本)ほか3日以内出荷商品名:楽らくアンカーバンド ストロング。特長:高耐候性・高強度・高伸縮のEPDM製結束バンド。使い方:クルっと回して引っ掛けるだけでしっかり結束できる。連結して長さの延長も楽らく用途用途:トラックシートやブルーシートの固定。長物資材のまとめ。切り幅(mm)100折径(cm)30
ラッシング 端末仕様:アイ TR20シリーズ
田村総業¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷荷締め用仕様●端末仕様:アイ●ベルト長さ(m)固定側:0.5●ベルト長さ(m)調節側:4.5●破断荷重(kN):20●使用荷重(kg):700アズワン品番67-5793-66
ラッシングベルト 鍛造セーフティ
オーエッチ工業¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷カムバックルLBB70シリーズ。このシリーズは、カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。軽作業や梱包資材としてもよく使われています。画像は代表画像を使用しています。ベルト幅(mm)25端末仕様鍛造セーフティベルト長さ巻取側(m)4ベルト長さ固定側(m)0.5ベルト厚(mm)1.5アズワン品番65-1872-59
ラッシングベルト LBB100シリーズ
オーエッチ工業¥3,198~税込¥3,518~1個5日以内出荷カムバックルLBB100シリーズ。このシリーズは、カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。軽作業や梱包資材としてもよく使われています。画像は代表画像を使用しています。ベルト幅(mm)25ベルト長さ巻取側(m)4ベルト長さ固定側(m)0.5ベルト厚(mm)1.8
ラッシングベルト LBRシリーズ
オーエッチ工業¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷セーフティーアシストシステム(SAS)採用。1コマリリースにより段階的に圧力を開放できるので、安全かつ確実に取り外しができます。1コマリリースにより、安全にベルトを緩めることができ荷崩れ防止になります。1コマリリースにより、コンテナ車の壁面が急激に広がるのを防ぎ衝撃音防止になります。大きな荷締め力が得られるロングハンドルです。中大型トラック用。画像は代表画像を使用しています。タイプシボリ縫製端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ)ベルト長さ巻取側(m)5バックル幅(mm)100ベルト長さ固定側(m)1
ラッシングベルト オープンフック大
オーエッチ工業¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷このタイプは、バックル本体が小さく、簡単な操作で荷締作業ができるため、レジャーなどでよく使用されています。画像は代表画像を使用しています。端末仕様S字フック(オープンフック)ベルト長さ巻取側(m)4ベルト長さ固定側(m)0.5アズワン品番65-1872-39
『トラック輸送・安全用品』には他にこんなカテゴリがあります
- トラック輸送・運送用品
- トラック保安・安全用品
- トラック整備・補修部品