絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(37)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(406)
  • KOITO(小糸製作所)(192)
  • CGC(千代田)(125)
  • SYS(122)
  • 花魁JAPAN(79)
  • 槌屋ヤック(74)
  • 竹村商会(74)
  • JB(日本ボデーパーツ工業)(69)
  • クラリオン (Clarion)(68)
  • ドーワ(62)
  • STANLEY(スタンレー電気)(47)
  • エスワイエス(36)
  • Strands(35)
  • 信和自動車工業(33)
  • MAD MAX(マッドマックス)(31)
  • 小糸製作所(19)
  • カシムラ(17)
  • ケリー電気産業(16)
  • 三菱電機(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(93)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
トラック専用電装品のカテゴリーでは、トラックに特化した電装品関連商品を取り揃えています。国内外の一流メーカーの大型車用各種24Vバッテリーをはじめ、ハロゲンランプや交換用電球などさまざま。DC24V電源をDC12VやDC5Vに変換するDCコンバーターは、汎用性が高いお役立ちグッズです。また、運行記録用として使用されているタコグラフ用チャート紙も取り揃えています。他にも、LEDに対応した電装品もありますので、長期的に利用でき、コスト面や交換作業の手間も減少します。
1,753件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換用電球 24V ダブル S25 日本製 モノタロウ交換用電球 24V ダブル S25 日本製モノタロウ(36件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(10個)
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ適合ストップ、テールランプ定格電力(W)25/10本体寸法(mm)50×Φ26差込口(角度)180度他社参考品番(STANLEY)A4887M他社参考品番(KOITO)4722
交換用電球 24V シングル G18 日本製 モノタロウ交換用電球 24V シングル G18 日本製モノタロウ(30件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(10個)
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。 ライセンス、パーキング、ストップランプに使用できます。 シングル球でクリアで10個入りパックです。
用途ポジション、ライセンス、パーキングランプ適合タイプシングル球
交換用電球 24V シングル S25 日本製 モノタロウ交換用電球 24V シングル S25 日本製モノタロウ(24件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(10個)
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)タイプシングル球定格電力(W)25本体寸法(mm)50×Φ26他社参考品番(STANLEY)A4587M他社参考品番(KOITO)4616
ワークライト 16LED 角形 12V/24V共用 モノタロウワークライト 16LED 角形 12V/24V共用モノタロウ(34件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
高輝度LEDを16個使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。
用途トラックの荷台や夜間作業の照明に付属品取付ネジ材質アルミニウム、 ステー等:ステンレス形状角型寸法(mm)105×105質量(g)約680タイプ12V/24V共用保護等級(防水)IPX8色温度(K)7000材質(レンズ)樹脂動作電圧DC10-30V明るさ(Lm)3840照射角45°LED使用数(個)16関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ハロゲンバルブ H4 24V モノタロウハロゲンバルブ H4 24Vモノタロウ(95件のレビュー)
459税込505
1個ほか
当日出荷
光量・光軸も問題なく、コストパフォーマンスに優れる商品です。
用途トラックのヘッドライト交換にタイプH4定格電力(W)75/70定格電圧(V)24口金P43t-38ガラス球形式T16色温度(K)3100
交換用電球 24V ダブル S25 モノタロウ交換用電球 24V ダブル S25モノタロウ(2件のレビュー)
999税込1,099
1箱(10個)
当日出荷
トラックの補修用交換電球です。
用途トラックの交換用電球として適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)クリアタイプダブル球定格電力(W)25、10定格電圧(V)24口金BAY15d本体寸法(mm)52.5xΦ26.5全光束(Lm)440/40 ± 30%定格寿命(時間)160 / 1600ガラス球形式S25他社参考品番(STANLEY)A4887M他社参考品番(KOITO)4722
交換用電球 24V シングル アンバー S25 日本製 モノタロウ交換用電球 24V シングル アンバー S25 日本製モノタロウ(19件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(10個)
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ適合方向指示灯専用(アンバー色ガラス)タイプシングル球定格電力(W)21本体寸法(mm)50×Φ26他社参考品番(STANLEY)A4958他社参考品番(KOITO)4670M 4670A
マーカーランプ 樹脂レンズタイプ モノタロウマーカーランプ 樹脂レンズタイプモノタロウ(42件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
樹脂レンズのスタンダードマーカー です。サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。
用途DC24V車専用付属品電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個適合リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R材質本体 ・リング/PP、レンズ/アクリル質量(g)100外径×高さH(Φmm×mm)90×80定格電流(A)約0.5コード長さ(mm)約140(0.3sq)
交換用電球 24V シングル G18 モノタロウ交換用電球 24V シングル G18モノタロウ(1件のレビュー)
899税込989
1箱(10個)
当日出荷
トラックの補修用交換電球です。
用途トラックの交換用電球として適合ライセンスランプ(番号灯)クリアタイプシングル球定格電圧(V)24口金BA15s本体寸法(mm)37.5xΦ19ガラス球形式G18
交換用耐震電球 24V シングル G18 日本製 モノタロウ交換用耐震電球 24V シングル G18 日本製モノタロウ(37件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(10個)
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ適合バス・トラック用特殊電球定格電力(W)12他社参考品番(STANLEY)A4151他社参考品番(KOITO)3640
交換用電球 24V シングル S25 モノタロウ交換用電球 24V シングル S25モノタロウ
949税込1,044
1箱(10個)
当日出荷
トラックの補修用交換電球です。
用途トラックの交換用電球として適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)クリアタイプシングル球定格電力(W)25定格電圧(V)24口金BA15s本体寸法(mm)52.5xΦ26.5全光束(Lm)460 ± 30%定格寿命(時間)160ガラス球形式S25他社参考品番(STANLEY)A4587M他社参考品番(KOITO)4616
ダブル球S25/BAY15d 24V STANLEY(スタンレー電気)ダブル球S25/BAY15d 24VSTANLEY(スタンレー電気)(13件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(10個)
当日出荷
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
シングル球G18/BA15s 24V STANLEY(スタンレー電気)シングル球G18/BA15s 24VSTANLEY(スタンレー電気)(17件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(10個)
当日出荷
タイプシングル球
LEDワークライト 16灯 48W カシムラLEDワークライト 16灯 48Wカシムラ(24件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 防塵・防水仕様IP67対応。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12/24V車対応。
付属品角度調節ステー×1個、64mmボルト×1本、25mmボルト×1本、ナット×2個、ワッシャー×2個材質(ステー)ステンレス、(ボルト・ナット)ステンレス幅(mm)107高さ(mm)133材質(本体)アルミ合金+酸化防止塗装質量(g)905奥行(mm)65入力電圧(V)DC12/24光源LED最大消費電力(W)48連続点灯時間24時間防塵防水性能IP67コード長さ(cm)45材質(レンズ)アクリル防水仕様IP67LED使用数(個)16本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×133×65電球の種類LED
交換用電球 24V シングル S25 アンバー モノタロウ交換用電球 24V シングル S25 アンバーモノタロウ
1,998税込2,198
1箱(10個)
当日出荷
トラックの補修用交換電球です。
用途トラックの交換用電球として適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)アンバータイプシングル球定格電力(W)21定格電圧(V)24口金BAU15s本体寸法(mm)52.5xΦ26.5全光束(Lm)280 ± 20%定格寿命(時間)160ガラス球形式S25他社参考品番(STANLEY)A4958他社参考品番(KOITO)4670A
ウエッジベース 10LED T10 モノタロウウエッジベース 10LED T10モノタロウ(25件のレビュー)
899税込989
1袋(2個)
当日出荷
T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12-30V車用寸法(mm)29×10定格電力(W)1.2明るさ(Lm)約130LED使用数(個)10
大型後部反射器(ECE R70) KOITO(小糸製作所)大型後部反射器(ECE R70)KOITO(小糸製作所)(34件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
ECE部品認証(ECE R70)取得。ダイヤモンドグレードTM反射シート採用。優れた耐久性。反射シートにはリサイクルできるプラスチックだけを使用。
シングル球S25/BA15s 24V STANLEY(スタンレー電気)シングル球S25/BA15s 24VSTANLEY(スタンレー電気)(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(10個)
当日出荷
用途バック、コーナリング、ウインカーランプタイプシングル球
ワークライト 9LED 角型 12V/24V 共用 モノタロウワークライト 9LED 角型 12V/24V 共用モノタロウ(15件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
高輝度LEDを使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
用途トラック、自動車の荷台用の照明など形状角型寸法(mm)108×108高さ(mm)127材質(本体)本体:アルミニウム、 ステー:ステンレス、ネジ等:スチール質量(g)416奥行(mm)35全光束(Lm)2160光源LED防塵防水性能IPX7材質(レンズ)PMMA動作電圧DC10V~DC30V明るさ(Lm)2160照射角60°LED使用数(個)9防水保護等級IPX7電球の種類LED
マグネットLED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付 仙台銘板マグネットLED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付仙台銘板(8件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで素早く点灯回転し警告信号を発します。 純色のLEDをそれぞれ使用。遠方からでも黄、青、赤、緑色を認識できます。 3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 DC12V/24V兼用です。使用車両による使い分けの必要はありません。 シガレットプラグにON/OFFスイッチ付。 2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。
材質グローブ:ポリカ、本体:ABS、反射鏡:アルミ質量(kg)約0.9定格電圧(V)DC12~24コード長さ(m)4.5電球LEDRoHS指令(10物質対応)対応
ハロゲンランプ H4 24V STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ H4 24VSTANLEY(スタンレー電気)(15件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
用途ヘッドランプタイプH4適合ヘッドランプ定格電力(W)75/70定格電圧(V)24口金P43t-38ガラス球形式T14.2色温度(K)3000純正品番トヨタ:90981-17020日産:B6719-H4401マツダ:9970427570三菱:MH056061日野:04310-1476Aいすゞ:5-86122933日産ディーゼル:26099-Z9316
LEDマーカーランプ 小林総研LEDマーカーランプ小林総研(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
KB マーカーのデザインを継承し、高輝度チップLED(6個)の採用により広角照射を実現しました。 レンズ全体が均一な光を発し、運転席からの視認性が向上しました。 広角チップLEDとKBマーカーレンズの組み合わせにより路面方向を明るく照射します。 歴代KBマーカーで培った技術により、LEDの大敵である水をシャットアウト。 結線部からの水の侵入も大幅に減少させています。(結露防止構造)
外径×高さH(Φmm×mm)91×73最大光度(cd)300以下取付ピッチ(mm)60LED寿命(時間)約40000LED使用数(個)6電球の種類LED
ウェッジベース電球 24V シングル モノタロウウェッジベース電球 24V シングルモノタロウ(22件のレビュー)
599税込659
1箱(10個)
当日出荷
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ口金W2.1×9.5dガラス球形式T10クリアタイプシングル球定格電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ウェッジベース電球  24V STANLEY(スタンレー電気)ウェッジベース電球 24VSTANLEY(スタンレー電気)(28件のレビュー)
699税込769
1箱(10個)
当日出荷
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプシングル球クリア定格電圧(V)24
JB 激光 LEDクリスタルハイパワーマーカー JB(日本ボデーパーツ工業)JB 激光 LEDクリスタルハイパワーマーカーJB(日本ボデーパーツ工業)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
超高輝度SMD LED搭載! 2重レンズで光の輝きを演出! 洗練されたクロームメッキリング 環境にやさしい省電力、長寿命 1本だけのリード線で簡単配線! 水滴やくもりをガードする防水通気仕様 水の侵入を極力抑える為、レンズは接着されております。(レンズの部品供給はありません)
質量(kg)0.157
パネル、メーター用電球 24V STANLEY(スタンレー電気)パネル、メーター用電球 24VSTANLEY(スタンレー電気)(14件のレビュー)
859税込945
1箱(10個)
当日出荷
タイプシングル球クリア
車高灯 LED モノタロウ車高灯 LEDモノタロウ(13件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
高輝度LEDを6個使用しているので、明るく照らす事が可能ですので周囲に対してトラックの大きさを知らせる役割が十分果たせます。
用途トラックのメンテナンスに定格電圧(V)24形状角型寸法(mm)110×28×28アンバー材質(本体)ABS樹脂+PMMA質量(g)40コード長さ(mm)130取付穴ピッチ(mm)97LED使用数(個)6
マーカーランプ ガラスレンズタイプ モノタロウマーカーランプ ガラスレンズタイプモノタロウ(37件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ガラスレンズのスタンダードタイプマーカーサビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。
用途トラックのマーカーに。付属品電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個適合リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R材質本体・リング/PP、レンズガラス/ガラス質量(g)約170外径×高さH(Φmm×mm)90×80定格電流(A)約0.5コード長さ(mm)約140(0.3sq)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
リフレクター  一般 ドーワリフレクター 一般ドーワ(21件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から13日以内出荷
プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
LEDマーカーランプ 信和自動車工業LEDマーカーランプ信和自動車工業(19件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷
寸法(mm)Φ87.5×80質量(g)約90使用温度範囲(℃)-30~60規格防塵性:JIS D 1601-5.3(1)、防水性:JIS D 0203(A1)定格電流(mA)60電球の種類LED
LED回転灯 DC12V/24V兼用 マグネットタイプ パターン切替スイッチ付 モノタロウLED回転灯 DC12V/24V兼用 マグネットタイプ パターン切替スイッチ付モノタロウ(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
LEDの警告灯です。 モーターを使用していないので回転音が発生しません。 15種類の点滅パターンを手元スイッチで切替が出来ます。 底部は強力マグネットになっているので固定できます。 12Vと24V共用。
用途道路維持作業用仕様マグネット幅(mm)145アンバー高さ(mm)150質量(g)1040奥行(mm)200定格電圧(V)DC12/24コード長さ(m)3.6電球LEDパターンフラッシュ(15パターン)
バルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 24V モノタロウバルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 24Vモノタロウ(69件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC24V車専用寸法(mm)Φ19×38定格電力(W)1.5LED使用数(個)5
マーカーランプ LED12  24V車専用 モノタロウマーカーランプ LED12 24V車専用モノタロウ(46件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
LEDを使用したマーカーランプです。メッキされたリフレクターを内蔵しているので明るいです。樹脂製レンズで軽いです。
用途DC24V車専用消費電力(W)2外径×高さH(Φmm×mm)88×75コード長さ(mm)赤:270、黒:160消費電流(mA)200取付ピッチ(mm)61ベースABS樹脂(ニッケルメッキ)照射角広角LED使用数(個)12関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
シングル球S25/BAU15s  24V STANLEY(スタンレー電気)シングル球S25/BAU15s 24VSTANLEY(スタンレー電気)(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(10個)
当日出荷
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ適合方向指示灯専用(クリアレンズ)タイプシングル球定格電力(W)21本体寸法(mm)48×Φ25
リフレックスリフレクター 55タイプ KOITO(小糸製作所)リフレックスリフレクター 55タイプKOITO(小糸製作所)(20件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
ECE部品認証取得品。オール樹脂製。
用途トラック・バス・トレーラー・産業車両用規格UN部品認証取得品面積(有効反射)1890mm2
ハロゲンランプ H3 24V STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ H3 24VSTANLEY(スタンレー電気)(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
LED6 スターライトバスマーカー零(ゼロ)クリアレンズ 12/24V JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6 スターライトバスマーカー零(ゼロ)クリアレンズ 12/24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(13件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
超高輝度LED。特殊なレンズ構造により鮮やかな拡散発光で路面まで明るく照射。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用。防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応!!
寸法(mm)Φ88×高さ77ねじピッチ(mm)約60動作電圧DC10~36V寸法(高さH×幅W)(mm)77×80LED使用数(個)6関連資料配線方法(例)(0.4MB)電球の種類LED
ワークライト 9LED 角型 12V/24V/48V 共用 電動フォーク対応タイプ モノタロウワークライト 9LED 角型 12V/24V/48V 共用 電動フォーク対応タイプモノタロウ(19件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。 トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。 48Vまで対応ですので電動フォークにも対応します。
用途トラックの荷台や夜間作業の照明に付属品取付ネジ材質本体:アルミニウム、 ステー:ステンレス、ネジ等:スチール形状角型寸法(mm)110×110質量(g)389タイプ12V/24V/48V共用保護等級(防水)IPX8色温度(K)7000材質(レンズ)樹脂動作電圧DC12-48V明るさ(Lm)2160照射角45°LED使用数(個)9
...

トラック用品・パーツ』には他にこんなカテゴリがあります

トラック電装