流線型表示灯 SLFM-MPATLITE(パトライト/旧:春日電機)当日出荷
LED光源を使用したゴムマグネット取付タイプの表示灯です。プラグを車のアクセサリソケットに差し込むだけで点滅発光(トリプルフラッシュ)します。"楽楽"の操作性プラグ搭載のPUSHスイッチによりプラグの抜き差し不要で、手元での「点灯⇔消灯」や「全光⇔減光」切替に対応。スイッチにはインジケータを搭載していますので、動作状態の確認も可能です。
仕様点滅回数・トリプルフラッシュ:133回/分(公差:±10%)材質グローブ部:ポリカーボネート樹脂取付ゴムマグネット取付質量(g)870定格電圧(V)DC12~24耐水性JIS D 0203-1994 S2
『トラック用品・パーツ』には他にこんなカテゴリがあります
トラック用品・パーツ の新着商品
ページ: 1/ 3