トラック電装 :「LEDワークライト」の検索結果

トラック専用電装品のカテゴリーでは、トラックに特化した電装品関連商品を取り揃えています。国内外の一流メーカーの大型車用各種24Vバッテリーをはじめ、ハロゲンランプや交換用電球などさまざま。DC24V電源をDC12VやDC5Vに変換するDCコンバーターは、汎用性が高いお役立ちグッズです。また、運行記録用として使用されているタコグラフ用チャート紙も取り揃えています。他にも、LEDに対応した電装品もありますので、長期的に利用でき、コスト面や交換作業の手間も減少します。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・安全性の高いローボルトライト ・直流 DC 12V/24V/36V/48V/60V/80Vに対応 ・強度に優れたジュラルミン材質仕様 ・取付用ステー・金具付属
用途車載ライト、トラック、重機、ワークライト、フォークリフト、補助ランプ、フォグランプ、荷台などに セット内容作業灯本体、取付金具、保証書、取扱説明書 材質ジュラルミン+アクリル樹脂 質量(kg)0.35 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)112×162×53 使用温度(℃)約-20~45 全光束(Lm)約1800 入力電圧(V)DC12/24 ランプ効率(Lm/W)100 発光色昼光色 光源LEDチップ×6個 色温度(K)6000 コード長さ(cm)約45 効率18W 防水保護等級IP67 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)60
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

『トラック用品・パーツ』には他にこんなカテゴリがあります