トラック電装 :「LEDワークライト」の検索結果

トラック専用電装品のカテゴリーでは、トラックに特化した電装品関連商品を取り揃えています。国内外の一流メーカーの大型車用各種24Vバッテリーをはじめ、ハロゲンランプや交換用電球などさまざま。DC24V電源をDC12VやDC5Vに変換するDCコンバーターは、汎用性が高いお役立ちグッズです。また、運行記録用として使用されているタコグラフ用チャート紙も取り揃えています。他にも、LEDに対応した電装品もありますので、長期的に利用でき、コスト面や交換作業の手間も減少します。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト、建機など様々な場面で活躍。屋外や現場作業にも便利です。 12V・24V兼用タイプ 9灯
材質(本体)アルミダイキャスト 消費電力(W)13.5 定格電圧(V)12~30 本体質量(g)370 光源1.5Wチップ×9個 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)117×100×38(±1) 明るさ(Lm)2160(理論値) LED使用数(個)9 材質(ステー)ステンレス 防水IP67
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

白黄色切り替え点滅タイプ リモコン付き
質量(g)505 電圧(V)DC10~60 消費電力(W)27 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)109×126×52 明るさ(Lm)白2160、黄1800 LED使用数(個)16 防水IP68
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷

用途自動車やトラックの荷台に 材質(本体)アルミ 質量(g)210 電圧(V)DC10~30 消費電力(W)6 取付ボルト8mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×74×30(ステー部除く) 材質(レンズ)アクリル樹脂 明るさ(Lm)1050 材質(ステー)ステンレス 防水IP69
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

フォークリフト、電動フォークリフト、建機、トラックなど様々な場面で活躍。屋外や現場作業にも便利です。 電源をつなぐだけの簡単取り付けで、LEDチップ使用により高輝度で長寿命。
材質(本体)アルミダイキャスト 消費電力(W)27 定格電圧(V)12~48 本体質量(g)355 光源3Wチップ×9個 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)114×114×45(±1) 明るさ(Lm)2150(理論値) LED使用数(個)9 材質(ステー)ステンレス 防水IP67
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

小型9灯、12~48V車対応
材質ポリカーボネイト、アルミダイキャスト 質量(g)380(本体のみ) 消費電力(W)21 寸法(縦×横×厚さ)(mm)103.5×84×51.5(±1)(ステー部除く) 色温度(K)6000 防塵防水性能IP67 明るさ(Lm)1540(実測値) LED使用数(個)9 許容電圧(V)12~80(動作電圧) ビームタイプ集光タイプ
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

寸法(mm)Φ111×D49(ステー部除く) 材質(本体)アルミ 質量(g)436 電圧(V)DC12~80 消費電力(W)22 明るさ(Lm)3300 材質(ステー)ステンレス
1個
8,598 税込9,458
3日以内出荷

フォークリフトや建機に使用可能
材質(本体)アルミダイキャスト 質量(g)450(本体のみ) 電圧(V)DC12~80 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)126.5×108×52 最大消費電力(W)27 明るさ(Lm)2500 LED使用数(個)9 防水IP69K
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷

フォークリフトや建機に使用可能 角度調節取付ステー付
材質(本体)アルミダイキャスト 質量(g)535 電圧(V)DC12~80 消費電力(W)24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)109×138×45 材質(ステー)ステンレス 防水IP67
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

『トラック用品・パーツ』には他にこんなカテゴリがあります