絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: トラック電装

トラック専用電装品のカテゴリーでは、トラックに特化した電装品関連商品を取り揃えています。国内外の一流メーカーの大型車用各種24Vバッテリーをはじめ、ハロゲンランプや交換用電球などさまざま。DC24V電源をDC12VやDC5Vに変換するDCコンバーターは、汎用性が高いお役立ちグッズです。また、運行記録用として使用されているタコグラフ用チャート紙も取り揃えています。他にも、LEDに対応した電装品もありますので、長期的に利用でき、コスト面や交換作業の手間も減少します。
1,752件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベンツタイプ テールランプ用交換レンズ JET INOUE(ジェットイノウエ)ベンツタイプ テールランプ用交換レンズJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
ジェットイノウエ製ベンツタイプテールランプの交換用レンズです。
用途外装パーツ適合ジェットイノウエベンツタイプテールランプ(525761/525762)セット内容レンズ本体、ビス×5、ゴムパッキン×1材質樹脂サイズ(mm)約530×140×90
スリムトグルスイッチ ノブ部分17MM ON-OFF JET INOUE(ジェットイノウエ)スリムトグルスイッチ ノブ部分17MM ON-OFFJET INOUE(ジェットイノウエ)
699税込769
1個
当日出荷
ヘッド部分の大きさはそのままに、裏側に隠れるケース部分をより小さくすることで、取付場所を選ばず加工しやすくなったスリムタイプのトグルスイッチ。純正ダミー蓋にも楽々取り付け。
定格電圧(V)12、24定格電流(A)12、6動作電圧(V)DC12~24
12/24V対応 USBソケット JET INOUE(ジェットイノウエ)12/24V対応 USBソケットJET INOUE(ジェットイノウエ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
トラック・乗用車内のUSBソケットの増設に。
用途電装パーツブラック入力電圧(V)DC12-24(MAX34)入力電圧範囲(V)DC12~24(MAX34)配線接続赤線(+) 黒線(-)
流線型 LED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付 トーグ安全工業流線型 LED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付トーグ安全工業(7件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
高寿命で省エネルギー。デザイン性にも優れたLED回転灯です。12V・24V兼用タイプなので安心。 シガーライター部にON/OFF操作ができる「手元スイッチ」付き。 ターンベルト駆動による消音設計。
定格電圧(V)12・24仕様マグネット保護プレート付き材質ポリカーボネート幅(mm)130高さ(mm)147質量(g)850コード長さ(m)4
LEDソフトモールNEO 全長100mm 24V専用 JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDソフトモールNEO 全長100mm 24V専用JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から4日以内出荷
LEDソフトモールNEOに24V専用100mmサイズがラインナップ!!ソフトでスリム!! 付属の両面テープで貼るだけの簡単取付け!!超高輝度SMD搭載で明るさ抜群です。
全長(mm)100寸法(幅W×厚さ)(mm)10×3定格電流(mA)約30配線方式赤線(+) 黒線(-)防水性IP X7相当
流星レフステップランプ2 24V 槌屋ヤック流星レフステップランプ2 24V槌屋ヤック(4件のレビュー)
4,898税込5,388特価
1セット(2個)
当日出荷から3日以内出荷
愛車のステップをドレスアップ。スモールランプに連動して光る、10個のLEDを使用した明るさ抜群のリフレクターランプ。 視認性抜群の高反射リフレクターレンズを採用。車両側ステップ部の純正リフレクターと交換して取付できる。 装着時のステップ部からの刃見出しを最小限に抑えた厚さ約10mmの超薄型設計。 レンズ表面にICIKOH7348/7497、rinder64005、の刻印がある純正リフレクターと交換して使用できます。
定格電圧(V)DC24付属品フランジナットM3(2個)・スプリングワッシャーM3(2個)・平ワッシャー(2個)材質本体:ABS、レンズ:アクリル厚さ(mm)10材質(本体)ABS質量(g)約40タイプコードアース規格意匠登録:第1346616号電圧(V)DC24定格電圧DC24V外径×高さH(Φmm×mm)152×30本体質量(g)約40定格電圧 DC VDC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×30×23コード長さ(mm)各200(0.5sq)材質(レンズ)アクリル質量(g/個)約40取付ピッチ(mm)111定格電流(mA)約40(DC28V時)定格電圧変動範囲DC20~30V主材質本体:ABS、レンズ:アクリルLED使用数(個)10
LED5 G-18電球タイプソケット式バルブ JET INOUE(ジェットイノウエ)LED5 G-18電球タイプソケット式バルブJET INOUE(ジェットイノウエ)(20件のレビュー)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
LEDバルブをガラスレンズで覆いました。光が拡散するのでマーカーランプやナンバー灯に最適です。
高さ(mm)38タイプ12V専用シグナル球寸法(Φmm)19
バックランプ用分岐ハーネス標準タイプ KOITO(小糸製作所)バックランプ用分岐ハーネス標準タイプKOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
オールLEDリアコンビネーションランプ オプション品 バックランプ用分岐ハーネス標準タイプ
用途バックランプ分岐
LED1 T10ウェッジ球 A-05 JET INOUE(ジェットイノウエ)LED1 T10ウェッジ球 A-05JET INOUE(ジェットイノウエ)(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
寸法(mm)25×Φ12消費電流(mA)DC24V/約15mA
ボーマーカーランプ用 交換レンズ 2個セット JET INOUE(ジェットイノウエ)ボーマーカーランプ用 交換レンズ 2個セットJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
799税込879
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
ジェットイノウエ製ボーマーランプ(531112・531114)用の交換レンズです。
24V H4 ハロゲンバルブ(スーパーホワイト) MAD MAX(マッドマックス)24V H4 ハロゲンバルブ(スーパーホワイト)MAD MAX(マッドマックス)(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(2個)
当日出荷
発光色はホワイトです。通常のホワイトより、バルブカラーをブルーにした事により、更にホワイトカラーに! リレー・ハーネス交換不要! 樹脂レンズ取付OK!(ダブルレンズは取付不可) 75/70Wクラスの明るさ!
ブルータイプH4口金P43T
サイドランプ  バス用 ドーワサイドランプ バス用ドーワ
2,098税込2,308
1個
当日出荷
2連式リアコンビネーションランプ KOITO(小糸製作所)2連式リアコンビネーションランプKOITO(小糸製作所)(14件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
用途トラック・産業車両用補修用パーツ端子ギボシ端子
ガラスマーカーレンズ 槌屋ヤックガラスマーカーレンズ槌屋ヤック(2件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
マーカー用パーツ(レンズ)
適合Y-44、Y-89材質ガラス材質(レンズ)ガラス主材質ガラス
LED6スリムマーカーランプ  24V JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6スリムマーカーランプ 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
24V専用LEDスリムマーカーランプ。狭い場所への取り付けに適しています。両面テープで固定するだけ!結線方法によって点灯と点滅が選べます。
寸法(mm)55×11.5×25
LEDマーカー&アンダーⅡイエロー 小糸製作所LEDマーカー&アンダーⅡイエロー小糸製作所
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
形状、取付け寸法はそのままに、新たなLED光源を採用。マーカーライトはキラキラした見栄えで、より存在感をアピール。白色アンダーライトは、照射範囲の拡大、明るさアップにより車両側がさらに見やすくなりました。車検対応・1年保証
用途自動車専用その他灯火イエロー質量(g)163定格24V 2.6Wコード長さ(mm)180取付ピッチ(mm)60
ルミナスルーセントバルブ 角マーカー用 BA9s 12v/24v兼用 竹村商会ルミナスルーセントバルブ 角マーカー用 BA9s 12v/24v兼用竹村商会
4,698税込5,168
1個(10個)
当日出荷から翌々日出荷
トラック野郎の理想を叶えるLEDバルブです。特殊レンズを採用する事によって、明るく綺麗に拡散します。光った時にLEDのチップが見える事もありません。
用途車高灯・箱マーカー・室内灯等電圧(V)1224消費電力(W)1口金BA9s消費電流(A)12V/0.08・24V/0.04径(Φ)×全長(mm)10×25
ポジションランプ t10 led ウェッジ球 24v専用 竹村商会ポジションランプ t10 led ウェッジ球 24v専用竹村商会
1,298税込1,428
1セット
当日出荷から7日以内出荷
従来の物から基盤部分が最新の物に変わり、接触不良がより少なくなりました。ledチップもむき出しではなく、シリコン素材でしっかり保護されています。12vは表に12連発、裏に12連、24vは表に14連発、裏に14連あるので360度照らせて明るいです。
用途ポジションランプ等セット内容2個寸法(mm)Φ10×32消費電力(W)4.5(左右)口金T10対応電圧(v):24消費電流(A)0.375
JB激光 LEDセラミックバルブ 12/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業)JB激光 LEDセラミックバルブ 12/24V共用JB(日本ボデーパーツ工業)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ノーマル電球を高輝度LEDバルブに交換 無極性タイプ CREE社製LED素子 車検対応 1年保証
用途ノーマル電球を高輝度LEDバルブに交換電圧(V)DC12/24共用
角型マーカーステー 槌屋ヤック角型マーカーステー槌屋ヤック
489税込538
1個
当日出荷
バスマーカーランプ・角型マーカーランプどちらにも対応するステーです。
用途マーカーステータイプL型板厚(mm)1.6
LEDマーカーランプ KOITO(小糸製作所)LEDマーカーランプKOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
本商品はアクセサリーランプ専用です。 サイドマーカーとしては取付けできません。 (UN部品認証を取得していません。) 本商品は日星工業製品です。
光源LED光色イエローLED使用数(個)4
トグルスイッチ4連ソケットセパレート 1USB JET INOUE(ジェットイノウエ)トグルスイッチ4連ソケットセパレート 1USBJET INOUE(ジェットイノウエ)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
シガー電源4連+USBポート付きのコンパクトソケット。 4つのシガー電源はLED付きON/OFFトグルスイッチをセパレートで設け、差込口とスイッチを独立させて設置が可能です。 USBポートはQuick Charge3.0対応で急速充電できます。 12V/24V車共用。
付属品両面テープ2枚電圧(V)入力電圧DC24V→出力電圧DC24V、入力電圧DC12V→出力電圧DC12Vコード長さ(m)本体~スイッチBOX:約1、スイッチBOX~シガー電源ソケット:約0.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体側:約32×115×47、スイッチ側:約24×102×38口数4定格出力カーソケット:USB:Quick Carge3.0、3.6~6.5V/3A、6.5~9V/2A、9~12V/1.5A ※カーソケットとUSB出力を合わせてMAX8AUSBポート数あり
LEDハイパワーマーカーユニット12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDハイパワーマーカーユニット12/24V共用JET INOUE(ジェットイノウエ)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
バスマーカーのバルブを外して交換するだけ!!他社製含めほとんどのバスマーカーを高輝度MSD5個搭載したLEDバスマーカーに変身させるマーカーユニット合わせてメーカーG型マーカーレンズのような拡販するタイプのレンズと併して発光効果が絶大に!!DC12V/24V共用(最大36V)
用途電装パーツ口金BA15S(12W又は10Wバルブ交換用)
エアコンディスプレイ用LED球 JET INOUE(ジェットイノウエ)エアコンディスプレイ用LED球JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
エアコンスイッチのランプをカスタムできる電装パーツです!
IKK レフレクター 固定 オールステン アイケイケイIKK レフレクター 固定 オールステンアイケイケイ
529税込582
1セット
当日出荷
アイケイケイ(株)大マーカーのレフレクター(パッキン含む)
材質オールステンレスタイプ固定式(ビス間:60m/m)
LEDマーカー用フラッシュリレー12V/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDマーカー用フラッシュリレー12V/24V共用JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
LEDマーカーランプを簡単に3連発フラッシュ点滅させる事ができます!!連続点灯も可能です。点灯イメージ動画をご確認ください。
用途電装パーツ定格12V/3A(36W)/24V/3A(72W)
LEDダイヤビームボルト 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDダイヤビームボルト 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)
1,188税込1,307特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
交換式レンズの採用で別売のクリアーレンズに交換できます。
寸法(mm)Φ19.5×20、(ボルト)Φ6×18消費電流(mA)DC24V/約20mA
バックレンズ(トラック) CGC(千代田)バックレンズ(トラック)CGC(千代田)(2件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から4日以内出荷
ミニチュア電球 24・28V STANLEY(スタンレー電気)ミニチュア電球 24・28VSTANLEY(スタンレー電気)(10件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
LEDサイドマーカー(ECE認証取得品) KOITO(小糸製作所)LEDサイドマーカー(ECE認証取得品)KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ECE認証を取得した小型長寿命のLEDマーカーランプです。視認性はもちろん、防錆・防水・耐震性も向上しています。
仕様防水・防錆・防振構造付属品取付ボルト消費電力(W)0.7コード長さ(mm)150光色アンバーLED使用数(個)7電球の種類LED
路肩灯 KOITO(小糸製作所)路肩灯KOITO(小糸製作所)(12件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
後車輪を照らし、後続車に眩惑を与えない構造です。ELV指令に合致しています。
用途トラック・産業車両用光源白熱球
フォグ・バックランプ 24V KOITO(小糸製作所)フォグ・バックランプ 24VKOITO(小糸製作所)
3,198税込3,518
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
タイプシングル球定格電圧(V)24
テールレンズ ニッサン ドーワテールレンズ ニッサンドーワ(12件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から7日以内出荷
適合メーカーニッサン
PAL車高灯(LED) ドーワPAL車高灯(LED)ドーワ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
電源(V)24電球の種類LED
ルミナスルーセントバルブPlus バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用 竹村商会ルミナスルーセントバルブPlus バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用竹村商会
1,098税込1,208
1個ほか
翌々日出荷
選ばれる3つのポイント1つ目【ルミナスルーセントバルブ シリーズ史上最高の明るさ】段違いの明るさで、夜間の視認性が格段にアップ!その明るさと美しい光の広がりに、多くのお客様から「他にはない光」と絶賛されています。暗い夜道でも視界がクリアになり、安心感を与える輝き。ルミナスルーセントバルブシリーズ史上最高の性能です。2つ目【特殊レンズを採用しムラなく美しい光を実現】竹村商会が誇るルミナスルーセントバルブは、独自開発の特殊レンズ技術を搭載。光をムラなく均一に広げ、視界の鮮明度を飛躍的に向上。プロドライバーや業務車両オーナーにも信頼される高品質と安全性を提供します。3つ目【明るいけどLEDらしくない唯一無二の光り方に変えてください。】シリーズ史上最高の明るさを実現しながら、特殊レンズを採用する事で、従来のLEDにはない「明るいけどLEDらしくない光り方」が特長です。実際のお客様からも高評価をいただいております。「色んなLEDを試したが、やはり竹村商会は他とは違い明るさや蛍のような独特の光り方がとても良い。」 夜間の視認性を格段にアップさせるとともに、目に優しく車両全体を美しく照らします。まさに唯一無二の光を、ぜひ体感してください!
用途サイドマーカー・バックランプ・ウインカー等寸法(mm)Φ20×40消費電力(W)6.4(1個)口金BA15s極性無極性明るさ(Lm)630(1個)適正電圧(V)12v/24v
マルチコンビテールランプ JB(日本ボデーパーツ工業)マルチコンビテールランプJB(日本ボデーパーツ工業)
399税込439
1枚ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
ECE規格認証品DC24V(電球式)
用途小型車から大型車、トラックから農耕機、建築車両あらゆる車に装着可能です。関連資料(0.31MB)
LEDテープライトCOBタイプ 2m 防水 12v 専用 竹村商会LEDテープライトCOBタイプ 2m 防水 12v 専用竹村商会
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
【こだわり抜いた3つのポイント】こだわり抜いたポイント1つ目!【アンドンが綺麗に光る!!】自慢のアンドンが綺麗に光るように、最新版は光源をLEDからCOBにしました!こだわり抜いたポイント2つ目!【夜でも抜群の存在感!】チップが見えるタイプとは違い、蛍光灯のようにムラなく光り、さらに明るいので華やかなナイトシーンを演出できます!こだわり抜いたポイント3つ目!【暗い道でも安心して運転が出来る!】暗い夜道を走られる事が多いと思いますが、抜群の明るさなので、安心して運転していただけます!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5長さ(m)2電圧(V)12消費電力(W)60配線接続片側消費電流(A)5両面テープ両面テープ付き防水シリコン防水
大型後部反射器 KOITO(小糸製作所)大型後部反射器KOITO(小糸製作所)
879税込967
1個
当日出荷から11日以内出荷
ダイヤモンドグレードTMUN部品認証取得品(UN R70)
種別ゼブラ型各種認証UN部品認証(UN R70)取得品分割数変則4分割型
ミラーU字金具 大東プレス工業ミラーU字金具大東プレス工業(1件のレビュー)
349税込384
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ミラー取り付け用のU字金具です。
仕様U字取替え可能
角型マーカー ベース ゴムパッキン付 JET INOUE(ジェットイノウエ)角型マーカー ベース ゴムパッキン付JET INOUE(ジェットイノウエ)
399税込439
1枚
当日出荷
材質ゴム、ステンレス規格(口金)BA9S G-14

トラック用品・パーツ』には他にこんなカテゴリがあります

トラック電装