絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

18ページ目: トラック電装

トラック専用電装品のカテゴリーでは、トラックに特化した電装品関連商品を取り揃えています。国内外の一流メーカーの大型車用各種24Vバッテリーをはじめ、ハロゲンランプや交換用電球などさまざま。DC24V電源をDC12VやDC5Vに変換するDCコンバーターは、汎用性が高いお役立ちグッズです。また、運行記録用として使用されているタコグラフ用チャート紙も取り揃えています。他にも、LEDに対応した電装品もありますので、長期的に利用でき、コスト面や交換作業の手間も減少します。
1,752件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラック用 角型 H3 ハロゲン フォグランプ 作業灯 1個 MAD MAX(マッドマックス)トラック用 角型 H3 ハロゲン フォグランプ 作業灯 1個MAD MAX(マッドマックス)
3,490税込3,839
1個
当日出荷から4日以内出荷
昭和レトロな雰囲気のあるフォグライトです。H3の12Vバルブに取り換える事で軽トラや乗用車用としてもご使用頂けます。
用途トラック用適合24V車(※バルブをH3の12Vに変更すれば12V車にも適合可能)材質プラスチック/ガラスレンズ定格電圧(V)24電球H3バルブ 24V/70W寸法(縦×横×奥行)(mm)約100×幅約200×約80LED使用数(個)1
サイドランプ取付ブラケット JET INOUE(ジェットイノウエ)サイドランプ取付ブラケットJET INOUE(ジェットイノウエ)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
小糸製作所製および高野自動車製の排気ブレーキ灯(バス用中間サイドランプ)用の取付けブラケットATS706排気灯、小糸BMSTL-241/242にご使用いただけます
用途電装パーツ材質ステンレス板厚(mm)2適合ランプ小糸製:BMATL-241/BMSTL-242、高野製:ATS706
LEDワークライト(小型作業灯)/6cm丸型 1.5Wx8灯 IP68/IP69K(900ルーメン) 信和自動車工業LEDワークライト(小型作業灯)/6cm丸型 1.5Wx8灯 IP68/IP69K(900ルーメン)信和自動車工業
4,898税込5,388
1個
当日出荷
Eマーク認証商品になります。ノイズが他の機器に影響を与えず、他の機器からもノイズの影響を受けない耐性のある商品です。
用途小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯・バックランプとしてもご使用いただけます。付属品角度調節ステー×1、ボルトL35mm×1、ゆるみ止めナット(L35mm用)×1、ボルト(L20mm)×1、ゆるみ止めナット(L20mm用)×1形状丸型材質(本体)樹脂電圧(V)10-30定格電力(W)15光源LED防塵防水性能IP68/IP69K材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック)LED使用数(個)8防水保護等級IP68/IP69K電球の種類LED
トラック用リアコンビネーションランプ(バックランプ付) 小糸製作所トラック用リアコンビネーションランプ(バックランプ付)小糸製作所
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
バックランプ一体型のトラック用リアコンビネーションランプです。
用途リアコンビネーションランプ定格24/0.3(LED・テール)・4.5(LED・ストップ)・21(ターン)・21(バック)(V/W)光源タイプLED
G型ガラスバスマーカーランプ JET INOUE(ジェットイノウエ)G型ガラスバスマーカーランプJET INOUE(ジェットイノウエ)
699税込769
1個
4日以内出荷
ガラスレンズのG型バスマーカーランプベース&リングはステンレス製
用途電装パーツ材質レンズ:ガラス/ベース:ステンレス/パッキン:シリコン電球BA15S24V12W
星型リフレクター JET INOUE(ジェットイノウエ)星型リフレクターJET INOUE(ジェットイノウエ)
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
スターマークのオシャレなリフレクター!ワンポイントのアクセサリーに!!立体感ある形状とギラギラ感ある反射板台座は輝くメッキタイプ
用途外装アクセサリ材質樹脂/クロームメッキ寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×13
トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ流鏑馬(YABUSAME)2連タイプ KOITO(小糸製作所)トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ流鏑馬(YABUSAME)2連タイプKOITO(小糸製作所)
49,980税込54,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
テールランプ 従来の面発光と格子状の発光を融合させ、魅力ある意匠を実現 ストップランプ 格子状のテール部を存在感のある光り方で演出 ターンランプ(シーケンシャルターン®; or ノーマルターン) 流鏑馬3連タイプを踏襲したテール部と同一発光面。※融雪仕様はノーマルターンのみ バックアップランプ リア全体をワイドに照射し夜間バック時の高い視認性を確保 ボディーに柔軟性のあるポリプロピレン(PP)材を採用し、従来のLEDリアコンビネーションランプに比べ更に割れにくさを強化
用途トラック24V車専用質量(g)1847定格電力(W)テール2.3/ストップ3.3/ターン21/バック4.1定格電圧(V)24
ツーウェイバックカメラ20M配線コード付 JET INOUE(ジェットイノウエ)ツーウェイバックカメラ20M配線コード付JET INOUE(ジェットイノウエ)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ご利用になるモニターが高画質なAHD、または一般的なアナログ(CVBS)タイプのモニター双方に対応する2WAYカメラ小型なボディに高画質CMOSイメージセンサーを搭載。水平視野角は広角175°で死角をフォローしますケーブルはJET製DINとRCA端子に対応し、12V車・24V車に対応
用途電装パーツセット内容カメラ本体/取付けステー/接続DINケーブル(20m)/RCA変換ケーブル機能AHD/CVBS切替、バックガイドライン表示/非表示切替解像度1280×720防塵防水性能IP68水平(ティルト)角度175°画素数100万関連資料(5.86MB)動作電流(mA)100/12Vビデオ仕様NTSC本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×40.5×38.5イメージセンサー1/2.7CMOS動作電圧(V)12-35最低照度(Lux)0.001
JBミニ3WAY電源インバーター 24V JB(日本ボデーパーツ工業)JBミニ3WAY電源インバーター 24VJB(日本ボデーパーツ工業)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
ブルーイルミネーション機能(保護回路作動時は赤色) 5種類の安全保護回路を搭載
用途トラックの電源(DC24V)を家庭用電源(AC100V)に変換し、定格120Wまでの家電製品が車内で使え、またDC5V(USB)に変換するインバーターです。出力電圧(V)AC100/DC24/USB5入力電圧(V)DC24定格出力AC100Vコンセント(定格120W/瞬間最大出力150W)・DC24V(10A)・USBポート(2.1A/0.7A)2個所同時使用可能コード長さ(cm)約80本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×65×39
花魁 LEDスクエアマーカー 花魁JAPAN花魁 LEDスクエアマーカー花魁JAPAN
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
機能性とデザインを両立させたLEDマーカーランプ。 スクエア形状でスタイリッシュに、薄くてコンパクトなデザインながら実用的な明るさに設定。 アンダーライトありタイプは他車への眩感を防止する照射設計としました。 豊富なラインナップ アンダーライトありタイプ・無しタイプ、クリアレンズタイプ・カラーレンズタイプなど豊富な ラインナップをご用意しています。 アンダーライトありタイプでは路面を照射する路肩灯機能で安全運転をサポート。 他車への眩感を防ぐ照射設計としています。 高輝度LED採用 高輝度LEDを13個(アンダーライト無し製品は9個)使用。マーカーランプに必要十分な 明るさを確保しています。 防水機能 レンズ固定を4点留めとすることで歪みを無くし、内部への水の侵入を確実に防ぐ安心設計です。
奥行(mm)21横幅(mm)51縦幅(mm)51RoHS指令(10物質対応)対応
工事用LEDルーフ灯(青) 12V24V兼用 グリーンクロス工事用LEDルーフ灯(青) 12V24V兼用グリーンクロス
16,980税込18,678
1台
当日出荷
回転しない常時点灯仕様の青色LEDライトになります。独立して稼働する3個の強力マグネットでフラット面でないルーフ部分にもがっちりと取付可能です。車両のシガーソケットから電源を確保できます。
用途工事、緊急時の車両の視認性向上に。電源(V)DC12-24兼用、シガーソケットコード長さ(m)3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)201×143×142保護等級IP67取付け方法底面ラバーマグネット点灯方式常時全灯光度(cd)192
LED中間サイドターンシグナルランプ KOITO(小糸製作所)LED中間サイドターンシグナルランプKOITO(小糸製作所)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
ストライプ光を路面に照射し、周囲に注意喚起を促す、LED中間サイドターンシグナルランプです。 国内初!自車の挙動を明確に示すストライプ光を路面に照射、夜間、歩行者・自転車・二輪車等への注意喚起を促し、巻き込み事故防止に寄与します。 クールな見映えのクリアVer.を追加設定従来品に加えて、選択肢が広がりました。 レンズをボディに溶着し、内部への雨水・ゴミの侵入を防ぎ、レンズ内部が汚れません。 国内大型4社向けに4種類をラインナップ、結線時の加工が不要です。 メーカー従来品(白熱)と取付互換です。 LEDなので長寿命・メンテナンスフリー、ランニングコスト削減に繋がります。
質量(g)485定格出力(W)21発光色アンバー光源LED4灯使用環境温度(℃)-30~60防塵防水性能IP6相当
アンテナ クラリオン (Clarion)アンテナクラリオン (Clarion)
1,198税込1,318
1台
欠品中
適合品番EE-2185A
ハイマウントモニター取付キット クラリオン (Clarion)ハイマウントモニター取付キットクラリオン (Clarion)
1,598税込1,758
1台
当日出荷
車種別取付ブラケット クラリオン (Clarion)車種別取付ブラケットクラリオン (Clarion)
1,698税込1,868
1台
当日出荷
モニター取付ブラケット クラリオン (Clarion)モニター取付ブラケットクラリオン (Clarion)
1,598税込1,758
1台
6日以内出荷
車種別取付ブラケット クラリオン (Clarion)車種別取付ブラケットクラリオン (Clarion)
969税込1,066
1台
6日以内出荷
HDカメラ(シャッターなし/広角/鏡像) クラリオン (Clarion)HDカメラ(シャッターなし/広角/鏡像)クラリオン (Clarion)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
くっきり・明るく・なめらかに 3つのポイントで安全・安心をサポート 高品質100万画素CMOS採用。高精細CMOSセンサー採用により、夜間でも明るく鮮明な映像を表示。 逆光も夜間も、クリアな画質を表示「HDR(ハイダイナミックレンジ)」。HDR機能とは、晴れた日の逆光や明暗差の大きな場所での黒つぶれや白とびを補正し、クリアな映像を表示させる機能。 安心・大満足の3年保証。パーツをセレクトしたゼロから設計した高品質モデル 業務用製品が使用される過酷な環境を想定し、更なる耐久性と安心感を追求して誕生したCR-8600A。部品点数の削減や加工技術の見直しなどにより、耐久性と信頼性を向上。※お買い上げの日より3年間になます。 超広角視野で死角をカバー。水平160°のワイドなリアビュー視界を確保。(モニターの設定で水平画面120°への切り替えが可能) 高い防水性を示すIP69Kをクリア(カメラ本体のみ) 防水性の高い小型防水コネクタを採用「ワンタッチロック方式」。防水性、信頼性を保ちながら、ワンタッチロック方式を採用しました。また、ケーブル自体も性能はそのままに、従来のケーブルより細経化を実現。
付属品取付ブラケット、カメラカバー、ビス質量(g)約150(ケーブル含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×38×51.4画素数CMOS 約100万画素防水仕様IP69K(カメラ本体のみ)画角水平:約160° 垂直:約98° 鏡像動作温度範囲(℃)-30~+70
LEDシーケンシャルモールデイライト機能付 JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDシーケンシャルモールデイライト機能付JET INOUE(ジェットイノウエ)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
ウィンカー連動用シーケンシャルLEDモール。 スモールランプに合わせ、デイライトのようにブルーまたはホワイトの発光をし、ウィンカーを入れるとアンバー色に切り替わりLED点灯が流れだします。 モールはカットOKで好みの長さにすることが可能。 LEDの粒を抑えるシリコンボディを採用し面発光のような輝き。 右側へ流れるタイプ・左側へ流れるタイプの2本セット。 DC12V/24V共用。
用途ブルー又はホワイト色の点灯から、ウィンカーを入れると流れるアンバー色に切り替わります。流れる点灯はウィンカーの点滅に合わせて連動します。付属品RL本体各1本、エレクトロタップ6個、防水キャップ2個(カット時使用)コード長さ(mm)本体~コントローラー:約450、コントローラー~配線先端:約400消費電力(mA)常時点灯:12V/550、24V/270、ウインカー点灯:12V/660、24V/330定格作動電圧(V)DC10~DC36本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約600×15×4
LEDラインライト(室内灯)/白 KOITO(小糸製作所)LEDラインライト(室内灯)/白KOITO(小糸製作所)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。 LEDラインライトは単品での使用はもとより、連結してライン状で使用(最大20本)することで、荷室内を幅広く均一に明るく照らすことができ、作業効率が向上します。
質量(g)130使用温度範囲(℃)-20~+70定格電力(W)3.6定格電圧(V)24定格電流(A)0.15適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)/81LEDLLCH(中間ハーネス)発光色保護等級IP65相当光源LED 15灯明るさ(Lx)100
カービジョン用小型ケーブル 三菱電機カービジョン用小型ケーブル三菱電機
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
LEDマーカー用4連オートリレー 12V/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDマーカー用4連オートリレー 12V/24V共用JET INOUE(ジェットイノウエ)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
8パターンの自動点滅機能! LEDランプを簡単に4系統自動点滅させることができます。 切り替えスイッチで連続点灯も選べます。
材質樹脂
角型マーカー ステンリング JET INOUE(ジェットイノウエ)角型マーカー ステンリングJET INOUE(ジェットイノウエ)
299税込329
1個
当日出荷
材質ステンレス
アナログハイビジョンカメラ / 7インチモニター / バックセンサーセット JET INOUE(ジェットイノウエ)アナログハイビジョンカメラ / 7インチモニター / バックセンサーセットJET INOUE(ジェットイノウエ)
99,980税込109,978
1セット
4日以内出荷
GX-101AHD AHD超広角カメラ&7インチ高精細モニターセットにバックセンサーをセットにしたパッケージ。取付け方法により貼り付けタイプと埋め込みタイプを選択。
規格鏡像/有線モデルセット内容YKC-200HD超広角AHDカメラ/ YKM-700HD7インチAHD対応モニター/モニタースタンド モニター用リモコン バックセンサー
コンパクトバックカメラ YK-230HIR 22Mコード JET INOUE(ジェットイノウエ)コンパクトバックカメラ YK-230HIR 22MコードJET INOUE(ジェットイノウエ)
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
高画質鏡像カメラ。コンパクトなボディに夜間用赤外線機能を有し、防塵防水IP69を取得。バックカメラとしてはもちろん、巻き込み用サイドカメラとしても幅広くご利用いただけます
付属品22mコード質量(g)113規格鏡像/有線モデル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約53×43×50防塵防水性能IP69取扱説明書(3.36MB)
JET 角型フラッシュテール 単体 JET INOUE(ジェットイノウエ)JET 角型フラッシュテール 単体JET INOUE(ジェットイノウエ)
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
独自のレンズと反射板のカットで抜群の視認性!!
用途外装パーツ付属品24V25/10W、24V25Wクリアー球材質ステンレス/樹脂光源(テール・ストップランプ)21/5W、(ウィンカーランプ)25W適合車種DC24V
LEDワークライト(作業灯) 丸型 スイッチ付  (IP67/IP69K防水) 信和自動車工業LEDワークライト(作業灯) 丸型 スイッチ付 (IP67/IP69K防水)信和自動車工業(1件のレビュー)
5,388税込5,927
1個
当日出荷
ON・OFFスイッチ付のLED作業灯になっております。
付属品角度調節ステ×1、ボルト(L55mm)×1、ナット(L55mm用)×1、スプリングワッシャー(L55mm用)×1、ボルト(L25mm)×1、ナット(L25mm用)×1、スプリングワッシャー(L25mm用)×1適合EMC(電磁環境適合)品幅(mm)41.5高さ(mm)133(スイッチ・端子部分は含まず)タイプスイッチ付奥行(mm)107電圧(V)10~30(DC12/24対応)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)107×41.5×133(スイッチ・端子部分は含まず)光源LED材質(ハウジング)アルミ合金色温度(K)6000防塵防水性能IP67/IP69K(防水)材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック)LED寿命(時間)30000各種認証CE・ROHS・IP69K・ECE-R10防水保護等級IP67/IP69K(防水)ビーム角度(°)60(Flood beam)電球の種類LEDハウジング色ブラック
LEDマーカー  ドーム型 小山製作所LEDマーカー ドーム型小山製作所
3,698税込4,068
1個
当日出荷
寸法(高さH×幅W)(mm)45×86ビス間(mm)62LED使用数(個)13
流星Re5LED車高灯 槌屋ヤック流星Re5LED車高灯槌屋ヤック
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
抜群の視認性により存在感をアピール。 高次元の明るさと省電力、長寿命を実現。 高輝度LEDによる存在感で信頼ある安全性を確保。 LEDの明るさを究極に引き出すレンズカット。 飽きのこないシンプルなデザイン。 レンズ面に取り付けネジが見えない構造なので、LEDの光がレンズ全体に広がる。
コード長さ(mm)各200(0.5sq)定格電圧(V)DC24定格電流(mA)約20(DC28V時)電圧(V)DC24外径×高さH(Φmm×mm)111×31タイプコードアース材質(レンズ)アクリル材質(本体)ABS定格電圧変動範囲DC10~32V定格電圧DC24V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×31×45定格電圧 DC VDC24
ファルコンマーカー 一文字 槌屋ヤックファルコンマーカー 一文字槌屋ヤック
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
従来のマーカーランプの用途に加え、ライン光によって他車のサイドミラーに映りやすく視認性が向上。ダウンライトは地面を照らし、車幅確認をしやすくする。レンズカットで煌めく光を演出するインナーレンズと側面に光を向ける<ラインレンズ>と地面を照らす<ダウンレンズ>を有するアウターレンズの2重レンズ。回転ベースをはずして回し、ボルト部を縦配列にすることで横穴・縦穴どちらにも取付可能。導光レンズでマーカー先端を確認しやすい設計。水の浸入を極力抑える密閉防水型。結露を防止する通気シール付き。2線式。
付属品固定ネジ(4本)・M5フランジナット(2個)材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)直径(Φmm)84高さ(mm)97質量(g)約170タイプコードアース電圧(V)DC12/24レンズ色クリア定格電圧DC12/24V定格電圧(V)DC12/24外径×高さH(Φmm×mm)84×97本体質量(g)約170定格電圧 DC VDC12/24コード長さ(mm)各150(0.5sq)材質(レンズ)アクリル材質(ベース)ABS・PP質量(g/個)約170取付ピッチ(mm)60定格電圧変動範囲DC10~32V主材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)材質(リング)ABSLED使用数(個)15
LEDワークライト(作業灯)  丸型 (IP67/IP69K防水) 信和自動車工業LEDワークライト(作業灯) 丸型 (IP67/IP69K防水)信和自動車工業
4,788税込5,267
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯としてご使用いただけます。 CE/ROHSヨーロッパ環境規制の認証商品です。(EMC電磁環境適合品)※IP69K追加取得済
付属品角度調節ステー×1、ボルト(L65mm)×1、ナット(L65mm用)×1、スプリングワッシャー(L65mm用)×1、ボルト(L25mm)×1、ナット(L25mm用)×1、スプリングワッシャー(L25mm用)×1形状丸型材質(本体)アルミタイプ-電圧(V)9~32(DC12/24対応)光源LED防塵防水性能IP67/IP69K(防水)材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック)LED寿命(時間)50000防水保護等級IP67/IP69K(防水)電球の種類LED
LED作業灯 スクエア ホワイト 槌屋ヤックLED作業灯 スクエア ホワイト槌屋ヤック
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
目が眩む明るさ! 高輝度LEDを5個使用した明るい作業灯です。 光が遠くまで届くスポット光タイプです。 車体への負担を軽減できる薄型・軽量ボディです。 レンズのくもりを軽減する通気シールを採用しています。 DC12/24V車共用タイプです。 金属類(ネジ・ステー等)は全てさびにくいステンレス製です。
材質SUS・PC・アクリル形状スクエア厚さ(mm)約26ホワイト高さ(mm)128質量(g)約300タイプコードアース電圧(V)DC12/24レンズ色クリア定格電圧DC12/24V外径×高さH(Φmm×mm)112×148本体質量(g)約300定格電圧 DC VDC12/24コード長さ(mm)300角度調整範囲約190℃色温度(K)6500LED色ホワイト使用環境温度(℃)‐30~+40防塵防水性能IPX7光源色ホワイト材質(レンズ)アクリル材質(ベース)SUS・PC質量(g/個)約300定格電流(mA)(DC14V時)約250/(DC28V時)約130定格電圧変動範囲DC10~32V防水仕様IPX7主材質SUS・PC・アクリルLED使用数(個)5防水性IPX7動作温度範囲(℃)‐30~+40
テールレンズ サニーB120アカ LH CGC CGC(千代田)テールレンズ サニーB120アカ LH CGCCGC(千代田)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
適合メーカーNISSAN
テールレンズ サニーB120 キ RH CGC CGC(千代田)テールレンズ サニーB120 キ RH CGCCGC(千代田)(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
適合メーカーNISSAN
バックレンズ サニーB120 RH CGC CGC(千代田)バックレンズ サニーB120 RH CGCCGC(千代田)(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
適合メーカーNISSAN
バックレンズ サニーB120 LH CGC CGC(千代田)バックレンズ サニーB120 LH CGCCGC(千代田)(2件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
適合メーカーNISSAN
LEDバルブ ウェッジ球T10 白色 ケリー電気産業LEDバルブ ウェッジ球T10 白色ケリー電気産業
2,198税込2,418
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
水平方向に2粒のLEDチップを配置し、超広角を実現しました。明るく、広く照らします。長持ち、明るい、広い明かりできっとご満足頂けます!
用途乗用車・トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球質量(g)2寸法(幅W×高さH)(mm)10×26保証期間1年間防塵防水性能IP65LED寿命(時間)30000配光角度(°)300RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)2
LED専用ブレーキ点滅リレー JET INOUE(ジェットイノウエ)LED専用ブレーキ点滅リレーJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
フットブレーキを踏むとリレーをとりつけたLEDが高速点滅から低速点滅へ、その後点灯へ変化し、より注意喚起をうながします。ブレーキアクションがより鮮やかに!!点灯イメージ動画をご確認ください。
用途外装パーツ仕様LED専用 1Aまで材質樹脂
LEDトレーラーテール丸型 JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDトレーラーテール丸型JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から4日以内出荷
トレーラーテールがLED仕様で新登場。点灯イメージ動画をご確認ください。
用途外装パーツ厚さ(mm)29.5
角マーカー/ミニフラットマーカー取付ステー ピッタリタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)角マーカー/ミニフラットマーカー取付ステー ピッタリタイプJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
角マーカー/ミニフラットマーカーステーにぴったりタイプ新登場!!隙間をなくして見た目すっきり!!
用途電装パーツ適合角型マーカーランプ/ミニフラットマーカーランプ

トラック用品・パーツ』には他にこんなカテゴリがあります

トラック電装