絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

22ページ目: トラック電装

トラック専用電装品のカテゴリーでは、トラックに特化した電装品関連商品を取り揃えています。国内外の一流メーカーの大型車用各種24Vバッテリーをはじめ、ハロゲンランプや交換用電球などさまざま。DC24V電源をDC12VやDC5Vに変換するDCコンバーターは、汎用性が高いお役立ちグッズです。また、運行記録用として使用されているタコグラフ用チャート紙も取り揃えています。他にも、LEDに対応した電装品もありますので、長期的に利用でき、コスト面や交換作業の手間も減少します。
1,752件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDワークランプ ストロボタイプ  12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDワークランプ ストロボタイプ 12/24V共用JET INOUE(ジェットイノウエ)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
7通りの点滅(点灯)パターンが選べる光のバリエーション豊かなワークランプ!!また、本製品は複数個(最大6台まで)の点滅パターンを同調することができます。
材質本体/アルミダイキャスト、ステー等/ステンレス、レンズ/PC電流(A)DC12V時約0.8、DC24V時約0.4電圧(V)DC9~32寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61.5×40×33電球の種類LED
LED庫内灯STD12V 12個仕様 槌屋ヤックLED庫内灯STD12V 12個仕様槌屋ヤック
3,698税込4,068
1個
当日出荷
レンズには衝撃に強いポリカーボネートを使用。 明るさ25%UP(メーカー従来品比)。 環境負荷物質を低減。 明るさと長寿命を両立。球切れも少なく、交換の手間も減少。 庫内温度に影響されず、常に明るさを保ち、冷凍車等にも最適。 庫内の状況に配慮した高効率な業界最薄10mmのスリムボディ設計で車両に取り付けた際の庫内の荷物への影響にも配慮。 万一荷物がぶつかっても引っ掛からないようなデザイン設計。 車両側の加工は最低限。車両側にはビス穴加工のみでOK。特に冷凍車はビス穴のみで済むので熱効率が良い。
定格電圧変動範囲DC10~16V付属品タッピングネジ3.5×14(2本)・両面テープ(1枚)材質(ベース)ABS/(レンズ)PC厚さ(mm)10質量(g)約80タイプDC12V車専用規格意匠登録:第1331004号電圧(V)DC12定格電圧DC12V定格電圧(V)DC12外径×高さH(Φmm×mm)241×54コード長さ(m)110(0.3sp)本体質量(g)約80定格電圧 DC VDC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241×54×10コード長さ(mm)110(0.3sq)使用環境温度(℃)-40℃~+80℃材質(レンズ)PC材質(ベース)ABS質量(g/個)約80取付ピッチ(mm)208定格電流(mA)約190(DC14V時)動作温度(℃)-40℃~+80℃照度(Lux)約55(距離1m直下)主材質(ベース)ABS/(レンズ)PCLED使用数(個)12
中間サイドレンズ Bタイプ反射板付 クリアー JET INOUE(ジェットイノウエ)中間サイドレンズ Bタイプ反射板付 クリアーJET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
中間サイドランプに新反射タイプ登場!従来よりランプの明るさが拡散されます!
用途外装パーツ
LEDボーマーカー JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDボーマーカーJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
ボーマーカーシリーズにLEDラインナップLEDならではの省エネ設計乳白色のインナーレンズを採用しLEDのつぶつぶ感を軽減しています。ノイズ対策済み・防塵防水 IP67相当
用途24V専用穴径(Φmm)8ねじピッチ(mm)118本体寸法(mm)195×45×36コード長さ(mm)約180ねじ寸法(mm)M6×1.0防塵防水性能IP67相当
中間サイドランプレンズ バルブ付き JET INOUE(ジェットイノウエ)中間サイドランプレンズ バルブ付きJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(2個)
当日出荷
サイドターンシグナルを彩る中間サイドランプレンズに新色登場鮮やかに映えるイエローレンズシックに決めるスモークレンズお好みに合わせてサイドをコーディネイト
付属品24V/25Wアンバーバルブ 2個セット内容R/L各1個高さ(mm)30取付穴ピッチ(mm)162
フラットマーカーランプ取付ステー JET INOUE(ジェットイノウエ)フラットマーカーランプ取付ステーJET INOUE(ジェットイノウエ)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
ハロゲンバルブ H1 12V55W JET INOUE(ジェットイノウエ)ハロゲンバルブ H1 12V55WJET INOUE(ジェットイノウエ)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
用途ハロゲン回転灯用 交換バルブクリアー
LED18 スピードライト 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)LED18 スピードライト 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
トップライトやステップライトに。
寸法(mm)199×72×50材質/仕上ABS/クロームメッキねじピッチ(mm)155消費電流(mA)DC24V/約65mA固定方法両面テープまたはΦ4mmのビス2本
LED T10 ウェッジ球NEO LA-01 12V/24V JET INOUE(ジェットイノウエ)LED T10 ウェッジ球NEO LA-01 12V/24VJET INOUE(ジェットイノウエ)
2,298税込2,528
1セットほか
当日出荷から4日以内出荷
+-の極性がありませんので、向きを気にせず取り付け出来ます。
用途電装パーツ
リヤコンビランプ エスワイエスリヤコンビランプエスワイエス(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
翌日出荷から3日以内出荷
車高灯 ドーワ車高灯ドーワ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
定格電圧(V)24寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)116×37×35
ミラーU字金具 大東プレス工業ミラーU字金具大東プレス工業(4件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
ミラー取り付け用のU字金具です。
仕様U字取替え可能
小型船舶用 12V KOITO(小糸製作所)小型船舶用 12VKOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1箱(5個)
当日出荷
口金BA15d光色クリアークリア定格電圧(V)12
丸型警光灯2N型フラッシュランプ 24V KOITO(小糸製作所)丸型警光灯2N型フラッシュランプ 24VKOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
航空機の翼端灯に使用されるキセノン放電管採用で、抜群の被視認性。 配光重視のレンズカット 従来の電球式回転灯と比較し、モーター不要、光源の長寿命化を実現し(メーカー比)ランニングコストが低減できます。 従来の電球式回転灯の1/3以下(メーカー比)
タイプフラッシュ定格電力(W)17定格電圧(V)24閃光数(min-1[回/分])220電球キセノン放電管
リアフォグランプ単品 KOITO(小糸製作所)リアフォグランプ単品KOITO(小糸製作所)(6件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
ECE部品認証取得品
レッド質量(g)200光色レッド
フラッシュランプ・ランプユニット KOITO(小糸製作所)フラッシュランプ・ランプユニットKOITO(小糸製作所)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から10日以内出荷
ピカライト PKL型Φ156タイプ(Φ140取付けピッチ) KOITO(小糸製作所)ピカライト PKL型Φ156タイプ(Φ140取付けピッチ)KOITO(小糸製作所)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
ピカライトは外観部品や内部構造の破損などが起こりにくい設計となっています。搬送車、工作機械など振動の伝わる機器にも安心してお使いいただけます。 車載用、建設機械用の耐久型。耐寒テスト-30℃クリア!!耐振動11.2Gクリア!! LEDは輝度半減20000時間と長寿命。 抜群の耐環境性能。衝撃11.2G!!温度-30℃~70℃!! 建機・車載用なので、DC12V、DC24V、DC48V仕様です。 耐振性能アップで11.2Gを実現。耐衝撃度は抜群です。 環境温度-30℃まで使用可能です。(冷凍庫内や寒冷地でも使用可能) 光源がLEDなので長寿命で振動にも強い。しかも省電力。(DC24V仕様で7W) 保護特性IP66に対応。耐塵防噴流構造です。
質量(kg)1.2タイプパワーLED閃光数(min-1[回/分])140
ピカライト PKL型Φ156タイプ(Φ120取付けピッチ) KOITO(小糸製作所)ピカライト PKL型Φ156タイプ(Φ120取付けピッチ)KOITO(小糸製作所)
15,980税込17,578
1個
12日以内出荷
ピカライトは外観部品や内部構造の破損などが起こりにくい設計となっています。搬送車、工作機械など振動の伝わる機器にも安心してお使いいただけます。 車載用、建設機械用の耐久型。耐寒テスト-30℃クリア!!耐振動11.2Gクリア!! LEDは輝度半減20000時間と長寿命。 抜群の耐環境性能。衝撃11.2G!!温度-30℃~70℃!! 建機・車載用なので、DC12V、DC24V、DC48V仕様です。 耐振性能アップで11.2Gを実現。耐衝撃度は抜群です。 環境温度-30℃まで使用可能です。(冷凍庫内や寒冷地でも使用可能) 光源がLEDなので長寿命で振動にも強い。しかも省電力。(DC24V仕様で7W) 保護特性IP66に対応。耐塵防噴流構造です。
質量(kg)1.2タイプパワーLED閃光数(min-1[回/分])140
2N型グローブ KOITO(小糸製作所)2N型グローブKOITO(小糸製作所)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
RBB-1 ピカライト ラバーベース KOITO(小糸製作所)RBB-1 ピカライト ラバーベースKOITO(小糸製作所)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
グレー適合機種PKL-106材質EODM
ノーマルハロゲンバルブ 24V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)ノーマルハロゲンバルブ 24V(ブリスターパック)KOITO(小糸製作所)
1,990税込2,189
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)24
丸型テールランプ小型用外枠 JET INOUE(ジェットイノウエ)丸型テールランプ小型用外枠JET INOUE(ジェットイノウエ)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
材質樹脂/クロームメッキ
丸型テールランプ小型(単体) JET INOUE(ジェットイノウエ)丸型テールランプ小型(単体)JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
2t車クラスにベストサイズの小型テールランプ!
適合DC24V寸法(Φ×mm)144×(外枠より後方)100
丸型3連テールランプ JET INOUE(ジェットイノウエ)丸型3連テールランプJET INOUE(ジェットイノウエ)
33,980税込37,378
1セット(2個)
4日以内出荷
独自のレンズと反射板のカットで抜群の視認性!!
用途外装パーツセット内容左右1組
フラッシュテールランプ用センターレンズ JET INOUE(ジェットイノウエ)フラッシュテールランプ用センターレンズJET INOUE(ジェットイノウエ)
599税込659特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質樹脂
ハロゲンランプ H1 24V STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ H1 24VSTANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
クリア定格電力(W)70色温度(K)3000純正品番トヨタ:90981-17015日産:B6719-H1401マツダ:9970417000三菱:MH056054日野:04310-1712日産ディーゼル:26099-92928
DC/ACインバーター(正弦波シリーズ)24V アーガスDC/ACインバーター(正弦波シリーズ)24Vアーガス
36,980税込40,678特価
1個
当日出荷
パーソナル無線機、アマチュア無線機、業務用無線機、カーステレオ、カーコンポ等の電源として、AC100Vが使用できる電源です。
仕様Rohs対応製品、ACC付、ファン付電圧(V)24
フロントターンシグナルランプ KOITO(小糸製作所)フロントターンシグナルランプKOITO(小糸製作所)(5件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
前方、側方の方向指示灯、駐車灯、車幅灯、非常点滅灯兼用型です。
用途トラック・産業車両用種別トラック・バス・産業車両用寸法(mm)200×120×65
LEDシグナルランプ(点滅発光) KOITO(小糸製作所)LEDシグナルランプ(点滅発光)KOITO(小糸製作所)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ランプ以外にコントロールユニットが不要。樹脂レンズ、ボディの採用で軽量化を実現。ランプの厚さが約33mmと薄型で、車体側のスペースが最小限ですみます。他光源による面発光方式と長年培った自動車用灯具技術を応用したレンズステップにより、高い視認性を確保。消費電力は6Wで白熱球の約1/6
寸法(mm)155×120×33.5質量(kg)0.2使用温度範囲(℃)-30~80消費電力(W)6光源LED閃光数(min-1[回/分])300電球の種類LED
ハロゲンランプ SH7J 24V STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ SH7J 24VSTANLEY(スタンレー電気)
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
タイプSH7J定格電力(W)70定格電圧(V)24口金特殊ガラス球形式T15
プリズム  マーカーランプ JB(日本ボデーパーツ工業)プリズム マーカーランプJB(日本ボデーパーツ工業)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から11日以内出荷
ダイヤカットを施したレンズのマーカーランプです24V12W球(クリア)およびギボシ端子が付属しています
定格電圧(V)DC24材質レンズ/ガラス本体/鉄メッキ枠/ステンレス外径×高さH(Φmm×mm)86×70.5
ロングライフ球 ウェッジ ケリー電気産業ロングライフ球 ウェッジケリー電気産業(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(10個)
当日出荷
フィラメントをアンカー吊りすることにより耐振性が向上しました。 特殊ガスでフィラメントに負担をかけることなく明るさを増しています。 国内生産品
タイプシングル球クリア定格電圧(V)24口金W2.1×9.5dガラス球形式T10RoHS指令(10物質対応)対応
ロングライフ球 シングル S25 ケリー電気産業ロングライフ球 シングル S25ケリー電気産業
4,498税込4,948
1箱(10個)
当日出荷
フィラメントをアンカー吊りすることにより耐振性が向上しました。 特殊ガスでフィラメントに負担をかけることなく明るさを増しています。 国内生産品
タイプシングル球クリア定格電圧(V)24定格電力(W)25口金BA15Sガラス球形式S25RoHS指令(10物質対応)対応
テールレンズ マツダ ドーワテールレンズ マツダドーワ
579税込637
1個
4日以内出荷
適合車種タイタン 89y~
リフレクター 大東プレス工業リフレクター大東プレス工業
639税込703
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
76Φの貼り付けリフレクターです。
1082L-4 コンビネーションレンズECE SYS1082L-4 コンビネーションレンズECESYS
4,498税込4,948
1個
翌日出荷
CH130-24 フォグランプ シロ SYSCH130-24 フォグランプ シロSYS
2,498税込2,748
1個
翌日出荷
ニリンホシュウレンズ CD125 CGC CGC(千代田)ニリンホシュウレンズ CD125 CGCCGC(千代田)(1件のレビュー)
499税込549
1個
8日以内出荷
適合メーカーHONDA
バックランプ ハイゼットS80 CGC CGC(千代田)バックランプ ハイゼットS80 CGCCGC(千代田)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
パーツNo.81670-87508、81670-87507、81670-87507-000、81670-87508-000適合メーカーDAIHATU
Rレンズ A320 R CGC CGC(千代田)Rレンズ A320 R CGCCGC(千代田)(1件のレビュー)
689税込758
1個
欠品中
適合メーカーNISSAN

トラック用品・パーツ』には他にこんなカテゴリがあります

トラック電装