絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

23ページ目: トラック電装

トラック専用電装品のカテゴリーでは、トラックに特化した電装品関連商品を取り揃えています。国内外の一流メーカーの大型車用各種24Vバッテリーをはじめ、ハロゲンランプや交換用電球などさまざま。DC24V電源をDC12VやDC5Vに変換するDCコンバーターは、汎用性が高いお役立ちグッズです。また、運行記録用として使用されているタコグラフ用チャート紙も取り揃えています。他にも、LEDに対応した電装品もありますので、長期的に利用でき、コスト面や交換作業の手間も減少します。
1,752件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Rレンズ A320 L CGC CGC(千代田)Rレンズ A320 L CGCCGC(千代田)
639税込703
1個
11日以内出荷
適合メーカーNISSAN
ヘッド&テールライト 融雪ヒーターユニットセットO型 12/24V PIAAヘッド&テールライト 融雪ヒーターユニットセットO型 12/24VPIAA
15,980税込17,578
1セット(2個)
欠品中
12V/24V共用トラックにも使える。テールライトにも装着して追突防止!本製品は、ヘッドライトおよびテールライトに貼り付ける、融雪ヒーターです。外気温+約60℃を極細ラインヒーターにより、直接熱を加えるシンプルで有効性の高い融雪機能です。(融雪機能は、環境により異なります。融解しきれない環境下では、氷雪を直接払い落としてください。)リレーハーネスを使用せず、シンプルな取付配線を実現しました。ポジションやフォグまたは、ACC電源に連動で作動します。外気温感知オートON/OFF機能搭載。5℃以下で自動ON、5℃以上で自動OFF。(ポジションハーネスに接続の場合は、上記と同様ですが、ポジションランプを点灯時のみ作動となります。)消費電力:12V6.2W /24V9W洗車機OK / 車検対応ブラシ式、高圧洗浄式どちらにも対応しています。通常の洗車はそのままお使いいただけます。ヒーターユニット部は消耗品です。はがした跡が残りにくい透明テープを採用しています。1年に1回の交換を推奨しております。洗車機対応ですが、ヒーターユニット部を強くこすったり、高圧洗浄機を至近距離で当てると剥がれや断線する場合があります。その場合はご使用をお止めください。※記載の値は目安値です。車種、電圧などにより数値は若干変動しますので、参考値としてご覧ください。※画像はイメージです。※オープン価格です。※本製品は12V/24V共用です。
用途融雪ヒーターセット内容ヒーターユニット / 外気温センサーハーネス / 結線用ワンタッチコネクター保証期間センサーハーネス3年保証 / ヒーターユニット1年保証
ヘッド&テールライト 融雪ヒーターユニットセットL型 12/24V PIAAヘッド&テールライト 融雪ヒーターユニットセットL型 12/24VPIAA
16,980税込18,678
1セット(2個)
3日以内出荷
12V/24V共用トラックにも使える。テールライトにも装着して追突防止!本製品は、ヘッドライトおよびテールライトに貼り付ける、融雪ヒーターです。外気温+約60℃を極細ラインヒーターにより、直接熱を加えるシンプルで有効性の高い融雪機能です。(融雪機能は、環境により異なります。融解しきれない環境下では、氷雪を直接払い落としてください。)リレーハーネスを使用せず、シンプルな取付配線を実現しました。ポジションやフォグまたは、ACC電源に連動で作動します。外気温感知オートON/OFF機能搭載。5℃以下で自動ON、5℃以上で自動OFF。(ポジションハーネスに接続の場合は、上記と同様ですが、ポジションランプを点灯時のみ作動となります。)消費電力:12V9.4W /24V14W洗車機OK / 車検対応ブラシ式、高圧洗浄式どちらにも対応しています。通常の洗車はそのままお使いいただけます。ヒーターユニット部は消耗品です。はがした跡が残りにくい透明テープを採用しています。1年に1回の交換を推奨しております。洗車機対応ですが、ヒーターユニット部を強くこすったり、高圧洗浄機を至近距離で当てると剥がれや断線する場合があります。その場合はご使用をお止めください。※記載の値は目安値です。車種、電圧などにより数値は若干変動しますので、参考値としてご覧ください。※画像はイメージです。※オープン価格です。※本製品は12V/25V共用です。
用途融雪ヒーターセット内容ヒーターユニット / 外気温センサーハーネス / 結線用ワンタッチコネクター保証期間センサーハーネス3年保証 / ヒーターユニット2年保証
COBストリップライトテープ DC24V JET INOUE(ジェットイノウエ)COBストリップライトテープ DC24VJET INOUE(ジェットイノウエ)
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷
面発光COBの採用で美しい光を放ちます長さは300mm・600mm・1000mmの3種。好みの長さにカットすることも可能です幅は6mmと更に細い3mmの2タイプソフトモール特有の曲げて使用できる便利な装飾アイテムです
用途電装パーツ長さ(mm)【配線】200厚さ(mm)3.5電圧(V)24本体幅(mm)3防水性IP67相当
純正LEDフォグ用ハイパワーL1Bランプ JET INOUE(ジェットイノウエ)純正LEDフォグ用ハイパワーL1BランプJET INOUE(ジェットイノウエ)
7,998税込8,798
1セット
4日以内出荷
いすゞ系純正LEDフォグランプに採用される「L1B」規格の交換タイプLEDハイパワーバルブランプONでホワイト点灯。点灯後にOFF→ONでイエローに切り替わり、更にOFF→ONでホワイトに切り替わります高輝度で明るく照射範囲も広くなります雪・雨・霧の時はイエロー!ドライの路面にはホワイト!視認性が高くなるので路面状況や歩行者も良く見え安全安心にもつながります!R/Lセット
用途電装/LEDランプ/フロントフォグその他【放熱】航空用アルミニウム AL6063コード長さ(mm)120発光色ホワイト/イエロー消費電流(A)1.5色温度(K)【ホワイト】6500【イエロー】3000寿命>30000時間防塵防水性能IP65動作温度(℃)-40~+80入数R/Lセット(2個入り)明るさ(Lm)ホワイト:約3300、 イエロー:約3600主な適合車種いすゞ4t:’23フォワード(R5.3~)/いすゞ2t:’23エルフ(R5.3~)直径×高さ(mm)約38×24起動電圧DC9V~32V
AC100VハイパワーLED回転灯 仙台銘板AC100VハイパワーLED回転灯仙台銘板
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
高輝度ハイパワーLED仕様で、昼間の視認性も向上!モータレスなので回転音はしません。
材質(グローブ)PC / (ボディ)ABS樹脂保護等級IP66回転数(回/分)115直径×高さ(mm)140×155
ウイングダウンライトペア ホワイト 12/24V 槌屋ヤックウイングダウンライトペア ホワイト 12/24V槌屋ヤック
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
翼の形を地面に投影させるダウンライトです。(ホワイトLED)
用途夜間の車幅の視認性向上とドレスアップに最適です。左側用/右側用の2個セットです。角度を調節することができる2軸式です。マーカーランプと共締めするだけの簡単取付です。マーカーランプ取付時のボルトの配列が横・縦どちらでも取付可能です。電源(DC-V)12/24共用
牙龍マーカー 槌屋ヤック牙龍マーカー槌屋ヤック
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
ダブルレンズで煌めきMAX
用途縦のカットが光を流れるように導くインナーレンズと煌びやかな光を拡散するアウターレンズを重ねた2重レンズを採用しています。アウターレンズ・インナーレンズ共に軽くて割れにくい樹脂レンズを採用しています。アウターレンズは取りはずして可能で、カットが異なる他のマーカーレンズと交換してオリジナルの煌めきが楽しめます。DC12/24V車共用タイプです。主材質 :[インナーレンズ]アクリル/[アウターレンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)/[レフレクター]PP定格電圧範囲 : DC10~32V定格電流 :(DC14V時)約200mA/(DC28V時)約90mA付属品 : フランジナット M5(2個)質量(g)130電源(DC-V)12/24共用
ストロボライト DARK KNIGHT STROBE LIGHT LED (レッド) Strandsストロボライト DARK KNIGHT STROBE LIGHT LED (レッド)Strands
9,998税込10,998
1個
21日以内出荷
「Dark Knight Strobe Light LED」は、現代的なスリムデザイン, 豊富な色・点灯パターン, 高い耐久性・防水性, 同期対応などを兼ね備えた、視認性とスタイルを両立した高性能警告灯です。建設・緊急車両など、視線を集めつつもスマートな外観を求める用途に非常に適しています。スリムかつダークな外観(ダークレンズ/ブラックハウジング)により、車両への馴染みがよく、非点灯時もスタイリッシュ。Click-On”フレームによる無駄のない取り付け。ネジが隠れ、腐食や飛び石から保護されます。フレームは ブラック/クロームで塗装可能で、見た目のカスタマイズ性も高められます。フラッシュパターン数:最大21種類(モデルにより20種類含む)を切り替え可能。高/低強度モードを使い分けることもできます。複数台の点灯同期機能:最大12本まで同期が可能で、統一感ある視覚インパクトを演出。防塵・防水性能:IP67およびIP69Kに対応し、過酷な屋外条件でも耐久性抜群。動作温度:?30 ℃~+60 ℃と、寒冷~高温環境にも対応可能。堅牢構造:アルミニウム筐体とポリカーボネートレンズで強靭かつ軽量。電圧範囲:10?32 V DC対応で、幅広い車輌へ接続可能。
用途重機・車両の警告灯として、建設現場や工事現場、トウ機器など、人目を引く必要がある場面に最適です。12 V~24 Vの車両(トラック、重機、商用車など)に直接取り付けて使用可能。同シリーズを 最大12台まで同期点灯でき、大規模な車両やラインで統一感のある視認性を発揮できます。発光色レッド寸法(横×奥行×高さ)(mm)129.2×14.8×33.2(ビス間隔約120) スウェーデン STRANDS社製
KOITO トラック用 テールランプ 融雪対策 左右セット KOITO(小糸製作所)KOITO トラック用 テールランプ 融雪対策 左右セットKOITO(小糸製作所)
229,800税込252,780
1セット(2個)
6日以内出荷
・KOITOのトラック用オールLEDリアコンビネーションランプ流鏑馬 2連タイプ 融雪仕様 左右セットです。・流鏑馬デザインを進化させた2連タイプが新登場!・UN/ECE(経済協力開発機構欧州委員会)で定められた自動車部品の安全基準に適合していることを証明する認証である「UN部品認証」取得品です。・テールランプは従来の面発光と格子状の発光を融合させ、魅力ある意匠を実現。・ストップランプは格子状のテール部を存在感のある光り方を演出しています。・ターンランプは流鏑馬3連タイプを踏襲したテール部と同一発光面構造。・バックアップランプはリア全体をワイドに照射し夜間バック時の高い視認性を確保しました。・ボディーに柔軟性のあるポリプロピレン(PP)材を採用し、従来のLEDリアコンビネーションランプに比べ更に割れにくさを強化。・独自技術により、灯具のレンズ内側に特殊ヒーター線を配線することでレンズ面に付着した雪を融かします。・これにより、ランプの点灯状態を確認することが出来、安全性が格段に向上します。【作動条件】テールランプ点灯時、外気温に応じて自動的にヒーターON/OFFヒーターON:外気温5℃以下/ヒーターOFF:外気温15℃以上・現行2連タイプ(LED/白熱)との取付互換(※フレ止め部は除く)による作業性向上を実現。・小型トラック(24V車)にも装着可能です。
セット内容LEDRCL-7R+LEDRCL-7Lレッドタイプ融雪仕様定格24V
KOITO トラック用 テールランプ 流れるランプ 左右セット KOITO(小糸製作所)KOITO トラック用 テールランプ 流れるランプ 左右セットKOITO(小糸製作所)
89,980税込98,978
1セット(2個)
6日以内出荷
・KOITOのトラック用オールLEDリアコンビネーションランプ流鏑馬 2連タイプ シーケンシャルターンタイプ 左右セットです。・流鏑馬デザインを進化させた2連タイプが新登場!・UN/ECE(経済協力開発機構欧州委員会)で定められた自動車部品の安全基準に適合していることを証明する認証である「UN部品認証」取得品です。・テールランプは従来の面発光と格子状の発光を融合させ、魅力ある意匠を実現。・ストップランプは格子状のテール部を存在感のある光り方を演出しています。・ターンランプは流鏑馬3連タイプを踏襲したテール部と同一発光面構造。・バックアップランプはリア全体をワイドに照射し夜間バック時の高い視認性を確保しました。・ボディーに柔軟性のあるポリプロピレン(PP)材を採用し、従来のLEDリアコンビネーションランプに比べ更に割れにくさを強化。・現行2連タイプ(LED/白熱)との取付互換(※フレ止め部は除く)による作業性向上を実現。・小型トラック(24V車)にも装着可能です。
セット内容LEDRCL-6R+LEDRCL-6Lレッドタイプシーケンシャルターン定格24V
LO-100 LED角型マーカー24V アクリルレンズ アイケイケイLO-100 LED角型マーカー24V アクリルレンズアイケイケイ
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
LO-100 角型マーカーランプのLED仕様です。レンズはアクリルレンズになります。
寸法(mm)84×44.5×30材質(本体)ステンレス SUS430定格入力電圧(V)DC24材質(レンズ)アクリル材質(枠)ステンレス SUS430取付ピッチ(mm)70
閃光サイドマーカー 槌屋ヤック閃光サイドマーカー槌屋ヤック
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用したLEDマーカー。
用途インナーレンズ全体を発光させる特殊導光素材を採用しています。LED発光色:レッド定格電圧範囲:DC10~32V定格電流:(DC14V時)約80mA・(DC28V時)約45mA付属品 : フランジナット M5(2個)レンズ色レッド定格電圧 DC V12/24共用
閃光サイドマーカー 槌屋ヤック閃光サイドマーカー槌屋ヤック
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用したLEDマーカー。
用途インナーレンズ全体を発光させる特殊導光素材を採用しています。LED発光色:アンバー定格電圧範囲:DC10~32V定格電流:(DC14V時)約80mA・(DC28V時)約45mA付属品 : フランジナット M5(2個)レンズ色アンバー定格電圧 DC V12/24共用
バックカメラ固定用 汎用マグネットスタンド2個入り JET INOUE(ジェットイノウエ)バックカメラ固定用 汎用マグネットスタンド2個入りJET INOUE(ジェットイノウエ)
2,498税込2,748
1箱
4日以内出荷
バックカメラを簡易的に取り付けることができる強力なマグネット車両側のネジ固定不要で簡単に脱着が可能で、設置しにくい箇所やネジ固定が困難な箇所など車両前方や巻き込み位置、トラックに限らず重機など用途は多岐にわたり使用できます。
用途電装パーツ付属品マグネット/M3×10mmボルト/平ワッシャー/スプリングワッシャー×各2質量(g)マグネット:約30サイズ(mm)マグネット:約43Φ×厚さ5
リフレクター 丸  Eマーク付 黒ベース JET INOUE(ジェットイノウエ)リフレクター 丸 Eマーク付 黒ベースJET INOUE(ジェットイノウエ)
299税込329
1個
4日以内出荷
リフレクター 丸型。両面テープ固定タイプ。Eマーク取得品。黒ベース
用途外装パーツレッド規格E4外径(Φmm)約58
DC-DCコンバーター DT921 20A JET INOUE(ジェットイノウエ)DC-DCコンバーター DT921 20AJET INOUE(ジェットイノウエ)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
DC24VバッテリーよりDC13.8V出力に変換するためのものです入力13.8Vの無線機や電子機器が使用できるようになりますDT-920の進化タイプ!電源オフ時の常時12V電源出力(バックアップ出力)が最大1Aから最大6Aへバージョンアップ!!
用途電装パーツ付属品USB端子カバー付き:異物が入るのを防ぐゴムキャップが2個付属質量(kg)約1.7使用温度範囲(℃)0~40出力イルミネーション出力:DC12V/1A、バックアップ(常時)出力:本体の電源オンのとき15A(オフ時6A)、各端子の連続出力:メイン陸軍端子 20A / シガーソケット 10A / USB端子2系統 合計2A出力電圧(V)DC13.8(固定)/変動率2%以下入力電圧(V)DC24(21~28)出力電流(A)連続20(間欠22)+USB 2内蔵ヒューズ平型20A保護回路出力過電圧保護回路:リレーによる電源遮断方式/出力過電流保護回路:フの字特性 自動電流制限式(動作点23A以上)逆接続電源切断寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)170×166×59過熱保護装置ファンによる強制空冷と高温時の自動出力遮断待機電流無負荷時:OFF時 約20mA /ON時 約120mA
DCDCコンバーター セルスターDCDCコンバーターセルスター
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
トラブルを未然にガード[7つの保護機能]1入力電圧低下保護入力電圧が約19.5V以下に低下すると強制的に電源を切ります。2入力過電圧保護入力電圧が約32V以上になった場合に強制的に電源を切ります。3入力逆接続保護入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合にヒューズが切れます。4過負荷保護出力電流が約26A以上(バッテリー電源14A以上)を超えると強制的に電源を切ります。5過電圧出力保護異常によりDC24V出力した場合、強制的に電源を切ります。6出力ショート保護出力(DC12V側)でショートすると、強制的に電源を切ります。7異常温度保護製品内部の温度が約90℃以上になると強制的に電源を切ります。
用途トラックやバス、キャンピングカーなどのバッテリー電源DC24VをDC12Vに変換付属品・カーナビ用配線(1.5m)・本体固定ネジ(4個)・エレクトロタップ(3個)・取扱説明書・保証書質量(g)1120出力端子台(2系統)/ アクセサリーソケット(最大12A)/ カーナビ用配線(最大12A)/ 信号3系統各100mA(最大)使用温度範囲-20~+50℃出力電圧DC13.2V入力電圧(V)DC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×142×54(突起部除く)電源コード(m)1.5変換効率(%)90以上回路方式P.W.M.スイッチング方式ヒューズ容量(A)25(ミニ平型ヒューズ)定格出力電流20A入力電圧DC 22.0~30.0V最大出力電流(A)25
4連マーカーリレー「雷電」 JET INOUE(ジェットイノウエ)4連マーカーリレー「雷電」JET INOUE(ジェットイノウエ)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
12種類のパターンでマーカーランプをリレー点滅でき、モニターで現状のパターンや速度を確認できるディスプレイ付きLEDはもちろん、24Vの場合で最大20A/480Wで、1系統あたり最大5A/120Wが4系統あり、白熱球にも対応します12V/24V車対応。本機内部に各系統ごとに5Aミニ平型ヒューズを内蔵
用途電装パーツ電圧(V)DC10~30保護回路各系統5Aミニ平ヒューズ内臓リレー12スピード調節1~99(99の次は1に戻ります)入出力【DC24V時】最大20A480W(1系統あたり5A、120W×4系統)【DC12V時】最大20A240W(1系統あたり5A、60W×4系統)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)105×107×47取扱説明書(0.42MB)
LED丸型バックアップランプ ホワイト KOITO(小糸製作所)LED丸型バックアップランプ ホワイトKOITO(小糸製作所)
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
幅広い車両に装着可能な「UV部品認証」を習得したLED標識灯です。
用途ミニカー、グリーンスローモビリティ、超小型モビリティ、キャンピングカー、小型トラック、カスタム車輌等に。質量(g)110光源色ホワイト
花魁 白夜 バスマーカー交換用LEDバルブ 花魁JAPAN花魁 白夜 バスマーカー交換用LEDバルブ花魁JAPAN
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
高輝度6LEDによる全方位発光乳白色レンズを採用することでLEDチップが見えない設計となっています12V/24V対応のワッテージフリータイプ
用途バスマーカー交換用バルブ形状S25口金BA15s対応ピン角:180°
花魁32LED 花魁JAPAN花魁32LED花魁JAPAN
17,798税込19,578
1個
翌々日出荷
花魁JAPAN初代LEDテールランプ「46LED」のスモールサイズが登場。12/24V対応で幅広い車種に取付可能。スモール/ブレーキ+ウインカーorバック機能の2パターンをラインナップ。
用途トラック用テールランプレッド/クリア奥行(mm)62横幅(mm)125縦幅(mm)143レンズ幅(mm)100
改 角大型テールランプ JB(日本ボデーパーツ工業)改 角大型テールランプJB(日本ボデーパーツ工業)
12,134税込13,347
1個
3日以内出荷
DC24V(電球式)使用電球 テール&ストップ:24V 25/10W ターン:24V 25W バック:24V 25W
関連資料改と新の違い(0.13MB)
新 角大型テールランプ JB(日本ボデーパーツ工業)新 角大型テールランプJB(日本ボデーパーツ工業)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
DC24V(電球式)使用電球 テール&ストップ:24V 25/10W ターン:24V 25W バック:24V 25W
関連資料改と新の違い(0.13MB)
06テールランプ JB(日本ボデーパーツ工業)06テールランプJB(日本ボデーパーツ工業)
11,980税込13,178
1個ほか
3日以内出荷
DC24V(電球式)使用電球 テール&ストップ:24V 25/10W ターン:24V 25W バック:24V 25W
カラーカメラ(融雪ヒーター付) メルコモビリティーソリューションズカラーカメラ(融雪ヒーター付)メルコモビリティーソリューションズ
35,980税込39,578
1台
9日以内出荷
使用環境温度(℃)-20 ~+60使用周囲照度(Lx)0.5~100000画素数約62万画素
花魁 COMBO MINI 花魁JAPAN花魁 COMBO MINI花魁JAPAN
109,800税込120,780
1セット
翌日出荷
チューブLEDを取り入れたスタイリッシュなデザイン。ブレーキ・スモール 46発 + LED チューブ、ウインカー 24発※、バック12発。12V~24 Vに対応しています。2tトラックにも適合。幅広い車種に対応します。本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。1年間のメーカー保証付き
用途トラックのテールランプタイプシーケンシャルモデル奥行(mm)90横幅(mm)395縦幅(mm)159レンズ幅(mm)365RoHS指令(10物質対応)対応
LEDマルチコンビテールランプ JB(日本ボデーパーツ工業)LEDマルチコンビテールランプJB(日本ボデーパーツ工業)
7,598税込8,358
1個ほか
3日以内出荷
ECE規格認証品DC24V(LEDタイプ※キャンセラー付)
用途小型車から大型車、トラックから農耕機、建築車両あらゆる車に装着可能です。関連資料(0.21MB) (0.41MB)
JB激光 LEDバルブ アルミ成型バルブ 12/24V共用 バックランプ JB(日本ボデーパーツ工業)JB激光 LEDバルブ アルミ成型バルブ 12/24V共用 バックランプJB(日本ボデーパーツ工業)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
車検対応1年保証 12/24V共用耐熱性と耐久性に優れたアルミボディー極性を気にせず装着できる無極性タイプCREE社LED採用環境とバッテリーに優しく高性能で省電力、長寿命
用途バックランプに口金W2.1×9.5dガラス球形式T16色温度(K)6500入数2個入り
KOITO トラック用 テールランプ 流鏑馬 左右セット KOITO(小糸製作所)KOITO トラック用 テールランプ 流鏑馬 左右セットKOITO(小糸製作所)
99,980税込109,978
1セット(2個)
6日以内出荷
KOITOのトラック用オールLEDリアコンビネーションランプ 流鏑馬 の左右セットです。3連/ノーマルターン/スモーク の LEDRCL5RSNとLEDRCL5LSNが セットになっています。ダイナミックな矢と残像をイメージした奥行き感と立体感のある新デザインです。ボディーレンズ共にポリカーボネイト樹脂を採用し衝撃強度UP!現行の3連タイプ(LED/白熱)との取付互換(※フレ止め部は除く)による作業性向上。小型トラック(24V車)にも装着可能です。
セット内容LEDRCL5RSN+LEDRCL5LSNスモーク定格電圧(V)24点灯方式ノーマルターン
ナマズランプ用取付ブラケット JET INOUE(ジェットイノウエ)ナマズランプ用取付ブラケットJET INOUE(ジェットイノウエ)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
高野自動車用品製作所製ナマズマーカー取付け用ステンレス製ブラケット大(ATS-717)/ 小(ATS-712)専用設計。取付け用ボルト&スポンジ台座(裏表両面テープ付)付属
用途電装パーツ材質SUS304板厚(mm)2
LEDテープライト SMDタイプ 2m 最強 防水 12v 専用 竹村商会LEDテープライト SMDタイプ 2m 最強 防水 12v 専用竹村商会
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
【こだわり抜いた3つのポイント】こだわり抜いたポイント1つ目! 【漁師さんも満足のいく防水仕様!!】竹村商会の12v ledテープライト 2m 最強防水タイプは、現役の漁師さんにアドバイスをいただき、過酷な海の天候にも耐えれるよう、船舶用にチューブ内を完全密閉し、漁師さんも満足のいく最強の防水仕様になりました!こだわり抜いたポイント2つ目!【ご希望のサイズでカットが可能!】竹村商会の12v ledテープライト 2m 最強防水タイプは、実際に船に乗せていただき、取り付け箇所を確認した結果、船舶でも使いやすいように約5cm刻みでカットが出来る仕様にしました!こだわり抜いたポイント3つ目!【夜の航海もお任せください!】 竹村商会の12v ledテープライト 2m 最強防水タイプは、現役の漁師さんに、明るさは重要とアドバイスをいただき、真っ暗闇の海でも船が航海しやすいよう、満足のいく明るさを実現しました!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5ホワイト長さ(m)2電圧(V)12消費電力(W)30配線接続両側消費電流(A)2.5両面テープ両面テープ付き防水シリコン防水
サイドマーカー【SM SLIM】 Strandsサイドマーカー【SM SLIM】Strands
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
ユーロカスタムでは定番のマーカーランプです。精度の高いクリアなレンズが魅力的な商品です。
用途電装パーツ/車高灯電圧(V)12/24レンズ色クリアLED色ホワイト配線長約230mmLED使用数(個)3寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)83.8×24.2×10.4
サイドマーカー【SM SLIM】 Strandsサイドマーカー【SM SLIM】Strands
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
Strands製のサイドマーカーです。精度の高いクリアなレンズが魅力的な商品です。
用途電装パーツ/車高灯電圧(V)12/24レンズ色レッドLED色ホワイト配線長約390mmLED使用数(個)9寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)390×20.6×10.4
LED5ハイパワーマーカーユニット ゆっくり点滅 JET INOUE(ジェットイノウエ)LED5ハイパワーマーカーユニット ゆっくり点滅JET INOUE(ジェットイノウエ)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
ハイパワーマーカーランプユニットに、優しく点滅を繰り返すホタルタイプの登場。明るすぎない適度な輝度メーカーG型マーカーレンズのような拡散するタイプのレンズと併用することで、効果は絶大DC12V/24V共用
用途電装パーツタイプ点滅口金BA15S(12W又は10Wバルブ交換用)定格電流(A)12V時:0.2/24V時:0.145発光色ホワイト明るさ(Lm)245動作電圧(V)12~24(最大36)
軽量型LEDワークランプ JET INOUE(ジェットイノウエ)軽量型LEDワークランプJET INOUE(ジェットイノウエ)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
ドイツ「オスラム製」LED使用!軽量設計でお買い求めやすい仕様のLEDワークランプ色温度は使い勝手良い6000K(ケルビン)のホワイト色を採用12V/24V車対応
用途電装パーツ材質本体:アルミ/PC ステー:ステンレス形状角型色温度(K)6000防水性IP67相当動作電圧(V)10~30
LED9ハイパワーLEDワークランプ 27W JET INOUE(ジェットイノウエ)LED9ハイパワーLEDワークランプ 27WJET INOUE(ジェットイノウエ)
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
27WクラスのLEDワークランプ!色温度は使い勝手良い6000K(ケルビン)のホワイト色を採用!!WL-50角型はDC110Vまで対応しDCフォークリフトにもご利用いただけます
用途電装パーツ仕様(W)27材質本体:アルミ/PC ステー:ステンレス色温度(K)6000LED9個明るさ(Lm)2000防水性IP67相当
三菱ふそうスーパーグレート・ファイター デイライト機能付フロントLEDウインカー 流れるシーケンシャル仕様 NIGHTSTAR(ナイトスター)三菱ふそうスーパーグレート・ファイター デイライト機能付フロントLEDウインカー 流れるシーケンシャル仕様NIGHTSTAR(ナイトスター)
48,980税込53,878
1セット
翌々日出荷
純正をはるかにしのぐ明るさと流れるウインカー機能で視認性がアップし、事故発生率を低減。デイライト機能を付加し、より安全性を高めるウインカーです。破損やレンズ黄ばみなどの経年劣化でお困りの方にもおすすめ。 保安基準適合Eマーク取得済みで車検にも対応しており、安心して装着していただけます。オレンジの光が内側から外側にスムーズに流れるシーケンシャルウインカー仕様。 ※点滅モードの切り替え機能はありません。純正よりも光る面積を大きくとり、より視認性を向上させた設計です。デイライト機能+ポジションランプ近年では標準装備となっている安全装備デイライト機能を付加。キーONで現行欧州車と同じ1200カンデラ級の明るさで点灯し、自車の存在を周りにアピールすることで事故防止につながります。 ポジション(スモール)時はデイライトから減光して点灯。 ウインカー点滅時は、ウインカーの視認性確保の為デイライトがいったん消灯、ウインカーが消えるとデイライトが自動的に再点灯します。カプラーオン取付ハイフラ防止抵抗内蔵、カプラーオンで取付が可能。配線キット付きで取り付けも安心。純正ウインカーと同等の交換要領で取付作業時間を大幅に短縮できます。保安基準適合メーカー製品は高い安全基準をクリアし、車検にも対応するEマーク取得済みで安心して装着していただけます。保証水漏れ・LED切れ保証(1年または10万km走行時点のいずれか早い方)※保証内容はメーカー規約に基づきます。新品左右セットカラー クリアーメッキタイプ取付説明書付き
用途三菱ふそう スーパーグレート・フォワード 交換・補修用のLEDウインカーセット内容左右セットクリアーメッキタイプ
LEDテープライトチップ1段タイプ 3m 防水 12v 専用 竹村商会LEDテープライトチップ1段タイプ 3m 防水 12v 専用竹村商会
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
選ばれるポイント1つ目!【コスパ最高】安いのに明るくて高品質!騙されたと思って、まずはお試しください!選ばれるポイント2つ目!【取り付けが簡単】配線付き、両面テープ付きなので商品が届いたら簡単に取り付けが可能です!選ばれるポイント3つ目!【幅広いジャンルで使える】トラックは24vですが、12v用もあるので幅広いジャンルでご使用が可能です!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)10厚さ(mm)3長さ(m)3電圧(V)12消費電力(W)44消費電流(A)4配線方式片側両面テープ両面テープ付き防水性ジェル防水
トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ流鏑馬(YABUSAME) スモーク 小糸製作所トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ流鏑馬(YABUSAME) スモーク小糸製作所
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
トラック用テールランプ
用途シーケンシャルターンスモーク定格電圧(V)24

トラック用品・パーツ』には他にこんなカテゴリがあります

トラック電装