絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

25ページ目: トラック電装

トラック専用電装品のカテゴリーでは、トラックに特化した電装品関連商品を取り揃えています。国内外の一流メーカーの大型車用各種24Vバッテリーをはじめ、ハロゲンランプや交換用電球などさまざま。DC24V電源をDC12VやDC5Vに変換するDCコンバーターは、汎用性が高いお役立ちグッズです。また、運行記録用として使用されているタコグラフ用チャート紙も取り揃えています。他にも、LEDに対応した電装品もありますので、長期的に利用でき、コスト面や交換作業の手間も減少します。
1,751件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
花魁 ハロゲンバルブ 花魁JAPAN花魁 ハロゲンバルブ花魁JAPAN
3,998税込4,398
1セット
翌々日出荷
視認性とスタイリッシュさを両立 色温度は実用性を考慮した5500K。視認性を求めた純白な閃光です。
タイプH11電圧(V)24色温度(K)5500RoHS指令(10物質対応)対応
花魁JAPAN マーカーランプ 交換基盤 花魁JAPAN花魁JAPAN マーカーランプ 交換基盤花魁JAPAN
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
ドライバー1本で車両に取り付けたままLED基盤の交換が可能です。
用途マーカーランプ補修部品タイプクリアレンズ用電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応
花魁 メッキベゼル(1個)取付ネジ付き 花魁JAPAN花魁 メッキベゼル(1個)取付ネジ付き花魁JAPAN
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
COMBOMINI専用ベゼル
用途ベゼル補修適合COMBOMINIRoHS指令(10物質対応)対応
花魁46LED専用 3連ハーネス 花魁JAPAN花魁46LED専用 3連ハーネス花魁JAPAN
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
46LEDの配線を簡単に これひとつで3つまで46LEDを配線可能 OM-27(ハイフラ抵抗)付き
用途花魁46LED接続用ハーネス適合46LED種別ギボシRoHS指令(10物質対応)対応
花魁 COMBO 侍 花魁JAPAN花魁 COMBO 侍花魁JAPAN
119,800税込131,780
1セット
翌々日出荷
高輝度192LED&16LEDライトバーを採用! スターティング&エンディングアクション機能搭載モデルもあります シーケンシャルウィンカー ON/OFF切替可能。 各社緊急制動シグナル対応。 本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。 1年間のメーカー保証付き
用途トラックのテールランプ保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応
花魁JAPAN 46LED 花魁JAPAN花魁JAPAN 46LED花魁JAPAN
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
特装車にも使用可能なハイクラステールレンズ。 洗練の煌めきで、革新の光を放つフルLED。 本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。 1年間のメーカー保証付き
用途トラックのテールランプセット内容テールランプ本体×1ユニット本体取付用固定ブラケットボルトナットセット(ブラケット×1、ナット×2、スプリングワッシャ×2、平ワッシャ×2)、テールランプ連結用 ステンレスボルトセット(ボルト×2、ナット×2、平ワッシャ×4)、側面取付用 反射板×1(連結用ボルトセットについては1ユニットまたは2ユニット同時購入につき1セット付属します。)奥行(mm)90横幅(mm)185縦幅(mm)208レンズ幅(mm)150保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応
バスマーカー取付ステー L型 JET INOUE(ジェットイノウエ)バスマーカー取付ステー L型JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
マーカーステーZ型(【502869】90×28×70×118mm)のL型タイプ車両へ取付ける側のステー面積が90×70mmの幅広仕様。
寸法(mm)90×70×118板厚(mm)1.5
DCDCコンバーター15A Meltec(大自工業)DCDCコンバーター15AMeltec(大自工業)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
DC24V電源でDC12Vカー用品が使える モバイルバッテリーとして使用可能な定格2.4A出力とQC3.0出力のUSBポート、合計2ポート内蔵。
付属品両面テープ質量(g)約250使用温度範囲(℃)±0~+40定格入力電圧(V)DC24定格出力電流(A)15(2口合計)電源コード(m)約1.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×75×45保護機能低電圧、過電圧、過負荷、過電流(出力停止)定格出力電圧(V)DC13.2±0.2 2口
増灯用LEDリアターンシグナルランプ KOITO(小糸製作所)増灯用LEDリアターンシグナルランプKOITO(小糸製作所)
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷
リアコンビネーションランプと連動し、車両上端部でターン(右左折時)・ハザードを点灯。 後続車に進路変更・停車をいち早くアピールし、巻き込み事故・追突事故を防止。 縦横兼用です。取付け幅の狭いキャリアカーや特殊車両等には縦型の取付けをお勧めします。 省電力(2.7W)と長寿命(LED寿命:約40,000時間/白熱バルブ比約27倍)を実現。
摘要縦横兼用定格出力(W)2.7
LEDマーカーランプ ハーフミラー KOITO(小糸製作所)LEDマーカーランプ ハーフミラーKOITO(小糸製作所)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
ハーフミラー仕様のLEDマーカーランプ。 昼間はメッキ調の見栄えでシャープに、夜間はソフトなイエロー光を発する 意外性が際立つドレスアップアイテム。 メッキサイドバンパー車はもちろん、それ以外の車両でも、車両サイドビューの高級感を演出します。
レンズハーフミラー光源LED光色イエローLED使用数(個)4
LED車高灯&ストップランプ(縦型) KOITO(小糸製作所)LED車高灯&ストップランプ(縦型)KOITO(小糸製作所)
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
車高灯とストップランプを一体化! 車両上部の光で安全・安心を提供! 追突事故防止に! UN部品認証取得品 日本製/1年保証 縦型にしたことで、取付け幅の狭いキャリアカーや特殊車両等への装着が可能になりました。
保護等級IP65相当定格出力(W)車高灯 0.3、ストップランプ 2.6定格電圧(V)24レンズ色レッド
LEDリアターンシグナルランプミニ KOITO(小糸製作所)LEDリアターンシグナルランプミニKOITO(小糸製作所)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
車両上端部に取付け、リアコンビネーションランプと連動しターンを点灯。 周辺車両・歩行者に進路変更等をいち早くアピールし、巻き込み事故の防止に役立ちます! 灯具幅が「LEDリアターンシグナルランプ」の1/3でコンパクトサイズ、コーナーカバーがあるトラックや小型トラック等、限られたスペースにも取付けられるようになりました。 LED化により 省電力(消費電力:1.0W)と長寿命を実現。
定格電圧(V)24定格出力(W)1.0コード長さ(mm)250レンズ色アンバー
LED車高灯&ストップランプミニ KOITO(小糸製作所)LED車高灯&ストップランプミニKOITO(小糸製作所)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
車両上端部に取付け、リアコンビネーションランプと連動し車高灯/ストップランプを点灯。 周辺車両・歩行者に停車をいち早くアピールし、追突事故の防止に役立ちます! 灯具幅が、「LED車高灯&ストップランプ」の1/3でコンパクトサイズ、コーナーカバーがあるトラックや小型トラック等、限られたスペースにも取付けられるようになりました。 LED化により省電力(消費電力:0.1W~1.2W)と長寿命を実現。
定格電圧(V)24コード長さ(mm)250定格出力(W)(車高灯)0.1、(ストップ)1.2レンズ色レッド
トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ流鏑馬(YABUSAME)メッキ調 KOITO(小糸製作所)トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ流鏑馬(YABUSAME)メッキ調KOITO(小糸製作所)
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
ダイナミックな矢と残像をイメージした奥行き感と立体感のある新デザイン 日本初「同一面シームレスのテール&シーケンシャルターン」を採用、ターンがなめらかに点灯 ノーマルターン仕様が追加ラインナップ!! ターン仕様がノーマル/シーケンシャル2つのパターンからお選びいただけます
定格出力(W)テール:3.1、ストップ:7.8、ターン:21.0、バック:4.1
JB看板灯専用ソフトモール JET INOUE(ジェットイノウエ)JB看板灯専用ソフトモールJET INOUE(ジェットイノウエ)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から4日以内出荷
日本ボデーパーツ社製アルミ看板灯用に特化した、専用の長さを要したピッタリサイズなソフトモール看板灯の内部側面をキレイに1周這わせて貼り付けることができますJB看板灯に合わせ長さを中型用1600mmと大型用2200mmをご用意。24V車用
用途電装パーツホワイト使用可能電圧(V)DC24取扱説明書(0.41MB)
花魁 LEDテールランプ-角- 花魁JAPAN花魁 LEDテールランプ-角-花魁JAPAN
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
次世代の煌めきを放つ角型テールランプ。 先進のチューブLEDと高輝度LEDで魅せる、こだわりの角型テールです。 本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。 1年間のメーカー保証付き
用途トラックのテールランプタイプウィンカータイプ奥行(mm)90横幅(mm)195縦幅(mm)212レンズ幅(mm)152RoHS指令(10物質対応)対応
花魁 COMBO 極 花魁JAPAN花魁 COMBO 極花魁JAPAN
129,800税込142,780
1セット
翌々日出荷
細部のデザインまでこだわった、究極のオールインワンLEDテール誕生 スタンダードモデル、シーケンシャルモデルの2タイプをご用意 本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。 1年間のメーカー保証付き
用途トラックのテールランプタイプスタンダードモデル奥行(mm)115横幅(mm)612縦幅(mm)218レンズ幅(mm)570RoHS指令(10物質対応)対応
JB 激光スローイリュージョン SWマーカーランプ 12V/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業)JB 激光スローイリュージョン SWマーカーランプ 12V/24V共用JB(日本ボデーパーツ工業)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
ゆっくり変化する光!(赤/黄/青に変化) 超高輝度SMD LED搭載! 洗練されたクロームメッキリング! 1本だけのリード線で簡単配線! 2重レンズで光の輝きを演出! 省電力長寿命
消費電力(W)(24V時)4.56定格電流(A)(24V時)0.19点灯方式赤/黄/青に変化発光色回路1駆動系統+変色回路
トレーラー用後方カメラケーブル取付キット※セミトレーラー(15m) クラリオン (Clarion)トレーラー用後方カメラケーブル取付キット※セミトレーラー(15m)クラリオン (Clarion)
19,980税込21,978
1台
8日以内出荷
ケーブル長(m)15
小型カメラシリーズ用防水仕様中継ケーブル 10M クラリオン (Clarion)小型カメラシリーズ用防水仕様中継ケーブル 10Mクラリオン (Clarion)
6,498税込7,148
1台
9日以内出荷
ケーブル長(m)10適合カメラCC-1060、CC-4100、CC-4110
CC-2000 シリーズ用防水仕様中継ケーブル 20M(Φ6.7mm / ストレートコネクタ) クラリオン (Clarion)CC-2000 シリーズ用防水仕様中継ケーブル 20M(Φ6.7mm / ストレートコネクタ)クラリオン (Clarion)
12,980税込14,278
1台
9日以内出荷
ケーブル長(m)20適合カメラCC-2000A、CC-2000B、CC-2001A、CC-2001B、CC-2002A、CC-2003A、CC-2003B、CC-1602A
ハイマウントモニタートリツケキット クラリオン (Clarion)ハイマウントモニタートリツケキットクラリオン (Clarion)
2,798税込3,078
1台
9日以内出荷
7型ワイドLCDモニター クラリオン (Clarion)7型ワイドLCDモニタークラリオン (Clarion)
66,980税込73,678
1台
9日以内出荷
RGB接続対応WVGA7型ワイドLCDモニター。 ダッシュボード内に装着しても操作可能な前面ボタンを採用。 118°/ 130°/ 160°カメラに対応した距離マーカー。1m、3m、5m、7m の参考用距離マーカーを表示し後方確認をサポートします。 取り付け位置に合わせたマーカー表示7 パターンを用意。また上下左右の微調整も可能です。 カメラシャッターを完全に閉めるバックアップ接続。(バックアップを接続できないときは、バックアップ端子をACC に接続ください。その際はカメラシャッターが閉まりきらない場合があります。) メイン、サブそれぞれのカメラ映像のノーマル / ミラー(左右反転)設定が可能。 CQ-8003との組み合わせで高精細な地図を表示。 RGB 入力 1系統。 小型でロック付きのNDコネクタを採用。(オンダッシュスタンドは同梱されていません)
仕様リモコン受光部:○付属品モニターケーブル質量(g)約400(モニター本体)使用温度範囲(℃)-10~+60電源(V)DC12/24消費電力(W)約6(DC24V、CC6500接続時、ナビゲーション接続時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×110.5×28入力端子接続端子RGB接続端子:○出力端子-モニタ7型透過型液晶パネル接続台数カメラ:2
NCヘンカンケーブル クラリオン (Clarion)NCヘンカンケーブルクラリオン (Clarion)
2,798税込3,078
1台
6日以内出荷
ケーブル長(m)0.3適合カメラCC-2000系、CC-3000E
CC-6000シリーズ用 防水仕様中継ケーブル(5m) クラリオン (Clarion)CC-6000シリーズ用 防水仕様中継ケーブル(5m)クラリオン (Clarion)
8,398税込9,238
1台
14日以内出荷
ケーブル長(m)5適合カメラCC-6500A、CC-6500B、CC-6600A、CC-6600B、CC-6601B、CC-6650B、CC-7202A、CC-7203A、CC-6300A、CC-6352A、CC-6100A、CC-6110A、CC-1601B
日野 レンジャー/グランドプロフィア プロジェクターLEDヘッドライト 左右セット NIGHTSTAR(ナイトスター)日野 レンジャー/グランドプロフィア プロジェクターLEDヘッドライト 左右セットNIGHTSTAR(ナイトスター)
189,800税込208,780
1セット
翌々日出荷
車検対応保安基準適合Eマーク付き。 純正ヘッドライトをはるかにしのぐ明るさで視界を確保しドライバーの疲労も軽減。 事故発生率を低減できるデイライト機能を兼ね備え、安全性にも配慮した設計で3連LEDプロジェクタ―とコの字型ファイバーLEDは見た目にも大きく印象を変えられるヘッドライトです。 保安基準適合Eマーク取得済みで車検にも対応しており、安心して装着していただけます。 プロジェクタ―LED 外側2灯 Hi/Loビーム(切替式)、内側1灯 フォグランプ コの字型立体ファイバーLED デイライト機能(エンジンONで点灯)運転中、昼間点灯することにより 1ドライバー自らの安全意識を高めることができる 2他のドライバーや歩行者に対して交通安全を呼び かけることができる 3ライト点灯車両の存在、位置を相手に認識してもらうことができることから、事故の防止を図ることが期待できます。 現行欧州車と同じ1200カンデラ級の明るさで点灯。 Eマーク(ECE R87)取得済み。新保安基準適合(1440カンデラ以下) ポジション ポジションONでデイライトから減光してポジションランプとして機能します。 ※デイランプは、ポジションON時消灯または減光することが保安基準で義務付けられており、これをクリアしております。 デイライト時とポジション時で明るさが2段階に変化する、コの字型の超立体的なLEDファイバー部分は、新型車以上のインパクトと性能を与えます。 カプラーオン取付 レベライザー付属で車両側ハーネスにメインカプラーを差し込むだけの簡単配線。 純正ヘッドライトと同等の交換要領で取付作業時間を大幅に短縮できます。 ※デイライトは通常イグニッションONで点灯するように配線いたしますが、 室内スイッチを取り付けることで,エンジンをかけたままの夜間パーキング時でもデイライトを消灯することができ、周囲に迷惑にならず安心です。 保安基準適合 アメリカDOT振動規格をクリアし、車検にも対応するEマーク取得済みで安心して装着していただけます。 保証 水漏れLED切れ保証(1年または10万km走行時点のいずれか早い方) 【適合車種】 日野 レンジャー、レンジャープロ、エアループレンジャー プロフィア、グランドプロフィア、エアループプロフィア 平成14年1月~平成29年4月 純正ハロゲン車 参考純正品番:81110-3693(右)、81150-3063(左) 純正HID車 参考純正品番:81110-3930(右)、81150-3310(左) 81110-E0632(右)、81150-E0632(左) Jバス(ジェイバス) 日野セレガ/いすゞガーラ 純正ハロゲン車/HID車 平成17年8月~ RU系
用途トラック用LEDヘッドライト定格電圧(V)DC24
LEDラインライト(室内灯)/中間ハーネス KOITO(小糸製作所)LEDラインライト(室内灯)/中間ハーネスKOITO(小糸製作所)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
LEDラインライト(LEDLL24)、LEDラインライトスラントロング(LEDLL24LSL)に適合した中間ハーネスです。
長さ(mm)ハーネス:760適合品番LEDLL24/LEDLL24LSL
LEDラインライトハーフ(室内灯)/白 KOITO(小糸製作所)LEDラインライトハーフ(室内灯)/白KOITO(小糸製作所)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。
セット内容本体1個質量(g)63使用温度範囲(℃)-20~+70定格電圧(V)12定格電流(A)0.15定格出力(W)1.8適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)発光色保護等級IP65相当光源LED 8灯明るさ(Lx)60
LEDラインライト(室内灯)/白 KOITO(小糸製作所)LEDラインライト(室内灯)/白KOITO(小糸製作所)
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。
用途LEDラインライトは単品での使用はもとより、連結してライン状で使用(最大20本)することで、荷室内を幅広く均一に明るく照らすことができ、作業効率が向上します。セット内容本体1個質量(g)130使用温度範囲(℃)-20~+70定格電圧(V)24定格電流(A)0.15定格出力(W)3.6適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)/81LEDLLCH(中間ハーネス)発光色保護等級IP65相当光源LED 15灯明るさ(Lx)100
フラッグシップカメラ (シャッターなし/狭角/正像タイプ) クラリオン (Clarion)フラッグシップカメラ (シャッターなし/狭角/正像タイプ)クラリオン (Clarion)
46,980税込51,678
1台
5日以内出荷
低歪、低ゴーストの最新レンズ採用。 高耐久設計モデル。 安心・大満足の3年保証。 パーツをセレクトしたゼロから設計した高品質モデル。 業務用製品が使用される過酷な環境を想定し、更なる耐久性と安心感を追求して誕生したCC-6650B。 部品点数の削減や加工技術の見直しなどにより、耐久性と信頼性が大幅にアップしました。 また、業務用メーカー製品としては初めての「3年保証」も実現しました。 業務用に適した高品質CMOSを採用し、視認性が大幅アップ。 高品位ダイキャストによる円柱状ラウンドフォルム。 前面ガラスによりレンズを汚れや雪から保護。 旧モデルから大幅な軽量化を実現。(約40%ダウン) 耐久性/耐水性をアップ。IP69K試験をクリア。(カメラ本体のみ)
付属品取付ブラケット、カメラカバー、ビス質量(g)約140(ケーブル含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×51.4×38(コネクタ突起部含む)防塵防水性能IP69K(カメラ本体のみ)撮像素子CMOS 約33万画素画角水平:約39°、垂直:約29°、正像動作温度範囲(℃)-30~70
LEDラインライト・スラントロング(室内灯)白 KOITO(小糸製作所)LEDラインライト・スラントロング(室内灯)白KOITO(小糸製作所)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。 ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。 スラントロングは連結してライン状で使用可能です。ロングタイプ・ショートタイプを組み合わせての使用も可能です。
質量(g)235使用温度範囲(℃)-20~+70定格電力(W)6定格電圧(V)24適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)/81LEDLLCH(中間ハーネス)発光色保護等級IP65相当光源LED 26灯明るさ(Lx)160左右区別両側
アタッチメント 三菱電機アタッチメント三菱電機
2,498税込2,748
1個
9日以内出荷
車種毎のアタッチメントで様々な車種に対応します。
後方カメラケーブル クラリオン (Clarion)後方カメラケーブルクラリオン (Clarion)
28,980税込31,878
1台
9日以内出荷
長さ(m)20
リフレクターマーカー JET INOUE(ジェットイノウエ)リフレクターマーカーJET INOUE(ジェットイノウエ)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
リフレクター(反射板)にLEDを追加! 独創的に輝くLEDを内蔵し、安全性とオシャレ感を融合させたLEDリフレクター。 12V/24V車共用。
付属品M4×15螺子、ワッシャー各2材質PC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×14×45防塵防水性能IP67相当動作電圧(V)DC12~24、瞬間最大30
リフレクター スクエアタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)リフレクター スクエアタイプJET INOUE(ジェットイノウエ)
419税込461
1個
当日出荷
Eマーク取得品です。
付属品両面テープ厚さ(mm)7.5寸法(幅W×高さH)(mm)94×44
ミニサイドマーカー用筒 丸型 JET INOUE(ジェットイノウエ)ミニサイドマーカー用筒 丸型JET INOUE(ジェットイノウエ)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
LEDミニサイドマーカーを装飾するアクセサリーパーツ。 見た目のインパクトに合わせステンレスに乱反射するマーカーの輝きはナイトシーンを彩ります。 3連取付けステー併用がオススメ!
材質SUS304寸法(直径Φ×高さH)(mm)54×95板厚(mm)1
側方専用バックカメラ YK230SIDE クランプ+22M JET INOUE(ジェットイノウエ)側方専用バックカメラ YK230SIDE クランプ+22MJET INOUE(ジェットイノウエ)
22,980税込25,278
1セット
4日以内出荷
カメラ取付けブラケット&クランプ(ミラーステー取付け用)とコンパクトバックカメラのセット。ミラーステーに取り付けて、巻き込み防止の注意喚起に貢献。
ケーブル長(m)22センサー赤外線ランプ8個有効画素数720(H)×480(V)消費電力(mA)最大:90,12V/45,24V(IR未作動時)、130,12V/65,24V(IR,作動時)防塵防水性能IP69動作温度(℃)-20~60画角水平最大120°/垂直最大78°映像出力NTSC本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×40×50イメージセンサー1/3"Super Sensitivity COLOR SENSOR動作電圧(V)DC12/24
GXバックカメラシリーズ専用DINケーブル JET INOUE(ジェットイノウエ)GXバックカメラシリーズ専用DINケーブルJET INOUE(ジェットイノウエ)
3,998税込4,398
1セット
4日以内出荷
GXバックカメラシリーズ専用DINケーブル。コードを延長したい場合やアフター用に。
広角バックカメラ用取付ブラケット JET INOUE(ジェットイノウエ)広角バックカメラ用取付ブラケットJET INOUE(ジェットイノウエ)
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
箱車以外の平ボディ車などにおいて、バックカメラを取付けたいときに後方フレームを利用して、GXシリーズ超広角カメラを取付けることができる下面取付金具フレーム部に挟み込んで取付けるだけで加工の必要がありません。
適合GX-001/002/003/004/005/006/007/008材質スチール
広角バックカメラ 専用ケーブル JET INOUE(ジェットイノウエ)広角バックカメラ 専用ケーブルJET INOUE(ジェットイノウエ)
3,898税込4,288
1本
4日以内出荷
GXシリーズ超広角バックカメラ有線タイプのDIN端子をRCA端子へ変換させることができます。超広角バックカメラを別のモニターで使用したい時に。
適合カメラGX-007、YKC-20A

トラック用品・パーツ』には他にこんなカテゴリがあります

トラック電装