絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

31ページ目: トラック電装

トラック専用電装品のカテゴリーでは、トラックに特化した電装品関連商品を取り揃えています。国内外の一流メーカーの大型車用各種24Vバッテリーをはじめ、ハロゲンランプや交換用電球などさまざま。DC24V電源をDC12VやDC5Vに変換するDCコンバーターは、汎用性が高いお役立ちグッズです。また、運行記録用として使用されているタコグラフ用チャート紙も取り揃えています。他にも、LEDに対応した電装品もありますので、長期的に利用でき、コスト面や交換作業の手間も減少します。
1,751件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDテープライト SMDタイプ 1m 最強 防水 12v 専用 竹村商会LEDテープライト SMDタイプ 1m 最強 防水 12v 専用竹村商会
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
【こだわり抜いた3つのポイント】こだわり抜いたポイント1つ目! 【漁師さんも満足のいく防水仕様!!】竹村商会の12v ledテープライト 1m 最強防水タイプは、現役の漁師さんにアドバイスをいただき、過酷な海の天候にも耐えれるよう、船舶用にチューブ内を完全密閉し、漁師さんも満足のいく最強の防水仕様になりました!こだわり抜いたポイント2つ目!【ご希望のサイズでカットが可能!】竹村商会の12v ledテープライト 1m 最強防水タイプは、実際に船に乗せていただき、取り付け箇所を確認した結果、船舶でも使いやすいように約5cm刻みでカットが出来る仕様にしました!こだわり抜いたポイント3つ目!【夜の航海もお任せください!】 竹村商会の12v ledテープライト 1m 最強防水タイプは、現役の漁師さんに、明るさは重要とアドバイスをいただき、真っ暗闇の海でも船が航海しやすいよう、満足のいく明るさを実現しました!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5ホワイト長さ(m)1電圧(V)12消費電力(W)15配線接続両側消費電流(A)1.25両面テープ両面テープ付き防水シリコン防水
LEDテープライト SMDタイプ 5m 最強 防水 12v 専用 竹村商会LEDテープライト SMDタイプ 5m 最強 防水 12v 専用竹村商会
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
【こだわり抜いた3つのポイント】こだわり抜いたポイント1つ目! 【漁師さんも満足のいく防水仕様!!】竹村商会の12v ledテープライト 5m 最強防水タイプは、現役の漁師さんにアドバイスをいただき、過酷な海の天候にも耐えれるよう、船舶用にチューブ内を完全密閉し、漁師さんも満足のいく最強の防水仕様になりました!こだわり抜いたポイント2つ目!【ご希望のサイズでカットが可能!】竹村商会の12v ledテープライト 5m 最強防水タイプは、実際に船に乗せていただき、取り付け箇所を確認した結果、船舶でも使いやすいように約5cm刻みでカットが出来る仕様にしました!こだわり抜いたポイント3つ目!【夜の航海もお任せください!】 竹村商会の12v ledテープライト 5m 最強防水タイプは、現役の漁師さんに、明るさは重要とアドバイスをいただき、真っ暗闇の海でも船が航海しやすいよう、満足のいく明るさを実現しました!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。付属品保護キャップ5個幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5ホワイト長さ(m)5電圧(V)12消費電力(W)55配線接続両側消費電流(A)5両面テープ両面テープ付き防水シリコン防水
LEDテープライトCOBタイプ 3m 防水 12v 専用 竹村商会LEDテープライトCOBタイプ 3m 防水 12v 専用竹村商会
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
【こだわり抜いた3つのポイント】こだわり抜いたポイント1つ目!【アンドンが綺麗に光る!!】自慢のアンドンが綺麗に光るように、最新版は光源をLEDからCOBにしました!こだわり抜いたポイント2つ目!【夜でも抜群の存在感!】チップが見えるタイプとは違い、蛍光灯のようにムラなく光り、さらに明るいので華やかなナイトシーンを演出できます!こだわり抜いたポイント3つ目!【暗い道でも安心して運転が出来る!】暗い夜道を走られる事が多いと思いますが、抜群の明るさなので、安心して運転していただけます!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5長さ(m)3電圧(V)12消費電力(W)75配線接続片側消費電流(A)6.5両面テープ両面テープ付き防水シリコン防水
トレーラー用電装品 BPWトレーラー用電装品BPW
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
適合BPW
トレーラー用電装品 LITTELFUSEトレーラー用電装品LITTELFUSE
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
適合ABS部品
トレーラー用電装品 WABCOトレーラー用電装品WABCO
28,880税込31,768
1個
4日以内出荷
適合WABCO主な適合純正品番02.3317.05.00/917150-00054/4410329212品名ABSセンサーキット(4410328080)0.4m
ボタンマーカー LightFixボタンマーカーLightFix
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
LightFix製のポジションマーカー。埋め込みタイプのスマートなマーカーです。
用途電装パーツ/車高灯電圧(V)12/24外寸(mm)28×20機能防水ケーブル長(cm)20LED使用数(個)3
サイドマーカー【SM SLIM】 Strandsサイドマーカー【SM SLIM】Strands
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
Strands製のサイドマーカーです。
用途電装パーツ/車高灯電圧(V)12/24レンズ色レッドLED色配線長230mm寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)83.8×24.2×10.4
サイドマーカー【ULTRA SLIM】 Strandsサイドマーカー【ULTRA SLIM】Strands
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
Strands製のサイドマーカーです。
用途電装パーツ/車高灯電圧(V)12/24レンズ色レッドLED色配線長5000mmLED使用数(個)3寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)78.7×24.7×15
サイドマーカー【DK ULTRA SLIM】 Strandsサイドマーカー【DK ULTRA SLIM】Strands
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
Strands製のサイドマーカーです。
用途電装パーツ/車高灯電圧(V)12/24レンズ色スモークLED色レッド配線長5000mmLED使用数(個)3寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)78.3×24.7×15
サイドマーカー【DK SLIM】 Strandsサイドマーカー【DK SLIM】Strands
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
Strands製のサイドマーカーです。
用途電装パーツ/車高灯電圧(V)12/24レンズ色クリアスモークLED色レッド配線長1000mmLED使用数(個)3寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)84×24×10.4
サイドマーカー【ULTRA SLIM LED3】 Strandsサイドマーカー【ULTRA SLIM LED3】Strands
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
Strands製のサイドマーカーです。
用途電装パーツ/車高灯電圧(V)12/24レンズ色クリアLED色レッド配線長500mmLED使用数(個)3寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)78.7×24.7×15
サイドマーカー【DK SLIM】 Strandsサイドマーカー【DK SLIM】Strands
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
Strands製のサイドマーカーです。精度の高いクリアなレンズが魅力的な商品です。レンズカラーがスモークになっていて、消灯時でもユーロスタイルらしい控えめな印象を与えてくれます。
用途電装パーツ/車高灯電圧(V)12/24レンズ色スモークLED色レッド配線長約1000mmLED使用数(個)9寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)238×20.6×10.4
LED電球型キャンディバルブ ホタル JET INOUE(ジェットイノウエ)LED電球型キャンディバルブ ホタルJET INOUE(ジェットイノウエ)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
LEDキャンディーバルブに、優しく点滅を繰り返すホタルタイプの登場。明るすぎない適度な輝度乳白色のレンズで拡散効果があり、小さいながらも明るく使い勝手のよいバルブDC12V/24V共用
用途電装パーツ寸法(mm)Φ17×45タイプ点滅口金BA15S定格電流(A)12V時:0.11/24V時:0.075発光色ホワイト明るさ(Lm)120動作電圧(V)12~24(最大36)
LED5ハイパワーマーカーユニット グラデーション JET INOUE(ジェットイノウエ)LED5ハイパワーマーカーユニット グラデーションJET INOUE(ジェットイノウエ)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
ハイパワーマーカーランプユニットに、カラーが切り替わるグラデーションタイプの登場!!合わせてメーカーG型マーカーレンズのような拡散するタイプのレンズと併用することで、効果は絶大に。12V/24V共用。
用途電装パーツ口金BA15S(12W又は10Wバルブ交換用)定格電流(A)12V時:0.055/24V時:0.05明るさ(Lm)50動作電圧(V)12~24(最大36)
LED電球型キャンディバルブ グラデーション JET INOUE(ジェットイノウエ)LED電球型キャンディバルブ グラデーションJET INOUE(ジェットイノウエ)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
レッド/グリーン/ブルーをベースに色が混ざりながら切り替わってゆくグラデーションタイプのバルブです乳白色のレンズで拡散効果があり、小さいながらも明るく使い勝手のよいバルブDC12V/24V共用
用途電装パーツ寸法(mm)Φ17×45口金BA15S定格電流(A)12V時:0.055/24V時:0.05明るさ(Lm)15動作電圧(V)12~24(最大36)
LED5ハイパワーマーカーユニット ホタル JET INOUE(ジェットイノウエ)LED5ハイパワーマーカーユニット ホタルJET INOUE(ジェットイノウエ)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
ハイパワーマーカーランプユニットに、優しく点滅を繰り返すホタルタイプの登場。明るすぎない適度な輝度メーカーG型マーカーレンズのような拡散するタイプのレンズと併用することで、効果は絶大DC12V/24V共用
用途電装パーツタイプ点滅口金BA15S(12W又は10Wバルブ交換用)定格電流(A)12V時:0.21/24V時:0.15発光色ホワイト明るさ(Lm)250動作電圧(V)12~24(最大36)
LED電球型キャンディバルブ ゆっくり点滅 JET INOUE(ジェットイノウエ)LED電球型キャンディバルブ ゆっくり点滅JET INOUE(ジェットイノウエ)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
LEDキャンディーバルブに、ゆっくりと点滅を繰り返すタイプの登場。明るすぎない適度な輝度乳白色のレンズで拡散効果があり、小さいながらも明るく使い勝手のよいバルブDC12V/24V共用
用途電装パーツ寸法(mm)Φ17×45タイプ点滅電圧(V)DC12/24共用口金BA15S定格電流(A)12V時:0.11/24V時:0.075明るさ(Lm)110
スタイリッシュLEDワークランプ JET INOUE(ジェットイノウエ)スタイリッシュLEDワークランプJET INOUE(ジェットイノウエ)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
スタイリッシュな形状のLEDワークランプ色温度は使い勝手良い6000K(ケルビン)のホワイト色を採用12V/24V車対応
用途電装パーツ材質本体:アルミ/PC ステー:ステンレス色温度(K)6000防水性IP67相当動作電圧(V)10~30
トレーラー用新カメラケーブル/15M クラリオン (Clarion)トレーラー用新カメラケーブル/15Mクラリオン (Clarion)
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
長さ(m)15
AHD-NTSC変換ケーブル クラリオン (Clarion)AHD-NTSC変換ケーブルクラリオン (Clarion)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
HD出力をNTSC出力に変換するケーブル。HDカメラをNTSC入力付のモニターやECUなどに接続可能。
ケーブル長(m)0.2
トレーラー用側方新カメラケーブル/5M クラリオン (Clarion)トレーラー用側方新カメラケーブル/5Mクラリオン (Clarion)
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
長さ(m)5
トレーラー用新カメラケーブル/20M クラリオン (Clarion)トレーラー用新カメラケーブル/20Mクラリオン (Clarion)
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
長さ(m)20
Light bar 40" HELLALight bar 40"HELLA
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
フルブラックアウトの外観。スリムでエッジのないデザイン。最高ランクの防塵・防水性能。周囲の温度に適応するサーマルセンサー内蔵。この新機能は、オーバーヒートやLEDの故障を防ぐだけでなく、周囲温度が低いときには光量を増加させます。このようにして、あらゆる条件下で最適な光を得ることができます。
ブラック質量(g)2400消費電力(W)210色温度(K)5700ケーブル長(mm)2000光束(Lm)12000各種認証ECE-R10関連資料(3.17MB)IP等級IP68/69K
Light bar 20" HELLALight bar 20"HELLA
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
フルブラックアウトの外観。スリムでエッジのないデザイン。最高ランクの防塵・防水性能。周囲の温度に適応するサーマルセンサー内蔵。この新機能は、オーバーヒートやLEDの故障を防ぐだけでなく、周囲温度が低いときには光量を増加させます。このようにして、あらゆる条件下で最適な光を得ることができます。
ブラック質量(g)1400消費電力(W)105色温度(K)5700ケーブル長(mm)2000光束(Lm)6000各種認証ECE-R10関連資料(3.17MB)IP等級IP68/69K
Light bar 50" HELLALight bar 50"HELLA
65,980税込72,578
1個
5日以内出荷
材質アルミニウム質量(kg)3.35電圧(V)DC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.7×140×10関連資料(3.17MB)
Light bar 32" HELLALight bar 32"HELLA
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
フルブラックアウトの外観。スリムでエッジのないデザイン。最高ランクの防塵・防水性能。周囲の温度に適応するサーマルセンサー内蔵。この新機能は、オーバーヒートやLEDの故障を防ぐだけでなく、周囲温度が低いときには光量を増加させます。このようにして、あらゆる条件下で最適な光を得ることができます。
ブラック質量(g)1780消費電力(W)165色温度(K)5700ケーブル長(mm)2000光束(Lm)9000各種認証ECE-R10関連資料(3.17MB)IP等級IP68/69K
TS3000(ワークライト) HELLATS3000(ワークライト)HELLA
9,998税込10,998
1個
当日出荷
コンパクトなデザインながら強力な照射能力を実現。サーマルセンサーにより本体のオーバーヒートを防止。シンプルな製品構成で様々な車種・取り付け場所に対応。ECE-R10に対応し、他の電子機器にノイズなどの影響を与えません。防水・防塵対応(IP6K9K)で使用場所を選びません。
ブラック消費電力(W)31光源9灯色温度(K)5700ケーブル長(mm)3000光束(Lm)3000各種認証ECE-R10関連資料(3.17MB)IP等級IP6K9K
2.4Gワイヤレスカメラ&マグネットバッテリー&7インチモニターセット TCI2.4Gワイヤレスカメラ&マグネットバッテリー&7インチモニターセットTCI
189,800税込208,780
1セット
翌々日出荷
充電式バッテリー搭載で電源取得が不要(電装工事不要)1モニターに最大4カメラペアリング可能12V車・24V車、両方対応モニターは画面録画機能搭載(SDカードに保存)or防水仕様(録画機能無し)から選択可能。カメラ防塵防水規格IP69K取得赤外線モード自動切替(暗視距離8~10m)技術基準適合認証取得7インチモニターでHD高画質の映像出力
用途重機や建機の安全管理と作業効率化に寸法(m)暗視距離:8~10有効画素数カメラ:1920×1080視野角カメラ:130°防塵防水性能カメラ:IP69K保管温度(℃)カメラ:‐30~80動作温度範囲(℃)カメラ:‐20~70モニターサイズ7インチ動作電圧(V)モニター:DC10~32
農機・特殊車両用2.4Gワイヤレスカメラ&マグネットバッテリー&7インチモニターセット(マグネットベース付) TCI農機・特殊車両用2.4Gワイヤレスカメラ&マグネットバッテリー&7インチモニターセット(マグネットベース付)TCI
209,800税込230,780
1セット
翌々日出荷
強力磁石を搭載し、ワンタッチで脱着可能(取付工事不要)充電式バッテリー搭載で電源取得が不要(電装工事不要)1モニターに最大4カメラペアリング可能12V車・24V車、両方対応モニターは画面録画機能搭載(SDカードに保存)or防水仕様(録画機能無し)から選択可能。カメラ防塵防水規格IP69K取得赤外線モード自動切替(暗視距離8~10m)技術基準適合認証取得7インチモニターでHD高画質の映像出力
用途農機や特殊車両の安全管理と作業効率化に。仕様【モニター】防水防塵IP66(録画機能無し)セット内容2.4Gワイヤレスカメラ・マグネットバッテリー・7インチ防水ワイヤレスモニター・マグネットベース寸法(m)暗視距離:8~10有効画素数カメラ:1920×1080視野角カメラ:130°防塵防水性能カメラ:IP69K保管温度(℃)カメラ:‐30~80関連資料※製品資料(0.44MB)動作温度範囲(℃)カメラ:‐20~70モニターサイズ7インチ動作電圧(V)モニター:DC10~32
バッテリー内蔵ワイヤレスカメラ&録画機能付10インチワイヤレスモニターセット TCIバッテリー内蔵ワイヤレスカメラ&録画機能付10インチワイヤレスモニターセットTCI
199,800税込219,780
1セット
翌々日出荷
・強力磁石を内蔵し、ワンタッチで脱着可能(取付工事不要)・充電式バッテリー搭載で電源取得が不要(電装工事不要)・1モニターに最大4カメラペアリング可能・12V車・24V車、両方対応・モニター画面録画機能搭載(SDカードに保存)・カメラ防塵防水規格IP69K取得・赤外線モード自動切替(暗視距離8~10m)・技術基準適合認証取得・HD高画質10インチモニターの映像出力(録画機能付)
用途重機や建機の安全管理と作業効率化に仕様【モニター】録画機能付(microSDカード16GB付属)・非防水有効画素数カメラ:1920×1080防塵防水性能カメラ:IP69K充電時間(時間)カメラバッテリー:最大8関連資料※製品資料(0.43MB)動作温度範囲(℃)カメラ:‐20~60稼働時間(時間)カメラバッテリー:最大12モニターサイズ10インチ動作電圧(V)モニター:DC10~32
農機・特殊車両用2.4Gワイヤレスカメラ&マグネットバッテリー&7インチモニターセット(マグネットベース付) TCI農機・特殊車両用2.4Gワイヤレスカメラ&マグネットバッテリー&7インチモニターセット(マグネットベース付)TCI
199,800税込219,780
1セット
翌々日出荷
強力磁石を搭載し、ワンタッチで脱着可能(取付工事不要)充電式バッテリー搭載で電源取得が不要(電装工事不要)1モニターに最大4カメラペアリング可能12V車・24V車、両方対応モニター画面録画機能搭載(SDカードに保存)カメラ防塵防水規格IP69K取得赤外線モード自動切替(暗視距離8~10m)技術基準適合認証取得7インチモニターでHD高画質の映像出力
用途農機や特殊車両の安全管理と作業効率化に。仕様【モニター】録画機能付(microSDカード16GB付属)・非防水セット内容2.4Gワイヤレスカメラ・マグネットバッテリー・録画機能付7インチワイヤレスモニター・マグネットベース寸法(m)暗視距離:8~10有効画素数カメラ:1920×1080視野角カメラ:130°防塵防水性能カメラ:IP69K保管温度(℃)カメラ:‐30~80関連資料※製品資料(0.44MB)動作温度範囲(℃)カメラ:‐20~70モニターサイズ7インチ動作電圧(V)モニター:DC10~32
2.4Gワイヤレスカメラ&7インチモニターセット TCI2.4Gワイヤレスカメラ&7インチモニターセットTCI
159,800税込175,780
1セット
翌々日出荷
1モニターに最大4カメラペアリング可能12V車・24V車、両方対応モニターは画面録画機能搭載(SDカードに保存)or防水仕様(録画機能無し)から選択可能。カメラ防塵防水規格IP69K取得赤外線モード自動切替(暗視距離8~10m)技術基準適合認証取得7インチモニターでHD高画質の映像出力
用途重機や建機の安全管理と作業効率化に寸法(m)暗視距離:8~10有効画素数カメラ:1920×1080視野角カメラ:130°防塵防水性能カメラ:IP69K保管温度(℃)カメラ:‐30~80動作温度範囲(℃)カメラ:‐20~70モニターサイズ7インチ動作電圧(V)モニター:DC10~32
バッテリー内蔵ワイヤレスカメラ&7インチワイヤレスモニターセット TCIバッテリー内蔵ワイヤレスカメラ&7インチワイヤレスモニターセットTCI
179,800税込197,780
1セット
翌々日出荷
・強力磁石を内蔵し、ワンタッチで脱着可能(取付工事不要)・充電式バッテリー搭載で電源取得が不要(電装工事不要)・1モニターに最大4カメラペアリング可能・12V車・24V車、両方対応・モニター画面録画機能搭載(SDカードに保存)・カメラ防塵防水規格IP69K取得・赤外線モード自動切替(暗視距離8~10m)・技術基準適合認証取得・HD高画質7インチモニターの映像出力(防水IP66)
用途重機や建機の安全管理と作業効率化に仕様【モニター】防水防塵IP66(録画機能無し)有効画素数カメラ:1920×1080防塵防水性能カメラ:IP69K充電時間(時間)カメラバッテリー:最大8関連資料※製品資料(0.43MB)動作温度範囲(℃)カメラ:‐20~60稼働時間(時間)カメラバッテリー:最大12モニターサイズ7インチ動作電圧(V)モニター:DC10~32
超広角AHDカメラ&7インチ高精細AHDモニターセット GX-111AHD JET INOUE(ジェットイノウエ)超広角AHDカメラ&7インチ高精細AHDモニターセット GX-111AHDJET INOUE(ジェットイノウエ)
79,980税込87,978
1セット
4日以内出荷
GX広角AHDバックカメラシリーズカメラのイメージセンサーはSONY製IMX224LQRを採用アナログハイビジョンになった事で夜間の視認性が大幅に向上!!水平画角170度・垂直画角が130度な超広角ワイド映像!!巻き込みなどのサイドビューも合わせて使用したいなど映像入力も可能夜間は赤外線に切り替わり暗闇でも使用できます。12V/24V車共用全日本トラック協会助成対象品!!
用途電装パーツセット内容YKC-400HD超広角AHDカメラ(692853)/YKM-700HD 7インチ高精密AHDモニター(592730)/接続DINケーブル(10m(592843)+15m(592844)/モニタースタンド/リモコン規格鏡像/有線モデル取扱説明書(2.58MB)カメラ仕様ECE基準適合(E-11)動作電圧(V)DC12~24
LSL-R JB激光ハイパワーマーカー2用メッキリング JB(日本ボデーパーツ工業)LSL-R JB激光ハイパワーマーカー2用メッキリングJB(日本ボデーパーツ工業)
499税込549
1個
4日以内出荷
ハイパワーマーカー2(激光2)用メッキリング
用途電装パーツ材質ABS/クロームメッキ型番LSL-R適合品番LSL-211Y/LSL-212A/LSL-213R/LSL-214G/LSL215B/LSL-216W/LSL-217CRB関連資料(0.69MB)
スイッチ付ハイパワーLEDサーチライト JB(日本ボデーパーツ工業)スイッチ付ハイパワーLEDサーチライトJB(日本ボデーパーツ工業)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
防水スイッチ付のスポットタイプLEDサーチライト!!ランプ全体で2340ルーメンで魚眼レンズの働きにより中心光度は67,860カンデラを発揮します!ランプ近辺で作業中でも、灯体裏側の防水スイッチでONーOFFが可能!DC12V/DC24V/DC48V共用縦方向での耐震性能は7G相当!灯体・スイッチ両方共に防水性能IP67で、トラックから特殊車両・船舶・建設機械や農業機械でも使用可能!!取付ブラケット・ボルト類は錆びにくいステンレス製!!
用途電装パーツ材質本体:アルミダイキャスト、レンズ:樹脂電流(A)12V時:3.4/24V時:1.7/48V時:0.8消費電力(W)40(省エネ設計)入力電圧(V)DC12/24/48レンズ魚眼色温度(K)6500LED色ホワイト使用環境温度(℃)-20~50入力電圧許容範囲(V)DC10~80光束(Lm)2340LED使用数(個)OSRAM製ハイパワーLED10W×6粒防水性IP67耐震性7G相当
蝶マーカー用LEDユニット JET INOUE(ジェットイノウエ)蝶マーカー用LEDユニットJET INOUE(ジェットイノウエ)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
星マーカーランプおよび蝶マーカーランプのマクラ球と台座を取り外してから本製品を取り付けしてください 本製品にアース線はありません。マーカーランプのボディアースで繋がりますので、本製品単体で点灯確認等する際はご注意ください
用途電装パーツ発光色電球色動作電圧(V)DC10~DC36
星マーカー用LEDユニット JET INOUE(ジェットイノウエ)星マーカー用LEDユニットJET INOUE(ジェットイノウエ)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
星マーカーランプおよび蝶マーカーランプのマクラ球と台座を取り外してから本製品を取り付けしてください 本製品にアース線はありません。マーカーランプのボディアースで繋がりますので、本製品単体で点灯確認等する際はご注意ください
用途電装パーツ発光色電球色動作電圧(V)DC10~DC36
EAGLE製ワークランプ MARVELLOUSEAGLE製ワークランプMARVELLOUS
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
優れた視認性を誇るマーベラスLEDワークランプです。
寸法(mm)88×88×70電圧(V)12明るさ(W)25×1LED色温度(K)6000光束(Lm)2000

トラック用品・パーツ』には他にこんなカテゴリがあります

トラック電装