絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

35ページ目: トラック電装

トラック専用電装品のカテゴリーでは、トラックに特化した電装品関連商品を取り揃えています。国内外の一流メーカーの大型車用各種24Vバッテリーをはじめ、ハロゲンランプや交換用電球などさまざま。DC24V電源をDC12VやDC5Vに変換するDCコンバーターは、汎用性が高いお役立ちグッズです。また、運行記録用として使用されているタコグラフ用チャート紙も取り揃えています。他にも、LEDに対応した電装品もありますので、長期的に利用でき、コスト面や交換作業の手間も減少します。
1,751件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDミニサイドカラーマーカーランプ零 JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDミニサイドカラーマーカーランプ零JET INOUE(ジェットイノウエ)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
ミニサイズLEDバスマーカー。 超高輝度LED搭載。 配線方法を変えるだけで常時点灯と点滅の2パターンが選択でき、点灯/点滅の配線に同時に電気を流すと点灯を優先。 レンズは零(ZERO)シリーズ Wレンズの採用でインナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP。 耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用!! 取付けステー付き。 防塵防水IP67取得!! ノイズ対策済み!! 24V大型トラックから12V軽自動車まで対応!! 12V/24V車共用。
ねじピッチ(mm)30寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×44ねじサイズ直径4
LEDラインライト・スラントカバー (室内灯) KOITO(小糸製作所)LEDラインライト・スラントカバー (室内灯)KOITO(小糸製作所)
519税込571
1個
翌々日出荷
スラントカバーを装着すれば、連結部のハーネスが隠れ、荷室内の”見映え”が向上します。
LEDラインライト(室内灯)/中間ハーネス KOITO(小糸製作所)LEDラインライト(室内灯)/中間ハーネスKOITO(小糸製作所)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
LEDラインライト(LEDLL24)、LEDラインライトスラントロング(LEDLL24LSL)に適合した中間ハーネスです。
長さ(mm)ハーネス:760適合品番LEDLL24/LEDLL24LSL
LEDラインライトハーフレッド(室内灯)/赤 KOITO(小糸製作所)LEDラインライトハーフレッド(室内灯)/赤KOITO(小糸製作所)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。
用途LEDラインライトハーフレッドは、カーゴトラック開口部に近い壁面に取付けることで作業者の転落事故を防止する警告灯として使用できます。質量(g)63使用温度範囲(℃)-20~+70定格電力(W)2.4定格電圧(V)24定格電流(A)0.1適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)発光色保護等級IP65相当光源LED 8灯明るさ(Lx)40
パワーアダプター 三菱電機パワーアダプター三菱電機
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
カービジョンカメラに電源を供給し、ビデオ信号を出力します。(バックギア連動)
適合C4010R/C4015R/C4060R/C4065R/C5000R/C5005R外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約56×83×34電源電圧(V)DC12/24ビデオ出力数1系統(RCA PINジャック)
4m防水中継ケーブル 三菱電機4m防水中継ケーブル三菱電機
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷
長さ(m)4
天吊リ金具 三菱電機天吊リ金具三菱電機
9,498税込10,448
1個
9日以内出荷
夕暮れや地下駐車場などの薄暗い場所でも、高感度カメラが鮮明なカラー映像をドライバーに提供。 専用モニターだけでなく、お手持ちのカーナビのモニターにも接続できます。 (専用のパワーアダプタP0400Rが必要になります)
CONNECTING CORD クラリオン (Clarion)CONNECTING CORDクラリオン (Clarion)
14,980税込16,478
1台
9日以内出荷
長さ(m)20
中継ケーブル クラリオン (Clarion)中継ケーブルクラリオン (Clarion)
10,980税込12,078
1台
9日以内出荷
適合CC-2000A/CC-2000B/CC-2001A/CC-2001B/CC-2002A/CC-2003A/CC-2003B/CC-1602A径(Φmm)6.7長さ(m)10コネクタストレートコネクタ
カメラ中継ケーブル クラリオン (Clarion)カメラ中継ケーブルクラリオン (Clarion)
11,980税込13,178
1台
9日以内出荷
適合CC-2000A/CC-2000B/CC-2001A/CC-2001B/CC-2002A/CC-2003A/CC-2003B/CC-1602A径(Φmm)6.7長さ(m)15コネクタストレートコネクタ
トレーラソクホウケーブル クラリオン (Clarion)トレーラソクホウケーブルクラリオン (Clarion)
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
長さ(m)5
防水仕様中継ケーブル クラリオン (Clarion)防水仕様中継ケーブルクラリオン (Clarion)
7,698税込8,468
1台
9日以内出荷
径(Φmm)6.7コネクタL型コネクタ
韋駄天テール 単体 スモーク JET INOUE(ジェットイノウエ)韋駄天テール 単体 スモークJET INOUE(ジェットイノウエ)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
24V車用連結式オールLEDテールランプ。 スモールランプに面発光を採用しているので視認性も高く、保安基準にも適合!
防塵防水性能IP67取扱説明書取扱説明書(0.3MB)
韋駄天テール 単体 標準 JET INOUE(ジェットイノウエ)韋駄天テール 単体 標準JET INOUE(ジェットイノウエ)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
24V車用連結式オールLEDテールランプ。 スモールランプに面発光を採用しているので視認性も高く、保安基準にも適合!
取扱説明書取扱説明書(0.3MB)
韋駄天テール 3連テールR/Lセット JET INOUE(ジェットイノウエ)韋駄天テール 3連テールR/LセットJET INOUE(ジェットイノウエ)
77,980税込85,778
1セット
4日以内出荷
24V車用連結式オールLEDテールランプ。 スモールランプに面発光を採用しているので視認性も高く、保安基準にも適合!
仕様片側スモール/ウィンカー/バック×1、スモール/ブレーキ×2奥行(mm)85保護等級IP67縦(mm)190横(mm)約525定格電流(mA)約36~146/約20~60/約17~57/約62~131(スモール/ブレーキ/ウィンカー/バック)光度(cd)スモール/約5.03、ブレーキ/約67.05、ウィンカー/約62.16、バック/約159.28取扱説明書取扱説明書(0.5MB)
韋駄天テール 3連テールR/Lセット JET INOUE(ジェットイノウエ)韋駄天テール 3連テールR/LセットJET INOUE(ジェットイノウエ)
74,980税込82,478
1セット
4日以内出荷
24V車用連結式オールLEDテールランプ。 スモールランプに面発光を採用しているので視認性も高く、保安基準にも適合!
仕様片側スモール/ウィンカー/バック×1、スモール/ブレーキ×2タイプ標準奥行(mm)85保護等級IP67縦(mm)190横(mm)約525定格電流(mA)約36~146/約20~60/約17~57/約62~131(スモール/ブレーキ/ウィンカー/バック)光度(cd)スモール/約7.47、ブレーキ/約108.7、ウィンカー/約97.96、バック/約250.8取扱説明書取扱説明書(0.5MB)
S-80マーカー用LEDベース 24V 単品レッド JET INOUE(ジェットイノウエ)S-80マーカー用LEDベース 24V 単品レッドJET INOUE(ジェットイノウエ)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
角型マーカーランプ(S-80)のベースをLEDランプに交換ユニットです。ランプベースごとLEDランプと交換するため、ランプ全体を光らせる事ができます。LEDに特殊カバーをセットし、柔らかいレトロチックな光り方を再現しています。
付属品パッキン(1mm厚)材質PC厚さ(mm)42.5ねじピッチ(mm)70レンズ色レッド寸法(幅W×高さH)(mm)82.5×12定格電圧(V)DC24AWG22(配線)防塵防水性能IP67配線長約150mm定格電流(mA)約100取扱説明書取扱説明書(0.2MB)ワット数約2.8
GX-101AHD接続分配ケーブル JET INOUE(ジェットイノウエ)GX-101AHD接続分配ケーブルJET INOUE(ジェットイノウエ)
2,198税込2,418
1セット
4日以内出荷
GX-101AHDカメラ専用タイプのセパレート式ドライブレコーダー。後続車とのトラブル(あおり運転)回避に。駐車・停車中の荷降ろし作業の録画に。
仕様適合レコーダー:YM-201長さ(m)配線:約250適合カメラGX-101AHD
側方専用 クランプ&ステー JET INOUE(ジェットイノウエ)側方専用 クランプ&ステーJET INOUE(ジェットイノウエ)
4,998税込5,498
1セット
4日以内出荷
巻き込み防止の観点からミラーステーを利用してカメラを取付ける際に便利なクランプセット。
セット内容カメラ用台座ステー1個/M5×12螺子2個材質(クランプ)樹脂材質(ステー)金属
広角カメラ専用ケーブル 10M+15M JET INOUE(ジェットイノウエ)広角カメラ専用ケーブル 10M+15MJET INOUE(ジェットイノウエ)
8,498税込9,348
1セット
4日以内出荷
GXバックカメラシリーズ専用DINケーブル。コードを延長したい場合やアフター用に。
適合YKC-200HD/YKC20A/GX-001,002,003,007/GX101AHD,102AHG,103AHDケーブル長(m)10+15
バックカメラ用トレーラー配線コード JET INOUE(ジェットイノウエ)バックカメラ用トレーラー配線コードJET INOUE(ジェットイノウエ)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
バックカメラ用補修パーツ
用途592981用30m配線コード長さ(m)30
YKC-20A 超広角 ミニバックカメラ 単品 JET INOUE(ジェットイノウエ)YKC-20A 超広角 ミニバックカメラ 単品JET INOUE(ジェットイノウエ)
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
GX-010 超広角ミニカメラ&7インチ高精細モニターセットのカメラ単品
規格鏡像/有線モデル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約32×30×38関連資料仕様(0.3MB)
広角バックカメラGX-007用ステンレスプロテクター JET INOUE(ジェットイノウエ)広角バックカメラGX-007用ステンレスプロテクターJET INOUE(ジェットイノウエ)
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
GXシリーズバックカメラ単体に取付けることができるステンレスプロテクター。デザイン性向上とともにカメラを保護します
材質ステンレス
広角バックカメラ GX-007 配線コード別売 JET INOUE(ジェットイノウエ)広角バックカメラ GX-007 配線コード別売JET INOUE(ジェットイノウエ)
44,980税込49,478
1セット
4日以内出荷
GX-001 超広角カメラ&7インチ高精細モニターセットのカメラ単品
規格鏡像/無線モデル防塵防水性能IP67
ブレーキ機能付ストロボライト 12/24共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)ブレーキ機能付ストロボライト 12/24共用JET INOUE(ジェットイノウエ)
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
2つ以上を連結させるとフラッシュを同調させることが可能なストロボライト!
用途電装パーツ点灯回数パターンによる材質レンズ/PC、ベース/アルミ、シート/EVA使用温度範囲(℃)-40~+50消費電力(mA)DC12V時/最大約490mA(6.3W)、DC24V時/最大約270mA(6.9W)寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)135×15×24LED使用数(個)9防水性IP67取扱説明書(0.6MB)動作電圧(V)DC10~30
LED16 2WAYテールレンズ用レンズカバー JET INOUE(ジェットイノウエ)LED16 2WAYテールレンズ用レンズカバーJET INOUE(ジェットイノウエ)
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷
カバー式で取付、取り外しが簡単です!!
用途外装パーツ適合小糸/市光(IKI)製 純正2連、3連テールランプ用材質樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)151×161×13
JET角3連大型フラッシュテール用 裏カバー JET INOUE(ジェットイノウエ)JET角3連大型フラッシュテール用 裏カバーJET INOUE(ジェットイノウエ)
1,698税込1,868
1枚
4日以内出荷
ジェットイノウエ製角型フラッシュテール補修用パーツです。
用途外装パーツ適合ジェットイノウエ大型角フラッシュテールランプ(525701/525705/525711/525721)材質樹脂奥行(mm)105縦(mm)178横(mm)587
イカリング H1ハロゲンフォグランプ 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)イカリング H1ハロゲンフォグランプ 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
アクセサリー要素満載な9インチハロゲンランプ。ボディはメッキ、LEDイカリングはホワイト。ハロゲンランプには24V/70W H1タイプを付属。
材質ハウジング:メッキタイプ(ABS+PC)、レンズ:ガラスクリアー消費電力(W)LED(縁部分):約3.5明るさ約8cd
LEDライトバー ワークライト カラーチェンジパネル、防塵レンズ カラーレンズ Lサイズ MAD MAX(マッドマックス)LEDライトバー ワークライト カラーチェンジパネル、防塵レンズ カラーレンズ LサイズMAD MAX(マッドマックス)
479税込527
1個
4日以内出荷
ワークライト 36W カラーチェンジ用パネル ブラック。 ワークライト前面に被せるだけで簡単カラーチェンジ!
材質アクリル樹脂幅(mm)152高さ(mm)84寸法(縦×横)(mm)84×152適合車種汎用
LEDライトバー ワークライト カラーチェンジパネル、防塵レンズ カラーレンズ Sサイズ MAD MAX(マッドマックス)LEDライトバー ワークライト カラーチェンジパネル、防塵レンズ カラーレンズ SサイズMAD MAX(マッドマックス)
199税込219
1個
4日以内出荷
ワークライト 12W カラーチェンジ用パネル ブラック。 ワークライト前面に被せるだけで簡単カラーチェンジ!
材質アクリル樹脂幅(mm)51高さ(mm)84寸法(縦×横)(mm)84×51適合車種汎用
LED T10 ウェッジ球 3chip SMD 5連 2個SET 24V MAD MAX(マッドマックス)LED T10 ウェッジ球 3chip SMD 5連 2個SET 24VMAD MAX(マッドマックス)
999税込1,099
1セット(2個)
4日以内出荷から5日以内出荷
SMDバルブ T10タイプ ウェッジ球 2個SET ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
SY-AT-7 蛍光灯 24V 20W レシップエスエルピーSY-AT-7 蛍光灯 24V 20Wレシップエスエルピー
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
寸法(mm)45×195×677質量(kg)2.1取付方式埋込電流(A)1.05電圧(V)DC26蛍光ランプFL20W
SY-LIT-LED2 LED庫内灯 12/24V共通 レシップエスエルピーSY-LIT-LED2 LED庫内灯 12/24V共通レシップエスエルピー
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
蛍光灯の常温時と同等の明るさを、低温時にも維持します。 約60%の省エネ(※1)点滅耐久性が高く、長寿命(40,000時間)のLEDを使用しています。(※2)保冷・冷凍車に適した防滴構造です。従来品蛍光灯具及び、他社製蛍光灯具との互換性があります。 入力電圧DC12V/24V共用です。 堅牢なステンレスケースを採用
寸法(mm)31×183×420質量(kg)0.615定格入力電圧(V)DC12/24光源白色LED色温度(K)6000~7000定格入力電流(A)0.155以下(入力電圧DC26V時、)0.31以下(入力電圧DC13V時)照度(Lx)保証:1m直下にて80以上(DC26V時)使用周囲温度(℃)-30~+45定格入力電力3.8W(入力電圧DC26V13V時)入力電圧許容範囲(V)DC10~30耐振性JIS D1601-1995 3種-B種段階45適合
フラットマーカー取付ステー 60H JET INOUE(ジェットイノウエ)フラットマーカー取付ステー 60HJET INOUE(ジェットイノウエ)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
フラットマーカーを車高灯として使う際に便利です!
用途フラットマーカー/角マーカーを連結して配列する為のステー
ファルコンマーカー 一文字 桜 槌屋ヤックファルコンマーカー 一文字 桜槌屋ヤック
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ホワイトLEDとピンクLEDの2色の光で視線を集める従来のマーカーランプの用途に加え、ライン光によって他車のサイドミラーに映りやすく視認性が向上。ダウンライトは地面を照らし、車幅確認をしやすくする。レンズカットで煌めく光を演出するインナーレンズと側面に光を向ける<ラインレンズ>と地面を照らす<ダウンレンズ>を有するアウターレンズの2重レンズ。回転ベースをはずして回し、ボルト部を縦配列にすることで横穴・縦穴どちらにも取付可能。導光レンズでマーカー先端を確認しやすい設計。水の浸入を極力抑える密閉防水型。結露を防止する通気シール付き。2線式。
光源色ピンク・ホワイト/桜一文字付属品固定ネジ(4本)・M5フランジナット(2個)材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)ピンク直径(Φmm)84高さ(mm)97質量(g)約170タイプコードアース電圧(V)DC12/24レンズ色クリア定格電圧DC12/24V定格電圧(V)DC12/24外径×高さH(Φmm×mm)84×97本体質量(g)約170定格電圧 DC VDC12/24コード長さ(mm)各150(0.5sq)LED色ピンク・ホワイト/桜一文字材質(レンズ)アクリル材質(ベース)ABS・PP質量(g/個)約170取付ピッチ(mm)60定格電流(mA)(DC14V時)約160/(DC28V時)約90定格電圧変動範囲DC10~32V主材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)材質(リング)ABSLED使用数(個)15
LEDリアコンビネーションランプ 左右セット レシップ(LECIP)LEDリアコンビネーションランプ 左右セットレシップ(LECIP)
119,800税込131,780
1セット
3日以内出荷
LED室内灯 信和自動車工業LED室内灯信和自動車工業
9,998税込10,998
1灯
翌々日出荷
コーナーに取り付けることにより、室内全体を明るく照らすことができる。
電球の種類LED定格電圧(V)24長さ(m)0.5使用温度範囲(℃)-20~65
LED室内灯 信和自動車工業LED室内灯信和自動車工業
16,980税込18,678
1灯
翌々日出荷
コーナーに取り付けることにより、室内全体を明るく照らすことができる。
電球の種類LED定格電圧(V)24長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~65
(コンポジット-HDMI)変換コンバーター エスコ(コンポジット-HDMI)変換コンバーターエスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
ビデオカメラなどのコンポジット&RCA出力をHDMI入力のディスプレイやプロジェクターなどに画面出力する際の信号変換に使用します
仕様給電用USBケーブル×1本付サイズ60×55×20(T)mmコネクタ形状コンポジット&RCAコネクタ-HDMIコネクタ(タイプA・19ピン)関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(0.27MB)
(HDMI-コンポジット)変換コンバーター エスコ(HDMI-コンポジット)変換コンバーターエスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
パソコンやタブレットからのHDMI出力をコンポジット&RCA入力のディスプレイやプロジェクターなどに画面出力する際の信号変換に使用します
仕様給電用USBケーブル×1本付サイズ60×55×20(T)mmコネクタ形状HDMIコネクタ(タイプA・19ピン)-コンポジット&RCAコネクタ関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(0.25MB)

トラック用品・パーツ』には他にこんなカテゴリがあります

トラック電装