絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: トラック電装

トラック専用電装品のカテゴリーでは、トラックに特化した電装品関連商品を取り揃えています。国内外の一流メーカーの大型車用各種24Vバッテリーをはじめ、ハロゲンランプや交換用電球などさまざま。DC24V電源をDC12VやDC5Vに変換するDCコンバーターは、汎用性が高いお役立ちグッズです。また、運行記録用として使用されているタコグラフ用チャート紙も取り揃えています。他にも、LEDに対応した電装品もありますので、長期的に利用でき、コスト面や交換作業の手間も減少します。
1,752件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDマーカーランプ POLARGLEDマーカーランプPOLARG(5件のレビュー)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷
デザインと被視認性の向上 専用設計のレンズと高輝度LEDチップにより、広がりのある光を実現しました。 従来品よりレンズを大型化。運転席からの視認性を向上しました。 路面をしっかり照らす配光設計。 コード結線部から灯具内への水の浸入を大幅に減少 本体コード出口及びとコードとPCBAssy(基板)との結線部は、LEDマーカーランプ(車高灯)で培ったメーカー独自の技術により、コード結線部からの水浸入を従来品より減少させています。
消費電力(W)1.65コード長さ(mm)200取付ピッチ(mm)60電球の種類LED
自動車用電球 24V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)自動車用電球 24V(ブリスターパック)KOITO(小糸製作所)(4件のレビュー)
349税込384
1パック(2個)
当日出荷
定格電圧(V)24ガラス球形式S25
サイドランプ ドーワサイドランプドーワ(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
マーカーステー(メッキ) JB(日本ボデーパーツ工業)マーカーステー(メッキ)JB(日本ボデーパーツ工業)(9件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から5日以内出荷
テールランプ ヒノ ドーワテールランプ ヒノドーワ(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷から9日以内出荷
レンズとフレームがセットになった商品です。
適合メーカーヒノ
閃光ポイントマーカーシグマ 槌屋ヤック閃光ポイントマーカーシグマ槌屋ヤック
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
美しく存在感ある光をインナーレンズ全体から発光させる特殊導光板を採用したポイントマーカーです。 発光面が大きく存在感抜群です。
付属品フランジナットM3(2個)、平ワッシャーM3(2個)材質[本体]ABS(クロームメッキ)/[レンズ]アクリル定格電圧(V)DC21~32全光束(Lm)約129定格電流(mA)(DC28V時):約50関連資料(0.7MB)
ハイパワーLEDダウンライトNEO 12/24V JET INOUE(ジェットイノウエ)ハイパワーLEDダウンライトNEO 12/24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
人気定番商品「ダウンライトNEO」が12V・24V車共用となり、新色を新たに追加して登場。バスマーカーの裏に取り付けて、地面に向けて照射すればダウンライト、シャーシに向ければシャーシライトなど、発想豊かに使い方は色々。
用途電装パーツ材質本体:ABS/クロームメッキ、ステー:スチール/塗装寸法(mm)25×75×15ねじピッチ(mm)60~70防塵防水性能IP67動作電圧(V)DC10~36
LED4 ワークランプ 角型 12W JET INOUE(ジェットイノウエ)LED4 ワークランプ 角型 12WJET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
DC9V~DC36V対応!!放熱性に優れたアルミボディの採用で軽量かつ堅牢。ライセンス認証LEDを採用しEマークを取得しています。防水/防塵IP6/7。ノイズ対策を実施しています。
材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー&ボルト/ステンレス消費電力DC12V時約1A(約12W)、 DC24時約0.5A(約12W)入力電圧(V)DC9~DC36定格出力(W)12光源LED色温度(K)6000LED使用数(個)4電球の種類LED
ヘッドランプ・フォグランプ用電球(つば付ダブル) 24V STANLEY(スタンレー電気)ヘッドランプ・フォグランプ用電球(つば付ダブル) 24VSTANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
用途ヘッドランプ・フォグランプクリアタイプダブル球定格電圧(V)24
LEDテープライトCOBタイプ 1m 防水 24v 専用 竹村商会LEDテープライトCOBタイプ 1m 防水 24v 専用竹村商会
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
【こだわり抜いた3つのポイント】こだわり抜いたポイント1つ目!【アンドンが綺麗に光る!!】自慢のアンドンが綺麗に光るように、最新版は光源をLEDからCOBにしました!こだわり抜いたポイント2つ目!【夜でも抜群の存在感!】チップが見えるタイプとは違い、蛍光灯のようにムラなく光り、さらに明るいので華やかなナイトシーンを演出できます!こだわり抜いたポイント3つ目!【暗い道でも安心して運転が出来る!】暗い夜道を走られる事が多いと思いますが、抜群の明るさなので、安心して運転していただけます!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5長さ(m)1電圧(V)24消費電力(W)22消費電流(A)1配線方式片側両面テープ両面テープ付き防水性シリコン防水
LEDテープライトチップ1段タイプ 1m 防水 12v 専用 竹村商会LEDテープライトチップ1段タイプ 1m 防水 12v 専用竹村商会
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
選ばれるポイント1つ目!【コスパ最高】安いのに明るくて高品質!騙されたと思って、まずはお試しください!選ばれるポイント2つ目!【取り付けが簡単】配線付き、両面テープ付きなので商品が届いたら簡単に取り付けが可能です!選ばれるポイント3つ目!【幅広いジャンルで使える】トラックは24vですが、12v用もあるので幅広いジャンルでご使用が可能です!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)10厚さ(mm)3長さ(m)1電圧(V)12消費電力(W)22消費電流(A)2配線方式片側両面テープ両面テープ付き防水性ジェル防水
マーカーランプステー(Z型/2段用) 信和自動車工業マーカーランプステー(Z型/2段用)信和自動車工業
999税込1,099
1個
当日出荷
マーカーランプ2段の取付が可能です
材質SUS304長さL(mm)200表面処理#400板厚t(mm)1.5
マクラ球 T10×28mm 31mm 36mm 39mm 41mm 12v/24v兼用 竹村商会マクラ球 T10×28mm 31mm 36mm 39mm 41mm 12v/24v兼用竹村商会(1件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷から翌々日出荷
【選ばれる3つのポイント】選ばれるポイント1つ目【満足のいく明るさ!】電球の25w相当の明るさで作っているので、自慢のマーカー達も綺麗に光ります!選ばれるポイント2つ目【幅広い電圧に対応!】今回のマクラ球は、12v24v兼用なので、トラックはもちろん、乗用車にも取り付けが可能です!選ばれるポイント3つ目【昼間のような明るい車内に!】夜は車内が暗いと不便が多いですが、このマクラ球を取り付けるだけで、昼間のような明るさになります。
用途室内灯・ハートマーカー・蝶マーカー・星マーカー等ホワイト消費電力(W)2対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.2・24v/0.1
後部反射シート MR-2 信和自動車工業後部反射シート MR-2信和自動車工業(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
片面テープ付 Eマーク認証品
材質PP長さ(mm)160幅(mm)18
LED車高灯ブラケット(ネジ2個付) POLARGLED車高灯ブラケット(ネジ2個付)POLARG(1件のレビュー)
99税込109
1セット
欠品中
用途LED車高灯専用ブラケット付属品ブラケット×1個・ネジ×2個適合品番25565/25570/25575/25576/25580/25581/25567/25588/25589/2556W
LEDハイマウントストップランプ 信和自動車工業LEDハイマウントストップランプ信和自動車工業(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
欠品中
小型設計で他社製品と同格規格サイズで取付穴ピッチも同じです。 小型保冷車両はもちろん、12V車両(例:コープ生協車両)にもおすすめです。 UN規格認証取得商品。
幅(mm)25【コード】黒/赤高さ(mm)20ねじピッチ(mm)108横(mm)18コード長さ(cm)15
ミラーピボット 大東プレス工業ミラーピボット大東プレス工業(6件のレビュー)
479税込527
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
ミラー取り付け用のピボット金具です。
LEDマーカーランプ 2571Y 信和自動車工業LEDマーカーランプ 2571Y信和自動車工業(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
製品安定供給と品質管理の観点から国内生産性となっております。
質量(g)75コード長さ(mm)200本体高さ(mm)68.5電球の種類LED
JB LEDクリスタルSマーカー 24V 黒ベース 黄レンズ/黄色 ライセンス球仕様 JB(日本ボデーパーツ工業)JB LEDクリスタルSマーカー 24V 黒ベース 黄レンズ/黄色 ライセンス球仕様JB(日本ボデーパーツ工業)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
クリアな光で明るさパワーUP! マーカーリングの膨らみが無くスタイリッシュ! 環境にやさしい省電力長寿命 CREE製 LED6個搭載
質量(kg)0.12消費電力(W)0.9定格電流(A)0.38
3連オールLEDリアコンビネーションランプ KOITO(小糸製作所)3連オールLEDリアコンビネーションランプKOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
当日出荷
日本初! 大・中型トラック用一体式 オールLEDリアコンビネーションランプ ※2016年1月生産車(全長6m超車両)から義務付けとなるバックランプ2個付に対応UN(ECE)部品認証取得品KOITO配光技術により斬新なデザインを実現、後続車からの視認性を大幅アップ!Smart&Stylish 洗練された新デザインで個性をアピール! 画期的なオールインワン!!【省電力】 【長寿命】 LED寿命40,000h 【作業性向上】 白熱タイプと取付互換当該LEDリアコンビネーションランプ及びオプション品は、2010年以降に発売された車両を対象とします。トレーラー(被牽引車)に装着された場合は保証対象外となります。大型車・中型車の区分については、車両についている車検証をご確認下さい。ふそう車は、別途、コネクタ変換ハーネスが必要です。日野車は、別途、ウォーニングキャンセラーが必要となります。ウォーニングキャンセラーをご使用の場合、省電力化が損なわれる場合があります。バックランプは、別途、バックランプ用分岐ハーネスが必要となります。2連LEDリアコンビネーションランプ内蔵リフレックスリフレクターの反射部の最も外側の縁が、自動車の最も外側から400mm(小糸推奨385mm)を超える場合は、別途、同梱のリアリフレックスリフレクターを取り付けて下さい。
レッド質量(g)2400タイプノーマルターン消費電力(W)テール:2.0、ストップ:7.6、ターン:25.5、バック:3.2適合車種日野(大型、トラクター、中型、小型)、いすゞ(大型、トラクター、中型、小型)、三菱ふそう(大型、トラクター、中型)電球の種類LED
リフレクター 大東プレス工業リフレクター大東プレス工業(5件のレビュー)
899税込989
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ECE認証取得品
レンズ径(Φmm)55
LSL-1009AV  LED NOランプ JB(日本ボデーパーツ工業)LSL-1009AV LED NOランプJB(日本ボデーパーツ工業)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
車検対応型ナンバー灯ステー用LEDナンバーランプですメーカー車検対応型ナンバー灯ステー(A型、C型、D型、BOX型、A型ダンプ、HM-1型、HM-2型)とセットで取付けた場合、番号灯の技術基準を満たすLEDナンバーランプです上記ナンバー灯ステーとセットで装着しなくては車検には通りません各ナンバー灯ステーに装着し配光等の測定を行ない、保安基準適合に発行される「試験成績書」を取得しておりますので必要に応じて提示をお願い致します
用途電装パーツ材質本体ケース:ABS/クロームメッキ、レンズ:PMMA、スペーサー:EPDM、配線ブッシュ/保護チューブ:PVC、配線:UL1050/AWG20電流(A)12V時/0.18、24V時/0.095定格消費電力(W)3入力電圧(V)DC12/24対応環境負荷物質:ELV指令(SOC4)対応使用環境温度(℃)-40~50実効値(W)2.2入力電圧許容範囲(V)DC10~40寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)44.5×194×50LED使用数(個)CREE1.5W×2ホワイト/ライセンス品防水性IP65
マーカーランプステー(L型/2段用) 信和自動車工業マーカーランプステー(L型/2段用)信和自動車工業(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
マーカーランプ2段の取付が可能です
材質SUS304長さL(mm)200表面処理#400板厚t(mm)1.5
LEDバルブ マーカー球タイプ 24V G18 BA15S ケリー電気産業LEDバルブ マーカー球タイプ 24V G18 BA15Sケリー電気産業(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット(2個)
当日出荷
横方向に8粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいテールランプ/マーカーランプ/ライセンスランプ用のLEDバルブです。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。
用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球質量(g)10消費電力(W)1.5寸法(幅W×高さH)(mm)18×36保証期間1年間防塵防水性能IP65LED寿命(時間)30000配光角度(°)300明るさ(Lm)120RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)12
LED 丸型 ミニワークランプ 3インチ WL-27 JET INOUE(ジェットイノウエ)LED 丸型 ミニワークランプ 3インチ WL-27JET INOUE(ジェットイノウエ)(15件のレビュー)
1,298税込1,428
1台
当日出荷
お求めやすい価格で使いやすいワークランプが登場。
寸法(mm)Φ83×33定格電流(A)DC12V/約0.6、DC24V/約0.24、DC80V/約0.13使用電圧範囲(V)DC12~80
LEDスティックライト JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDスティックライトJET INOUE(ジェットイノウエ)(11件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(2個)
当日出荷
シャープな光のデイライト登場安全性向上に!アクセントに
材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック寸法(mm)105×8×6電圧(V)DC12~DC36長さ(cm)(配線)約80防塵防水性能IP67
ハロゲンバルブ H4 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)ハロゲンバルブ H4 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(16件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
24V専用耐震設計です。日常使用するロービームを明るくしました。 H-4U対応
タイプH4定格電圧(V)24セット内容左右、各1個入
LED S25 シングル球 3chip SMD 13連 24V MAD MAX(マッドマックス)LED S25 シングル球 3chip SMD 13連 24VMAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(2個)
欠品中
ウインカー等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
LEDワークランプ 角型 JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDワークランプ 角型JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
明るさと省エネのの最高峰!LEDワークランプ!クリアな光を放ち作業効率を最大化!!路肩等・フォグランプ・庫内灯等様々な用途に合わせてお使いいただけます!12V/24V車対応で発光色は使い勝手の良い6000ケルビンのホワイト!スポット拡散のいいとこ取りをした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現!!
用途外装/電装材質本体:アルミ/ステー:ステンレス電圧(V)作動:DC12~最大32色温度(K)6000防塵防水性能IP67
クイーンスターライトカラーバスマーカー 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)クイーンスターライトカラーバスマーカー 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
LED12個を効果的に配置し、ムラの無い輝き!!
ねじピッチ(mm)60消費電力(mA)75LED2835SMD12pcs取扱説明書配線方法(例)(0.4MB)直径×高さ(mm)88×76
ワークライト 6LED 丸型 12V/24V 共用 モノタロウワークライト 6LED 丸型 12V/24V 共用モノタロウ(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
用途トラック、自動車の荷台用の照明など形状丸型寸法(mm)Φ115高さ(mm)128材質(本体)アルミ質量(g)352奥行(mm)38光源LED防塵防水性能IPX7材質(レンズ)PMMA動作電圧DC10V~DC30V照射角60°LED使用数(個)6防水保護等級IPX7電球の種類LED
耐震アンバーバルブ JET INOUE(ジェットイノウエ)耐震アンバーバルブJET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)
689税込758
1セット(2個)
当日出荷
フィラメントをアームで固定し、振動による球切れを少なくしました。
ぱふぱふホーン JET INOUE(ジェットイノウエ)ぱふぱふホーンJET INOUE(ジェットイノウエ)(7件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
昔懐かし 昭和レトロなパフパフホーン。
付属品取付用ステー(本体装着済み)材質本体・ステー/スチールメッキ、手持ち部分/ゴム動作方式手動式
ハロゲンワークライト 角形 24V車専用 モノタロウハロゲンワークライト 角形 24V車専用モノタロウ(6件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷
用途24V車専用材質カバー:樹脂・リフレクター:金属・レンズ:ガラス光源ハロゲン球レンズサイズ(mm)116×90明るさ(Lm)1450電球の種類ハロゲン球
LEDパイロットランプ 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDパイロットランプ 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
数珠つなぎ結線が簡単に行える4本線を採用。ピンポイント照明としても最適です。
寸法(mm)Φ20×27、ネジ部外径Φ16材質/仕上(本体)スチール/クロームメッキ、(レンズ)PC、(ナット)アルミ/クロームメッキ消費電流(mA)DC24V/約20mA
LED S25 ダブル球 3chip SMD 13連 24V MAD MAX(マッドマックス)LED S25 ダブル球 3chip SMD 13連 24VMAD MAX(マッドマックス)(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(2個)
当日出荷
テール・ブレーキランプ・フロントウインカー等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
ヘッドライト 24V KOITO(小糸製作所)ヘッドライト 24VKOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
タイプダブル球定格電圧(V)24
バックランプ ドーワバックランプドーワ(15件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から7日以内出荷
LEDテープライトチップ1段タイプ 5m 防水 12v 専用 竹村商会LEDテープライトチップ1段タイプ 5m 防水 12v 専用竹村商会(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
選ばれるポイント1つ目!【コスパ最高】安いのに明るくて高品質!騙されたと思って、まずはお試しください!選ばれるポイント2つ目!【取り付けが簡単】配線付き、両面テープ付きなので商品が届いたら簡単に取り付けが可能です!選ばれるポイント3つ目!【幅広いジャンルで使える】トラックは24vですが、12v用もあるので幅広いジャンルでご使用が可能です!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)10厚さ(mm)3長さ(m)5消費電力(W)80対応電圧(v):12消費電流(A)7配線方式両側両面テープ両面テープ付き防水性ジェル防水
G-1プラマーカーレンズ JET INOUE(ジェットイノウエ)G-1プラマーカーレンズJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
用途A-1型/G-1型バスマーカーランプに適合ジェットイノウエ製A-1/G-1バスマーカー、プラスチックベース材質PC

トラック用品・パーツ』には他にこんなカテゴリがあります

トラック電装