絞り込み
口径(Φmm)
- 12×1.25
- 6×1.0(1)
- 8×1.25(15)
- 10×1.25(31)
- 10×1.5(2)
- 12×1.75(24)
- その他(1)
ブランド
- MAD MAX(マッドマックス)(185)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(33)
シフトノブとは、トラックのミッション部分のシフトを操作するための部品です。車庫入れ、縦列駐車のハンドル切り返しなどが容易になるのが機能面での特徴です。元から取り付けられている純正シフトノブのままでも使用できるのですが、より操作性が向上するシフトノブ、トラックの内装をカスタムしている場合は内装にあったアート系クリスタルやスカルの装飾的なシフトノブや高級感があるタイプに交換し、車内をドレスアップできる商品が揃います。
「口径(Φmm)」から絞り込む
6×1.0(1)
8×1.25(15)
10×1.25(31)
10×1.5(2)
12×1.25
12×1.75(24)
その他(1)

口径変換ネジアダプター
JET INOUE(ジェットイノウエ)(65件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。用途内装パーツ材質/仕上真鍮/クロームメッキ
ちょい曲げエクステンション L型 80°
JET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から4日以内出荷シフトノブの高さや取り付け位置の変更に便利なアイテムです。シフトノブがハンドル等にぶつかることを防ぐことができます。用途内装パーツ
エクステンションレバー用ロックナット
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥299税込¥3291セット(2個)当日出荷から7日以内出荷シフトノブやエクステンションの固定に。用途内装パーツ
カラーダイヤカットシフトノブ 150mm
MAD MAX(マッドマックス)(5件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から6日以内出荷カラーダイヤカットシフトノブ タイプ。全長 150mm。ネジ口径 12×1.25(mm)。8×1.25(mm)・10×1.25(mm)口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!
シフトノブ変換アダプター エクステンション 口径変換 M10-1.25
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷シフトノブ変換アダプター エクステンション 口径変換 M10-1.25。 シフトノブ及びシフトレバーのネジ径を変換します。 シフトノブ側12x1.25/シフトレバー側M10-1.25へ変換。
クリスタルシフトノブ 泡 300mm 変換アダプター付き
MAD MAX(マッドマックス)¥2,998~税込¥3,298~1本4日以内出荷から5日以内出荷クリスタルシフトノブ 泡 300mm 12×1.25 変換アダプター付き。シフトノブ全長:約300mm。8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属。口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!タイプ泡
同径延長アダプター50
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から4日以内出荷シフトノブ用同径延長アダプター50L_新登場!! シフトノブをちょっと延長したいときに最適!!用途内装パーツ
同径延長アダプター80
JET INOUE(ジェットイノウエ)(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷純正のシフトレバーを延長したいときに。用途内装パーツ材質/仕上真鍮/クロームメッキ
8角クリスタルシフトノブ
JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から5日以内出荷ジェットイノウエの定番ノブ、シフトノブイルミネーションとの相性も抜群です。用途内装パーツ
シフトノブ変換アダプター エクステンション 口径変換 M8-1.25
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷シフトノブ変換アダプター エクステンション 口径変換 M8-1.25。 シフトノブ及びシフトレバーのネジ径を変換します。 シフトノブ側12x1.25/シフトレバー側M8-1.25へ変換。
ツイストエクステンションレバー
JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から4日以内出荷お好みの位置で固定できるように関節を2ヶ所設けました。 シフトノブイルミネーションも取付できます。用途内装パーツ仕様6角レンチ付材質/仕上真鍮/クロームメッキ
エクステンションレバー ストレート
JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)¥449~税込¥494~1本当日出荷から4日以内出荷シフトノブの高さや取付位置の変更に便利なアイテムです。シフトノブがハンドル等にぶつかることを防ぐことができます。用途内装パーツ
レトロ ストライプシフトノブ
MAD MAX(マッドマックス)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から7日以内出荷レトロ ストライプシフトノブ 150mm。シフトノブ全長:約150mm。8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属
ガングリップタイプノブ 木目
JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から4日以内出荷高級感のある木目模様のノブ、形状が掴みやすく操作性UP用途内装パーツ
エクステンションレバー L型
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から4日以内出荷シフトノブの高さや取付位置の変更に便利なアイテムです。シフトノブがハンドル等にぶつかることを防ぐことができます。用途内装パーツ
クリスタルシフトノブ 泡 200mm 変換アダプター付き
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から5日以内出荷クリスタルシフトノブ 泡 200mm 12×1.25変換アダプター付き。シフトノブ全長:約200mm。8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属。口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!タイプ泡
クリスタルシフトノブ 泡 150mm 変換アダプター付き
MAD MAX(マッドマックス)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から4日以内出荷クリスタルシフトノブ 泡 150mm 12×1.25 変換アダプター付き。シフトノブ全長:約150mm。8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属。口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!タイプ泡
シフトノブ 水中花
MAD MAX(マッドマックス)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から4日以内出荷レトロな雰囲気に合う水中花シフトノブになります。用途トラック用付属品アダプター8×1.25(mm)・10×1.25(mm)全長(mm)約143口径(mm)12x1.25主な適合車種口径サイズ 12mm×1.25mm(トヨタ 2t ダイナ、ダイハツ 2t デルタ、三菱ふそう 2t NEWキャンター/NEWジェネレーションキャンター、三菱ふそう 4t フルコンファイター/NEWファイター/ベストワンファイター、三菱ふそう 大型 グレート/スーパーグレート、日野 2t デュトロ、日野 4t クルージング/ライジング/スペースレンジャー/レンジャープロ、日野 大型 プロフィア/プロフィアテラヴィ/NEWプロフィア⇒口径サイズ 10mm×1.25mm(いすゞ 2t NEWエルフ/超低PM エルフ、UD 2t コンドル、UD 4t ファインコンドル、UD 大型 ビッグサム、UD 大型 クオン、日産 2t アトラス、マツダ 2t タイタン⇒口径サイズ 8mm×1.25mm(マツダ コラムシフト車、ダイハツ コラムシフト車、トヨタ コラムAT車/ゲート式AT車【参考車種】12×1.25(付属アダプター、10×1.25、8×1.25)プロフィア、スーパーグレート、クオン、レンジャー、ファイター、コンドル、ダイナ、アトラス、タイタン、トヨエース、ハイエース、ラジアルエース、キャリー、ハイゼット、アクティー、オッティ
クリスタル泡シフトノブ
JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個4日以内出荷ジェットイノウエの定番ノブ、シフトノブイルミネーションとの相性も抜群です。用途内装パーツ
水中花 シフトノブ ショート
MAD MAX(マッドマックス)¥2,498税込¥2,7481本4日以内出荷内装アート系パーツの必需品用途内装ドレスアップ材質アクリル樹脂全長(mm)50口径(Φmm)12×1.25適合車種【口径サイズ 12mm×1.25mm】<トヨタ> 2t ダイナ、<ダイハツ> 2t デルタ<三菱ふそう> 2t NEWキャンター/NEWジェネレーションキャンター、4t フルコンファイター/NEWファイター/ベストワンファイター、大型 グレート/スーパーグレート<日野>2t デュトロ、4t クルージング/ライジング/スペースレンジャー/レンジャープロ、大型 プロフィア/プロフィアテラヴィ/NEWプロフィア【口径サイズ 10mm×1.25mm】<いすゞ >2t NEWエルフ/超低PM エルフ2t コンドル、2t ファインコンドル、大型 ビッグサム、大型 クオン<日産>2t アトラス<マツダ>2t タイタン【口径サイズ 8mm×1.25mm】<マツダ> コラムシフト車<ダイハツ> コラムシフト車<トヨタ> コラムAT車/ゲート式AT車アダプタタイプ(付属アダプタタイプー)10×1.25、8×1.25
MT車用 丸型 ショートシフトノブ
MAD MAX(マッドマックス)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷から6日以内出荷MT車用 丸型ショートシフトノブ。シフトノブ全長:約64mm。8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属
横出しエクステンションL型
JET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から4日以内出荷シフトノブ自体の高さを変えずに横方向に55mmシフトノブを移動させることが可能!!ハンドルをかわしてシフトノブを取付けも簡単です!!用途内装パーツ寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)75×70×22
ダイヤカットシフトノブ 150mm
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から4日以内出荷内装アート系パーツの必需品!。泡とダイヤカットが優雅なルックスを演出!。クリア・スモーク・ブルー・グリーン・ピンク・パープル・レインボーの7色展開中!
エクステンションレバー クランク型
JET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から4日以内出荷シフトノブの高さや取付位置の変更に便利なアイテムです。シフトノブがハンドル等にぶつかることを防ぐことができます。用途内装パーツ
シフトノブ スパーク 250mm
MAD MAX(マッドマックス)¥2,798税込¥3,0781本4日以内出荷内装アート系パーツの必需品!!用途内装ドレスアップ付属品(アダプター)10×1.25、8×1.25全長(mm)250口径(Φmm)12×1.25適合車種【口径サイズ 12mm×1.25mm】<トヨタ> 2t ダイナ、<ダイハツ> 2t デルタ<三菱ふそう> 2t NEWキャンター/NEWジェネレーションキャンター、4t フルコンファイター/NEWファイター/ベストワンファイター、大型 グレート/スーパーグレート<日野>2t デュトロ、4t クルージング/ライジング/スペースレンジャー/レンジャープロ、大型 プロフィア/プロフィアテラヴィ/NEWプロフィア【口径サイズ 10mm×1.25mm】<いすゞ >2t NEWエルフ/超低PM エルフ2t コンドル、2t ファインコンドル、大型 ビッグサム、大型 クオン<日産>2t アトラス<マツダ>2t タイタン【口径サイズ 8mm×1.25mm】<マツダ> コラムシフト車<ダイハツ> コラムシフト車<トヨタ> コラムAT車/ゲート式AT車
シフトノブ変換アダプター エクステンション ネジピッチ変換 M12-1.75→M12-1.25
MAD MAX(マッドマックス)¥599税込¥6591本当日出荷シフトノブ変換アダプター エクステンション ネジピッチ変換 M12-1.75→M12-1.25。 シフトノブ及びシフトレバーのネジピッチを変換します。 シフトノブ側のネジピッチを12x1.25へ変換。
クリスタル シフトノブ 泡 ロング ふそう キャンター ベストワンファイター フルコンファイター いすゞ 07エルフのローキャブ用
MAD MAX(マッドマックス)¥2,998~税込¥3,298~1セット4日以内出荷MT車用 クリスタルシフトノブ 泡 ロング300mm 12mm×1.25 。シフトノブ全長:約300mm。8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属。口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!
クリスタルシフトノブ 泡
MAD MAX(マッドマックス)¥2,098~税込¥2,308~1個4日以内出荷MT車用 クリスタルシフトノブ 泡 150mm。シフトノブ全長:約150mm。8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属
クリスタルシフトノブ 泡 ショート グラデーション
MAD MAX(マッドマックス)(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷シフトノブ全長:約97mm。8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属
モコモコ8角シフトノブ
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から4日以内出荷ジェットイノウエの定番ノブ、シフトノブイルミネーションとの相性も抜群です。用途内装パーツ
サイコロシフトノブ 3アダプター付
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷透明感のある大きさ約50mmのサイコロノブ。1個タイプと3連タイプ。3種の口径変換アダプター付属で、ほとんどのMT車トラックをカバーします用途内装パーツ口径(mm)10×1.25/12×1.25/12×1.75
スパーク シフトノブ 60mm スモーク 変換アダプター付
MAD MAX(マッドマックス)¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷内装アート系パーツの必需品用途内装ドレスアップ付属品【アダプター口径(mm)】10×1.258×1.25材質アクリル樹脂全長(mm)約60口径(mm)12×1.25主な適合車種【口径サイズ 12mm×1.25mm】<トヨタ> 2t ダイナ、<ダイハツ> 2t デルタ、<三菱ふそう> 2t NEWキャンター/NEWジェネレーションキャンター、4t フルコンファイター/NEWファイター/ベストワンファイター、大型 グレート/スーパーグレート、<日野>2t デュトロ、4t クルージング/ライジング/スペースレンジャー/レンジャープロ、大型 プロフィア/プロフィアテラヴィ/NEWプロフィア、【口径サイズ 10mm×1.25mm】<いすゞ >2t NEWエルフ/超低PM エルフ、2t コンドル、2t ファインコンドル、大型 ビッグサム、大型 クオン、<日産>2t アトラス、<マツダ>2t タイタン、【口径サイズ 8mm×1.25mm】<マツダ> コラムシフト車、<ダイハツ> コラムシフト車、<トヨタ> コラムAT車/ゲート式AT車
シフトノブ変換アダプター エクステンション ネジピッチ変換 M12-1.25→M12-1.75
MAD MAX(マッドマックス)¥599税込¥6591本当日出荷シフトノブ変換アダプター エクステンション ネジピッチ変換 M12 1.25→M12-1.75。 シフトノブ及びシフトレバーのネジピッチを変換します。 シフトノブ側のネジピッチを12x1.75へ変換。