絞り込み
口径(Φmm)
- 12×1.75
- 6×1.0(1)
- 8×1.25(15)
- 10×1.25(31)
- 10×1.5(2)
- 12×1.25(218)
- その他(1)
ブランド
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(22)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
シフトノブとは、トラックのミッション部分のシフトを操作するための部品です。車庫入れ、縦列駐車のハンドル切り返しなどが容易になるのが機能面での特徴です。元から取り付けられている純正シフトノブのままでも使用できるのですが、より操作性が向上するシフトノブ、トラックの内装をカスタムしている場合は内装にあったアート系クリスタルやスカルの装飾的なシフトノブや高級感があるタイプに交換し、車内をドレスアップできる商品が揃います。
「口径(Φmm)」から絞り込む
6×1.0(1)
8×1.25(15)
10×1.25(31)
10×1.5(2)
12×1.25(218)
12×1.75
その他(1)

ちょい曲げエクステンション L型 80°
JET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から4日以内出荷シフトノブの高さや取り付け位置の変更に便利なアイテムです。シフトノブがハンドル等にぶつかることを防ぐことができます。用途内装パーツ
エクステンションレバー用ロックナット
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥299税込¥3291セット(2個)当日出荷から7日以内出荷シフトノブやエクステンションの固定に。用途内装パーツ
同径延長アダプター50
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から4日以内出荷シフトノブ用同径延長アダプター50L_新登場!! シフトノブをちょっと延長したいときに最適!!用途内装パーツ
同径延長アダプター80
JET INOUE(ジェットイノウエ)(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷純正のシフトレバーを延長したいときに。用途内装パーツ材質/仕上真鍮/クロームメッキ
ツイストエクステンションレバー
JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から4日以内出荷お好みの位置で固定できるように関節を2ヶ所設けました。 シフトノブイルミネーションも取付できます。用途内装パーツ仕様6角レンチ付材質/仕上真鍮/クロームメッキ
エクステンションレバー ストレート
JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から4日以内出荷シフトノブの高さや取付位置の変更に便利なアイテムです。シフトノブがハンドル等にぶつかることを防ぐことができます。用途内装パーツ
エクステンションレバー L型
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から4日以内出荷シフトノブの高さや取付位置の変更に便利なアイテムです。シフトノブがハンドル等にぶつかることを防ぐことができます。用途内装パーツ
ガングリップタイプノブ 木目
JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から4日以内出荷高級感のある木目模様のノブ、形状が掴みやすく操作性UP用途内装パーツ
横出しエクステンションL型
JET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から4日以内出荷シフトノブ自体の高さを変えずに横方向に55mmシフトノブを移動させることが可能!!ハンドルをかわしてシフトノブを取付けも簡単です!!用途内装パーツ寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)75×70×22
エクステンションレバー クランク型
JET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から4日以内出荷シフトノブの高さや取付位置の変更に便利なアイテムです。シフトノブがハンドル等にぶつかることを防ぐことができます。用途内装パーツ
シフトノブ変換アダプター エクステンション ネジピッチ変換 M12-1.75→M12-1.25
MAD MAX(マッドマックス)¥599税込¥6591本当日出荷シフトノブ変換アダプター エクステンション ネジピッチ変換 M12-1.75→M12-1.25。 シフトノブ及びシフトレバーのネジピッチを変換します。 シフトノブ側のネジピッチを12x1.25へ変換。
サイコロシフトノブ 3アダプター付
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷透明感のある大きさ約50mmのサイコロノブ。1個タイプと3連タイプ。3種の口径変換アダプター付属で、ほとんどのMT車トラックをカバーします用途内装パーツ口径(mm)10×1.25/12×1.25/12×1.75
シフトノブ変換アダプター エクステンション ネジピッチ変換 M12-1.25→M12-1.75
MAD MAX(マッドマックス)¥599税込¥6591本当日出荷シフトノブ変換アダプター エクステンション ネジピッチ変換 M12 1.25→M12-1.75。 シフトノブ及びシフトレバーのネジピッチを変換します。 シフトノブ側のネジピッチを12x1.75へ変換。
ダイヤカットシフトノブ グラデーション
JET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個4日以内出荷ブルーパープル系のグラデーションで上品且つ落ち着いた雰囲気用途内装パーツ
ガングリップノブ グラデーション
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個4日以内出荷ブルーパープル系のグラデーションで上品且つ落ち着いた雰囲気用途内装パーツ
シフトノブ 招き猫
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から4日以内出荷"しあわせこいこいやってこい”の白猫がかわいいシフトノブ用途その他アクセサリー寸法(mm)Φ43×100
ガングリップノブ マーベリック
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥3,500~税込¥3,850~1個4日以内出荷用途何気なく手を置きやすくて握りやすく、オールドタイプでもありニュータイプでもある、人気シリーズ定番ガングリップノブ。ハンドルカバーのカラーで人気の高い「マーベリックシリーズ」と同じカラーパターンをデザインしました。太さ(Φmm)約60
ビーズ入りシフトノブ200L 3AD付
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷透明なシフトノブの中にキレイなビーズが入った、キラキラと輝く美しいシフトノブ。10×1.25、12×1.25、12×1.75の3種のアダプターを付属品とした3AD仕様でトラックMT車に対応します。用途内装パーツ口径(Φmm)【対応】10×1.25/12×1.25/12×1.75全長×太さ(mm)200×46