2ページ目: 忌避剤

355件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メリーネコりん化亜鉛(ネズミ退治) イカリ消毒

    メリーネコりん化亜鉛(ネズミ退治)

    イカリ消毒(3件のレビュー)
    848税込933
    1箱(2g×40袋)
    当日出荷
    農地や山林だけでなく、貯穀倉庫のネズミにも使用可能。喫食後3~5時間で素早く駆除し、薬剤に抵抗性のあるネズミにも効果。
    セット内容2g×40質量(g)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×45×180主成分リン化亜鉛〈農薬〉対象動物ネズミ農林水産省登録第(号)6603毒劇区分普通物
  • ヘビレス毒蛇スプレー レインボー薬品

    ヘビレス毒蛇スプレー

    レインボー薬品(1件のレビュー)
    2,890税込3,179
    1本(300mL)
    当日出荷
    マムシやハブなど毒ヘビにお困りの方向けで、強力噴射でやっつけます。ヘビレス粒剤とシリーズでどうぞ。
    容量(mL)300質量(g)322寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×205×60RoHS指令(10物質対応)対応対象動物ヘビ
  • のらネコを寄せ付けない SHIMADA

    のらネコを寄せ付けない

    SHIMADA(20件のレビュー)
    329税込362
    1パック(30g)
    当日出荷
    天然無害!固形タイプ(木酢/にんにく)でのらネコを寄せ付けない!雨にも強い!置くだけ簡単!60日と長持ち!
    成分木酢、にんにく、特殊セラミック対象動物ねこ
  • プロ仕様のらネコを寄せつけない SHIMADA

    プロ仕様のらネコを寄せつけない

    SHIMADA(11件のレビュー)
    639税込703
    1パック(30g×2個)
    当日出荷
    4分割タイプ2パック入り。 天然植物エキスを抽出した特殊な臭いでのら猫を忌避。 効果は約2ヶ月。雨にも強く、通り道や侵入口に置くだけ。有効範囲約60cm。
    成分木酢、にんにく、特殊セラミック対象動物ネコ
  • チューモアブラシ 葯信社

    チューモアブラシ

    葯信社(5件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1セット(10本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ネズミの通り道や侵入口を封鎖し、忌避します。隙間に設置・挿入したり、パイプ等へ巻きつけてご使用下さい。
    用途ネズミの忌避種別侵入防止材質(ブラシ本体)オイリエチレンテレフタレート(PET)樹脂(ブラシ針)ステンレスSUS4304(中芯針金)PP皮膜付鉄棒ライトグレータイプハードタイプ(ストレート)ブラシ直径(Φmm)50太さ(Φmm)(ブラシ本体)0.4(ブラシ針)0.2(中芯針金)2.2(2本撚り線)
  • 天然成分忌避剤 ハクビシン サヨナラバイバイ! メイダイ

    天然成分忌避剤 ハクビシン サヨナラバイバイ!

    メイダイ
    1,398税込1,538
    1袋(160g)
    当日出荷
    天然香料で寄せ付けない忌避タイプ。迷惑害獣の寄ってほしくない所に置いておくだけなので手を汚しにくく簡単。雨風にも強く屋内外どちらにも使用可能。効果約2ヶ月。ハクビシン、アライグマ、イタチなどの害獣に
    用途ハクビシン、アライグマ、イタチの忌避剤に。日本製 害獣対策 アライグマ イタチ 駆除剤 屋内 屋外 天井裏 物置 床下 効果長持ち 天然香料 置くだけ 動物 獣 簡単 安全 寄せ付けない成分木タール、木酢液、ニンニク、特殊セラミック
  • スーパーコウモリジェット イカリ消毒

    スーパーコウモリジェット

    イカリ消毒
    1,098税込1,208
    1本(420mL)
    8日以内出荷
    屋根裏などに生息したコウモリを強力ハッカ臭で追い出します。屋根裏にあらかじめスプレーすることにより外部からコウモリが侵入するのを防ぎます。強力ノズルにより、遠くまで効率よく噴射できます。効果は約3~6時間持続します(生息状況・使用環境により異なります)。主成分は天然のハッカ油ですので、安全性が高く安心してご使用いただけます。
    用途コウモリの追い出し、コウモリの侵入防止。本品は強力噴射のため、約45秒で全量噴射されます。屋根裏などコウモリが生息する場所に、1平方メートルあたり2~3秒の割合で噴霧してください(追い出し終了後コウモリの出入り口を塞ぐことをおすすめします)。コウモリの侵入を防ぎたい場所には、あらかじめ1平方メートルあたり2~3秒の割合で噴霧してください。入口が狭い場所で使用する場合は、付属の専用ノズルをご使用ください。長期間忌避したい場合は、「コウモリいやがる袋」「モグラクリン」を併用してください。併用するとさらに効果的です。質量(g)430内容量(mL)420寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×204有効成分天然ハッカ油
  • メリーシードS 大丸合成薬品

    メリーシードS

    大丸合成薬品(4件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1袋(1kg)
    4日以内出荷
    本剤は刺激性の少ない3-(α-アセトニルベンジル) - 4-ヒドロキシクマリンを有効成分として、 ネズミの 好むヒマワリの種、大豆油を配合しており、喫食が 非常に良い殺鼠剤です。ヒマワリの種、大豆油を配合しており、ネズミが好んでヒマワリの種を食べるとき、種に付着 している薬剤がネズミの体内に取り込まれます。種以外の粉部分も喫食性の高い食品を使用しており、相乗効果を発揮します。ネズミは忌避することなく食べ続け、薬剤の摂取量の増加に伴い、徐々に内出血を起こし死に 至ります。加えて眼底より出血することで視力が弱まり、明るいところに出て死ぬ傾向があります。人間に対しての毒性は、致死量約500g/成人であり、 防除用医薬部外品の殺鼠剤です。
    用途天井裏、冷蔵庫の裏、冷蔵庫の下、流し下がおすすめ使用方法ネズミの出入りする場所の物陰に、本品を 1ヵ所あたり5~20g配置してください。翌朝残った薬餌は回収し、就寝前に再び 配置してください。これをネズミが食べに 来なくなるまで繰り返し行ってください。種別殺鼠剤有効成分3-(α-アセトニルベンジル)-4-ヒドロキシクマリン0.1% (ワルファリン)医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
  • ヘビを寄せ付けない SHIMADA

    ヘビを寄せ付けない

    SHIMADA(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(200g)
    当日出荷
    天然無害!固形タイプ(木酢とにんにく)でヘビを寄せ付けない200g!雨にも強い!置くだけ簡単!60日と長持ち!
    成分木酢、にんにく、特殊セラミックアズワン品番65-1226-92対象動物ヘビ
  • ねずみがいやがるゼリー イカリ消毒

    ねずみがいやがるゼリー

    イカリ消毒(4件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1個(400g)
    欠品中
    ハーブの香りとワサビの刺激成分を使用したゼリータイプのネズミ忌避剤。天井裏、床下、侵入口などに設置するだけでネズミの侵入を防ぎます。効果は約2ヶ月持続します。 天然香料及び食品添加物を使用していますので安全性が高く安心してお使いいただけます。
    用途ねずみの駆除に。種別忌避剤使用方法キャップをはずし中のカバーシールをはがして下さい。天井裏や床下に10~15平方メートルあたり1個の割合で設置して下さい。ネズミの通路や侵入経路、被害場所に設置して下さい。効果は約2ヶ月ですが、使用条件によっては短くなります。臭いが弱くなったらお取り替え下さい。寸法(直径Φ×高さH)(mm)85×115有効成分天然ハッカ油・ワサビ成分
  • ねずみガード[塗料] 鈴木油脂工業(SYK)

    ねずみガード[塗料]

    鈴木油脂工業(SYK)(8件のレビュー)
    2,880税込3,168
    1本(420mL)
    当日出荷
    ネズミよけ塗料。シクロヘキシミドとノニル酸ワニリルアミドの2種類が含有。 無色、透明スプレー。 長時間、効果が持続します。 一度かじると二度とネズミは近づきません。
    種別スプレー
  • 熊よけ鈴 ヒロ・コーポレーション

    熊よけ鈴

    ヒロ・コーポレーション
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    鈴の音で熊などの野生動物に人の存在を知らせます。消音機能付き。カラビナで簡単取付
    用途熊よけ鈴付属品ホイッスル材質鉄、PU、銅寸法(mm)35×24×145ブラウン本体質量(g)55対象動物
  • ねずみ追放補助装置 ペスト・ア・カーター フタワ

    ねずみ追放補助装置 ペスト・ア・カーター

    フタワ(11件のレビュー)
    6,990税込7,689
    1台
    当日出荷
    コンセントに差し込むだけでネズミを追放!!。交流配線上の電磁界を、ペストアカーターが発する特殊信号で変換させ、ネズミ・害虫等にイヤな環境をつくり追い出します。0.03ボルトの微弱電圧が変則的に発生します。世界で認められている安全な商品です(EPA<米国環境保護局>承認)アメリカで数多くの実験を繰り返し開発され発売に至った商品です。有効範囲は約70坪になります。 建造物が2階建て、または3階建でも面積が70坪以内であれば効果はあります。ネズミがよく出る部屋がある場合は、その部屋に位置するコンセントに差し込むのも有効です。効果は約2~3週間で表れますが、ネズミの数がおびただしく多い場合には約4~5週間掛かる場合があります。人間、電気製品、コンピューター、ペットへの影響はありません。また、殺虫剤や毒物などを使用しないので安全です。
    種別電磁波・超音波寸法(mm)110×62×50質量(g)130電源(V)AC100(50/60Hz)規格特許:No. 4802057、No. G.89 09 186.8電気用品安全法非該当品EPA(米国環境保護局)承認UL(UNDERWRITERS LABORATORIES INC.)承認電圧(V)(信号送信)5防除広さ231m2
  • フマキラーコウモリバリア フマキラー

    フマキラーコウモリバリア

    フマキラー(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個(450mL)
    欠品中
    有効成分:Lーメントール。コウモリの嫌がる冷感刺激。最大24時間*、軒下などにコウモリを寄せつけない。すき間や戸袋などから追い出しも可能。除菌成分配合。すき間にも処理しやすいロングノズル。*使用方法通り処理した場合。持続時間は材質、使用環境により異なります。
  • ねずみがいやがる袋 イカリ消毒

    ねずみがいやがる袋

    イカリ消毒
    1,298税込1,428
    1個(10袋)
    当日出荷
    ハーブの香りを使用したネズミ忌避剤。天井裏、床下、侵入口などに設置するだけでネズミの侵入を防ぎます。効果は約1ヶ月持続します。 天然香料及び食品添加物を使用していますので安全性が高く安心してお使いいただけます。
    用途ねずみの駆除に。種別忌避剤有効成分天然ハッカ油
  • ネズミを寄せ付けない SHIMADA

    ネズミを寄せ付けない

    SHIMADA(5件のレビュー)
    529税込582
    1パック(50g×4個)
    当日出荷
    天然無害!固形と粒状のW効果(ハーブと樟脳)でねずみを寄せ付けない!分封タイプで簡単設置!30日と長持ち!
    種別忌避剤成分ハーブ、樟脳、特殊セラミック
  • 獣害LED アニマルパンチ ミツギロン

    獣害LED アニマルパンチ

    ミツギロン(17件のレビュー)
    2,290税込2,519
    1個
    当日出荷
    暗くなると自動点灯、明るくなると自動充電します。赤と青のLEDが交互に点滅します。 電池は内蔵されており、昼に太陽光でソーラーパネルにて充電し、夜間に光るLEDフラッシュライトを使用します。
    用途防獣対策予防に。幅(mm)80奥行(mm)80高さ(mm)141.5質量(g)140トラスコ品番448-7541材質/仕上ABS、PC電源ニッケルカドミウム単四型蓄電池(1本)光源高輝度発光ダイオード(赤LED×2個、青LED×1個)連続点灯時間150時間(満充電時)
  • 熊除け鈴 コンパル

    熊除け鈴

    コンパル(4件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    取付に便利なクリップ付。
    用途山のレジャー、山菜採り、児童の通園・通学に。仕様材質鉄(メッキ)、他質量(g)30寸法(cm)Φ3.8対象動物
  • 大型粘着ネズミとりハウス型 SHIMADA

    大型粘着ネズミとりハウス型

    SHIMADA(3件のレビュー)
    529税込582
    1パック(2枚組)
    当日出荷
    大型粘着式ねずみとりハウス型2枚組、ホコリの多い場所でも最適!大きなねずみも捕獲出来ます
    種別粘着タイプ材質紙・ポリブテン(粘着剤)
  • ネズレスプロ置くだけ レインボー薬品

    ネズレスプロ置くだけ

    レインボー薬品(3件のレビュー)
    429税込472
    1箱(10g×8包)
    当日出荷
    特殊な臭いでネズミを寄せつけません。侵入箇所に置くだけで簡単に使えるネズミ用忌避剤です。
    種別忌避剤成分テルペン精油質量(g)120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×169×40RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防鼠ブラシ(RR-40ブラシ30cm) 三井化学クロップ&ライフソリューション(旧:三井化学アグロ/旧:MMAG/旧:Meiji Seikaファルマ)

    防鼠ブラシ(RR-40ブラシ30cm)

    三井化学クロップ&ライフソリューション(旧:三井化学アグロ/旧:MMAG/旧:Meiji Seikaファルマ)
    419税込461
    1本
    当日出荷
    ネズミの種類を問いません。風雨、日光、熱、薬物などに影響されません。折り曲げ・環状・切断しても利用可能です。
  • バルサン ネズミよけ・不快害虫駆除 バルサン

    バルサン ネズミよけ・不快害虫駆除

    バルサン
    898税込988
    1個ほか
    当日出荷
    天井裏や床下に住みつきやすい「ネズミ」・「不快害虫」を同時に対策できるくん煙剤。ネズミのいやがるハッカの香りで隠れたネズミを追い出す。ペルメトリン配合で、ネズミの餌にもなる不快害虫を速攻駆除!使用目安:6畳~8畳に1個。
    用途ネズミの忌避、不快害虫の駆除有効成分天然ハッカ油、ペルメトリン適合害虫ムカデ、ゲジ、クモ、カメムシ、ヤスデ、アリ、コクゾウムシ、ダンゴムシ、ワラジムシ使用量6~8畳に1個
  • ビニール被覆亀甲金網(黒) 910巾×3m 田中金網

    ビニール被覆亀甲金網(黒) 910巾×3m

    田中金網
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    隙間を埋めたり、丸めてねずみの通り道を封鎖
    幅(mm)910長さ(m)3網目(mm)10寸法(mm)0.85(線型)種別侵入防止
  • 水につよいチュークリン業務用 イカリ消毒

    水につよいチュークリン業務用

    イカリ消毒
    399税込439
    1個(2枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    強力粘着・水に強い台紙。水に濡れても柔らかくならない耐水台紙と波系の粘着剤で、設置場所を選ばず強力な捕獲力を持続します。折り曲げて狭い場所にも設置が出来ます。角丸加工で廃棄時にゴミ袋が破れません。業務用波型接着剤でネズミを捕らえます。プロの駆除業者が使用している粘着シート。
    種別粘着タイプ主成分ポリブデン
  • 猫まわれ右びっくりスプレー フマキラー

    猫まわれ右びっくりスプレー

    フマキラー(15件のレビュー)
    979税込1,077
    1本ほか
    当日出荷
    被害場所に向けて置くだけで、赤外線センサーが猫の動きを感知し、自動でスプレーを噴射。猫の聴覚、視覚、触覚を強烈に刺激し、驚かせて追い払います。イヤなニオイがないのでお庭で安心してお使いいただけます。 器具の前を通る際に手を叩くと、音を感知して3分間センサーの感知とスプレーの噴射が止まる一時停止モードを採用しています。 雨に強いので、庭先や花壇など猫が現れるいろいろな場所に設置できます。電池式なので配線も不要。コンセントの有無も問いません。
    対象動物
  • ネズミ超音波撃退器 DAISHIN(大進)

    ネズミ超音波撃退器

    DAISHIN(大進)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ねずみの嫌がる超音波を発信し、ねずみの住みにくい環境を作ります。毒エサ等と違い、人、動物には無害で取扱いも簡単です。
    用途屋内のねずみの撃退に。材質本体:ABS樹脂有効面積(m2)約50坪
  • ドラデスパワーまとめて一掃 フマキラー

    ドラデスパワーまとめて一掃

    フマキラー
    599税込659
    1個(10g×6包)
    当日出荷
    ネズミの大好物で強力誘引&巣ごと退治。 独自処方で強力誘引&巣に持ち帰りやすい特殊な袋形状で、ネズミを群れごと退治します。 ネズミが好む独自処方で強力誘引。 ネズミの好物である3種の誘引成分と、食べ続けたくなる3種のおいしい成分を配合。しっかり食べさせ続けて強力に退治します。 巣に持ち帰りやすい特殊形状(特許取得済)で群れごと退治。 自在に折れ曲がり、狭い巣穴にも持ち帰りやすい特殊な袋形状。仲間のネズミと分け合って食べることで群れ全体を駆除できます。 じわじわ効いて警戒させない。 3~4日食べ続けた後に効果を発揮する有効成分を配合。食べたネズミがすぐに死なないため、仲間のネズミに警戒されません。 設置したい場所にそのまま置ける。 袋ごと設置するだけなので、薬剤に直接触れる心配がありません。(耐水紙使用)
    適合ネズミ種別殺鼠剤入数6包入
  • デスモアプロ アース製薬

    デスモアプロ

    アース製薬(7件のレビュー)
    1,690税込1,859
    1個(6包)
    当日出荷
    ●1度食べるだけで効く!アースだけ(※ネズミ用駆除エサ剤における国内の承認実績(2024年6月現在))の有効成分ジフェチアロール配合! ・1度食べれば効くので、警戒心の強いネズミでもしっかり駆除できます。 ・本品は遅効性で数日かけて徐々に効くので、他のネズミに警戒心を抱かせません。 ●抵抗力の強いスーパーラットなど、しぶといネズミにもしっかり効く! ・従来のネズミ用駆除エサ剤が効きにくかったワルファリン抵抗性ネズミなどにもしっかり効きます。 ●1度で効く最強成分(※デスモアシリーズにおいて) ●ネズミ用駆除エサ剤
    用途ネズミの駆除種別分包タイプ成分小麦粉、トウモロコシデンプン、植物混合粉(2)、魚粉、ピーナッツパウダー、安息香酸デナトニウム、赤色102号、青色1号、赤色227号、他5成分トラスコ品番828-5230容量6包区分防除用医薬部外品タイプ分包タイプシリーズデスモアプロ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×168×38使用の目安袋を破らずにそのまま適量(2包から6包)を設置使用場所天井裏、冷蔵庫の裏・下、床下収納庫の下、流し台の下・隅、食器棚の隅、ガスレンジ台の下、基礎石の周辺、花木の陰などネズミが生息する場所アズワン品番64-1139-53対象動物ネズミ医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名デスモアD5
  • 超音波式ネズミ駆除器 アズワン

    超音波式ネズミ駆除器

    アズワン(1件のレビュー)
    5,080税込5,588
    1個
    当日出荷
    人には聞こえない周波数でネズミを追い払う! 本商品は危険な毒エサ等を使用する事無く追い払いますので、嫌な事後処理等なく安心安全にご使用頂けます。 人には聞こえずネズミを寄せ付けない。 20000~45000Hzの周波数を自動で切り替えて使用します。 慣れを防ぎ継続的に効果を発揮します。 本商品から発生する超音波は、殆どの方には聞こえない周波数を使用しています。個人差で少量の音が聞こえる場合がありますが人体に害はございません。 ペースメーカーを使用されているご家庭では使用しないで下さい。 ハツカネズミ、ハムスター、うさぎ等のげっ歯目を飼われている場合は使用しないで下さい。 防水設計ではありませんので水のかかる場所には設置しないで下さい。 また高温になる場所での設置もしないで下さい。 本商品は4週間~6週間で効果が現れます。 使用を停止するとネズミの活動が再発する可能性がありますので継続的なご使用をおすすめ致します。 使用する際はテストモード切替スイッチをON側にセットしてご使用下さい。 使用しております周波数には直進性がある為、効果に一定の指向性が生じます。硬い壁等の反射を有効に使う等の工夫をお願い致します。 又、カーテンや物の陰には超音波が行き届かず効果が得られない場合があります。 じゅうたんや柔らかい物の上に直接置かないで下さい。 超音波が吸収され効果が落ちてしまいます。 スピーカーにカバーをしたり塞いだりしないで下さい。 機能が低下する原因となります。
    仕様●本体サイズ:直径122×高さ75.5mm●本体重量:145g●材質:ABS樹脂/電子部品●使用電源:100V 50/60Hz●消費電力:2W●周波数:20,000~ 45,000Hz●出力レベル:120dB●有効面積:約350m2●有効範囲:360度アズワン品番68-4103-48
  • チュウ・ハウス型 コンパル

    チュウ・ハウス型

    コンパル(9件のレビュー)
    1,090税込1,199
    1個
    当日出荷
    材質/仕上スチール/メッキ質量(g)314寸法(cm)H12.4×W19.5×D26
  • ネズミ忌避(スプレー) シマダ商事

    ネズミ忌避(スプレー)

    シマダ商事(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(420mL)
    当日出荷
    本品をスプレーするだけで家の中のネズミを追い出します。主成分は植物原料のハーブの香り。スプレーするだけで天井裏や床下のネズミを追い出します。効果は6~12時間。6m噴射。狭い隙間対応のノズル付き。
    成分天然植物原料(天然ハーブ100%使用)
  • 粘着ねずみとりシートプレミアムブラック5枚 TAKAGI(高儀)

    粘着ねずみとりシートプレミアムブラック5枚

    TAKAGI(高儀)(3件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1セット(5枚)
    当日出荷
    完全防水タイプ 。 捕獲力20パーセントアップ! 粘着剤を20%増量(メーカー比)。 低反射で目立たない! 黒・ツヤ消し粘着シート 。
    種別粘着タイプ材質(本体)粘着剤ポリブデンアズワン品番64-4067-04材質(リング)PP
  • チューコロ レインボー薬品

    チューコロ

    レインボー薬品(3件のレビュー)
    559税込615
    1箱(10g×10包)
    当日出荷
    ネズミが好む食品を配合した食いつきのよいネズミ退治剤です。袋のままネズミの出る場所に置くだけです。
    種別殺鼠剤成分ワルファリン質量(g)135備考防除用医薬部外品寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×170×38RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
  • 業務用ネズミ粘着板イーボード防水タイプ 葯信社

    業務用ネズミ粘着板イーボード防水タイプ

    葯信社(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(5枚)
    当日出荷
    プロが使用するスタンダードタイプのネズミ捕獲用粘着板です。耐水紙を使用しています。
    用途ネズミの捕獲厚さ(mm)3寸法(mm)216×336質量(g)136
  • イヌ・ネコの消臭液 アース製薬

    イヌ・ネコの消臭液

    アース製薬(4件のレビュー)
    689税込758
    1本(1000mL)
    当日出荷
    フン尿のニオイをすばやく消臭強力消臭成分配合4つの消臭成分が、分解・中和・脱臭・マスキングを行い、ニオイを撃退します。 【犬猫のトイレの習性】 犬は尿をかける行為(マーキング)でなわばりを主張します。マーキング跡に他の犬が次々にマーキングを行います。 猫は日常生活の中で自分の餌場、トイレ、昼寝など、場所を決めて、一定のルート上で行動します。自分のニオイをもとに、同じ場所でくり返しフン尿をします。
    用途【使用場所】道路、駐車場、庭、家のまわり ※植物には直接かけないでください。枯れるおそれがあります。 【使用方法】 犬猫のフンを取り除き、使用前に容器をよく振ってからフタを開けてください。 犬猫のフン尿の跡付近に1m2あたり150~200mlを散布してください。★ 【上手な使い方】 犬猫の排泄場所で本剤処理後に「イヌ・ネコのみはり番」や「ネコ専用のみはり番」(忌避剤)を使用することをおすすめします。成分消臭成分(酸化チタン、消臭香料、ペパーミントオイル、重曹)トラスコ品番818-5061種別液剤容量1000ml寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×238×70使用の目安1m2あたり150~200ml使用場所道路、駐車場、庭、家のまわり対象動物イヌ・ネコ
  • "大きな音の熊よけ鈴" ベアーベル GLOBAL&LOCAL

    "大きな音の熊よけ鈴" ベアーベル

    GLOBAL&LOCAL
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    材質鈴:スチールカラビナ:アルミ全長(mm)〈カラビナ・リング含む〉135直径(Φmm)鈴:40質量(g)59
  • 熊すず&ホイッスルカラビナ RANBO

    熊すず&ホイッスルカラビナ

    RANBO(7件のレビュー)
    1,090税込1,199
    1個
    当日出荷
    取り付けに便利なカラビナ付
    用途安全な山歩き、はぐれたときの合図に材質鈴/真鍮ホイッスル/アルミニウムカラビナ/アルミニウム寸法(mm)135×53×34質量(g)64対象動物
  • カラスガード 鈴木油脂工業(SYK)

    カラスガード

    鈴木油脂工業(SYK)(3件のレビュー)
    2,190税込2,409
    1本(420mL)
    当日出荷
    スプレーすると、カラスの嫌う辛味成分を配合した塗膜でゴミ袋等を包み込み、カラスから守ります。 無色透明の硬くて弾力性に富むツヤのある塗膜で包装資材を保護します。 速乾性があり、出来た塗膜は水に強く風や雨等では流れ落ちません。 塗布条件にもよりますが、効果は約24時間持続します。
    用途カラスによる収集前のゴミ荒らしの被害の防止に仕様カラスよけ塗料質量(g)420アズワン品番64-8668-64対象動物カラス
  • 熊よけ鈴 中林製作所

    熊よけ鈴

    中林製作所(5件のレビュー)
    1,429税込1,572
    1個
    当日出荷
    カラビナ付きで携帯に便利な3連式熊よけ鈴。
    仕様3連材質(本体)鉄、ナイロン(カラビナ)アルミニウム寸法(mm)約H220×W48×D38質量(g)140アズワン品番64-3219-10対象動物
  • アースガーデン ネズミ専用立入禁止 エサ付き粘着シート アース製薬

    アースガーデン ネズミ専用立入禁止 エサ付き粘着シート

    アース製薬(3件のレビュー)
    989税込1,088
    1箱(5セット)
    当日出荷
    ●ネズミが捕まりにくいと感じている方に ●ネズミが大好きなニオイの特殊誘引エサ付き ●折り目付きなので、トンネル状やU字状に自由自在に変形 ●水に強い耐水タイプ 【捕獲のメカニズム】 (1)誘引:ネズミが好む食べ物のニオイの特殊誘引エサでネズミをぐんぐんおびき寄せます。 (2)執着:警戒心の強いネズミでさえもエサにやみつきになります。 (3)捕獲:大好きなニオイに誘われて粘着シートにかかりやすくなります。
    用途ネズミの捕獲タイプ粘着シート使用場所壁際、台所の流しの下、排水口のそば、冷蔵庫の裏、ネズミのフンを見かける場所、ネズミのかじり跡のある場所、ネズミを見かける場所など対象動物ネズミ剤形粘着シート

忌避剤・虫対策』には他にこんなカテゴリがあります

忌避剤