8ページ目: 忌避剤

351件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Sわんわん乾電池式24H MTO

    Sわんわん乾電池式24H

    MTO
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷
    人感センサーで感知、犬の吠え声で防犯、動物などの害獣対策へと多用途に使用できます。人感センサーで人や動物を感知します。音量調節付きの犬の吠え声で防犯、害獣対策に使用できます。昼も夜も感知する24時間センサーです。センサーは不審者が入りそうな場所に設置し、ホーンは少し離れた見えない場所に設置すると効果的です。
    用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。仕様電池式給電材質ポリプロピレン,ABS樹脂センサー24時間センサー音量(dB)110センサー感知範囲約3m,約120度
  • Sわんわんホーン24H+KB MTO

    Sわんわんホーン24H+KB

    MTO
    7,898税込8,688
    1台
    当日出荷
    人感センサーで感知、犬の吠え声で防犯、動物などの害獣対策へと多用途に使用できます。人感センサーで人や動物を感知します。音量調節付きの犬の吠え声で防犯、害獣対策に使用できます。昼も夜も感知する24時間センサーです。センサーは不審者が入りそうな場所に設置し、ホーンは少し離れた見えない場所に設置すると効果的です。クリップ式なので色々な所に取り付けられます。
    用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。付属品3mケーブル2本追加仕様AC100Vコンセントタイプ材質ポリプロピレン,ABS樹脂センサー24時間センサー時間吠える:最小20秒,最大320秒音量(dB)最大:110センサー感知範囲約3m,約120度
  • Sわんわんソーラー夜間 MTO

    Sわんわんソーラー夜間

    MTO
    8,398税込9,238
    1台
    当日出荷
    人感センサーで感知、犬の吠え声で防犯、動物などの害獣対策へと多用途に使用できます。人感センサーで人や動物を感知します。音量調節付きの犬の吠え声で防犯、害獣対策に使用できます。昼は感知せず夜のみ感知する夜間センサーです。センサーは不審者が入りそうな場所に設置し、ホーンは少し離れた見えない場所に設置すると効果的です。クリップ式なので色々な所に取り付けられます。
    用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。仕様ソーラー式センサー感知材質ポリプロピレン,ABS樹脂センサー夜間センサー時間吠える:最小20秒,最大320秒音量(dB)110センサー感知範囲約3m,約120度
  • Sサイレンソーラー夜間+KB MTO

    Sサイレンソーラー夜間+KB

    MTO
    9,398税込10,338
    1台
    3日以内出荷
    人感センサーで感知、サイレン音で防犯、動物などの害獣対策へと多用途に使用できます。人感センサーで人や動物を感知します。音量調節付きのサイレン音で防犯、害獣対策に使用できます。昼は感知せず夜のみ感知する夜間センサーです。センサーは不審者が入りそうな場所に設置し、ホーンは少し離れた見えない場所に設置すると効果的です。クリップ式なので色々な所に取り付けられます。
    用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。付属品3mケーブル2本追加仕様ソーラー式センサー感知材質ポリプロピレン,ABS樹脂センサー夜間センサー時間吠える:最小20秒,最大320秒音量(dB)110センサー感知範囲約3m,約120度
  • Sわんわんソーラー夜間+KB MTO

    Sわんわんソーラー夜間+KB

    MTO
    9,398税込10,338
    1台
    当日出荷
    人感センサーで感知、犬の吠え声で防犯、動物などの害獣対策へと多用途に使用できます。人感センサーで人や動物を感知します。音量調節付きの犬の吠え声で防犯、害獣対策に使用できます。昼は感知せず夜のみ感知する夜間センサーです。センサーは不審者が入りそうな場所に設置し、ホーンは少し離れた見えない場所に設置すると効果的です。クリップ式なので色々な所に取り付けられます。
    用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。付属品3mケーブル2本追加仕様ソーラー式センサー感知材質ポリプロピレン,ABS樹脂センサー夜間センサー時間吠える:最小20秒,最大320秒音量(dB)110センサー感知範囲約3m,約120度
  • Sわんわんソーラー24+KB MTO

    Sわんわんソーラー24+KB

    MTO
    9,398税込10,338
    1台
    当日出荷
    人感センサーで感知、犬の吠え声で防犯、動物などの害獣対策へと多用途に使用できます。人感センサーで人や動物を感知します。音量調節付きの犬の吠え声で防犯、害獣対策に使用できます。昼も夜も感知する24時間センサーです。センサーは不審者が入りそうな場所に設置し、ホーンは少し離れた見えない場所に設置すると効果的です。クリップ式なので色々な所に取り付けられます。
    用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。付属品3mケーブル2本追加仕様ソーラー式センサー感知材質ポリプロピレン,ABS樹脂センサー24時間センサー時間吠える:最小20秒,最大320秒音量(dB)110センサー感知範囲約3m,約120度
  • Sわんわん夜間+KB MTO

    Sわんわん夜間+KB

    MTO
    7,898税込8,688
    1台
    当日出荷
    人感センサーで感知、犬の吠え声で防犯、動物などの害獣対策へと多用途に使用できます。人感センサーで人や動物を感知します。音量調節付きの犬の吠え声で防犯、害獣対策に使用できます。昼は感知せず夜のみ感知する夜間センサーです。センサーは不審者が入りそうな場所に設置し、ホーンは少し離れた見えない場所に設置すると効果的です。クリップ式なので色々な所に取り付けられます。
    用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。付属品3mケーブル2本追加仕様AC100Vコンセントタイプ材質ポリプロピレン,ABS樹脂センサー夜間センサー時間吠える:最小20秒,最大320秒音量(dB)110センサー感知範囲約3m,約120度
  • Sわんわんホーン夜間 MTO

    Sわんわんホーン夜間

    MTO
    6,898税込7,588
    1台
    4日以内出荷
    人感センサーで感知、犬の吠え声で防犯、動物などの害獣対策へと多用途に使用できます。人感センサーで人や動物を感知します。音量調節付きの犬の吠え声で防犯、害獣対策に使用できます。昼は感知せず夜のみ感知する夜間センサーです。センサーは不審者が入りそうな場所に設置し、ホーンは少し離れた見えない場所に設置すると効果的です。クリップ式なので色々な所に取り付けられます。
    用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。仕様AC100Vコンセントタイプ材質ポリプロピレン,ABS樹脂センサー夜間センサー時間吠える:最小20秒,最大320秒音量(dB)110センサー感知範囲約3m,約120度
  • Sサイレン夜間+KB MTO

    Sサイレン夜間+KB

    MTO
    7,898税込8,688
    1台
    3日以内出荷
    人感センサーで感知、サイレン音で防犯、動物などの害獣対策へと多用途に使用できます。人感センサーで人や動物を感知します。音量調節付きのサイレン音で防犯、害獣対策に使用できます。昼は感知せず夜のみ感知する夜間センサーです。センサーは不審者が入りそうな場所に設置し、ホーンは少し離れた見えない場所に設置すると効果的です。クリップ式なので色々な所に取り付けられます。
    用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。付属品3mケーブル2本追加仕様AC100Vコンセントタイプ材質ポリプロピレン,ABS樹脂センサー夜間センサー時間吠える:最小20秒,最大320秒音量(dB)110センサー感知範囲約3m,約120度
  • 熊よけサイレン MTO

    熊よけサイレン

    MTO
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    サイレン音で危険な熊との遭遇を威嚇、回避します。音量調節付きのサイレン音で危険な熊を威嚇します。山間部での農作業時は柵などに吊るしておくと効果があります。USB_TYPE-CもしくはTYPE-Aの変換コネクターを使用してモバイルバッテリー(別売り)に接続して使用します。
    用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。仕様USB給電式材質ポリプロピレン,ABS樹脂連続使用時間5000mAモバイルバッテリーで約18~20時間,10000mAモバイルバッテリーで約40時間連続作動音量(dB)110
  • Sサイレンソーラー24+KB MTO

    Sサイレンソーラー24+KB

    MTO
    9,398税込10,338
    1台
    3日以内出荷
    人感センサーで感知、サイレン音で防犯、動物などの害獣対策へと多用途に使用できます。人感センサーで人や動物を感知します。音量調節付きのサイレン音で防犯、害獣対策に使用できます。昼も夜も感知する24時間センサーです。センサーは不審者が入りそうな場所に設置し、ホーンは少し離れた見えない場所に設置すると効果的です。クリップ式なので色々な所に取り付けられます。
    用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。付属品3mケーブル2本追加仕様ソーラー式センサー感知材質ポリプロピレン,ABS樹脂センサー24時間センサー時間吠える:最小20秒,最大320秒音量(dB)110センサー感知範囲約3m,約120度
  • アースガーデン ヤモリ立入禁止 スプレー アース製薬

    アースガーデン ヤモリ立入禁止 スプレー

    アース製薬
    1,998税込2,198
    1本(480mL)
    欠品中
    窓などにスプレーすることでヤモリが滑って登れなくなり、屋内への侵入を防ぎます。効果3ヵ月持続。※使用環境により異なります。
    付属品ノズル成分【有効成分】すべり成分(シリコーン系)適合生物:ヤモリ使用方法●屋外からヤモリが入ってきてほしくない窓やその周りの窓枠、外壁に、対象面から約50cm離して1mあたり2秒程度スプレーする。使用前に対象面の汚れを十分に落とし、乾いた状態で使用するとより効果的。【使用前の注意】●使用開始時に天面のストッパーを上に持ち上げパキッと音がするまで後ろの方へ曲げて折りとる。【効果的な使い方】窓を囲うように本品を処理してください。有効期間滑り落ちる効果は3ヵ月持続(※窓ガラスに噴射した際の効果です。使用環境により異なります。)。
  • チェックブロック タニサケ

    チェックブロック

    タニサケ
    498税込548
    1個(120g)
    3日以内出荷
    ねずみが好む穀物類のみで作り、殺鼠成分など一切入っておりません。モニタリングが出来ます。
  • クリスタルコート hot foot

    クリスタルコート

    hot foot
    21,980税込24,178
    1本(500mL)
    3日以内出荷
  • 業務用ネズミ粘着シート プロボード2面塗布 SHIMADA

    業務用ネズミ粘着シート プロボード2面塗布

    SHIMADA
    2,198税込2,418
    1個(10枚)
    6日以内出荷
    粘着面を左右2面に分けて塗布した商品です。中央に粘着剤が塗布されていないので、粘着剤が刃物に触れずに、簡単に分割が可能です。飲食店から工場まで、あらゆる現場で活躍するプロフェッショナル向けネズミ捕獲用粘着シートです。 業務用に求められる確実な捕獲力と耐久性を追求し、現場のプロたちから高い支持を得ています。
    用途プロが認めた粘着力!あらゆるシチュエーションに対応する業務用ネズミ粘着シートです。幅(mm)1枚:335高さ(mm)1枚:4.5奥行(mm)1枚:215質量(g/枚)123
  • 業務用ネズミ粘着シート プロボードBT SHIMADA

    業務用ネズミ粘着シート プロボードBT

    SHIMADA(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個(10枚)
    6日以内出荷
    ドライエリア専用の粘着シートで、コストを追求したお値打ち商品です。水気のない室内や屋根裏などで使用することができます。台紙には施工日欄があるので、簡単に施工管理を行うことができます。飲食店から工場まで、あらゆる現場で活躍するプロフェッショナル向けネズミ捕獲用粘着シートです。 業務用に求められる確実な捕獲力と耐久性を追求し、現場のプロたちから高い支持を得ています。
    用途プロが認めた粘着力!あらゆるシチュエーションに対応する業務用ネズミ粘着シートです。幅(mm)1枚:335高さ(mm)1枚:4.5奥行(mm)1枚:216質量(g/枚)105
  • 業務用ネズミ粘着シート プロボードFフレキシブル SHIMADA

    業務用ネズミ粘着シート プロボードFフレキシブル

    SHIMADA
    1,998税込2,198
    1個(10枚)
    6日以内出荷
    超強耐水紙・高性能特殊粘着剤を採用した変形可能な粘着シートです。台紙に計16本のスリットが入っており、筒状などあらゆる形状に変形させることが可能です。狭い場所やU字チャンネル・ダクトなどの特殊な場所に設置することができます。飲食店から工場まで、あらゆる現場で活躍するプロフェッショナル向けネズミ捕獲用粘着シートです。 業務用に求められる確実な捕獲力と耐久性を追求し、現場のプロたちから高い支持を得ています。
    用途プロが認めた粘着力!あらゆるシチュエーションに対応する業務用ネズミ粘着シートです。幅(mm)1枚:335高さ(mm)1枚:4.5奥行(mm)1枚:216質量(g/枚)130
  • 虫いや~ン!PAD 3個セット 大一産業

    虫いや~ン!PAD 3個セット

    大一産業
    5,298税込5,828
    1セット
    5日以内出荷
    薄型で狭い隙間に設置ができる不快害虫忌避剤です。忌避効果で、いやな死がいがのこりません。主成分は天然植物エキスで安心です。専用吊り下げ用フック付き
    用途冷蔵庫、調理台、コンロ下、カウンター、食器棚、レジ下、洗面台下、ベッド・ソファ下に設置して不快害虫を忌避します成分エタノール、界面活性剤、水、天然植物エキス抽出物(よもぎ、どくだみ、緑茶、茎茶、熊笹、朝鮮人参葉炭化、山椒葉炭化、檜地下茎、菖蒲葉、びわ葉、ボウフウ、ダイオウ、月桃)、カプサイシン(唐辛子エキス)、カラシ抽出物寸法(mm)100×50×12有効距離(m)設置箇所を中心に半径約1
  • 虫いや~ン!PAD 大一産業

    虫いや~ン!PAD

    大一産業
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    薄型で狭い隙間に設置ができる不快害虫忌避剤です。忌避効果で、いやな死がいがのこりません。主成分は天然植物エキスで安心です。専用吊り下げ用フック付き
    用途冷蔵庫、調理台、コンロ下、カウンター、食器棚、レジ下、洗面台下、ベッド・ソファ下に設置して不快害虫を忌避します成分エタノール、界面活性剤、水、天然植物エキス抽出物(よもぎ、どくだみ、緑茶、茎茶、熊笹、朝鮮人参葉炭化、山椒葉炭化、檜地下茎、菖蒲葉、びわ葉、ボウフウ、ダイオウ、月桃)、カプサイシン(唐辛子エキス)、カラシ抽出物寸法(mm)100×50×11有効距離(m)設置箇所を中心に半径約1
  • 虫いや~ン!PAD 10個セット 大一産業

    虫いや~ン!PAD 10個セット

    大一産業
    13,980税込15,378
    1セット
    5日以内出荷
    薄型で狭い隙間に設置ができる不快害虫忌避剤です。忌避効果で、いやな死がいがのこりません。主成分は天然植物エキスで安心です。専用吊り下げ用フック付き
    用途冷蔵庫、調理台、コンロ下、カウンター、食器棚、レジ下、洗面台下、ベッド・ソファ下に設置して不快害虫を忌避します成分エタノール、界面活性剤、水、天然植物エキス抽出物(よもぎ、どくだみ、緑茶、茎茶、熊笹、朝鮮人参葉炭化、山椒葉炭化、檜地下茎、菖蒲葉、びわ葉、ボウフウ、ダイオウ、月桃)、カプサイシン(唐辛子エキス)、カラシ抽出物寸法(mm)100×50×14有効距離(m)設置箇所を中心に半径約1
  • 虫いや~ン!PAD 5個セット 大一産業

    虫いや~ン!PAD 5個セット

    大一産業
    6,598税込7,258
    1セット
    5日以内出荷
    薄型で狭い隙間に設置ができる不快害虫忌避剤です。忌避効果で、いやな死がいがのこりません。主成分は天然植物エキスで安心です。専用吊り下げ用フック付き
    用途冷蔵庫、調理台、コンロ下、カウンター、食器棚、レジ下、洗面台下、ベッド・ソファ下に設置して不快害虫を忌避します成分エタノール、界面活性剤、水、天然植物エキス抽出物(よもぎ、どくだみ、緑茶、茎茶、熊笹、朝鮮人参葉炭化、山椒葉炭化、檜地下茎、菖蒲葉、びわ葉、ボウフウ、ダイオウ、月桃)、カプサイシン(唐辛子エキス)、カラシ抽出物寸法(mm)100×50×13有効距離(m)設置箇所を中心に半径約1
  • 忌避剤 デサピア S cotta

    忌避剤 デサピア S

    cotta
    3,698税込4,068
    1本(1本)
    3日以内出荷
    売り場の陳列台棚や出入り口にスプレーしペーパータオルなどで軽く伸ばします。 1平方メートルあたり約10CC(10スプレー) 直接食品への噴霧はお避け下さい。
    容量(mL)500寸法(Φ×mm)72/216
  • 忌避剤  デサピア 置くタイプ cotta

    忌避剤 デサピア 置くタイプ

    cotta
    1,598税込1,758
    1個(1個)
    3日以内出荷
    約8平方メートルに1個 効果期間約一か月
    寸法(mm)57径/61容量(g)100
  • デサピア 不織布タイプ cotta

    デサピア 不織布タイプ

    cotta
    849税込934
    1枚(1枚)
    3日以内出荷
    吊るしたり、壁に貼ったりスペース自在。売り場での虫よけ対策に。 効果期間約一か月
    寸法(mm)127×90
  • ジロ吉4 cotta

    ジロ吉4

    cotta
    1,698税込1,868
    1箱(1箱)
    3日以内出荷
    容量4枚入入数(枚)4寸法(cm)4枚並べると121
  • 防鳥用品くるっとガード 連結具 日動電工

    防鳥用品くるっとガード 連結具

    日動電工
    219税込241
    1個
    当日出荷
    振り子タイプで鳥をとまらせません。連結が可能です。
    用途鳥害防止対策商品トラスコ品番498-3611材質ポリカペット樹脂長さ(mm)80幅(mm)80グレー高さ(mm)77.5適合内径(Φmm)30
  • 防鳥用品くるっとガード 日動電工

    防鳥用品くるっとガード

    日動電工
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    振り子タイプで鳥をとまらせません。連結が可能です。
    用途鳥害防止対策商品トラスコ品番498-3602材質連結部:ポリカペット樹脂、テグス:対候性ナイロン長さ(mm)500幅(mm)105厚さ(mm)105グレー高さ(mm)105
  • ムカデこないもん 屋外用 10個×4箱入 LEC(レック)

    ムカデこないもん 屋外用 10個×4箱入

    LEC(レック)
    45,980税込50,578
    1ケース(4箱×10個)
    8日以内出荷
    本品を袋から取り出し、1個ずつ切り離してご使用ください。 容器のまま玄関、ベランダ、窓際、プランター付近、室外機周辺など、不快害虫がいそうな場所に1~2個を目安に置いてください。 使用開始時に、容器に貼ってあるラベルに開始年月日をご記入ください。 直接雨がかからない場所で使用した場合、設置後約1年間効果があります(使用環境により異なります)。 一度に全部お使いいただくとより効果的です。 室内でも使えます。
    仕様●サイズ(mm):幅100×奥行60×高さ245●材料表示:本体=塩化ビニル樹脂●有効成分:フィプロニル●効果的な設置場所:ベランダ・窓際、玄関口付近●適用害虫:ムカデ、ダンゴムシ、ワラジムシ、アリ●使用の目安:玄関付近・ベランダ・窓際などに1~2個●内容量:16個●使用期間:約1年間(使用環境により異なります)アズワン品番67-4782-52
  • 9KIH500 デサピア 小動物用きひ剤 スプレータイプ 500mL 虎変堂

    9KIH500 デサピア 小動物用きひ剤 スプレータイプ 500mL

    虎変堂
    4,298税込4,728
    1本
    7日以内出荷
    天然植物エキスで不潔小動物を寄せつけない! 小動物用きひ剤有機JAS認定14種類の植物成分から生まれたデサピアシリーズデザピアは植物の持つ、きひ効果で目に見えない、きひバリアを作り、食品に近く虫を寄せ付けなくさせます。 植物成分のにおいも少なく、高い安全性で、食品売場でも安心してお使いいただけます。
    仕様●内容量:500mL●サイズ:95×60×225mm●重量:590g●成分:植物抽出エキス、エタノール、精製水アズワン品番67-8739-98
  • 9KIH4991 デサピア 小動物用きひ剤 液体 4L 虎変堂

    9KIH4991 デサピア 小動物用きひ剤 液体 4L

    虎変堂
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    天然植物エキスで不潔小動物を寄せつけない! 小動物用きひ剤有機JAS認定14種類の植物成分から生まれたデサピアシリーズデザピアは植物の持つ、きひ効果で目に見えない、きひバリアを作り、食品に近く虫を寄せ付けなくさせます。 植物成分のにおいも少なく、高い安全性で、食品売場でも安心してお使いいただけます。
    仕様●内容量:4L●サイズ:190×115×275mm●重量:4.27Kg●成分:植物抽出エキス、エタノール、精製水アズワン品番67-8740-01
  • 9KIH499 デサピア 小動物用きひ剤 液体 18L 虎変堂

    9KIH499 デサピア 小動物用きひ剤 液体 18L

    虎変堂
    68,980税込75,878
    1個
    7日以内出荷
    天然植物エキスで不潔小動物を寄せつけない! 小動物用きひ剤有機JAS認定14種類の植物成分から生まれたデサピアシリーズデザピアは植物の持つ、きひ効果で目に見えない、きひバリアを作り、食品に近く虫を寄せ付けなくさせます。 植物成分のにおいも少なく、高い安全性で、食品売場でも安心してお使いいただけます。
    仕様●内容量:18L●サイズ:290×290×279mm●重量:18.8Kg●成分:植物抽出エキス、エタノール、精製水アズワン品番67-8739-99
  • 9KIH401 デサピア 不快害虫用きひ剤 液体 18L 虎変堂

    9KIH401 デサピア 不快害虫用きひ剤 液体 18L

    虎変堂
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷
    デザピアは植物の持つきひ効果で目に見えないきひバリアを作り、お部屋に近づく虫を追い出し、寄せ付けなくさせます。 植物成分のにおいも少なく、高い安全性で、食品売場でも安心してお使いいただけます。
    仕様●内容量:18L●サイズ:290×290×279mm●重量:18.8Kg●成分:植物抽出エキス、エタノール、精製水アズワン品番67-8740-04
  • 耐水チュークリンDX 3枚入り イカリ消毒

    耐水チュークリンDX 3枚入り

    イカリ消毒
    1,098税込1,208
    1セット(3枚)
    7日以内出荷
    特殊な耐水紙を使った形状を変えられるねずみ捕り粘着シート! イカリ消毒が実際に業務で使用している耐水性の台紙を使用した粘着シートです。 殺鼠剤のような毒性物質を含まないので、安心してお使いいただけます。 耐水性台紙で水に濡れても変形しません。 設置場所により形を変え使用できます。フラット型、L型、三角型、四角型に変形自在です。 強い粘着力でネズミを捕らえます。 使用前に必ず説明をよく読み、理解した上で使用し定められた使用方法を厳守すること。間違った使い方をすると効力不足や思わぬ事故につながることがあります。 強力粘着シートは台紙に接着してあるので、台紙からはがさずに使用すること。 捕まったネズミによって汚される心配がある場所に配置するときは、新聞紙などを敷くこと。 粘着シートは、チリ、ゴミ、水、油が付着したり、直射日光が当たると効果が低下するので注意すること。 粘着シートは、なるべく配置する場所の温度が35度までの所で使用すること。高温の場所で使用すると粘着剤がたれる場合があるので注意すること。 捕まったネズミは早めに台紙と共にくるんで処理すること。 設置した粘着シートに乗って転ぶ場合があるので人の常時歩く場所への設置はなるべく避けること。 人が歩く場所へ設置した場合は、貼り紙や口頭で周囲の人へ注意を促し、踏まれないように注意すること。 子供やペットがいる場合は十分に注意すること。 粘着剤が衣服・カーテン等につくと取り除くのが非常に困難なので、衣服・カーテン等が触れる恐れがあるところでの使用は避けること。万一、皮膚についた場合には、小麦粉等を、まぶして取り除き、対象物に影響ないことを確認の上、石油、ベンジンで軽く拭いて下さい。 イヌやネコ、小鳥等のペット類が粘着剤に触れないように十分注意すること。万一、粘着剤がついた場合は、小麦粉等をまぶして取り除いて下さい。 粘着剤はチューインガムの原料として認可されていますので、安全性には問題ありませんが、喉につまらせたりする場合があるので口に入れないように注意すること。 火にかけたり、火のそばで使用しないこと。 保管の際は、なるべく冷所で雨水・直射日光・高温・多湿・潮風を避け食品などと区別して、子供の手の届かない場所に保管すること。 地域の規則に従って廃棄すること。 ネズミの出没する場所をよく見極めて設置してください。 壁際などのネズミの通り道になるべく数多く設置してください。 1ヵ所に複数枚設置してください。規則正しく並べる方法とランダムに並べる方法のどちらかを選択して設置し、最低3日間は配置を変えないでください。長期間効果が出ない場合は反対の配置方法で試してください。 粘着シートにはエサを置かずに設置してください。 ネズミの足についている水、油を取り除いて捕獲しやすくしたり、捕まったネズミによる汚染防止に役立つので、新聞紙を敷いた上に配置すると効果的です。 足跡を残して逃げてしまった場合は、配置枚数を増やすか、設置場所を変える、新聞紙を敷く等の方法をとり、より捕まえやすくしてください。 人が常時歩く場所への配置はなるべく避けること。 人が歩く場所に配置する場合は貼り紙や口頭で注意を促し踏まれないように注意すること。特に子供やペットがいる場合は十分に注意すること。
    仕様●内容量:3枚入●商品サイズ:幅8.8cm×高さ22.5cm×厚さ5.0cm(箱サイズ)●有効成分:ポリブテンアズワン品番67-9133-32
  • サイレントベアーベル 消音機能付 GLOBAL&LOCAL

    サイレントベアーベル 消音機能付

    GLOBAL&LOCAL
    989税込1,088
    1個
    欠品中
    材質鈴:スチール全長(mm)〈マグネット含む〉100直径(Φmm)鈴:38質量(g)38
  • ねずみ捕獲器 エスコ

    ねずみ捕獲器

    エスコ
    1,960税込2,156
    1台
    翌々日出荷
    内バネ式で壁面にピッタリ隙間なく設置ができます。塗装仕上でサビや金属腐食に強い。間口が広く、大きなネズミ捕獲に効果を発揮します。太い線材を使用した、堅牢モデル。粘着剤・毒エサ等で捕獲が難しいネズミの捕獲もできます。繰返し使用でき、経済的。毒物を使用せず、安心 ・簡単に捕獲できます。
  • 65x 30x 80mm 害獣忌避装置 フラッシュ・超音波 エスコ

    65x 30x 80mm 害獣忌避装置 フラッシュ・超音波

    エスコ
    2,440税込2,684
    1台
    翌日出荷
    製品寿命約2年。内蔵充電池は交換できません。赤く眩しいフラッシュと超音波のダブルなバリケードで獣害の侵入を防ぐ。手間いらず、暗くなると自動で作動、明るくなると停止。害獣の習性に多い夜間侵入を未然に防ぎます。軽量コンパクトで設置は目立たず、取り付けも杭や支柱、板などに取り付けるだけ。ソーラー発電でコンセントや乾電池も不要
    仕様●電源:ソーラーパネル発電、内蔵充電池(交換不可)●材質:ABS樹脂、他●サイズ:65×30×80mm●重量:76g(充電池含む)●超音波:18~25KHz●フラッシュ:赤色LED×2灯●付属品:タッピングネジ、インサートプラグ(各1)
  • 160x 68x448mm 小動物防除器 エスコ

    160x 68x448mm 小動物防除器

    エスコ
    5,560税込6,116
    1台
    翌日出荷
    付属の充電池は試供用です。既に消耗されており早めに新品電池へお取替えをお願い致します。忌避動物に対して超音波、センサーを設置環境や感知距離に合わせて自由に選べるダイヤル式。忌避動物が嫌がる超音波をスピーカーから威嚇発音し、LEDフラッシュで脅かします。ソーラー発電仕様でランニングコストが低い。立体的に忌避範囲が広がるスタンド式(スタンド無しでも忌避設置ができます。)
    仕様●電源:ソーラーパネル発電ニッケル水素充電池単3型1.2V(800mAh)×4本●材質:ABS樹脂、他●サイズ:68×160×448mm(スタンド含む)設置高さ:300mm●重量:415g(充電池含む)●感知方式:赤外線センサー●音圧:最大110dB(0.1m14kHz)●超音波:14~25kHz(5段階調節)
  • 熊よけ鈴 エスコ

    熊よけ鈴

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷
    鉄(焼付け塗装)、アルミ合金、他。
    寸法(mm)38×38×150質量(g)60カラビナ開口幅(mm)15
  • 熊よけベル エスコ

    熊よけベル

    エスコ
    3,060税込3,366
    1個
    翌日出荷
    真鍮、鉄(クロームメッキ)、他。
    寸法(mm)52×52×60質量(g)120カラビナ開口幅(mm)10
  • 熊よけベル(小) コンパル

    熊よけベル(小)

    コンパル
    2,919税込3,211
    1個
    3日以内出荷
    熊が怖がる大きな「音響」が熊よけに威力を発揮。山歩き・山菜採り・アウトドアに。ベルトやリュックに簡単に取付けできるナスカンき。錆や衝撃に強い真鍮製。
    用途熊よけに。材質真鍮、鉄(クロームメッキ)、他寸法(mm)38×40

忌避剤・虫対策』には他にこんなカテゴリがあります

忌避剤