絞り込み
ブランド
- モノタロウ(11)
- エスコ(22)
- YEC(15)
- 信和自動車工業(13)
- アビルコインターナショナル(8)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(7)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(5)
- 信栄物産(4)
- 矢崎総業(4)
- CHECKERS(4)
- TRUSCO(3)
- Meltec(大自工業)(3)
- Modes(3)
- スリーエッチ(2)
- 日本緑十字社(2)
- 光(2)
- ワコー(2)
- 三高(2)
- 浅野木工所(2)
- トーグ安全工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
防犯・緊急・安全用品は、トラックに必要な防犯用品、緊急用品、安全用品を取り揃えています。各種ハンドルロックやワイヤーロックのほか、車両盗難防止や車上荒らし対策に有効なビーセンサーなど品数豊富。三角表示板やタイヤストッパー、LED発電ライト、蛍光安全ベストなども取り揃え、それらをパッケージした保安セットもあります。また、軽トラック用ウインドウマスクや車体カバーなどもあり、日焼け・色あせの防止や暑さ対策に使用します。

タコグラフチャート紙
(119件のレビュー)¥989税込¥1,0881セット(10枚)ほか当日出荷水系マイクロカプセルラリー液によるコーティングの為、記録が鮮明なうえ、アセトン・メタノール含む溶剤を全く使用しておりません。 国内の製紙会社製原紙の古紙の上に上質紙+コーティングの3層構造になっています。 運行管理をお手伝いする60k80k赤ライン入りです。販売区分業務用
タイヤストッパー 2t車用 ゴム製
(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個ほか当日出荷ゴム素材なので衝撃に強くタイヤを傷つけません。 凹凸のある表面で、滑りにくくしっかりとタイヤを固定 持ち運びに使えるポリエステル製トラロープ付き 注意喚起文言付き用途車の転がり防止に。2t車までの乗用車、小型トラックなどに。質量(kg)約1.05(1個)材質(本体)合成ゴム寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)172.7×96.5×102.1ロープ径(Φmm)6適合車種2t車用材質(ロープ)ポリエステル販売区分業務用
タイヤストッパー トラック用 樹脂製 連結タイプ
(22件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個ほか当日出荷トラック用の軽量樹脂製タイヤストッパー。 タイヤが乗ることでくさび効果を発揮し、裏面の滑り止めと相まって滑りにくい安心のタイヤストッパーです。 ワンタッチで連結できるので保管時のハンドリングが向上。 連結した状態で使用することで大きなタイヤもしっかりと固定できます。 国内有名メーカーと協業した日本製。 ※特許・意匠出願・登録済用途トラック用タイヤの輪止めとして。色オレンジ販売区分業務用
タイヤストッパー 4t車用 ゴム製
(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷ゴム素材なので衝撃に強くタイヤを傷つけません。 凹凸のある表面で、滑りにくくしっかりとタイヤを固定 持ち運びに使えるポリエステル製トラロープ付き 注意喚起文言付き用途車の転がり防止に。 4t車用。適合中型(4t)用材質合成ゴム質量(kg)約1.5(1個)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)202.7×111.8×122.9適合車種4t車用販売区分業務用
タイヤストッパー 2トン車用 ゴム製
(160件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷便利なひも付き。強力すべり止め形状。 2t車までの乗用車、小型トラックなどに使用できます。用途車の転がり防止に。2t車までの乗用車、小型トラックなどに。ロープ径(Φmm)6
アウトリガーベース 2-4tトラック用
(3件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1枚ほか当日出荷本体に廃プラ使用。 取手一体型で持ち運びに便利です。 2~4トンの中型トラックで使用可能です用途道路のアスファルト保護用に。材質PE寸法(mm)305×365×50質量(kg)4色ブラック適合車2~4トンの中型トラック販売区分業務用
車輪止め トラック用 2個SET
JET INOUE(ジェットイノウエ)(32件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1セット(2個)当日出荷トラック用のタイヤストッパー。タイヤ接触面Rに合わせて形状を決めることでタイヤの収まりが向上しました。!。ストッパートップの高さを低くし、タイヤ接触時の収まりと飛出しを軽減!質量(g)1550
タイヤ歯止め(タイヤストッパー) ロープ1.2M付 2個1セット
信栄物産(6件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1セット(2個)当日出荷トラック、自動車の駐車時の必須アイテムのタイヤ止め。 軽くて耐久性に優れています。用途駐車・停車時の、車の転がり防止に最適仕様1.2mロープ付
タイヤストッパー 2トン車用 取手付
(22件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個ほか当日出荷車の転がり防止に。2t車用。ゴム製なのですべりません。取っ手が付いてるので持ち運びが便利です。用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。販売区分業務用
タイヤストッパー用連結ロープ
Meltec(大自工業)(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷車両走行中の落下防止に。 外し忘れの防止に。 紐を引くだけで簡単に外せる。用途タイヤストッパー用連結ロープロープ径(Φmm)6ロープ長さ(m)3
廃プラアウトリガーベース
信和自動車工業(33件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1枚ほか当日出荷廃プラ製。取っ手一体型で持ち運びに便利です。用途道路のアスファルト保護。 2~4トン中型トラック(ユニック車)で使用可能。材質ハイプラ(PE+PP)色ブラック適合車特殊車輌耐荷重(t)4
タイヤストッパー 4トン車用 取手付
(8件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個ほか当日出荷車の転がり防止に。4t車用。ゴム製なのですべりません。取っ手が付いてるので持ち運びが便利です。用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。販売区分業務用
圧電式バックアラーム
YEC(19件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷アラームテスタ回路による軽量コンパクト設計仕様耐雨性可質量(g)40周波数(Hz)2800±300定格電圧(V)DC 12~24定格電流(A)0.05以下音圧レベル(dB)90±10発音体セラミック
アウトリガーベース ゴム製 ナイロン繊維入り(4トンユニック車)
¥7,998税込¥8,7981枚当日出荷ゴム製のため廃プラ製に比べ割れにくい! ナイロン繊維入りで丈夫! アスファルトにも傷がつきにくいです。用途接地面の保護用として材質ナイロン繊維入りゴム(SBR)質量(kg)3.2色黒適合車4トンユニック外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)350×400×18販売区分業務用
アウトリガーベース
Modes(23件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781枚当日出荷取っ手一体型で持ち運びに便利です。4トン車クラスまで使用可能。用途道路のアスファルト保護材質廃プラ(廃材プラスチック)厚さ(mm)50寸法(mm)410×350質量(kg)5適合車特殊車輌耐荷重(t)4
過巻き警報機(スイッチ)
YEC(9件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷過巻き防止用の警報スイッチです。仕様対雨質量(g)105電源バッテリー定格電圧(V)DC12~24定格電流(A)1以下(入力電流)
アウトリガーベース
アビルコインターナショナル¥22,980~税込¥25,278~1セット(2枚)ほか当日出荷から3日以内出荷超高分子量ポリエチレン素材100%で廃プラなどは混ざっておりません。そのため、紫外線で劣化して割れることはございません。電気絶縁性、耐水性、耐油性、耐薬品性を備えた高品質な製品です。国内試験機関にて耐荷重テストもクリア。腐食しない素材のため、木材や金属製のパッドに比べて長く使用できます。用途本商品は舗装路面の保護や水平堅土上での荷重分散用です。13tクレーンのアウトリガーの敷板として使用可能です。
アウトリガーベース 2-6tトラッククレーン用
アビルコインターナショナル(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1枚ほか3日以内出荷超高分子量ポリエチレン素材100%。廃プラ等は混ざっておりませんので、紫外線による劣化はございません。電気絶縁性、耐水性、耐油性、耐薬品性を備えた高品質な製品です。用途舗装路面の保護や水平堅土上での荷重分散に。2~6トンの中型トラックやユニック車、増トン車に最適です。材質UHWM-PE質量(kg)7高さ(mm)55横幅(mm)355縦(mm)355耐荷重(t)13.5
ソフトメロディ後退警報器
JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から4日以内出荷後退警報「バックします、ご注意ください」とメロディを各1曲収録用途電装パーツ色(配線)赤/桃/青/黒質量(g)120長さ(cm)(配線)各30本数(配線)4保証期間お買い上げから6か月防塵防水性能IP65相当音圧レベル(dB)80~95(減音時70~85)動作電圧10~32(VDC)
メロディーバックブザー 響 12V/24V共用
JET INOUE(ジェットイノウエ)(12件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷バックするたびに楽しい音声やメロディが流れます。 音声3タイプとメロディ1曲が挿入されています。 配線方法によりそれぞれが選択できます。 夜間、スモール点灯時に音量を半減させる機能も搭載しています。材質本体/ABS、ステー/スチール寸法(mm)Φ91×85質量(g)約370電流(mA)約200音圧レベル(dB)約95音声内容1.バックします…ご注意下さい(東京風)2.バックすんで…気ぃつけや~(大阪風)3.後ろに下がるばい…気ぃつけとかな 危なかよ~(福岡風)
スーパーバックアラーム
YEC¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷バックアラームのベストセラー。フォークリフトメーカーに純正採用の高信頼品仕様耐雨性可定格電流(A)0.1±0.05以下音圧レベル(dB)90±10
タイヤストッパー 木製
(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(2個)当日出荷車の転がり防止に。2t車用。 木製なので雰囲気も良く車内に置いても臭いが気になりません。 シンプルなデザインながらタイヤにフィットする形状に仕上げています。用途坂道での駐車時/ジャッキアップ時の補助に(2t車用)ロープ長さ(m)約1.8販売区分業務用
アウトリガープレート 2個セット
グリーンクロス¥16,980税込¥18,6781セット(2個)6日以内出荷アウトリガーの設置面を保護することで、車両の荷重による設置面の損傷を防ぐことができます。アウトリガーは車両の荷重を支える重要な装置なので、適切なサイズのアウトリガープレートを使用することは安全性を確保するために重要です。そこで本製品は、4t車までのアウトリガーに対応できるよう制作されています。現場で使用する際、複数のアウトリガープレートを使用する場合は持ち運びが容易であることが重要ですが、本製品には持ち運びに便利な取っ手が付いています。用途4t車アウトリガーによる設置面保護に。長さ(mm)360、対応可能:330幅(mm)300、対応可能:270厚さ(mm)50色黒
タイヤ歯止め(タイヤストッパー)
信栄物産¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から4日以内出荷トラック、自動車の駐車時の必須アイテムのタイヤ止め。 軽くて耐久性に優れています。用途駐車・停車時の、車の転がり防止に最適
タイヤストッパー プラスチックタイプ
Meltec(大自工業)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷一般乗用車からトラック全般・建機まで様々な車種に対応 運送車・トラックには必須のタイヤストッパー用途タイヤストッパー 一般乗用車全般・トラック全般・農機・建機等
『トラック輸送・安全用品』には他にこんなカテゴリがあります
- トラック輸送・運送用品
- トラック保安・安全用品
- トラック整備・補修部品















































![車輪止め(大型用) REX(レックス)[自動車用品] 車輪止め(大型用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82070418-260707-02.jpg)