絞り込み
幅(mm)
- 5(1)
- 6(2)
- 8(2)
- 9(3)
- 10(2)
- 18(1)
- 20(3)
- 30(1)
- -(3)
長さ(m)
- 0.9
- 0.2(5)
- 0.3(15)
- 0.4(7)
- 0.6(29)
- 0.8(10)
- 1(37)
- 1.2(11)
- 1.5(19)
- 2(31)
- 2.0(7)
- 2.5(6)
- 3(21)
- 4(16)
- 5(13)
- 10(21)
- 15(6)
- 20(18)
- 40(12)
- -(18)
- 長さ(m)をもっと見る
ブランド
- SK11(2)
- アイネット(2)
- エツミ(1)
- ユタカメイク(1)
- 三友(6)
- 糸代製綱(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
ゴムバンドとは、確実で安全な運搬作業をサポートする運搬用品のひとつです。トラックの積み荷をしっかりと固定させるために、トラックの幌止めに使われるほか、資材の固定や束ね、養生シート張りの用途などに使用されます。タイヤチューブを再生してつくられたものが多いことが特長。フリーカットのドラム巻きタイプ、輪状のリングタイプ、リール巻きタイプなどがあります。厚さは1.5~3mmのものが多く、幅は15mm~20mmです。
「幅(mm)」から絞り込む
5(1)
6(2)
8(2)
9(3)
10(2)
18(1)
20(3)
30(1)
-(3)

バンジー丸ゴム
三友(38件のレビュー)¥519税込¥5711本当日出荷両端にフックの付いた丸ゴムです。フック取りつけなので、簡単でさまざまな場所にお使いいただけます。 1本の丸いゴムで荷押さえに安定感があります。用途荷物の簡易結束。ブルーシートの固定など材質ポリプロピレン・天然ゴム・鉄幅(mm)約10フック口開き(mm)約21材質(フック)スチール材質(ゴム)天然ゴム、ポリプロピレン
タイトゴムロープ 金具付き
ユタカメイク(3件のレビュー)¥379~税込¥417~1本当日出荷周囲に糸で特殊織りしている為、強度が強く伸縮性があります。 丸ゴムロープ用途荷物の結束材質芯ゴム/天然ゴム、被覆/ポリエステルタイプ両先端金具RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムバンド Jフック
SK11(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷伸縮性のある両端フック付の平ゴムです。耐候性があり、四つ又になっているため四面から固定することができます。用途荷物の仮固定や結束。材質(カバー)PP材質(フック)スチール
ゴムバンド両端フック付2本線
SK11¥569税込¥6261本当日出荷から翌々日出荷軽トラックなどのシートを固定に使用できるゴムバンドです。フック部分が移動可能な為様々な場所に金具を引っ掛け固定可能です。用途軽トラックシート固定やホロ車シートの固定。材質ゴム,金属幅(mm)約20フック2本線
ゴムバンド 両端2本線フック付
アイネット¥289税込¥3181本8日以内出荷両側:2本線カギフック。タイヤチューブのため、伸縮性があり荷物の固定やシート張りが簡単。用途シート張りや幌掛け、2輪の荷台や結束用に。幅(mm)20
クロスバンジー平ゴム 黒
三友¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷天然ゴムにPP被膜した耐候性に優れた2組のゴムロープを交差させて使用できます。用途荷物の固定・転倒防止に使用できます。幅(mm)9





















![たばね バンド #18×3 共和[輪ゴム・ゴムバンド] たばね バンド #18×3 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04111988-260908-02.jpg)