絞り込み
幅(mm)
- 5(1)
- 6(3)
- 8(1)
- 9(3)
- 17(1)
- 18(3)
- -(4)
長さ(m)
- 1.2
- 0.2(5)
- 0.3(15)
- 0.4(7)
- 0.6(29)
- 0.8(10)
- 0.9(14)
- 1(37)
- 1.5(19)
- 2(31)
- 2.0(7)
- 2.5(6)
- 3(21)
- 4(16)
- 5(13)
- 10(21)
- 15(6)
- 20(18)
- 40(12)
- -(18)
- 長さ(m)をもっと見る
ブランド
- SK11(1)
- エスコ(1)
- ユタカメイク(1)
- 三友(6)
- 糸代製綱(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
ゴムバンドとは、確実で安全な運搬作業をサポートする運搬用品のひとつです。トラックの積み荷をしっかりと固定させるために、トラックの幌止めに使われるほか、資材の固定や束ね、養生シート張りの用途などに使用されます。タイヤチューブを再生してつくられたものが多いことが特長。フリーカットのドラム巻きタイプ、輪状のリングタイプ、リール巻きタイプなどがあります。厚さは1.5~3mmのものが多く、幅は15mm~20mmです。
「幅(mm)」から絞り込む
5(1)
6(3)
8(1)
9(3)
17(1)
18(3)
-(4)

ゴムバンド 片側フック付
三友¥289税込¥3181本当日出荷片側にフック金具の付いたゴムバンド。未使用の新しいタイヤチューブを再利用しており耐候性・耐久性に優れ、亀裂が生じにくい。用途トラック等のシート止め用に。
タイトゴムロープ 金具付き
ユタカメイク(3件のレビュー)¥439~税込¥483~1本当日出荷周囲に糸で特殊織りしている為、強度が強く伸縮性があります。 丸ゴムロープ用途荷物の結束材質芯ゴム/天然ゴム、被覆/ポリエステルタイプ両先端金具RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムバンド Jフック
SK11(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷伸縮性のある両端フック付の平ゴムです。耐候性があり、四つ又になっているため四面から固定することができます。用途荷物の仮固定や結束。材質(カバー)PP材質(フック)スチール
クロスバンジー平ゴム 黒
三友¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷天然ゴムにPP被膜した耐候性に優れた2組のゴムロープを交差させて使用できます。用途荷物の固定・転倒防止に使用できます。幅(mm)9
クロスバンジー丸ゴム 黒
三友¥969税込¥1,0661本当日出荷4方向に伸ばしてしっかり固定します。強力な丸ゴムでしっかり固定できます。用途ネステナーや重量ラックなどの崩れ防止の抑えやパレット積みの荷物固定。材質ゴム部:天然ゴム、ポリプロピレン・フック部:鉄色黒長さ(cm)120太さ(mm)10

















![たばね バンド #18×3 共和[輪ゴム・ゴムバンド] たばね バンド #18×3 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04111988-260908-02.jpg)