絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 三友(3)
  • ユタカメイク(2)
  • 丸五(2)
  • まつうら工業(2)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • Meltec(大自工業)(1)
  • アイネット(1)
  • SK11(1)
幅(mm)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 10(3)
  • 15(1)
  • 18(2)
  • 19(1)
  • 20(3)
  • 23(1)
  • 50(1)
  • -(2)
長さ(m)
  • 5
  • 0.3(14)
  • 0.5(6)
  • 0.6(23)
  • 0.8(9)
  • 0.9(11)
  • 1(31)
  • 1.2(9)
  • 1.5(17)
  • 2(27)
  • 2.0(7)
  • 3(22)
  • 4(13)
  • 10(24)
  • 15(8)
  • 20(20)
  • 30(7)
  • 40(13)
  • 100(8)
  • -(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ゴムバンドとは、確実で安全な運搬作業をサポートする運搬用品のひとつです。トラックの積み荷をしっかりと固定させるために、トラックの幌止めに使われるほか、資材の固定や束ね、養生シート張りの用途などに使用されます。タイヤチューブを再生してつくられたものが多いことが特長。フリーカットのドラム巻きタイプ、輪状のリングタイプ、リール巻きタイプなどがあります。厚さは1.5~3mmのものが多く、幅は15mm~20mmです。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅(mm)から絞り込む
6(1)
7(1)
10(3)
15(1)
18(2)
19(1)
20(3)
23(1)
50(1)
-(2)
ゴムロープ トラック用 フリーカットタイプ モノタロウゴムロープ トラック用 フリーカットタイプモノタロウ(140件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
タイヤチューブを再利用したトラック用の止めゴムロープです。お好みのサイズでカットして使用できます。
用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺物の結束・養生シート張りなど、様々なシーンでご使用できます。
丸ゴムロープ まつうら工業丸ゴムロープまつうら工業(13件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
伸縮性タイトゴムロープ
用途荷台の荷物の固定に。養生シート・カバー等の押さえにも。 部材の簡易結束や押さえにも。
カットゴムロープ ユタカメイクカットゴムロープユタカメイク(14件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
被覆がある為、色鮮やかで、結束も強力です。
用途各種結束、シート張り等材質(カバー)ポリエステル材質(中芯)天然ゴム
ゴムロープ(フリーカットタイプ) ユタカメイクゴムロープ(フリーカットタイプ)ユタカメイク(20件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷
ゴムロープの長尺タイプで必要な長さでカット出来ます。
用途シート張りや幌掛け、荷台等各種結束用に。
ゴムバンド 多目的用途 三友ゴムバンド 多目的用途三友(1件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷から翌々日出荷
未使用の新しいタイヤチューブを再利用しており耐候性・耐久性に優れ、亀裂が生じにくい。
用途ブルーシート用・工事現場用・トラック用等に
トラックシート用ゴムバンド TRUSCOトラックシート用ゴムバンドTRUSCO(2件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷
トラックシート用ゴムバンドです。
用途トラックシートの押さえに。付属品Sフック2個トラスコ品番163-1641
長尺ゴムロープ まつうら工業長尺ゴムロープまつうら工業
559税込615
1本
当日出荷から10日以内出荷
長尺タイプ、必要な長さにカットして使用できます。
用途トラックシートの止めゴムとして
ゴムバンド 長尺 SK11ゴムバンド 長尺SK11(1件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷
好みの長さにカットして使用できる、多目的用途のゴムバンドです。未使用タイヤチューブを採用で、従来品に比べ品質が安定し耐久性に優れています。任意の長さにカットし、フックを取り付けたり、輪っかを作ったり、縛ったりできます。
用途トラックのホロ掛けやシート張り、荷物の固定・結束。
丸ゴムロープ エスコ丸ゴムロープエスコ
1,600税込1,760
1本
当日出荷から翌日出荷
内側は天然ゴム、外側はポリエステル製。8本の天然糸ゴムの外側をポリエステル16打ちで被覆しています。
用途荷台荷物の固定。シートやカバー、ネット等の押さえに。部材の簡易結束や押さえにも。長さ(m)5径(mm)7
ゴムバンド 長尺 三友ゴムバンド 長尺三友
309税込340
1個
当日出荷から翌々日出荷
好みの長さにカットして使用できる、多目的用途のゴムバンドです。荷物の固定・結束、さまざまな用途で使用できます。任意の長さにカットし、フックを取り付けたり、輪っかを作ったり、縛ったりできます。
用途トラックのホロ掛けやシート張り、荷物の固定・結束。
ゴムバンド 長尺タイプ アイネットゴムバンド 長尺タイプアイネット
448税込493
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
長尺なので必要な長さでカットして使用できます。
用途トラックシートの幌掛けや、シート張りなどに。
ゴムバンド Meltec(大自工業)ゴムバンドMeltec(大自工業)
469税込516
1個
当日出荷
軽トラック用、ゴムバンドです。フリーカットで長さ自由自在。材質 ゴム。
用途軽トラック関連質量(g)140
俺のゴムロープ 丸五俺のゴムロープ丸五
1,690税込1,859
1個
4日以内出荷
劣化の主要因であるオゾンに強い合成ゴム「EPDM」を使用し屋外長期使用も可能。水濡れ、直射日光でも劣化しにくい。ゴム同士の摩擦が強いため、簡単な結び方で強固に繋ぐことができ、通常のロープと同じように結んで利用できる。3連チューブとなっているが必要に応じて簡単に分離でき1本で使用した場合 3倍の長さで使用できる。
用途トラックシート押え、荷物の固定用など幅広く使用できる材質合成ゴム(EPDM)幅(mm)23厚さ(mm)7関連資料(1.61MB)
ゴムバンド 長尺 三友ゴムバンド 長尺三友
589税込648
1本
当日出荷
ホロ用のゴムバンドです。未使用のタイヤチューブを再利用したものです。耐久性・耐候性に優れ、亀裂が生じにくいです。
用途シート止等・荷物の固定。仕様長尺タイプ
俺のゴムバンド 丸五俺のゴムバンド丸五
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
用途いろいろ多目的伸縮荷締バンド。あらゆるモノに巻き付けるだけで留め具やフックなしでも締め付けれます。濡れた状態でも温度環境にも対応。運送作業、建設作業、水中、災害時にも適しています。大きなモノも小さなモノも巻き付けるだけなので作業効率UP。ロープやベルトに比べ緩みにくい。耐候性に優れたEPDM合成ゴムは劣化の主要因であるオゾンに強いため屋外で長期使用に耐えます。水漏れ、直射日光でも劣化しにくく、汚れても洗うことができ繰り返しの使用が可能。
用途荷締作業材質合成ゴム(EPDM)幅(mm)50厚さ(mm)0.5長さ(m)5関連資料(215.7MB)
荷台用ゴムバンド