荷台用ゴムバンド :「平ゴム」の検索結果
ゴムバンドとは、確実で安全な運搬作業をサポートする運搬用品のひとつです。トラックの積み荷をしっかりと固定させるために、トラックの幌止めに使われるほか、資材の固定や束ね、養生シート張りの用途などに使用されます。タイヤチューブを再生してつくられたものが多いことが特長。フリーカットのドラム巻きタイプ、輪状のリングタイプ、リール巻きタイプなどがあります。厚さは1.5~3mmのものが多く、幅は15mm~20mmです。
関連キーワード
「幅(mm)」から絞り込む
4(2)
5(2)
10(1)
17(2)
18(1)
19(3)
20(12)
25(3)
30
-(8)
幅(mm)をもっと見る
EPDM(合成ゴム)製!
タイヤチューブの再利用品より長持ちします。
お好みのサイズでカットして長尺のロープとして使用したり、リング状に加工したりすることができます。
ドラム巻きで簡単引き出し!
用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺物の結束・養生シート張りなど、様々なシーンでご使用できます。
材質合成ゴム(EPDM)
色黒
引張強度(MPa)7
密度(g/cm3)1.3
伸長率(%)300
硬度(ショア A)70
ホロ止めだけでなくかご台車等の荷物固定にも。
『トラック輸送・運送用品』には他にこんなカテゴリがあります
トラック輸送・運送用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。