絞り込み
最大使用荷重(t)
- 0.3(1)
- 0.5(2)
- 0.66(1)
- 0.7(1)
- 0.75(1)
- 0.77(1)
- 0.9(1)
- 1.5(1)
- 1.53(1)
- 5(2)
ブランド
- allsafe
- モノタロウ(5)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(11)
- 日軽金アクト(10)
- 信和自動車工業(9)
- TDS(6)
- 未来工業(3)
- エスファクトリー(2)
- DSSK(2)
- SANSHIN(1)
- JSH(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- 精和産業(1)
- KINEDYNE(キネダイン)(1)
- HIDAX(1)
- TAIGASHOJI(大河商事)(1)
- EVERLASH(1)
「最大使用荷重(t)」から絞り込む
0.3(1)
0.5(2)
0.66(1)
0.7(1)
0.75(1)
0.77(1)
0.9(1)
1.5(1)
1.53(1)
5(2)

デッキングビーム
allsafe¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から翌日出荷トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。ロック機能がついているので、使用するときだけ引き出せ、作業性、安全性が良いです。用途トラック庫内、横幅方向に取り付け荷物固定に。材質本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、チャンネル(引き出し部):スチール、取手:ポリエステル最大使用荷重(t)支え時/0.90、積載時/0.45適合金具トラックレール
シングルスタッドフィッティング(エアラインレール用)
allsafe(3件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷エアラインレール用の端末金具です。用途エアラインレールとベルトを組み合わせ、トラック輸送時の荷崩れ防止に。最大使用荷重(t)0.5トラスコ品番479-5598材質本体:スチール、リング:アルミ合金長さ(mm)20.5質量(kg)0.05適合金具エアラインレール
ダブルスタッドフィッティング(リング付・エアラインレール用)
allsafe(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷エアラインレール用の端末金具です。ナローフックタイプのベルトをリングへ引っかけ、使用できます。用途エアラインレールと組み合わせ、トラック輸送時の荷崩れ防止に。最大使用荷重(t)0.77仕様リング付トラスコ品番479-4729材質本体:鋳鉄、リング:ステンレス長さ(mm)62質量(kg)0.2適合金具エアラインレール
エアカーゴキット(エアラインレール用)
allsafe¥2,998税込¥3,2981個当日出荷様々な所にシングルスタッドフィッティング用の固定ポイントを設置できます。用途シングルスタッドフィッティング専用の固定ポイント設置に。最大使用荷重(t)0.5仕様アンカープレート+アルミプレート+ボルト+ナット+シングルスタッドフィッティング付トラスコ品番479-4362材質アンカープレート:ジュラルミン、シングルスタッドフィッティング:スチール/アルミ合金質量(kg)0.1適合金具SS
アシストリング(トラックレール用先端金具)
allsafe¥5,998税込¥6,5981個当日出荷荷台への乗り降りを補助します。トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。用途トラックレールを使用してとりつけ、トラック荷台への乗り降りを補助します。トラスコ品番479-4435材質ベルト:ポリエステル、吊り輪:樹脂質量(kg)0.2ベルト長さ(mm)200最大使用荷重(t)0.3適合金具トラックレール
クワトロスタッドフィッティング(両側に倒れるタイプ)
allsafe(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個欠品中エアラインレール用の端末金具です。レールへの負担を大幅軽減します。ダブルスタッドと比較して、1.6倍~1.7倍の強度アップを実現します。簡単に装着・取り外しが可能です。ねじ箇所に関係することなく、安定した荷重を実現します。用途エアラインレールとベルトを組み合わせ、トラック輸送時の荷崩れ防止に。最大使用荷重(t)1.53仕様両方に倒れるタイプトラスコ品番479-4834材質スチール長さ(mm)94質量(kg)0.35適合金具エアラインレール
エアラインレール(重量用) 重量用
allsafe¥17,980税込¥19,7781本翌日出荷バリエーション豊富な専用端末の組み合わせで、様々なシチュエーションにフレキシブルに対応し確実な積載を可能にします。航空機用に開発されたアルミ合金製レールなので軽くて丈夫です。ラッシングポイントが25.4mmピッチにとれます。清掃も簡単なので、ウィング車・食品運搬車・冷凍車などの使用に最適です。トラスコ品番479-4419材質ジュラルミン長さ(mm)3200幅(mm)34.5高さ(mm)13.5適合金具SS、DS、DS-R、DS-PR、QS、QS90、QS100
クワトロスタッドフィッティング100
allsafe¥8,898税込¥9,7881個欠品中エアラインレール用の端末金具です。レールへの負担を大幅軽減します。 ダブルスタッドと比較して、1.6倍~1.7倍の強度アップを実現します。 簡単に装着・取り外しが可能です。ねじ箇所に関係することなく、安定した荷重を実現しました。用途エアラインレールとベルトを組み合わせ、トラック輸送時の荷崩れ防止に。トラスコ品番251-4266幅(mm)94高さ(mm)66タイプウイング車用破断強度(kg)4600f傾き角(°)100自重(g)340
ビームキーパー(トラックレール用先端金具)
allsafe¥4,998税込¥5,4981セット(2個)当日出荷ビームを左右の壁面に格納できるアタッチメントです。用途トラック庫内、横幅方向に取り付け荷物固定に。トラスコ品番479-4613材質本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、チャンネル(引き出し部):スチール、取手:ポリエステル長さ(mm)69幅(mm)29質量(kg)0.3高さ(mm)81適合金具トラックレール
トラックレール(スチール製)
allsafe¥6,998税込¥7,6981本翌日出荷材質に高張力鋼を用い、強度・耐久性に優れています。用途輸送時の荷崩れ防止に。仕様T-ワンピースタイプの先端金具をもつベルト荷締め機に対応材質スチール長さ(mm)3200適合金具T-ワンピース
クイックリリースアダプター(航空機用)
allsafe¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から翌々日出荷航空技術によるワンタッチ着脱が可能です。様々な用途に合わせた固定が可能です。用途エアラインレールを使用しての様々な固定に。エアラインレール用多目的アダプター。最大使用荷重(t)0.66材質スチール、樹脂幅(mm)35適合金具エアラインレール
AJスケーター (トラック庫内搬送機器)
allsafe¥279,800~税込¥307,780~1セット(2本)当日出荷から10日以内出荷サイドローラー内蔵により左右の傾斜によるフレームのコスレを防ぎ快適な操作性を実現しました。マイナス30度まで凍らないドイツ製の不凍ベアリングを採用し、凍りつきによるローラーの損傷や操作不能を防ぎます。ワンピースフレームの採用により、本体の角を丸くすることで、レール内での裏返しが可能になり操作性が向上しました。用途トラック庫内でのパレット搬送に。付属品T字レバー(2本)仕様AJスケーターセット(本体+T字レバー付)、1000サイズ、リフトUP高15.5mm材質本体:スチール、T字レバー:スチール幅(mm)63高さ(mm)91(46.5)最大使用荷重(t)1.5
デッキミニ
allsafe¥15,980税込¥17,5781個翌日出荷から翌々日出荷女性にも取り扱えるコンパクトサイズ 2~4tに最適用途トラック庫内、横幅方向に取り付け荷物固定に。仕様取手付材質本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、チャンネル(引き出し部):スチール、取手:ポリエステル最大使用荷重(t)支え時/0.70、積載時/0.35適合金具トラックレール
トラックレール(アルミ製)
allsafe¥9,998~税込¥10,998~1本翌日出荷から8日以内出荷アルミ製のトラックレールです。用途輸送時の荷崩れ防止に。仕様T-ワンピースタイプの先端金具をもつベルト荷締め機に対応材質アルミ(アルマイト仕上げ)適合金具T-ワンピース
ツースタッドフィッティング(航空機用)
allsafe¥19,980税込¥21,9781個当日出荷航空機シート用フィッティングです。用途航空機シート用フィッティング。最大使用荷重(t)5トラスコ品番490-2441材質スチール長さ(mm)45幅(mm)19質量(kg)0.95高さ(mm)36.5適合金具エアラインレール
ダブルビームソケット(トラックレール用先端金具)
allsafe¥3,798税込¥4,1781個当日出荷トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。ビームソケットより耐久性に優れます。用途トラックレールを使用しての木材などの荷物固定時に。仕様50mmピッチのトラックレールに対応トラスコ品番479-5733材質スチール長さ(mm)107幅(mm)50質量(kg)0.5高さ(mm)70最大使用荷重(t)0.75適合金具T-ワンピース
スリースタッドフィッティング(航空機用)
allsafe¥28,980税込¥31,8781個当日出荷航空機シート用フィッティングです。用途航空機シート用フィッティング。最大使用荷重(t)5トラスコ品番490-2483材質スチール長さ(mm)67幅(mm)23質量(kg)0.156高さ(mm)36.5適合金具エアラインレール
コーナープロテクター(ベルト荷締機用パーツ)
allsafe(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷アルミ製の角部コーナープロテクターです。用途ラッシングベルト使用時の角あてに。トラスコ品番479-4605材質スチール幅(mm)100質量(kg)0.2高さ(mm)80タイプ筒繊適合ベルト幅(mm)50
『締具関連』には他にこんなカテゴリがあります
- カーゴバー
- トラックレール関連
- ショーリングバー・ビームソケット
- ベルトアダプター