ポリッシングパッド3M(スリーエム)(11件のレビュー)当日出荷
仕上げみがき用の柔らかく細かな目をもったスポンジバフです。
直径(Φmm)75厚さ(mm)20取付け方法ワンタッチ式危険物の類別非危険物
セパレートバフウール3M(スリーエム)(10件のレビュー)当日出荷
細目、極細目コンパウンド用のフェイス材です。
セパレートバフクッション5743(別売品)に付けテーパーバフパッド5718(別売品)と共に使用します。
外径(Φmm)180厚さ(mm)10仕様マジック付細目~極細目内径(Φmm)20危険物の類別非危険物
ウルトラフィーナバフ ソフトスポンジ3M(スリーエム)(17件のレビュー)当日出荷
仕上げ用コンパウンド用スポンジバフです。
きめ細かなスポンジを採用することで拭き取りやすく良い艶が得られます。
材質フェース材(スポンジ)/ポリウレタンループ材/ナイロン内径(Φmm)25外径×内径(Φmm)190×25外径(Φmm)190取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド)危険物の類別非危険物
ポリシングスポンジ3M(スリーエム)(15件のレビュー)当日出荷
マジック付/適応面の目安(超微粒子,つやだし)
用途極細目外径(Φmm)175厚さ(mm)20トラスコ品番475-3542質量(g)20目の粗さ極細目取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド)危険物の類別非危険物
ウールバフ3M(スリーエム)(6件のレビュー)当日出荷
切削力のある薄型ウールバフです。ペーパー目消し、肌調整に使用します。しみ込みが少ないのでコンパウンドを少量つけるだけで、効果を発揮します。
直径(Φmm)75トラスコ品番835-8989危険物の類別非危険物
SBSハードウールバフ3M(スリーエム)(2件のレビュー)当日出荷
マジック付/適応面の目安(中目、細目~極細目)
適度な硬さによりすぐれた切削性を発揮します。
外径(Φmm)190厚さ(mm)22トラスコ品番753-6062内径(Φmm)24危険物の類別非危険物
テーパーバフ ソフトウール3M(スリーエム)(3件のレビュー)当日出荷
柔らかなスポンジとウール素材のフェース材を使用しているので肌調整用に適しています。
用途細目・極細目コンパウンド用外径(Φmm)170厚さ(mm)20トラスコ品番753-6071内径(Φmm)25取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド)危険物の類別非危険物
フッキット中間ソフトパッド3M(スリーエム)当日出荷
ワンタッチタイプのディスク用で、曲面及びライン研磨に使用する柔軟性のある中間パッドです。
3Mバックアップ パッド 9403 PAD用
ロロックフィニッシングパッド3M(スリーエム)(2件のレビュー)当日出荷
ウールバフ、ポリッシングパッドをとりつけるウレタンパッドです。パッドの裏側中心部に雄ネジがついていて、ロロックディスクパッドに簡単にとりつけることができます。
ウルトラフィーナバフ ウール3M(スリーエム)(2件のレビュー)当日出荷
適度な厚みときめ細かいウール材質の採用により、優れた切削性を発揮すると共に均一な仕上がりを実現します。
パフが薄いため、ねらったところの肌を落とすことに優れています。
ウールの毛が8mmと長いため、仕上がりが優れています。
ウールの毛先をほどいているため、ダマがつきにくくなっています。
用途磨き作業におけるパフ直径(Φmm)(ウールフェース材)160(ループ材)150厚さ(mm)(中間スポンジ)10材質フェース材/ウール中間部材/ウレタンスポンジループ材/ナイロントラスコ品番359-6907長さ(mm)(ウール)8質量(g)93穴径(Φmm)21危険物の類別非危険物
SBSソフトウールバフ3M(スリーエム)(4件のレビュー)当日出荷
マジック付/適応面の目安(細目~極細目)
ワイドなバフ面へのなじみの良さによりすぐれた操作性とレベルの高い仕上りが得られます。
外径(Φmm)190厚さ(mm)25トラスコ品番471-4300内径(Φmm)50危険物の類別非危険物
ミニスポンジバフ3M(スリーエム)当日出荷
75mm用の小径ポリッシャーに取り付けて使用する、スポンジバフです
用途小面積や狭い部分の磨き作業に。危険物の類別非危険物
SBSスポンジバフ3M(スリーエム)(3件のレビュー)当日出荷
マジック付/適応面の目安(超微粒)
バフ表面の凹凸加工は過度の発熱をおさえ、すぐれたふきとり性を発揮します。汚れは、温水で簡単に取り除くことができます。
外径(Φmm)200厚さ(mm)25危険物の類別非危険物
セパレートバフ ソフトスポンジ3M(スリーエム)(2件のレビュー)当日出荷
仕上げ用のバフフェース材です。きめ細かなスポンジ素材を使用しており、拭き取り性も良く、良いつやが得られます。フェース材のみを交換することが可能で、経済的です。
外径(Φmm)180厚さ(mm)15危険物の類別非危険物
フォームポリッシングパッド3M(スリーエム)(1件のレビュー)当日出荷
コンパウンドと併用するスポンジのパッドです。
白ボケ、スワールマークなどを取り除き、深みのある塗色を再現します。
パッドの着脱はワンタッチ式です。
コンパウンドのからみを少なくできる凹凸の形状の製品です。
熱が発生しにくいため、合成樹脂成型品の塗装に最適です。
トラスコ品番836-3359材質パッド部:ポリウレタン取付方式マジック式外径(Φmm)76危険物の類別非危険物
セパレートバフクッションパッド3M(スリーエム)(4件のレビュー)当日出荷
専用のテーパーバフパッド 5718とセパレートバフフェース材シリーズと組み合わせる、中間のクッションパッドです。
外径(Φmm)165仕様マジック付適合テーパーバフパット5718、セパレートバフタオル5758、セパレートバフコーデュロイ5759、セパレートバフウール5760、セパレートバフハードスポンジ5765、セパレートバフソフトスポンジ5764厚さ(mm)15接続テーパーバフパットとセパレートバフを組み合わせて使用。危険物の類別非危険物
テーパーバフ ハードウール3M(スリーエム)(6件のレビュー)当日出荷
コシのあるスポンジとウール素材のフェース材を使用しているので肌落とし・調整用に適しています。
用途中目・細目・極細目コンパウンド用外径(Φmm)170厚さ(mm)20トラスコ品番753-6089内径(Φmm)25取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド)危険物の類別非危険物
ロロック ディスクパッド(ソフト)3M(スリーエム)当日出荷
3Mポリッシングサンダー 7403の専用バックアップパッドです。中心部が雌ネジになっています。
3Mロロックディスクパッド アッセンブリー5540のシャフト無しタイプです。
適合外径75mm用トラスコ品番835-8988危険物の類別非危険物
スーパーバフ バフィングパッド3M(スリーエム)(2件のレビュー)当日出荷
コンパウンド作業に使用する両面バフです。
片面バフでは得られないバランスの良さが作業者を疲れさせません。
柔らかいバックアップパッドが内蔵されていて、どんな曲面もポリシングでき、エッジが焼付くこともありません。
羊毛製なので耐久性抜群で洗濯すれば何回も使用できます。
外径(Φmm)200仕様適合面の目安(中目~極細目)穴径(Φmm)15.9ピッチ(mm)2.3(11山/インチ)危険物の類別非危険物
テーパーバフパッド3M(スリーエム)当日出荷
適度な柔軟性がバフの性能を倍増します。別売のセパレートバフクッションパッド5743併用時には、セパレートタイプのバフも装着可能になります。
外径(Φmm)145接続テーパーバフパッドとセパレートバフを組み合わせて使用。適合セパレートバフ/タオル(5758)、コーデュロイ(5759)、ウール(5760)、スポンジ(5763)、テーパーウールバフ(5737、5738)、ポリシングスポンジ(5734)トラスコ品番359-6893シャフト径(Φmm)16危険物の類別非危険物
足付けソフトシート用 ハンドパッド3M(スリーエム)5日以内出荷
足付けソフト用のハンドパッドです。曲面や細かい部分にもよく追従し、研磨面に対して力を効率的に伝えます。折りたたんだり、ハサミで半分に切って使用することもできます。
用途研磨作業寸法(mm)120×160危険物の類別非危険物
ポリッシング スポンジパッド P/S/P3M(スリーエム)5日以内出荷
ポリマーワックスを機械作業で塗布する際に使用します。使用は3M(TM) マルチミニサンダーカーケア仕様5306C 丸パッドをおすすめします。
パーフェクト・イット ランダムオービタル ミディアムウールコンパウンディングパッド3M(スリーエム)¥35,980~税込¥39,578~
1箱(6袋×12枚)
5日以内出荷から33日以内出荷
3M(TM) パーフェクト・イット(TM) ランダムオービタル ウールコンパウンディングパッドは、3M(TM) パーフェクト・イット(TM) ランダムオービタル磨きシステムと併用することで、曇り、オーロラマーク、ホログラムを生じさせずにコンパウンドカットを実現するように設計されています。
パーフェクト・イット ランダムオービタル 仕上げコンパウンド3M(スリーエム)¥29,980~税込¥32,978~
1箱(6本)ほか
33日以内出荷
3M(TM) パーフェクト・イット(TM) ランダムオービタル 仕上げコンパウンドは、3M(TM) ランダムオービタル磨きシステム用に設計された高度な研磨液で、あらゆる塗料やクリアコートに美しい仕上がりをもたらします。研磨剤と光沢増強剤が、一貫して高品質な仕上がりを実現します。3M(TM) パーフェクト・イット(TM) ランダムオービタル 仕上げコンパウンドおよび専用パッドと併用するよう設計されており、塗装仕上げやディーテイリングのプロフェッショナルがスキルレベルを問わず、曇りやオーロラマークのない完璧な仕上がりを実現できます。
パーフェクト・イット ランダムオービタルポリッシャー バックアップパッド3M(スリーエム)33日以内出荷
3M(TM) パーフェクト・イット(TM) ランダムオービタルポリッシャー用のバックアップパッドです。専用バフをポリッシャー本体にしっかりと固定することができ、生産性を最大化するのに役立ちます。ねじ1本で取付け、交換も簡単にすることができます。34111用。
用途自動車磨きパッド寸法(mm)150危険物の類別非危険物
パーフェクト・イット ランダムオービタル フォームポリッシングパッド3M(スリーエム)¥35,980~税込¥39,578~
1箱(6袋×12枚)
33日以内出荷
3M(TM) パーフェクト・イット(TM) ランダムオービタル フォームポリッシングパッドは、3M(TM) パーフェクト・イット(TM) ランダムオービタル磨きシステムと併用することで、曇り、オーロラマーク、ホログラムを生じさせずに高光沢の磨き効果を実現するように設計されています。
パーフェクト・イット ランダムオービタル コースウールコンパウンディングパッド3M(スリーエム)¥35,980~税込¥39,578~
1箱(6袋×12枚)
33日以内出荷
3M(TM) パーフェクト・イット(TM) ランダムオービタル ウールコンパウンディングパッドは、3M(TM) パーフェクト・イット(TM) ランダムオービタル磨きシステムと併用することで、曇り、オーロラマーク、ホログラムを生じさせずにコンパウンドカットを実現するように設計されています。
ミニ ウールバフ 57393M(スリーエム)65日以内出荷
切削力のある小径の薄型ウールバフです。
用途自動車磨き径(Φmm)100危険物の類別非危険物
パーフェクト・イット ランダムオービタルポリッシャー バックアップパッド3M(スリーエム)33日以内出荷
3M(TM) パーフェクト・イット(TM) ランダムオービタルポリッシャー用のバックアップパッドです。専用バフをポリッシャー本体にしっかりと固定することができ、生産性を最大化するのに役立ちます。ねじ1本で取付け、交換も簡単にすることができます。34110用。
用途自動車磨きパッド寸法(mm)130危険物の類別非危険物
パーフェクト・イット ランダムオービタル 目消しコンパウンド3M(スリーエム)¥29,980~税込¥32,978~
1箱(6本)ほか
33日以内出荷
3M(TM) パーフェクト・イット(TM) ランダムオービタル 目消しコンパウンドは、3M(TM) ランダムオービタル磨きシステム用に設計された、プロ仕様のファーストカットコンパウンドフォーミュラです。3M(TM) パーフェクト・イット(TM) ランダムオービタルコンパウンド用パッドと併用すると、粒度3000以上の細かいサンディングマークを素早く除去できます。
パーフェクト・イット ランダムオービタルポリッシャー3M(スリーエム)33日以内出荷
3M(TM) パーフェクト・イット(TM) ランダムオービタルポリッシャーを含む新しい塗装磨きシステムは、オーロラのない一貫した仕上げ品質を実現し、張り付き、リワークを回避することができます。ランダムオービタルツールと、専用コンパウンドとバフとの組み合わせにより、従来のロータリーツールにありがちなオーロラの発生を抑えることができます。
フィネッセ・イット スキャロップ パッド PN134413M(スリーエム)¥16,980税込¥18,678
1パック(10個)
34日以内出荷
手研ぎ用アクセサリーで、耐久性のあるネオプレンゴム製。優れたサポート性と操作性を提供し、指跡が残りにくい設計。長時間の作業も快適で作業効率を向上させます。
用途研磨作業サイズ(mm)31.75危険物の類別非危険物
パーフェクト・イット ランダムオービタル フォームコンパウンディングパッド3M(スリーエム)¥35,980~税込¥39,578~
1箱(6袋×12枚)
33日以内出荷
3M(TM) パーフェクト・イット(TM) ランダムオービタル フォームコンパウンディングパッドは、3M(TM) パーフェクト・イット(TM) ランダムオービタル磨きシステムと併用することで、曇り、オーロラマーク、ホログラムを生じさせずにコンパウンド処理を実現するように設計されています。
丸ワッシャ東安税込¥1,978¥1,798