自動車用バフ :「自動車 仕上げ 磨き」の検索結果

バフは自動車の塗装の際の研磨に使います。布製、ウレタン製、革製などがあり、コンパウンドを塗って研磨作業を行います。研磨力の強弱によりいろいろな種類がありますが、研磨力の弱いものはごく浅いキズの修理や、塗装の際の仕上げに使用します。形状がテーバー状のバフであれば、細部まで磨くことができます。大きさも直径50mmから180mmのものなどいろいろあり、塗装が必要な部分の大きさや形状によって使い分ける必要があります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適度な厚みときめ細かいウール材質の採用により、優れた切削性を発揮すると共に均一な仕上がりを実現します。 パフが薄いため、ねらったところの肌を落とすことに優れています。 ウールの毛が8mmと長いため、仕上がりが優れています。 ウールの毛先をほどいているため、ダマがつきにくくなっています。
用途磨き作業におけるパフ 直径(Φmm)(ウールフェース材)160(ループ材)150 厚さ(mm)(中間スポンジ)10 材質フェース材/ウール中間部材/ウレタンスポンジループ材/ナイロン トラスコ品番359-6907 長さ(mm)(ウール)8 質量(g)93 穴径(Φmm)21 危険物の類別非危険物
1袋(2枚)
7,998 税込8,798
当日出荷

『自動車用研磨』には他にこんなカテゴリがあります