農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
商品豆知識
特殊形状とバネで自然に刃が開き、作業効率がアップします。
草を逃がさないVカット刃です。
用途雑草の刈取りに
全長(mm)580
刃長(mm)155
切断能力(mm)5
仕様バネ付、刃カバー付
トラスコ品番769-9956
材質刃:刃物用特殊鋼、口金:鉄
質量(g)780
刃形Vカット仕上げ
口金パイプ
使用目的刈取り
切断対象雑草
柄天然木ナラ(320mm)
適合替刃0126S
1丁
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
細かいところの作業に最適、枝葉に分け入って収穫しやすい細型刃。鋼付で切れ味長持ち。刃研ぎが出来ます。
用途ブロッコリーの収穫に。
材質刃部/炭素鋼、柄部/天然木
全長(mm)280
質量(g)87
柄長さ(mm)123
刃渡り(mm)155
1本
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
太めの雑草刈に効果を発揮する荒目刃
草刈りなどに便利なコブ付き長柄採用
全長(mm)470
刃渡り(mm)155
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
やわらかい草を滑らかに刈る除草用の鋸鎌です。裏目刃付きで滑らかな切れ味を実現。手がすべりにくいコブ付き長柄タイプ。
用途草刈りに。
材質炭素刃物鋼
全長(mm)470
質量(g)100
刃渡り(mm)155
1本
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
刃部の材質が医療用メス、高級ナイフにも使用されている最高級鋼材(DSR-1K6)を使用。
握りやすいひょうたん型グリップ採用。
用途やわらかい草刈や野菜の収穫に適します。
材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木
刃先はSK5とSS400の複合材を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れています。
切れ味が良く、刃研ぎ可能です。峰打ち加工で曲がりに強いです。
用途やわらかい草の刈り取りに。
刃幅(mm)34
材質刃/高炭素刃物鋼(SK-5)と軟鋼(SS400)の複合材、柄/ポプラ
L型形状は手が地面にあたることなく、バネ式で開閉もラクラク。また刃先の特殊カット目が草を逃がさずキャッチします。ペンチで簡単に交換できるばね鋼あります
全長(mm)580
質量(g)780
刃長(mm)155
グリーン購入法適合
1丁
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
1本
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
1丁
¥4,198
税込¥4,618
翌日出荷
刃先は安来鋼使用で熱処理施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が良く、刃研ぎが可能です。
用途やわらかい草の刈り取り、野菜の収穫作業。
材質(刃先)スチール(安来鋼+軟鋼)/(柄部)天然木
刃先は複合材使用で熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が良く、刃研ぎが可能です。
用途やわらかい草の刈り取り、野菜の収穫作業。
材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木
1丁
¥959
税込¥1,055
4日以内出荷
1丁
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
錆びにくいステンレス刃
用途野菜の収穫用鎌
刃渡り(mm)155
全長(mm)320
トラスコ品番834-5616
質量(g)90
材質(柄部)天然木
材質(刃)ステンレス刃物鋼
1丁
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ダブルの刃付けで滑らかな切れ味
稲刈り・野菜収穫・草刈り用
用途稲刈り野菜収穫、草刈り用に
刃渡り(mm)155
全長(mm)320
質量(g)100
材質(柄部)天然木
材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
刃先に二層鋼を使用し切れ味が持続します。
両刃タイプ。
刃先は二層鋼使用で熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が良く、刃研ぎが可能です。
柄尻はすべり止めのコブ形状を採用。
用途小枝払い、笹払い、下草刈り作業。
刃長(mm)180
刃渡り(mm)155
柄長さ(mm)330
全長(mm)360
材質(刃先)スチール/(柄部)天然木
質量(g)390
刃の種別鋼付
1丁
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
両刃タイプ。
中厚鎌。
刃先は複合材使用で熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が良く、刃研ぎが可能です。
柄尻はすべり止めのコブ形状を採用。
用途やわらかい草から、ススキ、カヤ等のかたい草の刈り取り作業
刃長(mm)180
刃渡り(mm)155
柄長さ(mm)330
全長(mm)360
材質(刃先)スチール/(柄部)天然木
質量(g)230
刃の種別鋼付
1丁
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
刃先はSK5とSS400の複合材を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が良く、刃研ぎ可能です。
峰打ち加工で曲がりに強いです。
用途やわらかい草の刈り取り作業。
刃長(mm)180
刃渡り(mm)155
柄長さ(mm)330
全長(mm)385
材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木
質量(g)170
1丁
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
用途やわらかい草の刈り取り作業。
刃長(mm)180
刃渡り(mm)155
柄長さ(mm)330
全長(mm)385
材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木
質量(g)170
1丁
¥489
税込¥538
3日以内出荷
刃先はステンレス刃物鋼を使用し、熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味に優れています。
用途やわらかい草の刈り取り作業。
刃長(mm)180
刃渡り(mm)155
柄長さ(mm)330
全長(mm)385
材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木
質量(g)150
1丁
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。