農具 :「枝 切り のこぎり」の検索結果
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
商品豆知識
剪定・整枝作業用です。
用途剪定鋸
ピッチ(mm)3
切り幅(mm)1.1
板厚(mm)1.1
材質刃部:刃物鋼、柄部:木
剪定・整枝・収穫作業用です。切る、つかむ、果樹収穫に最適。付属の鋸刃で枝切り作業も。
用途高枝切鋏
材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ
切断能力(mm)(生木)15
使用目的高枝切
整枝や剪定が楽々できます。剪定・整枝作業用です。摩擦の少ない鋭い切れ味です。アサリ付きで切粉を排出しやすく目詰まりがしにくいです。鋭い切っ先で木材の繊維を切断、縦・横・斜めに挽くことができます。
用途剪定鋸。
仕様荒目
材質刃部:刃物鋼 柄部:木
刃長(mm)240
切断目安(Φmm)約120
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
整枝や剪定が楽々できます。剪定・整枝作業用です。アサリ付きで切粉を排出しやすく目詰まりがしにくいです。鋭い切っ先で木材の繊維を切断、縦・横・斜めに挽くことができます。
用途剪定鋸。
刃長(mm)270
材質刃部:SK-5 柄材:ブナ
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。