農具 :「い草」の検索結果
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
関連キーワード
商品豆知識
ノコギリのようなギザギザの刃がついた鎌です。
機械ではできない部分の稲刈りや麦刈りや、太い草を刈るのに最適です。
用途稲刈り作業・草刈りなどに
材質刃部:S50C HRC52~55、柄部:天然木
全長(mm)約350
質量(g)約90
刃長(mm)約160
柄長さ(mm)約210
1本
¥269
税込¥296
当日出荷
硬い草の草刈り用。刃こぼれしにくい両刃中厚鎌です。
用途硬い草、茎などの刈り取りに。
やわらかい草から硬い草まで万能です。
耐久性重視で刃研ぎしやすい。
材質刃部:刃物鋼、柄部:天然木
草の根元を挟んで根こそぎ抜くことができます。
深い根の草は刃先を土に挿し込み、根を挟んで抜くことができます。
草抜き時に、根が残ってしまっても根だけでも抜くことができます。
コンクリートのすき間に生えた草も抜くことができます。
グリップは土に差し込みやすく、また挟む時と引き抜く時に力が入りやすい形状になっています。
刃は小さい草から太い根の草まで軽く挟んで抜ける、だんだん大きくなる形状になっています。
刃は波刃形状で土や砂利などがたまりにくくなっています、また小石なども挟みにくい設計にしてあります。
軽い力で握れますので、女性や高齢者の方でも楽にご使用頂けます。
右利き、左利きどちらの方でも使用頂けます。
全長(mm)155
材質(柄部)ABS
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
材質(バネ)ステンレス鋼
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
除草作業用です。柔らかい草の草刈り用。全鋼刃で耐久性抜群。錆びにくいステンレス刃。
用途草刈り鎌
刃長(mm)180
刃幅(mm)30
柄長さ(mm)330
全長(mm)380
仕様全鋼
材質(刃部)ステンレス、(柄部)木
質量(g)640
刃の種別片刃、全鋼
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
本鋼付です。
完全な熱処理により(HRC65)大変よい切れ味です。
何度でも刃研ぎができます(刃研ぎには、別途ダイヤ砥石などが必要です)。
用途やわらかい草刈り用。
刃の種別鋼付
かたい草(ヨシ、ススキ等)刈りに適した硬度に仕上げています。
肉厚があり、歯が欠けにくいよう仕上げています。
刃研もOKです。
用途かたい草刈り用。
刃の種別鋼付
硬い草の草刈り用。鋼付刃で切れ味抜群。
用途除草作業用
柄長さ(mm)360
仕様鋼付
全長(mm)420
質量(g)200
奥行(mm)25
刃幅(mm)40
刃の種別両刃
「すいすいカッター アイガモン2」と専用に開発した特殊刃を使用することで、下記のようなあらゆる現場での草刈(除草)作業を行なうことができます。
1.水田の条間に発生した雑草の除去、中干し除草(起耕効果や、雑草の根まで除去できるので再発芽防止にもなります)
2.畑作での畝まわりの除草(条件により適さない場合があります)
3.壁、樹木、ガードレールなどの障害物が多い悪条件な場所の草刈
4.均一な高さに刈込が必要な芝など
5.地面につけて押したり引いたり作業ができるので楽チン
用途専用刃おすすめ使用用途※ヒザ上より高い草は刈れません。
L型5枚刃…水田や平地、ほとんどのシーンにご利用いただけます。
8枚刃チップソー…芝など草たけが低く一定の高さの草刈りにご利用いただけます。
セット内容本体カバー×1、ナット付取付金具×2、蝶ネジ・ワッシャー×各4、L型5枚刃×1、8枚刃チップソー×1
寸法(mm)250×225×135
質量(g)(カバーのみ)250、(本体カバー+取付部品)380
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
アルミパイプ柄を採用し軽量なステンレス両面草削り
柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現し頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です
リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。
用途うね、斜面の除草
根の強い草の除草
土寄せ作業
全長(mm)1515
トラスコ品番780-7597
材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ
長さ(mm)(刃先部)240
高さ(mm)(頭部)230
質量(g)860
1丁
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
プロにお勧めの本格派の草削り。もちろん一般の家庭用にも!。硬い草、太い草に最適!。削ると言うより、切るような感覚で楽に作業ができる。
用途畑、庭などの草削りに。
全長(mm)280
アズワン品番64-8283-76
刃渡り(mm)110
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
刃先はステンレス刃物鋼を使用し、熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味に優れて手入れも容易です
用途やわらかい草、稲の刈り取り作業。
刃長(mm)175
刃渡り(mm)160
柄長さ(mm)210
全長(mm)330
材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木
質量(g)140
1本
¥749
税込¥824
当日出荷
柔らかい草の草刈りに最適です。サビに強いステンレス製です。除草作業用です。
用途草刈り鎌。
材質柄:椿、刃部:ステンレス
仕様片刃
適合する草の種類:柔らかい草
用途草削り、草取り、土寄せ、土ならしに。
頭部寸法(mm)210
柄長さ(mm)1200
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
除草作業用です。柔らかい草、硬い草の草刈用。鋼付刃で切れ味抜群。
用途草刈り鎌
仕様刃部:鋼付
材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木
刃の種別両刃
本格鎚目仕上げの両面草削り。
頭部は複合材を使用し切れ味が持続します。
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途うね斜面の除草。
根の強い草の除草。
土寄せ作業。
全長(mm)1465
トラスコ品番780-7554
材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木
長さ(mm)(刃先部)240
高さ(mm)(頭部)240
質量(g)900
1丁
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
雑草を刈る、雑草を削ります。雑草を刈る、削るの2通りの使い方ができます。サビに強いステンレス刃です。作業性抜群の長柄タイプです。柔らかい草を逃がしにくいギザ刃付き刃です。
用途除草作業用。
材質刃部:ステンレス 柄部:木
刃長(mm)110
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
硬い草の草刈り用。鋼付刃で切れ味抜群。
用途除草作業用
刃長(mm)200
全長(mm)1330
仕様鋼付
幅(mm)220
高さ(mm)1320
質量(g)580
奥行(mm)35
刃の種別片刃
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌日出荷
芝刈り専用の刃付。柔らかい草をきれいに切り取ります。バネ付きのため、開く作業をラクにします
用途芝生のお手入れ
全長(mm)540
刃長(mm)165
寸法(mm)550×155×60
柄長330
質量(g)653
材質(柄部)本樫
使用目的手入れ
切断対象芝生
硬度HRC(刃部)HRC56~58±1
材質(刃)S65MO
1丁
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
細かい部分の小さな雑草を気軽に除草できます。テコ付きハンドル採用で、抜けにくい草も楽に除草できます。
用途細かい部分の除草作業。
刃長(mm)25
刃幅(mm)19
仕様テコ兼用、指掛けガード付
全長(mm)205
材質(刃)炭素鋼
材質(ハンドル)PP
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
両刃タイプで刃欠けしにくく丈夫です。何度でも刃研ぎができます。
用途かたい草刈り用。
刃長(mm)180
刃幅(mm)35
全長(mm)420
トラスコ品番382-4144
質量(g)210
材質(柄部)ポプラ
刃の種別鋼付
材質(刃)高炭素刃物鋼
1丁
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
高級素材「クロマックス鋼」を使用しているため、切れ味良く、サビにくく、刃研ぎも可能です。刃のガタツキを抑えるため、タッピングねじで締め上げています。
用途かたい草刈り用。
刃長(mm)195
刃幅(mm)42
全長(mm)700
トラスコ品番404-8971
材質刃:クロマックス鋼、柄:ポプラ
質量(g)300
1丁
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
一番のお勧めの草刈鎌。薄鎌よりも厚みがあり、茎の太い草でも大丈夫。夏の終わりから冬に入る前までの頑固な雑草の草刈に最適です。丈夫で扱いやすい草刈鎌です。また、播州鎌の特徴であるスキ仕上げにより鋭い切れ味と研ぎ易くなっております。※スキ仕上げとは研磨した刃をさらに凹状に削ることで草離れが良く切れ味を向上させる技法。
用途茎の太い草刈り
グリーン購入法適合
雑草を取る、雑草を削ります。雑草を取る、削るの2通りの使い方ができます。サビに強いステンレス刃です。作業性抜群の長柄タイプです。柔らかい草を逃がしにくいギザ刃付き刃です。
用途除草作業用。
仕様ネジリ
タイプイカ型
刃長(mm)110
材質(柄部)木
材質(刃)ステンレス
1丁
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
柔らかい草の草刈り用鎌です。鋼付刃で切れ味抜群です。作業が楽な投げ刈りタイプです。柄は、目立って無くしにくい赤塗装、安全に作業ができる滑り止め処理塗装を施しています。草抜けの良い「スキ加工」刃を採用しています。
用途除草作業用
仕様刃部:鋼付
刃の種別片刃
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。