農具 :「切断刃」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
関連キーワード
234件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高枝切鋏 合わせ刃 5段伸縮超軽量タイプ 鋸刃付き モノタロウ 動画あり
シンプルで機能的な入門用モデルです。 軽量で最大長3mまでの伸縮が可能です。 扱いやすい840gの軽量タイプ。 果実や枝などをキャッチャーでつかむことができます。 簡単に取に取り付けられ、太い枝も切断できる便利な鋸刃も付属。
用途高所の枝切り、採収に 全長(mm)1800~3000(5段階調節) 材質/仕上刃・鋸:SK-5/ニッケルメッキ 質量(g)約840 刃長(mm)約60 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 切断目安(Φmm)8(キャッチャーを外すと10)
1本
3,490 税込3,839
欠品中

GO-3 刃物クリーナー アルス 動画あり
樹液(ヤニ・シブ)汚れに驚きの洗浄力! 320mlレギュラーサイズ。 ミネラル酵素等を配合した刃物用洗浄スプレーです。 切断作業で刃にこびりついたしつこい樹液(ヤニ・シブ)も分解し、驚異的な洗浄力で汚れを取り除いて、快適な切れ味をよみがえらせます。 刃物のお手入れ、長期の保管前にご使用ください。 台所周りの油汚れ(コンロまわり・換気扇)にもご使用いただけます。
用途園芸刃物使用後のお手入れに。ヤニ取り。 成分界面活性剤(2%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、アルカリ剤、泡調整剤、安定化剤、金属封鎖剤、香料、酵素 トラスコ品番385-5139 種別合成洗剤(アルカリ性) サイズ90×50×197 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(320mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

GO-5 刃物クリーナー 500ml詰替用 アルス 動画あり
樹液(ヤニ・シブ)汚れに驚きの洗浄力! 500ml詰替用。 ミネラル酵素等を配合した刃物用洗浄スプレーです。 切断作業で刃にこびりついたしつこい樹液(ヤニ・シブ)も分解し、驚異的な洗浄力で汚れを取り除いて、快適な切れ味をよみがえらせます。 刃物のお手入れ、長期の保管前にご使用ください。 台所周りの油汚れ(コンロまわり・換気扇)にもご使用いただけます。
用途園芸刃物使用後のお手入れに。ヤニ取り。 成分界面活性剤(2%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、アルカリ剤、泡調整剤、安定化剤、金属封鎖剤、香料、酵素 トラスコ品番385-5147 種別詰替用ボトル 液性アルカリ性 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

刃の形状により切断能力が向上しました。 刈り込みと太い枝切りの兼用タイプです。
用途庭木・生垣等の剪定、刈り込み、太枝切りに。 全長(mm)650 刃長(mm)170 切断能力(mm)25 トラスコ品番342-9369 質量(g)900 材質(柄部)天然木 使用目的切り、刈り込み、剪定 切断対象太枝、庭木、生垣 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷

全鋼 縄切鎌 モノタロウ 動画あり
刃がノコギリ状になっている鎌です。 草刈り以外にも、荷物の縄やロープ、PPバンドの切断や、野菜の収穫など、様々な用途で使用できます。
用途稲刈り作業・草刈りなどに 材質刃部:S50C HRC45~47、柄部:天然木 全長(mm)約240 質量(g)約60 刃長(mm)約105 柄長さ(mm)約150
1本
229 税込252
当日出荷

剪定作業用です。アンビル刃採用で、楽々切断できます。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。
用途太枝切鋏 全長(mm)530 刃長(mm)50 切断能力(mm)(生木)25 材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ 質量(g)620 使用目的切鋏 切断対象太枝
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ラチェット機能式で、従来の約1/3の力で楽々切断ができます。軽量・丈夫なアルミボディを採用しています。スポンジ部分に「刃物お手入れ油」をつけて、刃部のお手入れに使えるお手入れツール付きです。錆び、ヤニ、汚れに強いフッ素コート刃を採用しています。樹脂付きグリップで、手になじみ滑りにくく、切断時の衝撃も吸収します。
用途果樹の剪定、庭木の整枝作業 全長(mm)200 刃長(mm)55 切断能力(mm)(生木)20 材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ 質量(g)300 使用目的剪定、整枝 切断対象庭木、果樹
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

鋸刃(目)は全体の曲がりとハンドルの角度を人間工学に基づいてコンピューターで算出し、どの位置で木を切っても同じ労力でスムーズに切れるよう、目が配置されておりますので、鋸刃を樹木にあてて軽く引くだけで、鋸刃が木の中に吸い込まれていきますから、大変早く切れて疲れは半減します。 鋸目の仕上げも砥石で研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削いだように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。また、表面処理にハードクロームメッキがほどこされており、さびにくく滑りをよくしています。 刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切れ味を発揮します。 本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触り良いエラストマー樹脂で指にあった凹凸を造り、木を切る時にハンドルを軽く握るだけで全ての指と手のひらがハンドルになじみます。 最後部には少し大きい突起を設けることで、手の滑りを防ぎます。また、ハンドルを鋸全体のカーブに併せて、少し湾曲に造っていますので、鋸を引く時に下に抑える必要が全くなく、木の上に鋸刃を置いて軽く引くだけで、従来の鋸の約半分の力で数倍の切れ味を発揮し、長時間の作業でも肥料を大幅に軽減します。
用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。 種別アサリなし タイプ曲刃 目の粗さ荒目
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SGP-28R パワーR剪定鋏 千吉 動画あり
ラチェット機能式で、従来の約1/3の力で楽々切断ができます。力が伝わりやすく作業性抜群の大型タイプです。錆び、ヤニに強いフッ素コート加工刃です。軽量、しかも丈夫なナイロングラスファイバー製ハンドルです。枝を強力に切断するストレート刃です。
用途果樹の剪定、庭木の整枝作業 全長(mm)210 刃長(mm)55 切断能力(mm)20 材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:ナイロングラスファイバー 質量(g)170 使用目的剪定、整枝 切断対象庭木、果樹
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

剪定鋏ブイエス アルス 動画あり
剪定鋏ブイエスシリーズは、切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。 ワイドな刃の開きを活かした剪定作業が可能です。 1)にぎって開く!簡単安全ワンタッチストッパーグリップを握り込むだけで、ストッパーが外れすぐに使用することができるワンタッチストッパー。 使用しないときはストッパーでしっかりと固定でき、持ち運びも安全です。 2)軽くてしっかり手にフィット!アルミダイカストグリップ軽量で高剛性なアルミダイカストをグリップに使用。 手にしっかりフィットし、力をロス無く刃に伝え、スムーズな切断を実現します。 3)さびにくく、強い刃。 ハードクローム仕上げ刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 4)ヤニ溝付き受刃刃の内側に溝がつけられており、ヤニなどによる摩擦が少なくスムーズに切断できます。 5)打ち合いゴムでクッション効果グリップの打ち合い部にソフトゴムを設計。 枝等を切断した時におこる衝撃をクッション効果で吸収し手や手首への負担を軽減ます。
用途生木の剪定 仕様アルミダイカスト+ビニールコーティンググリップ、打ち合いクッション、ワンタッチストッパー、ヤニ溝付き 表面処理ハードクローム仕上げ 材質(グリップ)アルミダイカスト・塩化ビニール(PVC) 使用目的剪定 切断対象生木 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:15
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GO-1 刃物クリーナー 100ml アルス 動画あり
樹液(ヤニ・シブ)汚れに驚きの洗浄力! 100mlミニボトル。 ミネラル酵素等を配合した刃物用洗浄スプレーです。 切断作業で刃にこびりついたしつこい樹液(ヤニ・シブ)も分解し、驚異的な洗浄力で汚れを取り除いて、快適な切れ味をよみがえらせます。 刃物のお手入れ、長期の保管前にご使用ください。 台所周りの油汚れ(コンロまわり・換気扇)にもご使用いただけます。
用途園芸刃物使用後のお手入れに。ヤニ取り。 成分界面活性剤(2%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、アルカリ剤、泡調整剤、安定化剤、金属封鎖剤、香料、酵素 トラスコ品番385-5121 種別本体 液性アルカリ性 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(100mL)
829 税込912
当日出荷

しっかり切断できる強力タイプです。樹脂グリップで握りやすく、長時間の作業でも疲れにくいです。ハードクロームメッキ仕上げで、錆びにくく、お手入れ簡単です。厚刃タイプの強力型でしっかり切断できます。
用途園芸鋏。 材質刃部:SK-5 ハンドル部:PP・TPR 全長(mm)約180 質量(g)約89 切断能力(mm)生木:8 使用目的園芸鋏
1個
999 税込1,099
当日出荷

竹割作業が楽に行えます。切れ味抜群の鋼刃です。切断後の竹に刃部を押し当て、竹ごと叩くと簡単・きれいに竹を割ることができます。竹の太さに合わせてサイズを選べます。全鋼刃・鉄素材のため、ハンマーなどで叩いても割れません。
用途竹割作業。 材質(本体) 材質(刃)刃物鋼
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

R刃形状で切断能力UP 全長約665~1000mmまで伸縮自在! ハンドルが伸びるから高い場所でもラクラク作業 滑りにくいクッショングリップ 軽くて丈夫なアルミ柄
用途庭木・生垣のお手入れに 切断対象庭木・生垣のお手入れに 使用目的剪定 刃長(mm)130 質量(g)929 全長(mm)665~1000 切断能力(Φmm)最短時:16、最長時:10
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷

特殊形状刃で太枝切断も。
用途剪定・整枝作業用 切断能力(mm)(生木)25 材質刃部:刃物鋼柄部:木 幅(mm)200 高さ(mm)680 質量(g)920 奥行(mm)35 使用目的剪定、整枝作業
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

SGLP-11 軽量伸縮高枝切鋏 千吉 動画あり
軽い切れ味、美しい切り口、超軽量900gの高枝切鋏です。剪定・整枝・収穫作業用です。アンビルタイプ刃採用で15mmまでの生木を強力に、きれいに切断できます。切る、つかむが部品の付けはずし無しでおこなえるスプリングキャッチ機能付きです。1.8~3.0mまで5段階伸縮機能付きです。
用途高枝切鋏。 仕様フッ素コート刃 材質ハンドル:ナイロングラスファイバー パイプ:高強度特殊アルミ 刃:SK-5 質量(g)900 切断能力(mm)生木:約15まで 切断対象高枝 サイズ(mm)1800 伸縮サイズ(m)1.8~3(5段階調節)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ハードクローム製で、サビに強い剪定ハサミです。 細い枝木の切断や細かい作業に適した直刃タイプです。 切断目安約10ミリ以下です。 ハードクローム製でサビに強い植木鋏です。 細い枝木の切断や細かい作業に適した直刃タイプです。 切断目安約10ミリ以下です。
用途植木の剪定用、植木の剪定用 全長(mm)238 刃長(mm)85 切断能力(mm)10 トラスコ品番818-4409 材質刃:炭素工具鋼、ハンドル:アルミダイキャスト/TPR樹脂 質量(g)190 使用目的剪定用 切断対象植木
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷

調質仕上げに剪定型を追加。さらに軽量化。 調質焼入(ダブル焼入) 枝の剪定時に誤って切刃部分に枝を挟んでも元に戻る焼入れ方法。 剪定型で軽量化。 15mmまで切断可能。 柄は樫を使用。
全長(mm)655 刃長(mm)165 最大切断径(Φmm)15 トラスコ品番818-8029 材質(刃)刃物用炭素鋼、(柄)樫 質量(g)795 柄長さ(mm)450
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

高枝ガーデンポールソー用の替刃。安心の日本製で切れ味に自信あり。
用途ガーデニング、剪定、庭、園芸、チェーンソー、高枝チェーンソー、電動、スチール、替え刃、替刃、作業用品、高枝切り、目立て、粗大ごみ、粗大ゴミ、チェンソー、電気チェーンソー、電動チェーンソー、チェーンソーアート、チェン、チェンソ、材木、丸太、切断、枝払い、枝木、丸太 伐採、薪割りに。切断工具、万能のこぎり、電動ノコギリ、ノコギリ、高枝切りばさみ、高枝切りバサミ、高枝切鋏、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、太枝切鋏、剪定バサミとして。 刃渡り(mm)210 ピッチ(mm)3 材質無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ 質量(g)30 板厚(mm)0.9
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量な樹脂グリップに、お手入れが楽なステンレス刃を採用!刃部の根本に切断物をシッカリとらえてすべらないギザ刃付!
用途ガーデニング等の各種剪定作業に。 全長(mm)180 刃渡り(mm)約60 切断能力(mm)約5(生木) 使用目的ガーデニング、各種剪定作業 材質(刃)ステンレス鋼(S420J2)
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷

EG-1530 高枝切鋏グラスファイバー E-Value 動画あり
25mmまでの枝の剪定作業に。3段パイプで3.0mまで伸縮可能。専用ノコギリ刃で太い枝も簡単に切断出来ます。滑車ロープ式で楽々切断。
用途剪定・整枝・収穫作業用 全長(m)伸縮サイズ:1.5~3(3段階調節) 刃長(mm)300 切断能力(mm)(生木)25 仕様W滑車付 材質刃部:刃物鋼柄部:アルミ紐:テトロン 幅(mm)180 高さ(mm)1470 質量(g)1410 奥行(mm)30 加工刃部:フッ素加工 使用目的剪定、収穫作業、整枝
1個
9,690 税込10,659
翌日出荷

軽量な樹脂グリップに、お手入れが楽なステンレス刃を採用!刃部の根本に切断物をシッカリとらえてすべらないギザ刃付!
用途ガーデニング等の各種剪定作業に。 全長(mm)190 刃渡り(mm)約70 切断能力(mm)約5(生木) 使用目的ガーデニング、各種剪定作業 材質(刃)ステンレス鋼(S420J2)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1/2の力で太枝を切断!!。刃がスライドしながら喰い込みます。刃物の自然な動きを再現!!刃を押し付けずに"引きながら"切りますので、力を逃さずスムーズな切断を実現します。楽切(らくきり)シリーズには、鎌や庖丁を使用する時の様な引く動き(スライド)が加わり、単純に刃を押し付けて切る従来の剪定鋏にはない、より滑らかで効率の良い切断を実現しています。
全長(mm)205 刃長(mm)約55 切断能力(mm)25 最大切断能力(mm)25(生木) ハンドル色オレンジ
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

かさばるゴミを切断・解体。不要になった家庭のゴミをコンパクトにラクラク切断。5種の刃を使い分け不用品をコンパクトに切断。錆びにくいステンレス刃。携帯に便利な安全キャップ付き。
全長(mm)200 コード219869 アズワン品番64-9646-35
1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷

ガーデンソー替刃 枝用
用途生木の切断、枝剪定などに。枝 剪定 切断 木 刃 園芸 庭 伐採 タイプ枝用 ピッチ(mm)3 板厚(mm)0.9 刃渡り(mm)210
1枚
889 税込978
4日以内出荷

大工・園芸鋸 チルトン アルス 動画あり
特殊目立て「UVカット」の採用で切粉の排出がスムーズです。 「アサリわけなし」の刃により切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果もあります。 剪定から仮枠作業まで、幅広くご使用頂ける万能鋸です。
用途工作用木材、生木の切断など ピッチ(mm)7 切り幅(mm)1.2 材質(柄部)アルミダイカスト+エラストマー樹脂 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KR-1000 替刃式軽量刈込鋏 アルス 動画あり
経済的な替刃式替刃式なので、本体を買い換えることなくリーズナブルにするどい切れ味が持続します。 また、支点部は緩み止め金具方式により替刃と切り心地の調整が簡単です。 軽量!780グラム柄にはアルミダイガストを採用し、同サイズの木柄の商品と比較して約15%の軽量化を実現しました。 長い刃でザクザク刈込み(※刈り幅約16%アップ)刃長は180mmで、メーカー従来品(刃長155mm)より25mm延長しました。 これにより刈り幅が約16%アップし、ザクザク刈り込むことができます。 切れ味が際立つアルス独自の「ひねり研磨」を採用。 匠の技を数値化し、刈込鋏としてより理想的な形に近付けました。 また、高炭素刃物鋼を全焼きすることで、高い耐久力を持っています。 さびにくく、強い刃「ハードクローム仕上げ」刃の表面にはハードクロームをコーティングし、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 切断時の衝撃を吸収する、打ち合いクッション採用大型の打ち合いクッションを採用し、切断時のショックを大幅にやわらげ、手への負担を軽減させます。
用途生垣や植え込みの葉刈りに 全長(mm)653 刃長(mm)180 切断目安(Φmm)生木6以下 仕様打ち合いクッション、アルミダイカストグリップ、緩み止め金具方式(支点部)、刃カバー付き、替刃式 トラスコ品番440-0372 材質高炭素刃物鋼 質量(g)780 表面処理ハードクローム仕上げ 使用目的葉刈り 切断対象植え込み、生垣 適合替刃KR-1000-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

高い枝・太い枝もラクに処理する切断力! カーブ形状で刃が食い込みやすくスムーズに切断できます。 5段階に角度を変更でき、最適な作業角度に調節できます。 「ハードインパルス加工 」により、約3倍永切れします。 無電解ニッケルメッキを施し、ヤニやサビにも強い鋸刃です。 替刃式でいつでも新鮮な切れ味が得られます。 鋸刃を内側に折りたたむことができるので、持ち運びや収納時に安全です コンパクトに折りたためるので車での移動でも便利です。
刃長(mm)390 全長(mm)1198~3000 質量(g)約1540
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

ギザ刃で滑らず切断可能です。刃元の凹部で針金が切れます。(なまし針金#16まで)ソフトクッション付で衝撃吸収します。グリップはガラス繊維入り樹脂で強く、またゴム質の樹脂も施しているので手が滑らず手によくなじみます。
全長(mm)195 刃長(mm)45 仕様ギザ刃加工針金切り付き(なまし針金#16相当)替刃方式 トラスコ品番409-4905 材質刃:高級炭素刃物工具鋼、高級フッ素加工、柄:エラストマー樹脂、PA+GF 質量(g)160
1丁
3,298 税込3,628
4日以内出荷

アルミニウム製の伸縮型レバーアーム。刃:バイパス型 (切断時に2本の刃がなめらかに動くことで、正確できれいな切断が可能)。アルミニウム製の柄は滑り止め付きで安全な作業が可能。特殊プラスチック製のストッパにより手首への負担を軽減。
用途枝切りばさみ、植木カッターとして。枝切り、剪定などに。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。 材質アルミ、鉄、プラスチック 質量(kg)0.975 使用目的枝切 全長(cm)52-67 切断対象 保証期間最大25年 最大切断径(Φmm)42
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

細かいギザ刃&カーブ刃でスムーズに切断。不要になった家庭ゴミの切断に。サビにくいステンレス刃。バネ付きハンドルで作業がラクラク滑りにくいエラストマーグリップ。
全長(mm)200 コード219870 アズワン品番64-9646-36
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

鋸刃の曲がりとハンドルの曲がりの連携プレーにより、鋸刃を枝の上に置いて軽く引くだけで、鋸刃が自然の木の中に吸い込まれていきますから、大変良く切れて疲れは半減します。 鋸目はボラゾン砥石で板を削って鋸目を形成しているので、目の小さい青砥石で刃を研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削ったように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。 刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切味を発揮します。 折り込めばコンパクトになり持ち運びにも便利で、あらゆる用途にお使いいただけますので、一家に一丁は置いておきたい鋸です。 本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触りの良いエラストマー樹脂で包んでありますので、大変握りやすく、また、滑り止め効果も発揮し、ハンドル最後部には木を切る時にハンドルを握る力を入れなくても、鋸が手から抜け落ちないように突起を設けています。 ハンドル全体をカーブさせることにより、鋸を引く時に下に押える必要が全くなく、鋸刃を木の上に置いて軽く引くだけで、従来の約半分の力で数倍の切味を発揮しますので、長時間の作業でも疲労を大幅に軽減します。
用途造園剪定、果樹剪定、アウトドア、仮枠、乾燥木材。 種別アサリなし タイプ曲刃 ピッチ(mm)4.0 目の粗さ荒目
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

竹の表皮を化学的に分析し、斜め切りをしても横滑りしない鋸刃(目)をかいはつしました。 竹の伐採に最適ですが、塩ビパイプ、乾燥木材、合板、細い枝などの切断にも最適です。
用途竹、果樹剪定、乾燥木材、塩ビパイプ。 板厚(mm)1.1 種別アサリなし タイプ直刃 ピッチ(mm)1.7 目の粗さ極細目
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高級剪定鋏PRO アルス 動画あり
切れ味・耐久性とともにプロの酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。 ワイドな刃の開きを生かした剪定作業が可能です。 打ち合いゴムが切断時の衝撃を和らげて手への負担を減らすことで、腱鞘炎を防ぎます。 グリップの隙間を小さくすることで少ないグリップの開きで大きく刃が開きます。 経済的な替刃式です。
用途生木の剪定 仕様ワンタッチストッパー、打ち合いクッション、替刃式 使用目的剪定 切断対象生木 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:15
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5mmほどの生木が刃元が切断可能です。盆栽などの小枝の剪定に最適です。
全長(mm)200 質量(g)130 刃渡り(mm)60
1個
5,188 税込5,707
3日以内出荷

チュウメ 鋭刈鋸鎌 千吉 動画あり
切れ味抜群で作業時の負担を軽減します。切断しにくいナイロンヒモ、肥料袋、マルチなども楽々切断できます。錆びにくく、汚れもつきにくいステンレス刃で切れ味抜群です。柄は、目立って無くしにくい赤塗装、安全に作業ができる滑り止め処理塗装を施しています。
用途稲刈り、除草作業、その他の雑作業用 刃長(mm)140 刃幅(mm)25 柄長さ(mm)195 全長(mm)320 仕様全鋼 材質(刃部)ステンレス、(柄部)木 質量(g)90
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

女性にもラクに使える超軽量アルミ合金! 専用ノコギリ刃で太い枝も簡単切断! 頭部は軽くて、強鋏なグラスファイバー製! ロープを引いてラクに枝切りができます。 切断能力25mm。
用途25cmまでの枝切りに。 鋸で太い枝を切る場合。 質量(g)1200 切断対象25cmまでの枝、太い枝
1丁
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

150ZZ-4.1-6D ライトチョキダブルズーム アルス 動画あり
わずか1,140gという、牛乳パック(1,000ml入)1本分ほどの軽さ。 この軽さを実現するため、アルスはもう一度自らの製品づくりの手法を見直しました。 3本のパイプはいずれも高強度パイプを採用し、径を小さく、厚みを薄くすることで、断面積で従来品の30%ダウンに成功、超軽量化を実現しました。 また、レバー部には特許技術を用い、さらなる軽量化を図っています。 そして生まれたのがこれまでで最も軽く、最も長く、最も使える高枝はさみ「ライトチョキダブルズーム」です。
用途高所の枝切り、果実の採収 全長(mm)1734~4100 刃長(mm)48 切断目安(Φmm)生木12(つかみ刃取外時) 仕様6段階伸縮、カットキャッチ機構、グリップ開き角度2段階切替式、打合いクッション、高強度パイプ、グリップ回転250°、刃カバー付き トラスコ品番485-0297 質量(g)1140 使用目的採収、枝切り 切断対象果実 対応商品ZZ-18S-KT-1(金具付き)ZZ-18S-1(金具なし) 材質(刃)高炭素刃物鋼(フッ素樹脂加工刃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1.1kg)
7,998 税込8,798
当日出荷

一発切断で作業時間短縮。アンビル型なのでしっかり枝を挟み安定した切断が可能。フッ素コーティング刃なので、ヤニも付着しにくくお手入れ簡単。テコの原理でラクラク切断できます。
用途庭木の刈込作業に。 材質【切刃】高炭素工具鋼【アンビル部】S50C【柄部】アルミパイプ 全長(mm)700 質量(g)1200 刃部硬度HRC54±2 切断能力(Φmm)生木約50
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

龍宝丸青果鋏
1:長い刃で、たまねぎ等の収穫や、布・ホース等の切断に大変便利!。2:長い刃+ヤニ取り用溝付!
用途果実・野菜(たまねぎ等)の収穫に最適。 全長(mm)210 刃渡り(mm)75 使用目的収穫 切断対象たまねぎ、果実、野菜 アズワン品番64-3244-63
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります