農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
木柄クローム熊手石黒金属当日出荷
草取りや土ならしに。クロームメッキ仕上げで錆びにくい。
材質本体:スチール製(クロームメッキ仕上げ)、桂:スチール製(真鍮メッキ仕上げ)、ハンドル:タモ材(アミノアルキド樹脂カラー仕上げ)全長(mm)225材質(本体)スチール製(クロームメッキ仕上げ)質量(g)125
木柄忍者熊手OWL翌日出荷
鋭い爪で土や草をカッチリ起こします。
用途簡単な土かきに。除草に。全長(mm)235高さ(mm)85質量(g)230柄長さ(mm)145頭部幅(mm)125
クローム木柄熊手sita(サイタ)翌日出荷
機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。
庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。
草取り・土ならしに
木柄クマデ近與5日以内出荷
一段上の道具選び。日本製ガーデニング道具。クロームメッキ仕上げで錆にくい。
用途花壇や庭の開墾や雑草の処理に全長(mm)220表面処理(頭部)クロームメッキ横幅(mm)77柄長さ(mm)123材質(柄部)天然木
木柄クマデGARDEN FRIENDS8日以内出荷
草取りや土ならしには爪が開いた熊手が便利です。
やわらかい土なら、熊手部分で土の中に入り、根ごと草を引き抜く事もできます。木柄の風合いがやわらかい。
ステン熊手石黒金属当日出荷
握りやすい木柄草かき・土ならし・土寄せに。
EG アルミダイキャスト植木鋏DXDAISHIN(大進)当日出荷
ハードクローム製で、サビに強い剪定ハサミです。
細い枝木の切断や細かい作業に適した直刃タイプです。
切断目安約10ミリ以下です。
ハードクローム製でサビに強い植木鋏です。
細い枝木の切断や細かい作業に適した直刃タイプです。
切断目安約10ミリ以下です。
用途植木の剪定用、植木の剪定用全長(mm)238刃長(mm)85切断能力(mm)10トラスコ品番818-4409材質刃:炭素工具鋼、ハンドル:アルミダイキャスト/TPR樹脂質量(g)190使用目的剪定用切断対象植木
全鋼 草取鎌
(10件のレビュー)当日出荷
除草作業用です。
刃がカーブしており、鋸目が刃先まで切ってあるため草取り作業に便利です。
用途草刈りなどに材質刃部:S50C HRC45~47、柄部:天然木全長(mm)約220質量(g)約60刃長(mm)約85柄長さ(mm)約150
B型剪定鋏 金止ドウカン翌々日出荷
木を割り裂く力が強く硬く太い枝も切断できます。
全長(mm)230質量(g)310刃長(mm)72使用目的剪定グリーン購入法適合
鎌 皮ケースホウネンミヤワキ(8件のレビュー)当日出荷
吊下げ用ベルト通し付き(ボタン式)。マジックテープ固定式。
全長(mm)約225材質本皮幅(mm)約100厚さ(mm)約8適合ベルト幅(mm)約50適合サイズ(mm)薄鎌・中厚鎌165/180/195、木鎌・厚鎌150/165/180、信州薄鎌・中厚鎌180/195
アルミ柄植木鋏 長刃千吉(1件のレビュー)当日出荷
剪定・整枝作業用です。軽量・丈夫なアルミボディ。バネ付きで作業楽々。
用途木鋏全長(mm)235刃長(mm)85切断能力(mm)(生木)10材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ質量(g)260切断対象木
忍者熊手 五本爪浅香工業(1件のレビュー)当日出荷
5本爪なので、使いまわしに優れます
用途土かき作業や潮干狩り全長(mm)232材質(頭部)スチール/(柄部)天然木質量(g)165頭部長(mm)110頭部幅(mm)107爪数5
開封鎌村国(2件のレビュー)当日出荷
用途草刈り・荷物の口開け・縄切り・ロープ切り・ステープル抜きに刃長(mm)110刃幅(mm)25全長(mm)235寸法(mm)255×100×23柄長150質量(g)65刃部硬度HRC46材質(柄部)漂白陽木材質(刃)S50Cアズワン品番64-4063-95
バンド切鎌千吉当日出荷
除草・稲刈り作業用です。PPバンド・縄切りにも。全鋼刃で耐久性抜群。
用途鋸鎌刃長(mm)100刃幅(mm)25全長(mm)235仕様全鋼材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木質量(g)80寸法(高さ×幅×奥行)(mm)235×90×25
除草カッターゴールデンスター当日出荷
研ぎなおしのきく鋼付き
用途押して、剥離作業・除草に。
引いて、草引き・縄切りに。
タイルや目地の除草に。全長(mm)220質量(g)130材質(柄部)天然木材質(刃)炭素刃物鋼刃渡り(mm)80
象 全鋼 片手草取り鎌 小 グリップ付浅香工業(1件のレビュー)予約販売
畑や庭での家庭菜園向けコンパクトツール。
刃先はスチール(S45C相当)を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
手元グリップ付ですべりにくく作業能率がアップします。
用途狭い場所での草削り、草取り作業。全長(mm)235材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木/(グリップ部)樹脂質量(g)135刃幅(mm)90柄長さ(mm)210
クマデCLUB.J翌々日出荷
用途土ならしや、除草、種植えの印付に材質柄:天然木全長(mm)220色ウッド材質(柄部)天然木爪数3
三本熊手 黒OWL3日以内出荷
落着きのブラック塗装仕上げの熊手です。
用途花壇やプランターでの土かき作業や草のかき集め作業時に。潮干狩り時にも。全長(mm)220質量(g)130柄長さ(mm)135材質(柄部)天然木頭部幅(mm)先幅:80材質(刃)スチール爪数3本爪寸法(mm)径:5.5、爪先長さ:50
宝長久寛文作 全鋼マスコット鉈浅香工業3日以内出荷
本格鍛造仕上げのレジャー用鉈。
頭部に熱処理を施し耐磨耗性に優れています。
本格鍛造の質感を出したショット目(梨地)のパーカー仕上げ。
片刃タイプ。
鉈ケース付。
用途細い枝切り作業。
レジャー用としても最適です。刃渡り(mm)110全長(mm)235付属品鉈ケース材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木質量(g)240頭部高さ(mm)33
ステン根かき仁作5日以内出荷
ステンレス製で錆びに強い。刃部は総焼入で丈夫です。
用途根かき作業に。全長(mm)220材質(柄部)天然木材質(刃)ステンレス420J2
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
金矢オーエッチ工業税込¥3,188¥2,898
全鋼草刈鎌片山利器税込¥362¥329
小型スコップWORKPRO税込¥1,318¥1,198
消火斧ノーブランド税込¥8,138~¥7,398~
剪定鋏近正税込¥4,398¥3,998